カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(23)
- 制御機器(4)
- パソコン/周辺機器(3)
- バッテリー・電装(2)
- 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
- マリンテック
- メディアカバーマーケット(334)
- StarTech.com(130)
- omron(オムロン)(118)
- サンエス(97)
- PMC(75)
- オーム電機(67)
- カシムラ(56)
- サンワサプライ(48)
- ゼネラル(37)
- 明工社(34)
- OWLTECH(オウルテック)(29)
- PLUS(プラス)[文具](28)
- ナカバヤシ(26)
- マクセル(26)
- AFAM(アファム)(26)
- YAMAZEN(山善)(25)
- ゴールドメダル(24)
- イチネンTASCO(22)
- ブランドをもっと見る
「br3a」の検索結果
特価

DCDCコンバーター DCプラグつき 出力電圧DC5V
マリンテック¥2,398税込¥2,6381式当日出荷DC12-24VをDC5Vに変換!出力側にDCプラグ付き!。樹脂密閉タイプの防水型!。最大容量3A・USB電源に最適!。本体は樹脂筐体・防水シールドタイプ。入力電圧DC12~24Vのワイドレンジ。出力側ケーブルはDCプラグ付き。DCプラグの必要ない場合は切断可能型式DD1224-5V3AP材質(本体)樹脂モールド出力電圧(V)DC5 定電圧入力電圧(V)DC12~24出力電流(A)3(最大)プラグ(mm)外径-内径:5.5-2.1定格出力電力(W)15
メガヒューズホルダー
マリンテック(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501式当日出荷から6日以内出荷セラミック製DC用過電流保護用ANLヒューズ付きホルダー。 大容量インバーターカーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスには必須なアイテム!。 250Aまでのヒューズが使用可能!。。 ・高遮断性・高品質セラミックタイプヒューズ。 ・DC12V/24V/36V/48V直流用。 ・端子M8ボルト部分は金メッキ仕様。 ・ケーブル接続: 圧着ターミナル接続式。 ・上蓋(透明の樹脂カバー)材質:耐熱アクリル製。 ・台座(黒色の樹脂)材質:難燃性強化ナイロン製。 ・最大250Aのヒューズまで装着可(250A以上の容量の場合はメーカー商品MF-2やMF-3を推奨)付属品透明カバー・セラミック製ヒューズ(選択式)寸法(mm)150×43×37電圧(V)12/24/36/48
バッテリー切替スイッチ 表面・埋込両用型
マリンテック¥5,798税込¥6,3781式欠品中メイン・サブバッテリーの切替用ロータリースイッチ。。表面取り付け用バックカバーは取り外し可。。DS-1・DS-2と機能は同じですが、一部構造が異なり信頼性が高くなっています。。下記4段階に切り替え可能。1 Aバッテリーへ接続。2 Bバッテリーへ接続。3 BOTH(A,Bの2台を接続)。4 A,Bの両バッテリー切断 → OFF。 。取り付け方法(下記3種の取付が可能)。a.表面取り付け。b.フロントパネル取り付け:穴あけサイズ 59mm。c.リアパネル取り付け:穴あけサイズ 66mm付属品取り付け用タッピングボルト 4本寸法(mm)72×72×86電圧(V)12・24・48許容電流(A)最大300/連続200ボルト10mm×2本 (M10 R端子)
マイクロ循環ポンプ 可変流量式 USB電源(DC5V)
マリンテック¥4,398税込¥4,8381式当日出荷USB電源ブラシレスタイプの循環ポンプ!!。ポンプ本体で4段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能!。超小型!!重さ7gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!。アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。ポンプ背面にある+/-のボタンを押すことで4段階の流量調節が可能。通電確認・流量状態のLEDインジケーター付き。DCマイクロモーターにより消費電力は僅か4.8W!。60℃までの液体で使用可。非自吸式ポンプ:呼び水が必要。毎分5L/約1時間で300リットル(ドラム缶1本分以上)の液体を移動できる優れもの!。水中設置・陸上設置可能。電源ケーブルにUSBコネクター付き。内径8mmのホースで使用可。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。ガラス面への吸盤固定が可能。本体は樹脂製・金属部分はステンレス製。電源はUSB電源。オプションのUSB電源変換アダプター U5C-3A(1650円)の使用で。バッテリー電源DC12/24Vでも使用可能!。ホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)仕様流量調節(L):2.5・3.6・4.2・5.0/分(4段階調節)質量(g)7出力(W)4.8電流(A)1電圧(V)DC5ケーブル長(m)1.5内径×外径(Φmm)8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)全揚程(m)3吐出量毎分5リットル(5L/min)、(最大)毎時300リットル(300L/h)連続運転時間(h)≦20000(常温・清水使用時)耐温度性(℃)60口径(mm)8.5
USB Type-C急速充電器
マリンテック¥7,498税込¥8,2481式当日出荷美しいデザインとコンパクトでパワフルな性能。最大140Wの出力で6台同時に超速充電!。PD 3.0/PPS/QC4+などの多様な充電規格に対応!。6-in-1 高出力。3つのPD100W対応USB-Cポート。1つのPD20W対応USB-Cポート。2つのQC3.0対応USB-Aポート。高出力充電:単ポートで最大PD100W出力※2台のノートPC充電可能。縦置き使用時に安定性を確保する台座付きで安定性向上。過充電・過放電・過熱・ショート防止機能といった多重保護システムを搭載。100-240VACの広範囲電圧対応・海外でも使用可能。安全性の高い設計で過電流や過熱からデバイスを保護。2026年モデル付属品1.2m電源コード・取扱説明書適合PPS:3.3-21V 5A(最大100W)、認証:IEC/CSA-UL/EMC/LVD/RoHS材質樹脂質量(g)287出力(W)140規格対応充電:PD3.0/QC4+/QC3.0/QC2.0/PPS/SCP/FCP/AFC/PE+などケーブル長(m)1.2入力電圧(V)AC100-240 50-60Hz保証期間1年環境温度範囲(℃)稼働:-20~40℃(標高2000m未満の非熱帯地域)サイズ(mm)80×105×40USBタイプUSB-A1/A2(QC3.0):5V 3A/9V 2A/12V 1.5A/4.5V 5A/5V 4.5A(最大22.5W)、USB-C1/C2/C3:5-15V 3A/20V 5A、USB-C4:5V 3A/9V 2.22A/12V 1.67A(最大20W)
DCプラグ付きケーブル
マリンテック¥379税込¥4171式当日出荷キャップタイヤ型ケーブル・AWG18規格・0.75sq相当。7Aまでの負荷で使用可能(2連・3連テープライト24V 5mまで)。オスプラグ規格外径5.5mm×内径2.1mm
マイクロ循環ポンプ USB電源(DC5V)
マリンテック¥4,398税込¥4,8381式欠品中USB電源ブラシレスタイプの循環ポンプ!!。連続運転・長時間運転が可能!。超小型!!重さ5gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!。アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。DCマイクロモーターにより消費電力は僅か2.4W!。100℃までの液体で使用可。非自吸式ポンプ:呼び水が必要。毎分4L/約1時間で250リットル(ドラム缶1本分以上)の液体を移動できる優れもの!。水中設置・陸上設置可能。電源ケーブルにUSBコネクター付き。内径8mmのホースで使用可。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。ガラス面への吸盤固定が可能。本体は樹脂製・金属部分はステンレス製。電源はUSB電源。オプションのUSB電源変換アダプター U5C-3A(1650円)の使用で。バッテリー電源DC12/24Vでも使用可能!。ホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)仕様【ホース】ビニールホース8×10(30cm)で流量計と接続質量(g)5備考水中設置・簡易デジタル流量計による測定出力(W)2.4電流(A)0.5電圧(V)DC5消費電力(W)3.2ケーブル長(m)1.5内径×外径(Φmm)8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)全揚程(m)2吐出量毎分4リットル(4L/min)、(最大)毎時250リットル(250L/h)連続運転時間(h)≦20000(常温・清水使用時)耐温度性(℃)100口径(mm)8.5
シガーソケットプラグケーブル
マリンテック¥1,898税込¥2,0881式当日出荷シガーソケットに接続して使用。3mケーブル付き・ケーブルは0.75SQ(18AWG)。電流は約10A!。12V 約12Wまでの機器に使用可。出力はDCプラグへ。赤色LEDパイロットランプ付き(15Aガラス管ヒューズ内蔵)その他【シガーソケット】規格品電流(A)10規格【DCコネクタ】外径5.5×内径2.1電力(W)最大120ケーブル長(m)3出力電圧(V)DC12-24
ノイズフィルター
マリンテック¥4,798税込¥5,2781式6日以内出荷電源回路などから発生するノイズを大幅に低減!。耳障りなノイズを大幅に削減!。取付簡単!本体2か所で固定・電源回路へ取付。非防水タイプ。3Aまでの電流で使用可能。エアーポンプ・LED照明・伝導ノイズ対策へ寸法(mm)86×50×35電圧AC/DC 240Vまで許容電流3A(最大)
LED調光器
マリンテック¥7,498税込¥8,2481式当日出荷DC12V/24Vで使用可。50Aまでの負荷で使用可。LED製品以外での使用不可。3系統の出力端子付き。12V/24V兼用のLED製品では使用不可(詳しくはメーカーへお問い合わせください)型式DM50定格電流(A)【メーカー表示値】50入力電圧(V)DC12-24サイズ(mm)110×90×25
ロッカースイッチ
マリンテック¥399税込¥4391式6日以内出荷ON-OFF-ONロッカースイッチ。ハンダ付け必須。スイッチ容量3AタイプON-OFF-ONタイプ電圧(V)250までスイッチON-OFF-ONスイッチ容量3A
ロッカースイッチ
マリンテック¥299税込¥3291式6日以内出荷ON-OFFロッカースイッチ。ハンダ付け必須。スイッチ容量3AタイプON-OFFタイプ電圧(V)250までスイッチON-OFFスイッチ容量3A
防水中間スイッチ 6ターミナル
マリンテック¥2,898税込¥3,1881式当日出荷シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチ!。丸型ケーブルなどの中間に取り付ける防水スイッチ。。ON-OFF/3極単投6ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ付き。ケーブル接続:ネジ式接続式。スイッチ電流容量は30A。キャップタイヤーなど外径7mm~12mmまでのケーブルに使用可能。防水ケーブルグランド・シリコン製パッキング・防水ロッカースイッチのトリプル防水仕様。手のひらサイズ・ハンディスイッチ・固定スイッチとして使用可用途中間スイッチ付属品ステンレスネジ仕様防水ケーブルグランド(mm):ケーブル外径7~12まで型式WPSW4-30A電圧(V)10-250まで電流容量(A)【スイッチ】30防塵防水性能IP66
LEDプッシュスイッチ 1A オルタネイト式
マリンテック¥749税込¥8241式当日出荷から6日以内出荷取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ!コンパクトな12mmタイプ。LEDリングが点灯。DC12~24V用。スイッチ容量は1Aまで。オルタネイト式はボタンを押した後に手を離してもON状態を保持するタイプ。推奨取り付け穴:12mm。リレースイッチとしても最適!。発光色は3色から選択。1年保証用途船舶・ボート・自動車・トラック・小型家電・配電盤など多用途に質量(g)5寸法(Φ×高さH)(mm)12×26入力電圧(V)DC12-24出力電流(A)1(最大)取付穴径(Φmm)推奨:12保証期間1年間スイッチング方式オルタネイト防水保護等級IP64相当
USB Type-C変換アダプター
マリンテック¥399税込¥4391式6日以内出荷USB Type-CをUSB-Aへ簡単変換。最大3Aの急速充電対応。ファイル転送と充電を同時に行える最大480MbpsのUSB2.0データ転送に対応!。超小型サイズで持ち運びにも便利。アルミ合金製ボディを採用し、耐久性・耐衝撃性に優れた設計。USB Type-C搭載のスマートフォン/タブレット/ノートパソコンなど、さまざまなUSB Type-C機器に対応
USB Type-C変換アダプター
マリンテック¥399税込¥4391式6日以内出荷USB-A機器をType-C端末へ簡単接続。最大3Aの急速充電対応。ファイル転送と充電を同時に行える最大480MbpsのUSB2.0データ転送に対応!。超小型サイズで持ち運びにも便利。アルミ合金製ボディを採用し、耐久性・耐衝撃性に優れた設計。USB Type-C搭載のスマートフォン/タブレット/ノートパソコンなど、さまざまなUSB Type-C機器に対応
DCDCコンバーター
マリンテック¥1,798税込¥1,9781式6日以内出荷DC24VをDC12Vに変換!。出力側にDCプラグ付き!コンパクト設計・幅広い用途に。樹脂密閉タイプの防水型!。2025年新商品!広範囲の電圧幅に対応。本体は樹脂筐体・防水シールドタイプ。入力電圧DC15-40V。出力電圧DC12V(定電圧)。電流は最大3Aまで。変換効率90%以上。DCプラグ付き出力(W)36外径×内径(Φmm)プラグ形状:5.5×2.1本体樹脂モールド出力電圧(V)DC12 定電圧入力電圧(V)DC24(DC15-40)出力電流(A)3(最大)
バッテリー切替スイッチ 表面型
マリンテック¥6,798税込¥7,4781式6日以内出荷大型ロータリースイッチ。本体にロック機構が装備!操作時は赤色のボタンを押しながら回す機構。下記4段階に切り替え可能。1 Aバッテリーへ接続。2 Bバッテリーへ接続。3 BOTH(A,Bの2台を接続)。4 A,Bの両バッテリー切断 → OFF。 。。取り付け方法。パネル表面取り付けタイプ:配線を背面から取り出すタイプです。寸法(mm)134×134×75取付パネル表面取り付けタイプ:配線を背面から取り出すタイプです。材質(本体)ABS樹脂製電圧(V)12・24・32許容電流(A)最大300/連続175ボルト10mm(3/8インチ)×3本取付穴5mm×4個ボディーカラー白色
DCプラグ付きケーブル
マリンテック¥379税込¥4171式6日以内出荷キャップタイヤ型ケーブル AWG18規格 0.75sq相当。7Aまでの負荷で使用できます。2連・3連テープライト 24V 5mまで。メスプラグ規格外径5.5mm×内径2.1mmケーブル長(cm)12
変換電源アダプター 60Wまで
マリンテック¥4,098税込¥4,5081式6日以内出荷DC12V電源機器などをAC100Vで使用するための変換電源。8種DCプラグ付きケーブル付属!すぐに使えて便利。6V-20V 3A 技術者 評価 試験用可変電源。屋内仕様(屋外使用不可)。連続使用の場合→目安:最大出力電流の約80%以内。RoHS認証取得。1年保証付属品DCプラグ8種/110cmケーブル/調節キー型式D20V-3A寸法(mm)110×51×27出力電圧(V)DC6/9/12/15/18.5/20入力電圧(V)AC100-240出力電流(A)3(MX)周波数50/60Hzプラグ8種ケーブル長(cm)100(+110出力電力(W)60
チャージコントローラー
マリンテック¥8,198税込¥9,0181式6日以内出荷12V/24V兼用ソーラーチャージコントローラー。リン酸鉄リチウムイオンバッテリー対応!10Aまで。・3段階のPWM充電制御。・大型LCDディスプレイ搭載。・6段階のLEDデジタル表示/メモリー機能搭載。・リン酸鉄リチウムイオンバッテリー対応。・12V/24V自動認識機能。・4つの保護機能付き(短絡/回路/過負荷/逆接続保護)。・タイマー機能付き。・1年保証質量(g)150使用温度範囲(℃)-35~60電圧(V)フロート:13.7(デフォルト値/調節可)出力USB:5V/2A定格電圧(V)DC12/24最大出力(W)PV:130W(12V)/ 260W(24V)制御方式PWM定格電流(A)10(最大)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×35×70消費電流(mA)自己:<10保証期間1年間適合バッテリー鉛蓄電池(フラッド/AGM/GEL)、リチウムイオン電池最大電圧(V)PV:<50
変換電源アダプター 30Wまで
マリンテック¥2,098税込¥2,3081式6日以内出荷DC12V電源機器などをAC100Vで使用するための変換電源。8種DCプラグ付きケーブル付属!すぐに使えて便利。3V-12V 2A 技術者 評価 試験用可変電源。USB対応。屋内仕様(屋外使用不可)。連続使用の場合→目安:最大出力電流の約80%以内。RoHS認証取得。1年保証付属品DCプラグ8種/調節キー型式D12V-2A8寸法(mm)81×48×33出力電圧(V)DC3/4.5/5/6/7.5/9/12入力電圧(V)AC100-240出力電流(A)2(MX)周波数50/60Hzプラグ8種ケーブル長(cm)110出力電力(W)30
AC電源ケーブル
マリンテック¥699税込¥7691式6日以内出荷PC デスクトップ モニター 電源コード (PSE規格品) パワー。3ピン アダプター コード 3PIN パソコン ACコンセント。3ピンソケットC13(メス)→ 2ピンプラグ(アース線付き・オス)。モニター/PC/プリンター/コピー機/ゲーム機などに対応。PSE認証取得済みで安心安全。無酸化純銅(OFC)採用で安定した電力供給。難燃性PVC素材で耐熱/発熱抑制設計。定格:7A / 125V・純銅 3×0.75mm2。1年保証用途3PIN パソコン ACコンセント長さ(m)1.5定格電圧(V)125定格電流(A)7電源コード種類(mm2×芯数×m)0.75保証期間1年素材線芯:純銅質プラグタイプ3ピンタイプコネクタタイプオス-メス
ディスプレイ付きポータブル電源BOX
マリンテック¥18,980税込¥20,8781式6日以内出荷常にバッテリー残量を表示しながら、多彩なポートでの同時充電が可能!。4つのアンダーソンポート・6つのUSBポート・2つの12Vソケットを備え複雑なセットアップ無しで簡単充電。リン酸鉄リチウムイオン/AGM/ウェット/ゲル/カルシウムなど全てのバッテリータイプに対応。アンダーソンスタイル4コネクタ仕様(50A)。INPUT×1:電源BOXとバッテリーを接続するために使用。OUTPUT×3:出力用。シガレットソケット×2/USB 2.4A×2/USB QC3.0×2/Type-Cポート×2を装備。最大13台同時接続可能。アンダーソンコネクタ部は本体埋込式!衝撃による損傷のリスクを最小限に抑える。過負荷時に作動する回路ブレーカー付き。内部温度センサーが作業環境の温度を表示。2026年モデル付属品入力専用ケーブル2m(ADS5.5-R2)1本・取付専用金具セット1式材質ABSプラスチック寸法(mm)170×120×56質量(g)600電流(A)(最大)合計50入力電圧(V)DC12-24バッテリーリチウム/AGM/カルシウム/ウェット/ゲルプラグクイックコネクトプラグ:DC12V 10A DC 5521 DC12V 10A/20A(シガレットソケット)保証期間1年ブレーカ回路ブレーカー:50A(クイックコネクトプラグ用)使用環境温度(℃)-5~55入力電流(A)10各種認証UL 94V-0USBポート5V-2.4A(12W)USBQC3.0:5V-3A/9V-2A/12V-1.5A(18W)、Type-Cポート(100W):PD3.0 5-15V 3A/20V-5A、Type-Cポート(20W):PD3.0 5V-3A/9V-2.2A/12V-1.67A PPS3.3 11V-2A
ヒューズセット
マリンテック¥1,498税込¥1,6481式6日以内出荷・2A/3A/5A/7.5A/10A/15A/20A/25A/30A/35A/40Aの11種類。 ・短絡や過負荷から車両や電気機器を保護。 ・過電流時に瞬時遮断する安全設計。 ・温度変化に強く、優れた導電性を持つ高品質平型ヒューズ。 ・透明カバー付き亜鉛合金製で、溶断状態を一目で確認可能。 ・ヒューズボックス&交換用ツール付きで交換が簡単。 ・自動車/バイク/ボート/トラック/産業機器/電子機器など幅広く対応付属品ヒューズ脱着工具 1個材質亜鉛合金&プラスチック型式HS-180色多色規格2A/3A/5A/7.5A/10A/15A/20A/25A/30A/35A/40A電圧(V)DC12内容33種類、180個
シガーソケットケーブル
マリンテック(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381式6日以内出荷シガーソケットに接続して使用。3mケーブル付き・ケーブルはPVCで燃焼耐性に優れる。電流は約5Aまで対応!。最大120Wまでの機器に使用可。出力はDCプラグ DC7909。赤色LEDパイロットランプ付き(15Aガラス管ヒューズ内蔵)電流(A)5まで(保護ヒューズ内蔵)規格【DCコネクタ】外径7.9×内径0.9mm【ケーブル】AWM2464・VW-1適合電力(W)最大120ケーブル長(m)3出力電圧(V)DC12-24ソケット規格品
LEDプッシュスイッチ 20A 専用埋込パネル
マリンテック¥3,198税込¥3,5181式6日以内出荷取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ用埋込パネル。20Aスイッチ専用!ステンレス製。。フライス盤による切削加工品。重厚感のある厚さ3mmステンレス製ヘアーライン仕上げ。取付方法:埋込タイプ(取付穴22mm)付属品ステンレス製6角穴付きネジ 4本材質304ステンレス製寸法(mm)60×50×3タイプ埋込型
USB充電器
マリンテック¥2,398税込¥2,6381式6日以内出荷角型タイプ。USBが2か所で充電可能。取り付け方法:埋め込みタイプ。黒色樹脂製。青色LED照明。防水キャップ・ゴムパッキング付き。ノイズ対策品 →詳細はこちらをクリック。2ポート付き Aポート:急速充電可能QC3.0、 Bポート:USB type-Cでの充電付属品接続ターミナル 2個その他接続機器:多くのスマ-トホン(適応確認下さい)タイプ角型ロッカータイプ電圧(V)DC12/24サイズ(mm)縦35.6x幅21.5
防水中間スイッチ 6ターミナル
マリンテック¥3,298税込¥3,6281式6日以内出荷シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチ!。直流モーターの逆回転などが可能なスイッチ登場!。。丸型ケーブルなどの中間に取り付ける防水スイッチ。ON-OFF-ON/3極6ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ付き。ケーブル接続:ネジ式接続式。スイッチ電流容量は30A。キャップタイヤーなど外径7mm~12mmまでのケーブルに使用可能。防水ケーブルグランド・シリコン製パッキング・防水ロッカースイッチのトリプル防水仕様。手のひらサイズ・ハンディスイッチ・固定スイッチとして使用可用途中間スイッチ付属品ステンレスネジ仕様防水ケーブルグランド(mm):ケーブル外径7~12まで型式WPSW3-30A電圧(V)10-250まで電流容量(A)【スイッチ】30防塵防水性能IP66
メガヒューズホルダー ANLヒューズ付き(容量選択)
マリンテック¥4,798税込¥5,2781式6日以内出荷セラミック製DC用過電流保護用ANLヒューズ付きホルダー。絶縁に優れた難燃性ベークライト樹脂製!400Aまでの大容量ANLヒューズに対応!。・高遮断性・高品質セラミックタイプヒューズ。・本体は絶縁に優れた難燃性ベークライト樹脂製。・DC12V/24V/36V/48V直流用。・ケーブル接続: 圧着ターミナル接続式。・振動などに強く緩みにくいナイロンナット付き。・最大400Aのヒューズまで装着可(400A以上の容量の場合はメーカー商品MF-3を推奨)。・9種類のヒューズの中から選べます型式MF-2寸法(mm)65×43×24備考ヒューズ容量選択可電圧(V)12/24/36/48ボルト(mm)最適ターミナル:M8 (R端子)
マリンテック製 LEDパネルライト AC/DC 非常時減光回路付き
マリンテック¥37,980税込¥41,7781式6日以内出荷高輝度SMD型LED搭載・アルミ製フレーム採用。AC電源仕様、非常時DC24V自動切替。DC待機時の電流の消費も殆どありません。約0.0008A。ノイズ対策品天井や壁に簡単に取り付けできます。RoHS指令対応商品です。3年間メーカー無償保証。2021年モデル 周波数範囲 : 60Hz専用セット内容本体・めくら蓋・取付ビス型式MP15-100SSE質量(g)1200出力(W)【AC時】15【DC時】3.5電圧(V)AC100-240全光束(Lm)1500発光色白色 6000k外径(mm)300×300
タッチパネル式調光器
マリンテック¥3,998税込¥4,3981式6日以内出荷ガラスパネルデザイン採用!。タッチ式・3段階調光LED調光器。様々なLEDの制御に。DC24V専用。高精度の静電容量式タッチコントロールチップ採用。高感度/操作性抜群。屋外で使用可能な防滴仕様。真ん中の電源スイッチに触れると電源ON。スイッチをタッチすることで3段階調光可能(強/中/弱/電源OFF)。簡単操作/お手入れ簡単。高温耐性。定格電流4Aまで。LED製品以外での使用不可。12V/24V兼用のLED製品では使用不可。1年保証質量(g)95配線接続方法赤色(電源+)/ 黒色(電源-)/灰色(LED+)/ 白色(LED-)定格電流(A)最大4まで入力電圧(V)DC24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×10×85保証期間1年間動作温度(℃)-20 - +60ケーブル長(cm)30調光方式タッチ式調光範囲3段階(強/中/弱/電源OFF)