USB Type-C変換アダプター
(1件のレビュー)USB Type-CをUSB-Aへ簡単変換
最大3Aの急速充電対応
ファイル転送と充電を同時に行える最大480MbpsのUSB2.0データ転送に対応!
超小型サイズで持ち運びにも便利
アルミ合金製ボディを採用し、耐久性・耐衝撃性に優れた設計
USB Type-C搭載のスマートフォン/タブレット/ノートパソコンなど、さまざまなUSB Type-C機器に対応
- 色
- シルバー
- 材質(本体)
- アルミ合金
- 出力
- 充電:最大3A
- データ転送速度
- 最大480Mbps
- コネクタタイプ
- USB Type-C(メス)→ USB-A(オス)
- USB規格
- USB2.0
- 内容量
- 1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
ドッキングステーション(マルチ変換アダプタ) の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
2026-10-01
用途: Type CハブをPCのType Aポートに挿して使用しています。
青木歯科 様(医療・福祉・介護関連業)
最近のハブは殆どType C雄ですがPC側にはほぼ多くて2つしかType C牝はないと思います。どうしてもPC側の数の多いType Aポートに最近のType C雄ハブを接続するときに便利です。私は常時2つ使用しています。


























