曜日別特売

USB Type-C変換アダプター

USB Type-C変換アダプター - マリンテックUSB Type-C変換アダプター - マリンテックUSB Type-C変換アダプター - マリンテック

USB-A機器をType-C端末へ簡単接続
最大3Aの急速充電対応
ファイル転送と充電を同時に行える最大480MbpsのUSB2.0データ転送に対応!
超小型サイズで持ち運びにも便利
アルミ合金製ボディを採用し、耐久性・耐衝撃性に優れた設計
USB Type-C搭載のスマートフォン/タブレット/ノートパソコンなど、さまざまなUSB Type-C機器に対応

色
シルバー
材質(本体)
アルミ合金
出力
充電:最大3A
データ転送速度
最大480Mbps
コネクタタイプ
USB-A(メス)→ USB Type-C(オス)
USB規格
USB2.0
内容量
1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04625526CA-CA
¥400
¥399
¥439(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする