カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(23)
  • バッテリー・電装(2)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • マリンテック
  • モノタロウ(3)
  • BIGM(丸山製作所)(417)
  • CKD(95)
  • 三興マテリアルサプライ(63)
  • THK(47)
  • omron(オムロン)(34)
  • タンガロイ(31)
  • サンドビック(27)
  • 京セラ(24)
  • ハイロック(23)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(22)
  • IDEC(和泉電気)(21)
  • ケナメタル(21)
  • ParkerTAIYO(19)
  • 富士電機(19)
  • 視覚デザイン研究所(18)
  • 千代田通商(17)
  • NACHI(不二越)(14)
  • RS PRO(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8r」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メガヒューズホルダー マリンテック

    メガヒューズホルダー

    マリンテック(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1式
    当日出荷から6日以内出荷
    セラミック製DC用過電流保護用ANLヒューズ付きホルダー。 大容量インバーターカーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスには必須なアイテム!。 250Aまでのヒューズが使用可能!。。 ・高遮断性・高品質セラミックタイプヒューズ。 ・DC12V/24V/36V/48V直流用。 ・端子M8ボルト部分は金メッキ仕様。 ・ケーブル接続: 圧着ターミナル接続式。 ・上蓋(透明の樹脂カバー)材質:耐熱アクリル製。 ・台座(黒色の樹脂)材質:難燃性強化ナイロン製。 ・最大250Aのヒューズまで装着可(250A以上の容量の場合はメーカー商品MF-2やMF-3を推奨)
    付属品透明カバー・セラミック製ヒューズ(選択式)寸法(mm)150×43×37電圧(V)12/24/36/48
  • 8SQ丸型端子付きバッテリーケーブル マリンテック

    8SQ丸型端子付きバッテリーケーブル

    マリンテック
    2,398税込2,638
    1式
    当日出荷から6日以内出荷
    KIVケーブル8SQ。端子は丸型端子(R8-8)バッテリー接続の定番!。丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい。赤黒2本セットなので、すぐ使える!。ケーブル長さは50cm/1m/2m/5m/10mから選択可能
    定格電圧(V)~600定格電流(A)~70ケーブルKIV 8SQ 赤黒2本セット
  • メガヒューズホルダー マリンテック

    メガヒューズホルダー

    マリンテック(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    DC用過電流保護用ANL ヒューズ付きです。 大容量インバーター、カーオーディオ、ウインチ、スラスター、ウインドラスには必須なアイテムです! 12-24V-48V 直流用 端子M8ボルト部分は金メッキ仕様 ケーブル接続: 圧着ターミナル接続式 最大750Aのヒューズまで装着可 ヒューズ付き ※下記3種類のヒューズの中から選べます。 ANL-150A ANL-250A ANL-400A
    付属品透明カバー・取り付け用タッピングネジ 2本(5-15)寸法(mm)150×43×37電圧(V)12/24/48適応ボルトサイズM8mm (R端子)
  • バスバー マリンテック

    バスバー

    マリンテック
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    付属品取り付け用タッピングネジ寸法(mm)139×46×70端子数4
  • 5.5SQ丸型端子付きバッテリーケーブル マリンテック

    5.5SQ丸型端子付きバッテリーケーブル

    マリンテック
    1,498税込1,648
    1式
    当日出荷から6日以内出荷
    KIVケーブル5.5SQ。端子は丸型端子(R5.5-8)バッテリー接続の定番!。丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい。赤黒2本セットなのですぐ使える!。ケーブル長さは50cm/1m/2m/5m/10mから選択可能
    定格電圧(V)~600定格電流(A)~50ケーブルKIV 5.5SQ 赤黒2本セット
  • 14SQ丸型端子付きバッテリーケーブル マリンテック

    14SQ丸型端子付きバッテリーケーブル

    マリンテック
    3,500税込3,850
    1式
    当日出荷から6日以内出荷
    KIVケーブル14SQ。端子は丸型端子(R14-8)バッテリー接続の定番!。丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい。赤黒2本セットなので、すぐ使える!。ケーブル長さは50cm/1m/2m/5m/10mから選択可能
    定格電圧(V)~600定格電流(A)~100ケーブルKIV 14SQ 赤黒2本セット
  • バスバー 2P マリンテック

    バスバー 2P

    マリンテック
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    大電流分配用ターミナル!ジョイント用バーは取り外し可能! 大容量型 ボルト・ナットなど金属部分はサビに強いステンレス製 直流用/端子接続台 圧着ターミナル接続式 特殊ナットを使用し、複数の端子を重ねる事が可能 本体は赤色樹脂製・プラス側使用
    付属品取り付け用ステンレス製タッピングネジ寸法(mm)45.3×42.5×32.0容量最大48V/200A端子数2
  • バスバー マリンテック

    バスバー

    マリンテック
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    大電流分配用スタッドターミナル! 配電盤・分電盤・ヒューズボックスなどでマイナス端子の電流の分配などに使用! 大容量型 長さの短い並列タイプ・設置場所を選ばないコンパクト設計! 直流・交流用/端子接続台 圧着ターミナル接続式 ステンレス製ナットを使用 本体は樹脂製
    付属品カバー・取り付け用タッピングネジ・キャップ付きナット容量(A)最大150
  • ADS-120A・丸型端子付きバッテリーケーブル マリンテック

    ADS-120A・丸型端子付きバッテリーケーブル

    マリンテック
    4,198税込4,618
    1式
    6日以内出荷
    KIV14SQケーブル。アンダーソンコネクタはオスメス併用、電源側・負荷側関係なし!。丸型端子(R14-8)でバッテリー接続などに使いやすい!。ケーブル長さは1m/2m/5m/10mから選択可能
    規格アンダーソンコネクター:80A/~600VケーブルKIV14SQ端子丸型:R14-8
  • ADS-80A・丸型端子付きバッテリーケーブル マリンテック

    ADS-80A・丸型端子付きバッテリーケーブル

    マリンテック
    3,798税込4,178
    1式
    6日以内出荷
    KIVケーブル8SQ。オスメス併用のアンダーソンコネクタ付きで電源側・負荷側関係なく使用可能。丸型端子(R8-8)付きなのでバッテリー接続などに使いやすい。ケーブル長さは1m/2m/5m/10mから選択可能
    用途丸型端子付きで便利!自動車・ボート・フォークリフトのバッテリー接続などに型式ADS8.0-R1/R2/R5/R10コネクタアンダーソン:65A・~600V端子丸型:R8-8
  • 38SQ丸型端子付きバッテリーケーブル マリンテック

    38SQ丸型端子付きバッテリーケーブル

    マリンテック
    5,198税込5,718
    1式
    6日以内出荷
    160Aまで! 長さ50cm/1m/2m/5m/10mから選べる丸型端子KIVケーブル。KIVケーブル38SQ。端子は丸型端子(R38-8)バッテリー接続の定番!。丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい。赤黒2本セットなので、すぐ使える!。ケーブル長さは50cm/1m/2m/5m/10mから選択可能
    用途BLPシリーズと各種装備の接続に
  • 60SQ丸型端子付きバッテリーケーブル マリンテック

    60SQ丸型端子付きバッテリーケーブル

    マリンテック
    6,498税込7,148
    1式
    6日以内出荷
    220Aまで! 長さ50cm/1m/2m/5m/10mから選べる丸型端子KIVケーブル。KIVケーブル60SQ。端子は丸型端子(R60-8)バッテリー接続の定番!。丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい。赤黒2本セットなので、すぐ使える!。ケーブル長さは50cm/1m/2m/5m/10mから選択可能
    用途BLPシリーズと各種装備の接続に
  • 裸圧着端子 丸形端子(R形) マリンテック

    裸圧着端子 丸形端子(R形)

    マリンテック
    199税込219
    1式
    6日以内出荷
    5.5SQから60SQまで幅広くラインナップ!。丸形端子R形小型機器から大電流配線まで対応。耐食性に優れたスズメッキ銅製丸形端子(R形)。確実な圧着接続式。接続機器に合わせてM8/M10の取付穴サイズをご用意。メーカー取り扱いケーブル5.5SQから60SQまで幅広く対応。用途に合わせてケーブルサイズとボルトサイズを選択可能!
    用途バッテリー・ソーラー・インバーター・船舶・車両など各種DC配線に幅広く使用可能
  • 22SQ/M10-M8丸型端子付きバッテリーケーブル マリンテック

    22SQ/M10-M8丸型端子付きバッテリーケーブル

    マリンテック
    4,398税込4,838
    1式
    6日以内出荷
    120Aまで!M10-M8丸型端子付きKIVケーブル。KIVケーブル22SQ。片側10ミリ/片側8ミリボルト用丸型端子付き。バッテリーやインバーター接続などに使いやすい。すぐに使える赤黒2本セット
    用途バッテリーや配電盤・ソーラーなど各種設備の接続に規格【丸型端子】片側 R22-10(M10用)、片側 R22-8(M8用)定格電圧(V)0~600定格電流(A)~120ケーブルKIV22SQ 赤黒2本セット
  • 14SQ/M10-M8丸型端子付きバッテリーケーブル マリンテック

    14SQ/M10-M8丸型端子付きバッテリーケーブル

    マリンテック
    2,598税込2,858
    1式
    6日以内出荷
    100Aまで!M10-M8丸型端子付きKIVケーブル。KIVケーブル14SQ。片側10ミリ/片側8ミリボルト用丸型端子付き。バッテリーやインバーター接続などに使いやすい。すぐに使える赤黒2本セット
    用途バッテリーや配電盤・ソーラーなど各種設備の接続に規格【丸型端子】片側 R14-10(M10用)、片側 R14-8(M8用)定格電圧(V)0~600定格電流(A)~100ケーブルKIV14SQ 赤黒2本セット
  • 走行充電器 DC12V マリンテック

    走行充電器 DC12V

    マリンテック
    79,980税込87,978
    1式
    6日以内出荷
    オリジナル走行充電器12V用。充電容量90A!効率的にサブバッテリーを充電!。リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(メーカーBLPシリーズ)の充電に最適!。様々なサブバッテリーに対応 …8種類のバッテリーに最適な充電電圧を設定可能!。・DC12V電源専用。・業務用走行充電器。・リン酸鉄リチウムイオンバッテリーの充電に。・出力90A。・LED表示ランプ付き。・6種類の保護回路内蔵。・ダブル冷却ファン。・DIPスイッチの切替により様々なバッテリーの充電が可能。・Bluetooth機能。・専用モニターMT-2と接続することでサブバッテリーの状態(電圧・電流)をモニタリング可能。・専用アプリモジュールBT-10と接続することでサブバッテリーの状態(電圧・電流)をスマホでモニタリング可能。・1年保証。・2026年モデル・8種類のバッテリーへ充電可
    寸法(mm)241×190×72質量(kg)2出力(W)1170出力電圧(V)DC12(定電圧)(DIPスイッチで8種類のバッテリーの最適な充電電圧設定)入力電圧(V)DC10.5~16バッテリー容量(Ah)120~800保証期間1年保護回路逆接続・低電圧・過電圧・短絡・過温度など動作温度(℃)-20~50容量(A)充電容量:90(最大)適合バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー/鉛蓄電池/リチウムイオン/ゲル/AGM/ディープサイクル適応ボルトサイズ最適ターミナル:M8mm(R端子)
  • 5.5SQ/M10-M8丸型端子付きバッテリーケーブル マリンテック

    5.5SQ/M10-M8丸型端子付きバッテリーケーブル

    マリンテック
    1,298税込1,428
    1式
    6日以内出荷
    50Aまで!M10-M8丸型端子付きKIVケーブル。KIVケーブル5.5SQ。片側10ミリ/片側8ミリボルト用丸型端子付き。バッテリーやインバーター接続などに使いやすい。すぐに使える赤黒2本セット
    用途バッテリーや配電盤・ソーラーなど各種設備の接続に規格【丸型端子】片側 R5.5-10(M10用)、R5.5-8(M8用)定格電圧(V)0~600定格電流(A)~50ケーブルKIV5.5SQ 赤黒2本セット
  • メガヒューズホルダー ANLヒューズ付き(容量選択) マリンテック

    メガヒューズホルダー ANLヒューズ付き(容量選択)

    マリンテック
    4,798税込5,278
    1式
    6日以内出荷
    セラミック製DC用過電流保護用ANLヒューズ付きホルダー。絶縁に優れた難燃性ベークライト樹脂製!400Aまでの大容量ANLヒューズに対応!。・高遮断性・高品質セラミックタイプヒューズ。・本体は絶縁に優れた難燃性ベークライト樹脂製。・DC12V/24V/36V/48V直流用。・ケーブル接続: 圧着ターミナル接続式。・振動などに強く緩みにくいナイロンナット付き。・最大400Aのヒューズまで装着可(400A以上の容量の場合はメーカー商品MF-3を推奨)。・9種類のヒューズの中から選べます
    型式MF-2寸法(mm)65×43×24備考ヒューズ容量選択可電圧(V)12/24/36/48ボルト(mm)最適ターミナル:M8 (R端子)
  • リン酸鉄リチウムイオンバッテリー  DC24V マリンテック

    リン酸鉄リチウムイオンバッテリー DC24V

    マリンテック
    119,800税込131,780
    1式
    6日以内出荷
    リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LIFEPO4)は。 過充電や短絡不良が発生しても発火や爆発をおこしにくい。 非常に安全なリチウムイオン電池!。 船内充電ができるので船位保持用のエレキや。 離着岸時に使用するバウスラスターにも最適!。 DC24V電源専用。 並列接続で容量UP!(最大4台まで接続可)。 充電電流 最大50A。 100A以上の電流はBMSがかかるので流れません。 放電電流 最大100A。 10秒で200A以上を検知すると保護回路により電流が停止。 ほかにも短絡・過放電・過充電・温度制御に対するBMS保護機能が搭載!。 充電温度範囲:0~45℃。 放電温度範囲:-20~60℃。 無線機にノイズが入らないノイズレス回路(メーカーにて検査済み) 。 生産工場でISO認可 ISO14001/ISO9001。 1年保証・2025年モデル。 走行充電器「SBC50-24」によりバッテリー充電可能、充電効率もUP!。 充電器付きインバーター「ACP3000M-124」との組み合わせで大容量蓄電システムに!。
    寸法(mm)519×236×220.5質量(kg)21規格【組み合わせ】8S1P出力【長期保管】-10~45℃温度範囲(℃)【放電】-20~60定格電圧(V)DC25.6温度(℃)【充電】0~45ボルト最適ターミナル:M8(R端子)定格容量100AH(2580WH)保証期間1年起動電流(A)100充電電流(A)最大50各種認証PSE/RoHS/CE/FC最大放電電流(A)100充放電回数(回)3000公称放電電流(A)【ピーク】200 (10Sec)総負荷(W)≦2000
  • 走行充電器 DC12V マリンテック

    走行充電器 DC12V

    マリンテック
    39,980税込43,978
    1式
    6日以内出荷
    オリジナル走行充電器12V用。充電容量30A!効率的にサブバッテリーを充電!。リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(メーカーBLPシリーズ)の充電に最適!。DIPスイッチの切替で様々なバッテリー充電に対応。オプションでバッテリーの状態をモニターやアプリからモニタリング。様々なサブバッテリーに対応 …8種類のバッテリーに最適な充電電圧を設定可能!
    型式SBC30-12寸法(mm)190×194×70質量(kg)1.44出力(W)390出力電圧(V)DC12(定電圧)(DIPスイッチで8種類のバッテリーの最適な充電電圧設定)入力電圧(V)DC10.5~16バッテリー容量(Ah)45~280ボルト(mm)M8(R端子)保証期間1年保護回路逆接続・低電圧・過電圧・短絡・過温度など動作温度(℃)-20~50容量(A)充電容量:30(最大)適合バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー/鉛蓄電池/リチウムイオン/ゲル/AGM/ディープサイクル
  • 走行充電器 DC12V ソーラー充電機能つき マリンテック

    走行充電器 DC12V ソーラー充電機能つき

    マリンテック
    49,980税込54,978
    1式
    6日以内出荷
    オリジナル走行充電器12V用。ソーラー充電機能付き。オルタネーターとソーラーパネルのデュアルインプット充電システム。効率的にサブバッテリーを充電!。リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(BLPシリーズ)の充電に最適!。DIPスイッチの切替で様々なバッテリー充電に対応。オプションでバッテリーの状態をモニターやアプリからモニタリング。ソーラーの効率を最大化 …MPPTチャージコントローラーなので高性能!。バッテリー上がりを予防 …自然放電を抑えて、メイン・サブどちらも安心!。様々なサブバッテリーに対応 …8種類のバッテリーに最適な充電電圧を設定可能!
    その他【ソーラーパネル】最大250Wまで型式SBC30-12S寸法(mm)190×194×70質量(kg)1.44出力(W)390出力電圧(V)DC12(定電圧)(DIPスイッチで8種類のバッテリーの最適な充電電圧設定)入力電圧(V)DC10.5~16バッテリー容量(Ah)45~280ボルト(mm)M8(R端子)保証期間1年保護回路逆接続・低電圧・過電圧・短絡・過温度など動作温度(℃)-20~50容量(A)充電:【ソーラー】20(最大)【ダイナモ】30(最大)適合バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー/鉛蓄電池/リチウムイオン/ゲル/AGM/ディープサイクル
  • 走行充電器 DC24V マリンテック

    走行充電器 DC24V

    マリンテック
    89,980税込98,978
    1式
    6日以内出荷
    DC24V電源専用。業務用走行充電器。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーの充電に。出力50A。LED表示ランプ付き。6種類の保護回路内蔵。ダブル冷却ファン。DIPスイッチの切替により様々なバッテリーの充電が可能。Bluetooth機能。専用モニターMT-2と接続することでサブバッテリーの状態(電圧・電流)をモニタリング可能。専用アプリモジュールBT-10と接続することでサブバッテリーの状態(電圧・電流)をスマホでモニタリング可能。1年保証。2026年モデル・8種類のバッテリーへ充電可
    質量(kg)2サイズ276×190×72出力1300W出力電圧DC24V (DIPスイッチで各バッテリーの最適な充電電圧設定)ボルト【最適ターミナル】M8ミリ(R端子)バッテリー容量(Ah)100~520保証期間1年保護回路逆接続・低電圧・過電圧・短絡・過温度など容量(A)【充電】50適合バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー/鉛蓄電池/リチウムイオン/ゲル/AGM/ディープサイクル入力電圧DC21~32V
  • 走行充電器 昇圧機能付き DC12V→DC36V マリンテック

    走行充電器 昇圧機能付き DC12V→DC36V

    マリンテック
    85,980税込94,578
    1式
    6日以内出荷
    ・入力電圧DC12V/出力電圧DC36Vの昇圧タイプ。・業務用走行充電器(オルタネーターチャージャー)。・12Vメインダイナモで36Vサブバッテリーを充電可。・リン酸鉄リチウムイオンバッテリーの充電に。・最大充電容量22A。・LED表示ランプ付き。・6種類の保護回路内蔵。・ダブル冷却ファン。・DIPスイッチの切替により様々なバッテリーの充電が可能。・Bluetooth機能。・専用モニターMT-2と接続することでサブバッテリーの状態(電圧/電流)をモニタリング可能。・専用アプリモジュールBT-10と接続することでサブバッテリーの状態(電圧/電流)をスマホでモニタリング可能。・1年保証
    型式SBC22-1236B寸法(mm)215×190×70質量(kg)1.7出力(W)820出力電圧(V)DC36(定電圧)(DIPスイッチで各バッテリーの最適な充電電圧設定)入力電圧(V)DC11.5~16バッテリー容量(Ah)60~280推奨保証期間1年充電電流(A)ダイナモ:最大22保護回路逆接続・低電圧・過電圧・短絡・過温度など動作温度(℃)-20~50適合バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー/鉛蓄電池/リチウムイオン/ゲル/AGM/ディープサイクル適応ボルトサイズ最適ターミナル:M8ミリ(R端子)信号範囲D+信号電圧範囲:DC8-16V
  • 走行充電器 ソーラー充電・昇圧機能付き DC12V→DC24V マリンテック

    走行充電器 ソーラー充電・昇圧機能付き DC12V→DC24V

    マリンテック
    97,980税込107,778
    1式
    6日以内出荷
    ・入力電圧DC12V/出力電圧DC24Vの昇圧タイプ。・業務用走行充電器(オルタネーターチャージャー)。・12Vメインダイナモで24Vサブバッテリーを充電可。・ダイナモ+ソーラーによるダブル充電。・高効率MPPTソーラーコントローラー内蔵。・リン酸鉄リチウムイオンバッテリーの充電に。・最大充電容量25A / ソーラーパネル30A。・LED表示ランプ付き。・6種類の保護回路内蔵。・ダブル冷却ファン。・DIPスイッチの切替により様々なバッテリーの充電が可能。・Bluetooth機能。・専用モニターMT-2と接続することでサブバッテリーの状態(電圧/電流)をモニタリング可能。・専用アプリモジュールBT-10と接続することでサブバッテリーの状態(電圧/電流)をスマホでモニタリング可能。・1年保証
    型式SBC25-1224BS寸法(mm)215×190×70質量(kg)2出力(W)650出力電圧(V)DC24(定電圧)(DIPスイッチで各バッテリーの最適な充電電圧設定)入力電圧(V)DC10.5~16バッテリー容量(Ah)45~280推奨保証期間1年ソーラーパネル出力最大820Wまで充電電流(A)ソーラー:最大30、ダイナモ:最大25保護回路逆接続・低電圧・過電圧・短絡・過温度など動作温度(℃)-20~50適合バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー/鉛蓄電池/リチウムイオン/ゲル/AGM/ディープサイクル適応ボルトサイズ最適ターミナル:M8ミリ(R端子)信号範囲D+信号電圧範囲:DC8-16V
  • 22SQ丸型端子付きバッテリーケーブル マリンテック

    22SQ丸型端子付きバッテリーケーブル

    マリンテック
    4,398税込4,838
    1式
    6日以内出荷
    120Aまで! BLPシリーズと各種装備の接続にはこれ!。KIVケーブル22SQ。端子は丸型端子(R22-8)バッテリー接続の定番!。丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい。赤黒2本セットなので、すぐ使える!
    規格【丸型端子】R22-8(M8用)定格電圧(V)0~600定格電流(A)~120ケーブルKIV 22SQ 赤黒2本セット
  • リン酸鉄リチウムイオンバッテリー DC12V マリンテック

    リン酸鉄リチウムイオンバッテリー DC12V

    マリンテック
    58,980税込64,878
    1式
    7日以内出荷
    日本初のJCI船検対応品!!!。2025年3月よりBLPシリーズは船内での充電が可能になりました!。DC12V 100Ah 1,290Wh。リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LIFEPO4)は。過充電や短絡不良が発生しても発火や爆発をおこしにくい。非常に安全なリチウムイオン電池!
    仕様【放充電サイクル(回)】約3000【長期保管出力】-10~45℃寸法(mm)330×220×173質量(kg)11.3電流(A)【BMS起動電流】100【最大充電電流】50【最大放電電流】~100【ピーク放電電流】200, 10Sec規格組み合わせ:4S1P温度範囲(℃)【充電】0~45【放電】-20~60定格電圧(V)DC12.8定格容量100AH(1,290WH)ボルト(mm)M8(R端子)保証期間1年最大負荷(W)1000