カテゴリ

  • メカニカル部品(1)
  • バイク純正部品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • エンジン工具(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • 家電(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • YAMAHA(ヤマハ)
  • モノタロウ(339)
  • イースタン精工(4)
  • ニッサチェイン(25)
  • LAMP(スガツネ工業)(342)
  • 栃木屋(117)
  • サンワサプライ(185)
  • ハイロジック(21)
  • TRUSCO(846)
  • サカエ(49)
  • MIYOSHI(小西製作所)(34)
  • イマオコーポレーション(273)
  • NSK(日本精工)(4,378)
  • RS PRO(3,414)
  • エスコ(2,286)
  • 三木プーリ(1,624)
  • SMC(1,364)
  • コノエ(1,340)
  • 伊東電機(1,062)
  • Panasonic(パナソニック)(790)
  • ヤナセ(柳瀬)(659)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「回転」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
楽器用ステレオワイヤレスヘッドホン YAMAHA(ヤマハ)楽器用ステレオワイヤレスヘッドホンYAMAHA(ヤマハ)
55,980税込61,578
1台
5日以内出荷
ヘッドホンのコードのわずらわしさから解放してくれる楽器用ステレオ・ワイヤレス・ヘッドホン。Bluetooth機能付きで楽曲とのセッションも可能。超低遅延で遅れを感じることなく演奏できます。楽器演奏の為の専用設計心地良い装着感のセミオープンバックデザインBluetooth(R)で音楽プレイヤーデバイスと接続可能9時間連続再生
仕様●DC IN:トランスミッター:USB Type-C (USB1.1)●アクセサリー:オーディオケーブル:3.5 mm ステレオミニケーブル(2m) + 6.35 mm 変換プラグ●アクセサリー:USB ケーブル:Type A to C, USB1.1●アクセサリー:USB パワーアダプター:ACアタッチメントプラグ付き●インプット端子:トランスミッター:3.5 mm ステレオミニジャック●システム遅延:4 msec以下●デジタルフォーマット:独自方式(24bit相当)●ドライバー:ダイナミック/ 40.0 mm●ヘッドホンタイプ:オーバーイヤー●折り畳み / 回転:× / 〇●有線入力端子:3.5 mm ステレオミニジャック●無線周波数滞:2.4 GHz●電池持続時間(連続再生時間):約9時間型式セミ-オープンバック型質量(g)315、トランスミッター:400周波数特性20 Hz - 20 kHz最大消費電力(W)トランスミッター:2.55 (5.1 VDC × 500 mA)動作温度0 to +40 ℃充電時間(時間)フル充電:約3BluetoothBluetooth 4.2対応コーデックSBC対応プロファイルAVRCP, A2DP
PAS用チェーンオイル YAMAHA(ヤマハ)PAS用チェーンオイルYAMAHA(ヤマハ)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
潤滑性、浸透性、防錆性に優れたフッ素樹脂配合のPAS用スプレー式チェーンオイル電動アシスト自転車のチェーン回転速度に合わせた最適な粘度に調整しました。溶剤により粘度が低い状態で噴射され、ローラーとピンの奥まで浸透します。溶剤が揮発すると飛散しにくく、潤滑性に優れた強固な油膜を形成します。
Robonityシリーズ Basicモデル YAMAHA(ヤマハ)Robonityシリーズ BasicモデルYAMAHA(ヤマハ)
49,900税込54,890
1台
3日以内出荷
使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)35~80RH(結露なきこと)繰り返し位置決め精度(mm)±0.01(片振り)
YAMALUBE ヤマハ純正耐水グリースA YAMAHA(ヤマハ)YAMALUBE ヤマハ純正耐水グリースAYAMAHA(ヤマハ)
899税込989
1本(50g)ほか
当日出荷
マリン用に耐塩水性を向上させています。水、海水等が浸透する、船外機、水のシール性の必要なモートル駆動シャフト等機械の回転部及びスライド部に最適。
ちょう度No.2グレード(265~295)滴点(℃)250
YAMALUBE 4ストローク マリンオイル SL 10W-30 YAMAHA(ヤマハ)YAMALUBE 4ストローク マリンオイル SL 10W-30YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶(1L)ほか
当日出荷から9日以内出荷
マリンの過酷な使用状況(高い油温、高回転、塩水)にあわせてマリン用に開発したオイルです。清浄性・耐摩耗性・高温酸化安定性・せん断性に対して非常に優れた性能を発揮します。
用途4ストローク船外機、ウェーブランナー専用オイルAPISLSAE5W-30
ヤマルーブ RS4GP 10W-40 YAMAHA(ヤマハ)ヤマルーブ RS4GP 10W-40YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1本(1L)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ヤマハ独自の技術・ノウハウとMotoGP使用オイルのテクノロジーを、市販車向けにフィードバックしたフラッグシップオイル。 高性能化学合成油と添加剤の選定・配合により、高負荷・高回転での過酷な条件に耐えうる油膜保持性と優れたせん断安定性で長期間安定した潤滑性能を発揮します。 さらに徹底したロス馬力低減により、モアパワーと優れたスロットルレスポンスを実現しました。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル化学合成油JASO規格MA2関連資料RS4GP性能説明(0.42MB) BikeJIN RS4GP記事掲載(実業之日本社発行)(0.43MB)危険物の性状非水溶性
マリン SLオイル YAMAHA(ヤマハ)マリン SLオイルYAMAHA(ヤマハ)
27,980税込30,778
1本(20L)
10日以内出荷
マリンの過酷な使用状況(高い油温、高回転、塩水)にあわせてマリン用に開発したオイルです。 清浄性・耐摩耗性・高温酸化安定性・せん断性に対して非常に優れた性能を発揮します。
APISLSAE10W-30
ヤマルーブ グリスA YAMAHA(ヤマハ)ヤマルーブ グリスAYAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
高温、耐久性及び防錆性(水分離性)が優れています。 マリン用に耐塩水性を向上させています。 用途:水、海水等が浸透する、船外機、水のシール性の必要なモートル駆動シャフト等機械の回転部及びスライド部に最適。 ちょう度 No.2グレード(265~295)、滴点250℃ 耐水性グリース 従来品の黄色のグリースから白色に色調変更。
汎用エンジン(EHシリーズ) YAMAHA(ヤマハ)汎用エンジン(EHシリーズ)YAMAHA(ヤマハ)
279,800税込307,780
1台
13日以内出荷
エンジン形式空冷4ストロークV形2気筒OHVガソリンエンジン行程(mm)65回転方向出力軸:出力軸側から見て左回転使用燃料自動車用無鉛ガソリンエンジンオイル量(L)1.55(オイルフィルター内含む)点火方式無接点式マグネト点火点火プラグNGK BPR5ES始動方式電動始動潤滑方式強制圧送式(トロコイドポンプ、オイルフィルター付き)容量発電:12V-15A全長×全幅W×全高(mm)463×499×476適合排ガス規制:EPA Ⅲ、CARB Ⅲ、EC Ⅱ、LEMA Ⅲ
投光機(バルーンタイプ) YAMAHA(ヤマハ)投光機(バルーンタイプ)YAMAHA(ヤマハ)
499,800税込549,780
1台
3日以内出荷
バルーンには、強力な光をやわらげ、眩しさを抑えて目に優しい白色カバーを採用しました。
投光機(スタンダードタイプ) YAMAHA(ヤマハ)投光機(スタンダードタイプ)YAMAHA(ヤマハ)
309,800税込340,780
1台
3日以内出荷
電圧(V)AC100ランプ寿命12000時間
YL-02 バイク用スチールリンクロック YAMAHA(ヤマハ)YL-02 バイク用スチールリンクロックYAMAHA(ヤマハ)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
強靭さとしなやかさを兼ね備えた、車両に合わせて選べる2カラー 内容:ロック本体(キーシリンダーカバー付き)/カギ 3本 サイズ:スチールリンクΦ22 素材:リンク:スチールQ235/スリーブ:PP 特徴 ・22mm径の極太スチールリンクを採用。しなやかな動き。 ・ウェーブキーを採用でカギの抜き差しがスムーズ!南京錠アームにもチェーン同様の熱処理強化を施しています。 ・シリンダーヘッドが回転することで、車両取付けや収納時の取り回し性がUP! ・スリーブに反射材を採用。暗闇での装着アピールで抑止効果を高める!
インバータ発電機 EF1800iS YAMAHA(ヤマハ)インバータ発電機 EF1800iSYAMAHA(ヤマハ)
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷
プロユースと非常用バックアップを意識した性能と機能に加え、幅広い電化製品に対応する。 スタイリッシュな発電機。
定格電圧(V)交流:100、直流:12、並列時交流:100定格周波数(Hz)50/60燃料タンク容量(L)4.7形式7PC1定格電流(A)交流:18、直流:3、並列時交流:36使用燃料無鉛ガソリン騒音値(dB)【Law3/4負荷】92、【7m 1/4負荷~定格負荷】57~65全長×全幅W×全高(mm)555×300×470乾燥質量(kg)25連続運転時間(h)10.5~4.2定格出力(kVA)交流1.8、並列時交流:3.6グリーン購入法適合エンジンオイル量(L)0.4発電方式多極回転界磁形
ヤマルーブ ブルーSC YAMAHA(ヤマハ)ヤマルーブ ブルーSCYAMAHA(ヤマハ)(52件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(1L)ほか
当日出荷から9日以内出荷
高回転かつ高温で運転される二輪車エンジン特有の要求性能に合わせて開発された部分合成ベースオイルに、摩擦低減剤を多く配合した4サイクルスクーター向けエンジンオイルです。 摩擦低減剤の作用により、アイドリング安定性・省燃費・出力向上などの効果が期待できます。
用途スクーター用 低フリクションオイル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MB危険物の性状非水溶性
デジタルタコメーター PET-1100R 90793-80041 YAMAHA(ヤマハ)デジタルタコメーター PET-1100R 90793-80041YAMAHA(ヤマハ)
19,880税込21,868
1個
3日以内出荷
デジタルタコメーターDET610 90793-80008 YAMAHA(ヤマハ)デジタルタコメーターDET610 90793-80008YAMAHA(ヤマハ)
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番90890-03135
デジタル タコメーター 90890-06760 YAMAHA(ヤマハ)デジタル タコメーター 90890-06760YAMAHA(ヤマハ)
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷
マリンオイルSL 10W-30 YAMAHA(ヤマハ)マリンオイルSL 10W-30YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1缶(1L)ほか
当日出荷
オイルの減りが少なく、燃費も向上します。自動車用オイルをベースに、マリンの過酷な使用状況(高い油温、高回転、塩水等)に合わせてマリン用に開発したオイルです。清浄性、耐磨耗性、高温酸化安定性、せん断性に対して非常に優れた性能を発揮します。
用途ヤマハ船外機、マリンジェットの4ストロークエンジン用ベースオイル鉱物油APISLSAE10W-30
オートルーブスーパーRS(化学合成) YAMAHA(ヤマハ)オートルーブスーパーRS(化学合成)YAMAHA(ヤマハ)(194件のレビュー)
2,798税込3,078
1缶(1L)ほか
当日出荷から10日以内出荷
高回転・高出力エンジンの性能を最大限に引き出す最高級オイル 潤滑性と燃焼性を高次元でクリアする化学合成オイルです。 高性能2サイクルスーパースポーツ車に最適で、高回転・高出力エンジンの性能を最大限に引き出す最高級オイルです。 レーシングオイルではありません。 このオイルは通常の2サイクル混合用オイルとしても使用できます。この場合20:1の混合比でご使用下さい。
タコメーター アセンブリ 713-83540-10 YAMAHA(ヤマハ)タコメーター アセンブリ 713-83540-10YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら