カテゴリ
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 家電(4)
- バイク部品(3)
- バイク純正部品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- YAMAHA(ヤマハ)
- モノタロウ(85)
- BIGM(丸山製作所)(3,584)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(792)
- DAYTONA(デイトナ)(418)
- HiKOKI(ハイコーキ)(418)
- KANA(片山チエン)(299)
- KITO(キトー)(301)
- MAD MAX(マッドマックス)(254)
- Panasonic(パナソニック)(263)
- RS PRO(542)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(357)
- エスコ(567)
- オカムラ(岡村製作所)(433)
- グーリング(255)
- コロナ社[事務用品](289)
- ホンダ(2,964)
- メディアカバーマーケット(3,007)
- 三恵社(450)
- 大阪魂(539)
- 日本規格協会(300)
- ブランドをもっと見る
「7/8」の検索結果

ヤマルーブ スーパーワイヤーグリース
YAMAHA(ヤマハ)(8件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本(500mL)当日出荷メンテナンスの基本となるプロユースアイテム 各ワイヤーの潤滑、保護します。 土、泥、埃、水等の悪条件に威力を発揮します。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量108mL危険物の性状非水溶性
YF-9 ZENITH フルフェイス ピンストライプ
YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷から39日以内出荷普遍的なかぶり心地と使い込むほどに良さを感じるヘルメット。 長くお使いいただくことを顧慮したこだわりの内装。 日本人の頭に合わせた設計でかぶりやすさとフィット感に優れ長時間の使用も疲れにくい帽体。 サンバイザー装備なので、走行シーンに合わせて良好な視界を確保。 大型ベンチレーションシステム。 強靭なポリカーボネイト複合素材帽体。 インナーバイザー装備。 吸汗速乾性に優れ、殺菌効果を発揮するSUPERCOOL内装。 ピンロックシールド標準装備(ピンロックシートはオプション)。 メガネやサングラスの装備が容易なメガネスリット内装。 長時間走行の疲れを軽減する低重心設計。 ステンレス製ワンタッチバックル(日本製)。 UVカットシールド。 空気抵抗を低減するエアロダイナミクスデザイン。
YJ-V ZENITH ジェットヘルメット
YAMAHA(ヤマハ)¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷多様なサイズ展開と豊富なカラーラインナップで、最適なヘルメットをお選びいただける仕様。〇フルサイズ設定 ZENITH(XS~XXLの6サイズ設定)音叉マーク(S~XXLの5サイズ設定)。一部カラーは除く。〇さらに別売のコンフォートライナーとチークパッドの多様な組合せにより最適なフィッティングを実現可能。〇洗える内装。〇脱着がスムーズなインナーボトムフォルムを採用。〇軽量コンパクト帽体&肌に触れる生地素材は速乾性や抗菌性に優れる生地。〇耳周りゆったりスペース:スピーカー収納スペース確保。〇開閉式ダイレクトベンチレーション。〇全天候に対応したライトスモークシールド標準装備。〇走行時のシールドのガタツキを抑制するシールドホルダー。〇メガネスリット採用:メガネ装着ライダーにも快適なフィット感。〇マイクロラチェット式チンストラップ。〇ZENITHロゴと音叉(YAMAHA)の2種類あり。通学からツーリングまで幅広いシーンでご使用いただけます規格JIS2種・SG素材ポリカーボネート複合素材帽体
YJ-V ZENITH ジェットヘルメット
YAMAHA(ヤマハ)¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷多様なサイズ展開と豊富なカラーラインナップで、最適なヘルメットをお選びいただける仕様。〇フルサイズ設定 ZENITH(XS~XXLの6サイズ設定)音叉マーク(S~XXLの5サイズ設定)。一部カラーは除く。〇さらに別売のコンフォートライナーとチークパッドの多様な組合せにより最適なフィッティングを実現可能。〇洗える内装。〇脱着がスムーズなインナーボトムフォルムを採用。〇軽量コンパクト帽体&肌に触れる生地素材は速乾性や抗菌性に優れる生地。〇耳周りゆったりスペース:スピーカー収納スペース確保。〇開閉式ダイレクトベンチレーション。〇全天候に対応したライトスモークシールド標準装備。〇走行時のシールドのガタツキを抑制するシールドホルダー。〇メガネスリット採用:メガネ装着ライダーにも快適なフィット感。〇マイクロラチェット式チンストラップ。〇ZENITHロゴと音叉(YAMAHA)の2種類あり。通学からツーリングまで幅広いシーンでご使用いただけます規格JIS2種・SG素材ポリカーボネート複合素材帽体
YR5001 ファクトリーキャップ
YAMAHA(ヤマハ)¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷快適性を重視したレーシングキャップ。東レ社独自の加工技術による快適機能素材「ドットエア(DotAir(R))」を使用し、速乾性と通気性を兼ね備えたキャップ。環境にやさしいサステナブル素材を使用しています。全日本各選手権に参戦するヤマハファクトリーレーシングチーム着用のレプリカユニフォームです。素材DOT AIR 4WAYストレッチ(複合繊維100%)
サイドケースインナーバック FJR1300
YAMAHA(ヤマハ)¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷サイドケース専用のインナーバッグ。外側と内側にポケット、上面に持ち手を装備、付属のショルダーベルトを使えば肩掛けバッグに変身します。左右セット。インナーバッグ単体でのご使用はできません。仕様取付工数:0.1h容量片側:長さ440×幅360×高さ320(mm)
ユニファイドコミュニケーションマイクスピーカーシステム
YAMAHA(ヤマハ)¥149,800税込¥164,7801台翌日出荷独自の高音質技術で快適な遠隔コミュニケーション フレキシブルな接続性・優れた拡張性で幅広い用途に対応 かんたんに使える親切設計、便利機能で使い方がひろがる 本体(スピーカー兼コントロールユニット)1台にマイク1台を付属の標準構成 オプションの拡張マイクを4台(合計5台)まで増設可能通信距離(m)最大:10付属品電源ケーブル(3m)、USBケーブル(5m)、マイクケーブル(5m)、クイックスタートガイド、保証書仕様音声ガイダンス:英語、日本語、中国語、韓国語、フランス語、スペイン語、ドイツ語質量(kg)本体:1.8、マイク:0.4色ブラック電源AC100V(50/60Hz)対応OSWindows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、Windows 8(32bit/64bit)、Windows 7(32bit/64bit)、macOS 10.14、macOS 10.13、macOS 10.12、Mac OS X 10.11、Mac OS X 10.10、Mac OS X 10.9、Mac OS X 10.8, USB:USB 2.0以降寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)332×95×162, マイク:136×36×136対応機種NFC対応Android機器最大消費電力(W)20(マイク1台接続時)、35(マイク5台接続時)動作環境温度:0~40℃、湿度:20~85%(結露しないこと)インターフェイス本体:USB 2.0 High Speed、Bluetooth、NFC(近距離無線通信)、オーディオ入力端子(RCA ピン)、オーディオ出力端子(RCA ピン)、外部スピーカー端子(RCAピン)x 2、電源端子、マイク端子BluetoothVer.2.1+EDR、Class2対応コーデックCVSD、mSBC、SBC対応プロファイルHFP(1.6)、A2DP
サーフェスマウントスピーカー(マッチングトランス内蔵)1ペア
YAMAHA(ヤマハ)¥83,980税込¥92,3781セット翌々日出荷低域に20cmウーファー、高域に2.5cmドームツイーターを搭載 PGM180Wの高耐入力を実現付属品グリル、Oリング、ボルト吊下金具、テンプレート、ユーロブロックプラグ(4P)×1、落下防止ワイヤー×2仕様コンポーネント:20cmコーン(LH)、2.5cmソフトドーム(HF)質量(kg)6.6形式2WAYバスレフ型間口(mm)Φ285角度(°)公称指向:100寸法(Φ×高さH)(mm)32×259音圧レベル(dB)出力:90SPL(1W、 1m)コネクタユーロブロック(4P)×1 (インプット:+/-、ループスルー:+/-)取付板厚(mm)5~35インピーダンス(Ω)定格:8(Lo-Z)、100V系:170(60W)、330(30W)、670(15W)、70V系:83(60W)、170(30W)、330(15W)、670(7. 5W)周波数帯域(Hz)再生:55-20k(-10dB)許容入力NOISE(90W)、PGM(180W)、MAX(360W)
サーフェスマウントスピーカー(マッチングトランス内蔵)1ペア
YAMAHA(ヤマハ)¥75,980税込¥83,5781セット翌々日出荷低域に20cmウーファー、高域に2.5cmドームツイーターを搭載。 PGM180Wの高耐入力を実現付属品ブラケットベース(壁金具)×2、マウンティングブラケット(スピーカー金具)×2、ブラケットカバー×2、マウンティングブラケット取り付け用ネジ(M6)×4、ストッパーネジ(M3)×2、六角穴付きボルト×2、落下防止ワイヤー(本体取付用M6ネジ付き)×2、端子カバー×2、セーフティピン×2、六角レンチ×1、ユーロブロックプラグ(4P)×2(本体に付属)仕様コンポーネント:20cmコーン(LH)、2.5cmソフトドーム(HF)適合プロテクション:全帯域においてネットワークとトランスデューサーを保護質量(kg)8.2形式2WAYバスレフ型角度(°)公称指向:100×100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)278×430×239音圧レベル(dB)出力:91SPL(1W、 1m)コネクタユーロブロック(4P)×1 (インプット:+/-、ループスルー:+/-)防水仕様IP35インピーダンス(Ω)定格:8(Lo-Z)、100V系:170(60W)、330(30W)、670(15W)、70V系:83(60W)、170(30W)、330(15W)、670(7. 5W)周波数帯域(Hz)再生:51-20k(-10dB)許容入力NOISE(90W)、PGM(180W)、MAX(360W)
ヤマハ純正船外機プロペラ(N)
YAMAHA(ヤマハ)¥19,980税込¥21,9781枚4日以内出荷から8日以内出荷ヤマハ純正船外機用プロペラ用途ヤマハ船外機専用材質アルミピッチプロペラが1回転で進む理論上の距離。羽枚数3枚表示プロペラ:直径(インチ)×ピッチ(インチ)適合エンジン型式6C、8C、8F、F6A、F8C、F8F、F9.9F、F9.9J
ヤマハ純正船外機プロペラ(F)
YAMAHA(ヤマハ)¥14,980税込¥16,4781枚4日以内出荷から5日以内出荷ヤマハ純正船外機用プロペラ用途ヤマハ船外機専用材質アルミピッチプロペラが1回転で進む理論上の距離。羽枚数3枚表示プロペラ:直径(インチ)×ピッチ(インチ)適合エンジン型式20D、25B、25N、25V、25X、30D、30G、30H、F20G、F25A、F25D、F25G、EK25A
ヤマハ純正船外機プロペラ(BS)
YAMAHA(ヤマハ)¥8,298税込¥9,1281枚4日以内出荷ヤマハ純正船外機用プロペラ用途ヤマハ船外機専用材質アルミピッチプロペラが1回転で進む理論上の距離。羽枚数3枚表示プロペラ:直径(インチ)×ピッチ(インチ)適合エンジン型式F2A、F2B、F2.5A、3A、3B
ヤマハ純正船外機プロペラ(BA)
YAMAHA(ヤマハ)¥9,198税込¥10,1181枚4日以内出荷から6日以内出荷ヤマハ純正船外機用プロペラ用途ヤマハ船外機専用材質アルミピッチプロペラが1回転で進む理論上の距離。羽枚数3枚表示プロペラ:直径(インチ)×ピッチ(インチ)適合エンジン型式4A、4C、4D、5C、F4B、F5A、F6C
簡易PAセット
YAMAHA(ヤマハ)¥95,980税込¥105,5781セット5日以内出荷コンパクトながらハイパワー・高音質なポータブルPAシステム、STAGEPASシリーズが進化しました。 STAGEPAS 600BT/400BTはライブやイベントで便利なBluetooth機能を搭載し、ストリートライブから各種イベントでの拡声や音楽再生、本格的なバンドセッションまで、さまざまなシーンをサポート。 いつでも、どこでも、瞬時にステージに変える、新しいオールインワンソリューションの誕生です。付属品電源コード×1(2m)、スピーカーケーブル×2(フォーン-フォーン(6m))、滑り止めパッド×12、フェライトコア ×2、結束バンド×2形式2wayバスレフ型電源(V)ファンタム:+30 (CH1、 2)出力SPEAKERS OUT (L、 R)、MONITOR OUT (L/MONO、 R)、 SUBWOOFER OUT (MONO)オートHPF機能付き角度(°)公称指向:90×60 (水平×垂直)、モーター:50ハンドル天面×1電源電圧(V)100~240 (50Hz/60Hz)コントロール外部:リバーブフットスイッチプロセッサー内蔵:フィードバックサプレッサー、1-Knob Master EQ(TM)ソケットポールマウント:34.8~35.2mm(スピーカースタンドロック機構StageLok(TM)装備)周波数帯域(Hz)再生:55-20k (-10dB)デジタル入力USBオーディオIN:iPod/iPhone専用
パワーアンプ
YAMAHA(ヤマハ)¥129,800税込¥142,7801台5日以内出荷ローインピーダンス接続およびハイインピーダンス接続に1台で対応し、小中規模設備に最適なClass-Dパワーアンプリファイアー。ミキシング機能を搭載。 セットアップと操作が容易なシンプルなインターフェース ローインピーダンス接続(120W×2ch @4Ω or 100W×2ch @3Ω/8Ω)およびハイインピーダンス接続(120W×2ch or 200W×1ch, 70系/100系)のどちらにも対応 多目的に対応する6系統のマイク/ライン入力と2系統のステレオ入力を備え、コンデンサーマイクも接続可能 音楽再生やマイク使用時に役立つDSP機能を搭載 (フィードバックサプレッサ―、プライオリティダッカー、レベラー、コンプレッサー、リバーブ&エコー) エンハンサー機能を搭載したステレオソースEQを装備 各出力チャンネルの音質をまとめて最適化する出力EQを搭載 ヤマハ商業空間向けスピーカー VXS/VXCシリーズおよびVXS10Sサブウーファーモデルを最適にドライブする専用スピーカーEQを搭載、HPFおよびLPFも搭載 2つのエリアへ異なる音源を異なる音量で届けることが可能(ゾーニング) オプションのデジタルリモートコントローラー DCP4V4S-US、DCP1V4S-US、DCP4S-USを最大2台接続することで、ボリュームやマイクON/OFFなどのリモートコントロールが可能 音響サービスエリア拡張可能 安心、安全な使用のためにSR用アンプと同等の優れたプロテクション機能を搭載 ヤマハエコプロダクツ認定 設置スペースを取らない1Uラックサイズ仕様省エネルギー: オートスタンバイモード搭載(入力が25分間以上感知されないと自動でスタンバイ状態に切替)質量(kg)4.9出力ローインピーダンス:120W×2 @4Ω、100W×2@3Ω/8Ω、ハイインピーダンス:120W×2ch @70系/100系200W×1ch @70系/100系(1kHz, 20m秒バースト,THD+N=1%)消費電力60W@4Ω(1/8出力、AC100V、全チャンネル駆動時(ピンクノイズ))寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×45×379(ノブ、ゴム足、ラックマウント金具を含む)入力感度・最大レベル:-56.0dBu(感度)、最大ノンクリップレベル:-8.0dBu(マイク(バランス))、ライン(アンバランス):-30.0dBV(感度)、最大ノンクリップレベル:+10.0dBV、ライン(バランス):-24.0dBu(感度)、最大ノンクリップレベル:+24.0dBu、クロストーク:マイク/ラインと他のマイク/ライン -70dB以下電源電圧(V)AC100、 50Hz/60Hz冷却方式自然空冷周波数特性LINE IN to LINE OUT:20Hz - 20kHz、0dB, -2.5dB, +1.0dB、LINE IN to SPEAKER OUT:50Hz to 20kHz @1W, 3Ω/4Ω/8Ω、0dB, -3.0dB, +1.0dB、LINE IN to SPEAKER OUT:90Hz to 20kHz @1W, 70V/100V, 120W/200W、0dB, -3.0dB, +1.0dB入力インピーダンス(Ω)3k保護回路(負荷保護)電源スイッチON/OFF:出力ミュート、出力過電圧:出力制限、直流検出:シャットダウン(自動復帰機能付)、(アンプ保護)過熱:出力制限→出力ミュート→シャットダウン、過電流:出力ミュート、積算電力:出力制限(自動復帰機能付)、(電源保護)過熱:シャットダウン、過電圧:シャットダウン、過電流:出力制限→シャットダウン(自動復帰機能付)歪率(%)全高調波:0.2以下 ライン入力からスピーカー出力、Half power @1kHz, 3Ω/4Ω/8Ω(ローインピーダンス )、0.2以下 ライン入力からスピーカー出力, Half power @1kHz, 70V/100V, 120W/200W(ハイインピーダンス)コネクタInput 1-6:3.5mm ユーロブロック端子 (6-pin×3、バランス)(マイク/ライン入力)、ライン入力:Input 7-8:ステレオRCA端子 (アンバランス) ×2、Input 8:3.5mmステレオミニフォンジャック (アンバランス) - ST IN 2/ST IN 3:ステレオRCA端子 (アンバランス)、Input 5-6:RCA端子 (モノサム、アンバランス)× 4、スピーカー出力(ライン出力/スルー出力):バリアストリップ端子×2ペア、ライン出力:RCA端子 (アンバランス) ×2、外部制御(DCPシリーズ) RJ45, DCP1V4S-US/DCP4S-US/DCP4V4S-US、外部制御 (リモート端子) 3.5mmユーロブロック端子 (3-pin) ×1動作温度(℃)0~+40保管温度(℃)-20~+60回路アンプ:Class D出力レベル定格:-10.0dBV(ライン出力)
ピンロックシート4 YF-9
YAMAHA(ヤマハ)¥2,998税込¥3,2981個15日以内出荷ヘルメットシールド内側の曇りを抑え、走行時のクリアな視界をキープ シールド内側に専用シートを取り付ける事でシールドを二重構造化し、外気とヘルメット内部の温度変化によるシールドの曇りに対し防曇効果を発揮します。適合YF-9 ZENITH ピンストライプ / スポーツストライプ