カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(41)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(2,090)
- オフィスサプライ(13)
- オフィス家具/清掃用品(9)
- 測定・測量用品(1)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(2)
- 自動車用品(1)
- 自転車用品(4,548)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(42)
絞り込み
ブランド
- SHIMANO(シマノ)
- ダイソン
- モノタロウ(3,830)
- BIGM(丸山製作所)(66,073)
- DAYTONA(デイトナ)(5,450)
- EBM(江部松商事)(7,629)
- Kawasaki(8,773)
- NAKANO(6,710)
- Panasonic(パナソニック)(22,014)
- TAKEGAWA(武川)(6,472)
- TRUSCO(12,453)
- エスコ(39,801)
- オカムラ(岡村製作所)(16,566)
- コガネイ(5,668)
- スバル(14,572)
- ホンダ(58,208)
- メディアカバーマーケット(41,450)
- 三菱電機(11,677)
- 大阪魂(26,698)
- 工進(6,817)
- 雅(8,079)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
グリーン購入法適合(1)
商品レビュー
- 以上(411)
- 以上(442)
- 以上(445)
- 以上(447)
価格
- 1,500円以下(2,297)
- 1,500-10,000円(2,920)
- 10,000-50,000円(1,929)
- 50,000-100,000円(550)
- 100,000円以上(104)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

Dyson コードレス掃除機 サイクロンクリーナー V10 Fluffy
ダイソン¥43,980税込¥48,3781台当日出荷小型 軽量ながら最長60分変わらないパワフルな吸引力を実現。最長60分吸引力が持続。衛生的で簡単なゴミ捨て。捕集力の高い製品設計。同心円状に配置した14個のサイクロン。ハンディクリーナーに切り替え。3つの吸引モード。音響工学に基づいた静音設計。用途お部屋や車内、フロアのお掃除に。コードレスクリーナー サイクロン掃除機 スティック掃除機 コードレス掃除機 サイクロン ゴミ ホコリ フィルター 静音 充電式 吸引力 軽い スリム スマート 壁掛け コンパクトヘッド 小型 軽量 パワフル 強力電源タイプコードレス集塵方式サイクロン式集塵容量(L)0.77質量(kg)2.6使用時間(分)60充電時間(時間)3.5付属品Fluffyクリーナーヘッド、ミニモーターヘッド、コンビネーションノズル、隙間ノズル、ミニソフトブラシ、収納用ブラケット寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×119×24.5
ブレーキケーブルセット スタンダード
SHIMANO(シマノ)(16件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット当日出荷ワイヤーの片側がMTB用、反対側がロード用になった兼用モデル。スチール製。セット内容アウターケーブル(5mm×2200mm 1本)、インナーケーブル(1.6mm×2050mm 1本、1.6mm×1000mm 1本)、アウターキャップ×4 、インナーエンドキャップ×2色ブラックアズワン品番64-9568-09
プレミアムグリス(旧デュラエースグリス)
SHIMANO(シマノ)(40件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個(50g)ほか当日出荷ハブをはじめ、カップ&コーンのグリースアップ、ボルト類・クイルステムのウスに塗ったり、アルミピラーと金属フレームの固定部分に塗ったりと様々な用途で使用可能な万能グリースです。
コードレス V8 サイクロン スティック&ハンディクリーナー
ダイソン¥49,980税込¥54,9781台当日出荷変わらないパワフルな吸引力。進化系ヘッドでパワフルにゴミを吸い取るクリーナー。安定したパワー供給により最長40分間のパワフルで変わらない吸引力を実現。【ダイソンデジタルモーターV8】毎分最大107000回転しパワフルな吸引力を実現。【変わらないパワフルな吸引力が続きます】2TierRadial(ティアーラジアル)サイクロンは、2層に配置された15個のサイクロンが同時に機能することで風量を強め、微細なゴミを捕らえ、空気からしっかり分離します。【1台3役】ツールを付け替えて、スティッククリーナー、布団クリーナー、車掃除に便利なハンディクリーナーとして使用可能。【吸い取ったホコリやゴミに触れずに、ワンタッチで簡単にゴミ捨て】まっすぐでスリムなクリアビンは、スムーズに開閉する構造で、ゴミやホコリに触れずに、衛生的にゴミ捨てが可能。壁掛け式の収納用ブラケットに掛けておけば、次の掃除のときにすぐ使える。【トリガー式スイッチ】必要な時だけ稼働できるトリガー式のため、運転時間を効率的に使えます。用途掃除機、ハンディクリーナー、スティッククリーナー、サイクロン掃除機として。ダイソン dyson 生活家電 家電 家事 掃除 掃除用品 コードレス スティック サイクロン 布団クリーナー 車掃除 ゴミ ホコリ フィルター 静音 充電式 パワフル 吸引力 軽い 軽量 スリム スマート おしゃれ 壁掛け コンパクトヘッド 小型 布団 車電源タイプコードレス集塵方式サイクロン式質量(kg)2.55連続使用時間(分)40充電時間(時間)約5付属品コンビネーションノズル、隙間ノズル、充電器、収納用ブラケット適合標準ヘッド:FluffyTMクリーナーヘッドシリーズダイソンモーターダイソンデジタルモーターV8電源コード(m)1.8寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)25×117.6×210スイッチ種類トリガー式
シフトケーブル前後セット
SHIMANO(シマノ)(9件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット当日出荷補修に最適なロード用シフトケーブルセット。自転車1台分です。セット内容アウターケーブル(4mm×1700mm 1本)、ステンレスインナーケーブル(1.2mm×2100mm 2本)、アウターキャップ 、インナーエンドキャップ色ブラックアズワン品番64-9568-14
ローラーブレーキ用グリス
SHIMANO(シマノ)(84件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081本(100g)当日出荷シマノ純正のグリスです。ローラーブレーキの内部に使用する事で効果を発揮します。プロにも選ばれる定番品です。タイプノーマルアズワン品番64-9558-02
コッタレスクランク専用工具
SHIMANO(シマノ)(21件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷コッタレスクランクの抜き締めに使用します。アズワン品番64-9593-39純正品番Y13009010
Dyson コードレスクリーナー V12 Detect Slim Fluffy
ダイソン¥96,980税込¥106,6781台当日出荷HEPAフィルター搭載、ダイソンコードレスクリーナーベーシックモデル。ピエゾセンサーが、ゴミの量とサイズを常に計測し、必要に応じて自動で吸引力を高めます。ボタン式スイッチなので電源ボタンを押すだけで、快適に掃除を継続できます。障害物の周りを掃除する際にも、簡単に手を持ち替えて掃除できます。安定したパワー供給により、最長60分間パワフルで変わらない吸引力を実現。ボタンひとつで簡単に予備の着脱式バッテリー(別売)と交換でき、より長時間の掃除にも対応します。また、バッテリーを本体に取り付けたままでも、取り外しても充電できます。電源タイプコードレス集塵方式サイクロン集塵容量(L)0.35質量(kg)2.2使用時間(分)最長60(エコモードでモーター駆動のないツール使用時)充電時間(時間)約3.5付属品Fluffy Optic(TM)クリーナーヘッド、絡み防止スクリューツール、コンビネーションノズル、隙間ノズル、収納用ブラケット寸法(mm)234×1095×250シリーズDysonRoHS指令(10物質対応)対応スイッチ種類ボタン式
Dyson Purifier Hot + Cool Gen1 空気清浄ファンヒーター
ダイソン¥59,980税込¥65,9781台5日以内出荷1台3役のシンプルモデル。冬はヒーターとして、夏は扇風機として、常に空機清浄機として。【検知】空気中に浮遊する粒子状物質を自動で検知・分析し、リアルタイムでお知らせします。 。【空気清浄】密閉性の高いグラスHEPAフィルターが、PM 0.1レベルの微細な粒子を99.95%除去します。活性炭フィルターが有害なガスやニオイを除去します。【密閉性】微細なPM 0.1までも99.95%閉じ込め、確実に空気清浄。密閉性の高い空気清浄システムにより、空気中から微細な粒子を捕らえ、製品内に閉じ込めます。【循環】Air Multiplier テクノロジーと、350°首振り機能で、部屋全体に風を届けます。【年間を通して使用できる】夏は浄化された風で涼しくする空気清浄ファンとして、冬は空気清浄ファンヒーターとして使えます。【ナイトモード】静音運転に切り替え、LCDディスプレイを減光します。【安全への配慮。お手入れも簡単】お手入れが大変なカバーや羽根がありません。質量(kg)5.29色ホワイト電圧(V)100消費電力(W)(涼風モード)2/50、(温風モード)1400スイッチ転倒オフスイッチ:ありモーターブラシレスDCモーターセンサー微粒子(ホコリ)センサー、温度センサー電源コード(m)1.8首振角度(°)45/90/180/350機能360°グラスHEPAフィルター、活性炭フィルター、AirMultiplier(エアマルチプライアー)テクノロジー設定温度(℃)1~37運転音(dB)(涼風モード)23.8/49.0、(温風モード)34.9/45.3適合床面積【空気清浄】8畳(30分)/25畳(60分)、【暖房能力】10畳/5畳(コンクリート住宅)、6畳/4畳(木造住宅)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.8×24.8×76.4風量調整10段階タイマー1、2、4、8時間リモコンあり花粉モードあり上下角度調節(角度)前8.5°、後10°
ダイソン Purifier Cool Gen1 空気清浄ファン 風量調節10段階
ダイソン¥44,980税込¥49,4781台当日出荷扇風機と空気清浄機。ダイソンなら、1台で。検知:空気中に浮遊する粒子状物質を自動で検知・分析し、リアルタイムでお知らせ。空気清浄:密閉性の高いグラスHEPAフィルターが、PM0.1レベルの微細な粒子を99.95%除去。活性炭フィルターが有害なガスやニオイを除去。密閉性:微細なPM 0.1までも99.95%閉じ込め、確実に空気清浄。密閉性の高い空気清浄システムにより、空気中から微細な粒子を捕らえ、製品内に閉じ込める。循環:Air Multiplierテクノロジーと、350°首振り機能で、部屋全体に風を届ける。年間を通して使用できる:夏は浄化された風で涼しくする空気清浄ファンとして、冬は空気清浄機として使用可能。ナイトモード:静音運転に切り替え、LCDディスプレイを減光。安全への配慮:お手入れが大変なカバーや羽根がないのでお手入れも簡単【搭載テクノロジー】。◇微粒子(ホコリ)センサー。◇360°グラスHEPAフィルター。◇活性炭フィルター。◇Air Multiplie(エアマルチプライアー) テクノロジー【モーター】ブラシレスDCモーター【定格消費電力(W)】2/50(最小/最大首振りなし)【風量調整】10段階【空気清浄適用床面積】11畳30分/33畳60分【首振り機能】45°/90°/180°/350°【タイマー】1・2・4・8時間【コードの長さ】1.8m用途空気清浄機、扇風機として。タワーファン 縦型扇風機 羽なし扇風機 DCモーター 花粉 ウイルス質量(kg)4.73色ホワイト機能左右首振り:あり、切タイマー:あり、風量調節:あり風量10段階寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×22×105適用畳数11畳(30分)/33畳(60分)(8畳を浄化する目安 23分)
Dyson Purifier Hot+Cool HP2 De-NOx 空気清浄ファンヒーター Dyson Purifier Hot+Cool HP2 De-NOx
ダイソン¥89,980税込¥98,9781台当日出荷空気清浄機/ヒーター/扇風機、1台3役、Dyson Purifier Hot+Cool HP2 De-NOx 空気清浄ファンヒーター。ダイソンの最上位フィルターテクノロジーを搭載、空気をきれいにしながら、お部屋を暖かく。高性能な空気清浄機能搭載で、ウイルス、花粉を除去、ホルムアルデヒドも分解。アプリ対応。自分の生活に合わせて製品の設定をパーソナライズできます。セット内容HEPAフィルター+K‐カーボンフィルター、リモコン質量(kg)5.55色ホワイト /ゴールド消費電力(W)最小・最大:涼風モード 6w/40w 温風モード 1,400wコード長さ(m)1.8運転音(dB)(最小) /23.5(最大)48.9適合床面積(空気清浄)9畳(30分) / 25畳(60分) (8畳を浄化する目安 27分)サイズ(mm)248×248×764フィルター交換目安HEPA+Kカーボンフィルター5年
ラフトエアジャケット(コンパクトタイプ・膨張式救命具) VF-053U
SHIMANO(シマノ)¥22,980税込¥25,2781着当日出荷から6日以内出荷従来のシマノのラフトエアジャケットと比べ、外カバーサイズは約40%のコンパクト化、そして軽量化に成功。 釣りを楽しむときは、ライフジャケットの装着がマスト。 ただし、大きくてかさばるライフジャケットは、キャスティングの邪魔になったり、狭い船上ですれ違う際に邪魔になることから、装着を敬遠されているのは事実。 従来のシマノのコンパクトタイプのラフトエアジャケットと比べ、外カバーサイズは約40%のコンパクト化、そして重量は100gの軽量化に成功。ウエスト幅は、70~100cmと余裕があり、真冬でも防寒着を重ね着している時でも、ウェアの上から装着できるのがポイント。 背面に装着することでキャスティングの邪魔にもならず、コンパクトなど狭い場所でもらくらくすれ違いも可能。 釣りの動きの自由を制限しない新しいライフジャケットの登場は、多くの釣り人に安全な釣り環境を提供する。サイズFREE
...