カテゴリ
絞り込み
ブランド
- MARVEL CORPORATION(マーベル)
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,997)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,336)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,455)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
特価

電工ポケット ソフトフィットシリーズ インナーサック付
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷軽くて丈夫なポリエステル帆布使用。柔らかい手触り、体にフィット。材質600Dポリエステルオックス、ポリプロピレンテープ、スチール厚さ(mm)120質量(g)480寸法(縦×横)(mm)250×220
カード型 デジタルテスター
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷小型・高性能!信頼の日本製。わずか60g・厚さ9.5mmのカードサイズ。 コンセントの奥まで届くプローブ先端長15mm、金メッキを使用。 フルオートレンジでオートパワーセーブ機能付。 Ω/導通レンジはAC500Vまで 過電圧保護付属品携帯用ケース×1、モニタ電池(本体内蔵)、キャップ(赤/黒 各1個)規格CEマーク対応使用電池ボタン電池(CR2032)×1、連続使用時間150hレンジ切替オート導通範囲(ブザー)(Ω)50±40校正証明書なし
ボードプラグ(フックタイプ)
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥3,798税込¥4,1781箱(50本)当日出荷石膏ボード・合板への器具取付けに。直径(Φmm)ビス:4本体長さ(mm)32首長(mm)7適合板厚(mm)3~9径(Φmm)6.8ドリル径(Φmm)9
ボードアンカー
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥9,998税込¥10,9981箱(300本)当日出荷から8日以内出荷石膏ボード・合板への器具取付けに!ねじ径M4直径(Φmm)(ビス)4ドリル径(Φmm)9材質スチール表面処理亜鉛メッキ頭部形状ナベ頭+、-適合材石膏ボード・合板
ケーブルスライダー B3
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥12,980税込¥14,2781本(4L)当日出荷なめらかな入線 電線管の防錆、電線被覆の保護にも役立ちます 界面活性剤系用途入線用潤滑剤
BL型バイメタルホールソー
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥2,098~税込¥2,308~1本ほか当日出荷から8日以内出荷高級ハイス材の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームでバイメタル溶接したホールソーで、今までに類のない、画期的な高い切削能力を発揮します。用途薄鉄板・ステンレス板・アルミ板・合板・プラスチック・ALC・木材・石膏ボード等の穴あけ適合チャック10
ME-250 用 替刃
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥7,698税込¥8,4681個4日以内出荷その他【CV】200、【CVT】60、【IV】250、【VVR】60×3心全長(mm)600質量(g)1540切断能力(mm2)600V
ステンドリルビス Φ4X25mm 皿頭 35本入
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥889税込¥9781箱10日以内出荷スタンダード ステンドリルビス!材質ステンレス長さ(mm)25ねじ径Φ4頭部形状皿
ミニレベル
MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷コンパクトでいろいろな場面で使えます。強力マグネット内蔵で金属面にしっかり吸着します。透明なので透かして測定が可能です。全面を測定面として使えます。特殊アクリル樹脂を使用してるので、落下による破損を軽減します。用途建築・土木・配管・電気・設備据付等の工事から、日曜大工などの作業まで、水平垂直の測定に。トラスコ品番537-0673材質アクリル樹脂、ネオジム磁石長さ(mm)75厚さ(mm)12色透明高さ(mm)30精度±2.50mm/1=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°気泡管色:グリーン、タイプ:2本線アクリル気泡管マグネット1ヵ所
電工ペンチ
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷この1丁で「圧着」「ケーブル切断」「小ねじ、ボルトの切断」「皮むき」の作業が可能な機能になってます。用途自動車、機械、電気機器などの配線作業に。トラスコ品番254-5456材質特殊鋼、塩化ビニル樹脂全長(mm)225サイズ小ねじ、ボルト:M2.6、M3、M3.5、M4、M5、ストリップ:0.75、0.9、1.25、2.0、3.5、5.5圧着端子裸圧着端子:1.25、2.0、5.5(mm2)、裸端子用:1.25:2.0:5.5(mm2)
ドラムローラー 2
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷電線ドラムが軽くまわせます。薄型なのでちょっとした隙間に収納可能です。用途電線の保管に。トラスコ品番340-2689材質スチール質量(kg)3.4高さ(mm)20.5耐荷重(kg)500直径(mm)450最大荷重(kN)25
スマートシュット 腰袋3段
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷見た目がスマートでスッキリ! フチに樹脂板を内蔵! 間口が広く、型崩れしにくい。 着脱式テープフッカー付。材質本体生地:1680デニールポリエステルオックス、フチ巻きテープ:アクリルテープ、D環・リベット:スチール形状3段色ブラック質量(g)385寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×200×150
モジュラーカバー
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥2,398税込¥2,6381袋当日出荷CAT6/CAT6A モジュラープラグ (品番:MLA-625・MLA-6A25)専用カバー ケーブル外径に合わせてモジュラーカバーをカット! モジュラープラグの幅と同サイズなのでスッキリ収まり隣接ポートとぶつからない 圧着作業前に取り付けておく先付けタイプ用途モジュラープラグのツメとLANケーブルの保護に規格CAT6/CAT6A適合ケーブル外径(Φmm)5.5・6・6.5・7適合工具MLA-M102適合プラグMLA-625 / MLA-6A25
電PRO偏心強力ニッパ
MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1丁当日出荷てこの原理を応用した「偏心機構」を採用しています。 銅線、鉄線、ピアノ線等を切断可能な強力刃仕様です。 理想的な刃角度でシャープな切れ味です。材質/仕上特殊鋼仕様落下防止用ひも取付穴有
電気工事士技能試験工具セット
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥18,980税込¥20,8781セット当日出荷第一種・第二種技能試験受験用セット。多機能なVA線ストリッパーが入ったセット品。圧着工具は2品番から選択可能。合格後も現場で安心してご使用いただける工具です。用途電機工事士技能試験向け。付属品収納袋
スマートシュット 充電ドライバー用ホルダー(ビット差し)
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷1.引っかからない新縫製(差し込み口にテープによる段差が無いため引っ掛かりなく、工具の抜き差しが出来る) 2.背面樹脂板付(工具の滑りを良くし、シュッと差せてサッと抜ける!) 3.形状保持プレート内蔵(表面のターポリン生地の内側に樹脂板を縫製することで強度がUP!型崩れしにくい。)種別電工ポケット材質1680デニールポリウレタン(裏面:ポリウレタンコーティング)・PVCボード・スチール・アクリルテープ色ブラック質量(g)170寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)275×110×68アズワン品番64-8608-10
音響発光式検電器(低圧交流専用)
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷トラスコ品番116-1613長さ(mm)130電源アルカリボタン電池(LR44)×2個(モニタ用付属)交流電圧(V)50~600アズワン品番65-2056-44
工具差し Shutto(シュット)シリーズ
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷色ブラック材質本体生地:600デニールポリエステルオックス(裏面ポリウレタンコーティング)、PVCボード、スチール、アクリルテープ
ザ・ナイフ
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥3,998税込¥4,3981個欠品中回転自由な特殊ジョイント。ベルトに掛けたまま、前後左右に角度調整が可能。 滑り止め指型グリップ。手にした時にピッタリくる指型グリップ。高級ラバー使用で使いやすさ抜群。 取り出し便利ワンタッチロック。取り出す時は、人差し指でボタンの上部を軽く押すとロックが解除できる。引き抜きがスムーズでナイフの出し入れがとても簡単。用途電気工事用ナイフ。刃長(mm)70全長(mm)225仕様砥石なし質量(g)240(サヤ込)、140(ナイフ込)適合ベルト幅(mm)50以内
ブラインドリベット
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥4,998~税込¥5,498~1箱(500本)ほか当日出荷から6日以内出荷一般板金作業・冷暖房ダクト工事・建築・サッシ・内外装工事に広く使われています。
ゼットプラグ(ケース入り)
MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991箱(30本)当日出荷安定感抜群! プラグの羽根がしっかりくい込む!用途ALC、コンクリート、タイル、レンガなどへの取付けに材質樹脂適合材ALC、コンクリート、タイル、レンガ
自動ネイルパンチ
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥2,598税込¥2,8581本欠品中正確な目打ち作業が 得られる自動ポンチ 片手で作業OK! 真上の作業も楽にできます。 連続作業にも疲れません。全長(mm)130軸長L(mm)25
鉄筋ワイヤーカッター
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷銅線から鉄筋までの幅広い用途。 刃は熱処理後更に高周波焼入れが施されており、太いワイヤーもくい切る鋭い刃先。 ハンドルに特殊アルミ合金使用。 軽く強く、使いやすく、携帯に便利。
WAIST GEAR<仕切板>
MARVEL CORPORATION(マーベル)(2件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷MDP-90・91・93Aなどの腰袋に入れる事で中身を整理する為の仕切り板です。色ブラック寸法(縦×横)(mm)195×155
マイティープーラー
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥6,898税込¥7,5881個欠品中引張力はペンチ・プライヤーなどの約4倍 ●スチールワイヤー・ピアノ線を引張るのに適しています。 ●スチールワイヤーの破損をなくし、ワイヤーの寿命を延長。 ●引張荷重1.7kN(173kgf)でも、スベリをおこしません。 ●つかみ幅7mm全長(mm)150質量(g)230
LEDヘッドライト
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥12,900税込¥14,1901個5日以内出荷連続点灯10~15時間 長時間使用モデル。スマートスイッチ。USBダイレクトチャージ。角度調整機能:90°付属品専用リチウムイオン充電池、布バンド、USB Type-C ケーブル、ヘルメットクリップ×4個質量(g)約350(専用充電池含む)電源専用リチウムイオン充電池寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)52×68×59ヘッド径(Φmm)Φ38充電時間約5時間(アダプターにより異なる)連続点灯時間【BOOSTモード(1600Lm)】15秒【POWERモード(1300Lm)】10時間【HIGHモード(900Lm)】15時間【LOWモード(380 Lm)】20時間防塵防水性能IP66照射モードワイドビーム ⇔スポットビーム(無段階調節)照射距離(m)【最大時】197照射範囲ワイドビーム1m先で1.4m 照射
マイクロワイヤーストリッパー
MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)¥2,590税込¥2,8491個当日出荷弱電・通信工事などに使用される。単線・ペア線に幅広く対応。単線のストリップに特化。Φ0.65、0.9、1.2mmのペア線を2本同時にストリップ。真円形状で心線を傷つけない高精度ブレード。落下防止穴付エラストマーグリップ用途火災報知器などの弱電工事や通信工事に使用される単線のストリップ全長(mm)163質量(g)110適合電線範囲 単線(mm)0.65×2/0.9×2/1.2×2/1.6/2.0適合電線範囲 撚線(mm2)-/-/-/2.0/3.5色(グリップ)紫
IV線用ワイヤーストリッパー
MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)¥1,890税込¥2,0791個当日出荷IV8mm2がストリップ可能!。真円形状で心線を傷つけない高精度ブレード。ストリップに便利な20mm目盛付き。落下防止穴付エラストマーグリップ。IV 線、VA 線、KV 線、VSF 線など各種電線のストリップに対応全長(mm)163質量(g)110適合電線範囲 単線(mm)1.2/1.6/2.0/2.6/3.2適合電線範囲 撚線(mm2)1.25/2.0/3.5/5.5/8.0色(グリップ)赤
ステンドリルビス Φ4X25mm ナベ頭 30本入
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥889税込¥9781箱10日以内出荷スタンダード ステンドリルビス!材質ステンレス長さ(mm)25ねじ径Φ4頭部形状なべ
ショルダーベルト
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷長さ調整が可能(900~1400mm)で肩パット付きです。用途ツールバッグ用肩掛けベルトとして。トラスコ品番580-4121材質ポリエステル、スチール、ゴム長さ(mm)900~1400幅(mm)38色黒
切削スプレー
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥1,398税込¥1,5381缶当日出荷スプレー式で2WAY噴射、ノズルとキャップが一体化しているのでノズルを失う心配がありません。切削工具に塗布することで、切削加工がよりスムーズになります。一般切削から高速重切削まで幅広く使用可能です。ドリルやホルソーなどの各種工具類の摩耗、破損を減少し、工寿命化になります。焼き付け防止になります。用途炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼など、金属の切削加工時の潤滑に。トラスコ品番428-3307容量(mL)300タイプスプレータイプ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.179LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LEDワークライト 充電式
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷最大明るさ900ルーメンで、600ルーメンと300ルーメンの3段階の明るさ調整が可能です。充電時間約2時間でフルチャージします。ハンドルは180°角度調整が可能です。ハンドルと背面に強力マグネット付きです。背面クリップと吊り下げクリップ付きで、マグネットと合わせて多様な場面での使用が可能です。電池切れをフラッシュ点滅でお知らせします。用途工場内や作業現場からレジャーまで、幅広く利用が可能に。仕様広角レンズ採用トラスコ品番226-1604材質最新高輝度COBLED充電時間(時間)2明るさ(Lm)(ワーク)900照射距離(m)最大約30エコロジー商品省エネ