カテゴリ
絞り込み
ブランド
- MARVEL CORPORATION(マーベル)
- モノタロウ(5,935)
- ホンダ(547,852)
- MAZDA(マツダ)(216,687)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,336)
- トヨタ(140,176)
- ミツビシ(138,099)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,792)
- ニッサン(87,719)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,297)
- スズキ(68,600)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,811)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,844)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,451)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ケーブルタイ<スタンダード>
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥399税込¥4391箱(100本)5日以内出荷長さ(mm)100最大結束径(Φmm)22幅(mm)2.5ループ引張強度規格値(N[kgf])78(8)
DPドリルホルダーセット
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥12,980税込¥14,2781セット(2点)当日出荷から8日以内出荷立ったままの楽な姿勢で連続穴あけができ、腰部保護に役立ちます。 手持ちの電気ドリルで使用できますので大変経済的です。 DPドリルの交換がワンタッチでOK。作業に大変便利です。 外側のガイドを後方向にスライドさせると、中のボールが外れDPドリルは簡単に交換できます。用途デッキプレートインサート取付穴用
ストレートドリルEXセット
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥7,798~税込¥8,578~1セット(10本組)ほか3日以内出荷から5日以内出荷使用頻度の多いサイズをひとまとめ サイズが分かりやすく、きれいに収納できます。用途一般鉄鋼・ステンレス用
斜めニッパー
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷鋭い切れ味・切口なめらか呼び寸法(mm)150全長(mm)150質量(g)125切断能力(Φmm)鉄線1.2、銅線2.6
絶縁ケーブルグリップ(ケブラー製)
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥19,980~税込¥21,978~1本3日以内出荷から16日以内出荷スッポ抜けしない。 しっかりつかんで安全グリップ。 絶縁性に優れたアラミド繊維ケブラー使用。 軽量で強く、ケーブルの被覆も傷めません。 活線付近での配線作業の安全確保が図れます。
ワークポジショニング用(スライドバックルタイプ)
MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から3日以内出荷厚生労働省新規格対応品。軽量・高級クッション・湾曲タイプ。軽量アルミバックル用途高所作業現場の墜落防止に! 1本吊り、U字吊り兼用タイプ 各種ランヤードと組み合わせて、通線工事・配線工事・送電線工事などの高所作業の安全帯として使用できます。胴ベルト幅(mm)45バックルスライドバックル
Jetライン SH (スリムヘッド)
MARVEL CORPORATION(マーベル)(2件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1本5日以内出荷スリムヘッドで狭いスキ間も滑らか通線。 ガイドワイヤー付リードヘッドΦ4.5mm。 リードヘッドΦ6.0mm。用途通線作業線径(Φmm)5.4
Mバーパンチャー
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷楽々 穴あけ! 既設のMバー(W)、ランナーにΦ22の穴あけが可能。 ブッシングのはめ込みがOK。 騒音・粉塵・火花がでない。全長(mm)580質量(kg)2.5穴あけ可能板厚(mm)0.8穴あけ能力(Φmm)22
M&Cカッター
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥36,980税込¥40,6781台3日以内出荷1台2役。据置き型で切りやすい!用途Mバー(シングル・ダブル)、Cチャンの切断に。全長(mm)600仕様切り屑受け引出し付き適合CC-19(C-38)、CW-19/CS-19用質量(kg)6.3切断可能寸法(mm)12×38(CC-19) ※板厚12以下19×25(CS-19)、19×50(CW-19) ※厚さ0.5
ケーブルスライダー ウエットタイプ
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥1,998税込¥2,1981本(600mL)当日出荷乾いた後もすべりが良い!。パラフィンワックス系(シリコンは含まれていません)用途入線時適用
Jetライン
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥5,398~税込¥5,938~1本5日以内出荷樹脂製で安全性が高く、スチール、ワイヤーロープに比べ非常に軽く、取り扱いが容易。 ガイドワイヤー付リードヘッドにより曲がりも軽々通過。用途通線作業線径(Φmm)5.7形状Φ2.6mm 3本線色黒破断荷重(kN)6.4使用安全耐荷重(kN)2.9
スマートエッジ マルチポケット
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥2,298~税込¥2,528~1個3日以内出荷テープによる段差がない差込み口。工具が引っ掛かりなく、簡単に抜き差し出来る。表・裏両面に樹脂板付。長期使用で生じる生地の破れによる。引っ掛かりを防ぐ。エッジを効かせた形状。工具のホールド感に優れ、。見た目もスマートでスリムに。底部樹脂板付。鋭利なものを入れても破れにくい材質(表面):1680デニール ポリエステルオックス、(裏面):ポリウレタンコーティング、(その他):PVCボード・スチール・アクリルテープ
非導電メジャー
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥8,598税込¥9,4581個3日以内出荷非導電性。耐電圧試験 AC30,000Vにて異常なし。テープ強度。耐油、耐水、耐溶剤性に優れた。ウレタン被覆テープ使用。超軽量。作業者の負担、事故や障害の危険を軽減。目盛精度。繊維製巻尺 JIS 1級 相当。テープを保護するプロテクター付フック採用材質テープ:FRP/ケース:樹脂寸法19mm幅×3.5m
電工ジョイント ストレート
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥7,398~税込¥8,138~1セット(3本)ほか5日以内出荷中空壁、天井裏、OAフロアなどの配線作業に最適。継ぎ足しでスパイラルタイプと組み合わせ可能(ネジ径:M5)。使用用途に合わせた先端金具3種類付属仕様リードヘッド部引張安全荷重:686N(70kgf)付属品ワイヤーヘッド/リードヘッド(2個)/フックねじ径M5×P0.8線径(mm)Φ4.0
電工キャッチャー
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥9,998~税込¥10,998~1本3日以内出荷細い!軽い!直進性抜群!。軽量・コンパクト!。細く、握りやすい。カーボン製でたわみにくい。尻栓(アルミ製)が6角形状で、転がりにくい。引掛けやすいステンレス製 先端金具
配線チェッカー
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥8,390税込¥9,2291個当日出荷ひとりで素早く、確実に配線チェックが可能!。知りたい電線端部。『ピッ、ピッ、ピッ』という断続音と赤色ランプ点滅で確認可能。短絡(ショート)している電線。『ピ―――――――』という連続音と赤色ランプ点灯で確認可能。導通チェックも可能。 電球や器具のコードなど仕様●最大導通テスト可能回路抵抗:150Ω●運用時間:連続30時間以上(アルカリ乾電池使用時)付属品収納ケース質量(g)発信機:30/受信機:51(電池除く)/収納ケース:80外形寸法(mm)発信機:53×35×22/受信機:95×35×22寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納ケース:95×55×145使用電池9V形(006P)消費電力(mW)400ベルト通し幅(mm)90動作距離(m)約200(電線の種類により異なる)
100V・200V判別付検電器
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷電圧を4段階のLEDと音で表示。100V、200V対応。被覆線・裸線 切替タイプ。 感度調整が切替で簡単!。4段階のLEDと音で検電可能。 50/60Hz共用仕様50/60Hz共用●発光:8000lxの明るさで確認できる●発音:50cm離れて50dB以上質量(g)35(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)147×28×21.5使用電池リチウム電池CR2032(3V)×1個動作表示【LED表示(個)/対地電圧】1/55±15V以上で発光、2/75±15V以上で発光、3/130±15V以上で発光、4/150±15V以上で発光、【発音表示】ピ、ピ、ピ…電池寿命通常使用時で約1.2年対象電線裸線・被膜線兼用絶縁耐力AC2000V/1分間(検知子~スイッチ部間)
全ネジバリ取りビット
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥4,990税込¥5,4891個当日出荷鉄・ステンレス OK! 3 分・4 分兼用!。吊りボルト、アンカーボルトの端面処理に。耐摩耗性・耐熱性に優れたタングステン刃使用全長(mm)50質量(g)75対辺(mm)6.35適合材鉄、ステンレス、真鍮ほか適合寸法(mm)全ネジ(鉄・ステンレス)Φ3~19
スチールワイヤー
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥3,790税込¥4,1691個5日以内出荷携帯に便利 軽量・コンパクト!。横ブレしにくい フラット形状ロッド長さ(m)7.5線径(mm)6.3×0.7使用安全耐荷重N(kgf)1.9
LEDワークライト
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥15,900税込¥17,4901個当日出荷手のひらサイズで 4000lm!AC電源・充電池兼用。充電しながら点灯可能。360°回転 強力マグネット内蔵ハンドル。USB出力ポート付。三脚取付可能付属品AC アダプター(5V2A)、USB Type-C ケーブル(80cm)質量(g)550(電池込)電源USB充電寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)137×120×51充電時間約5時間(5V2A)連続点灯時間【HIGHモード(4000 Lm)】6時間【LOWモード(1200 Lm)】10時間防塵防水性能IP66照射距離(m)約78
偏心ニッパ
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥2,990税込¥3,2891個3日以内出荷偏心機構採用による軽い切れ味 !。薄型軽量で力強いヨーロッパタイプ。薄刃形状で、VVF2.6×3心の切断面がきれい全長(mm)206質量(g)265切断能力(mm2)IV線22切断能力(Φmm) 軟銅線4切断能力(Φmm) 軟鉄線2.6切断能力(Φmm) VVF線2.6×3心
小判型ポケット
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷腰に吊り下げられる着脱可能な小判型ポケット!。ゴミ箱やストリッパー入れとしても使用可能。形状は小判型:太ももからの飛び出しを抑え、動作してもぶつからない形。ワークポジショニング用ベルトに回し掛け可能なナス環フック付:一本で吊り下げでき、ワークポジショニング用ベルトのD環にも取付け可能。中身が確認しやすい青空色材質1680デニール ポリウレタン / スチール / アクリルテープ質量(g)150本体サイズ(mm)W140 × H150 × D100
圧着工具ミニタイプ
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥6,298税込¥6,9281本当日出荷手のひらサイズのミニタイプ用途裸圧着端子・スリーブ用全長(mm)175質量(g)235使用範囲(mm2)(JIS)0.5、11.25、2、3.5、(DIN)0.5、1.5、2.5、4(ウラ面)
ケーブルカッター
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷ツインカム・オート偏心機構採用。ハンドル荷重軽く、切れ味抜群。全長(mm)500質量(kg)1.49
窒化チタン ステップドリル
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥5,698~税込¥6,268~1個3日以内出荷窒化チタンシリコンコーティング[TiSin]。抜群の耐摩耗性と耐熱性。切りくず、切り粉が付きにくいため、作業性が向上!。コバルトハイス鋼(HSS-Co)使用。6角軸シャンク(対辺6.35mm)。インパクトドライバー対応
ケーブルタイ<スタンダード> 50本入り
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥2,798~税込¥3,078~1袋10日以内出荷電設・通信・家電・自動車・農園・園芸など各種結束をスピーディに!
ST型超硬ホールソー センタードリル
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥1,198税込¥1,3181個10日以内出荷ホールソーサイズ 60~100mm に対応します。寸法(Φ×mm)Φ4×20入数100本