絞り込み
ブランド
- MARVEL CORPORATION(マーベル)
- モノタロウ(143)
- Panasonic(パナソニック)(18,180)
- 三菱電機(10,104)
- SAMTEC(4,678)
- エスコ(3,372)
- 未来工業(2,454)
- RS PRO(2,446)
- ネグロス電工(2,228)
- WURTH ELEKTRONIK(1,946)
- ODELIC(オーデリック)(1,941)
- 東芝ライテック(1,669)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,506)
- 岩崎電気(1,454)
- コイズミ照明(1,453)
- オーム電機(1,429)
- イチネンTASCO(1,415)
- 神保電器(1,354)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,297)
- ELPA(1,256)
- PANDUIT(パンドウイット)(1,147)
- ブランドをもっと見る
特価

ケーブルスライダー B3 スプレータイプ
MARVEL CORPORATION(マーベル)(4件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本(420mL)当日出荷塗布すると約4倍滑りやすい! 電線管の防錆、電線被覆の保護にも役立ちます。 スプレータイプのため、周囲への飛散にはご注意ください。 床などに付着した場合、中性洗剤(台所用洗剤など)で拭き取ることでかなり除去できますが、完全に除去することは難しいです。 シリコン系用途入線時適用
過負荷付漏電遮断器延長コード
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷漏電、使いすぎを遮断!東電遮断器を簡単に設置可能。 雨でも安心!完全防雨構造。衝撃に強いゴムプロテクター付。 漏電確認ができるパイロットクランプ付トリプルタップ。 2P/2P 接地付兼用プラグ。質量(kg)0.65タイプ高速形、衝撃は不動作形定格電圧(V)125(コンセント)コンセント個数3コンセント形状接地2P定格電流(A)15(コンセント)電線仕様-長さ(m)コンセント側:0.2、プラグ側:0.5電線付電線仕様VCT電線仕様-太さ(mm2)2.0電線仕様-心数(C)3使用場所屋外
ケーブルグリップ<スタンダードタイプ>
MARVEL CORPORATION(マーベル)(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から3日以内出荷スッポ抜けしない!しっかりつかんで安全グリップ。
ケーブルスライダードライタイプ
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷サラサラした感触でべたべたしません。潤滑性に優れています。高濃度シリコーンオイルを使用しているため、少量のスプレーで十分な効果を発揮します。無溶剤タイプで素材を痛めにくい良質シリコーンです。キャップ一体型2WAYノズルで作業性が優れています。電線管の防錆、電線被覆の保護にもなります。用途入線作業時の潤滑剤として。仕様スプレータイプ成分シリコーンオイル寸法(mm)210×76×65容量(mL)420
Jetラインタイガー
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥7,198~税込¥7,918~1本当日出荷から3日以内出荷通信作業性で世界をリード。 カーブやコーナーの多い配線作業でスピードアップ。 細いラインと太いラインを撚り合せる画期的な構造で摩擦抵抗は1/3。 ガイドワイヤー付リードヘッドで曲線もラクラク。用途通線作業線径(Φmm)6.2破断荷重(kN)7.4使用安全耐荷重(kN)3.4
通線収納ケース(特殊樹脂製)
MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷収納おまかせで作業時間を省力化。用途通線ワイヤーの収納、保管、持ち運び。材質特殊樹脂製
スネークライン
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥4,998~税込¥5,498~1本(30m)ほか当日出荷から5日以内出荷蛍光色採用!明るい気分で作業もラクラク! 作業性…摩擦抵抗を最小限におさえた三角断面形状。剛性が強く、よりスムーズな通線を実現。 安全性…蛍光色なので暗い所でもよく識別でき、安心して作業ができる。 強い…キズ、衝撃に強く折損や破断しにくい。用途通線作業
貫通式モジュラープラグ
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥3,698税込¥4,0681パック当日出荷貫通式モジュラープラグ(RJ-45 8P8C) 単線、より線共用 金メッキ層を持ち耐久性抜群 貫通式により圧着加工作業が簡単! ケーブルの長さ調整不要 配線の確認がしやすい 貫通させたケーブルを圧着と同時にきれいに 切り揃え可能規格CAT6アズワン品番65-2054-13プラグタイプ8P8C(RJ-45)導体サイズ(AWG[mm2])24金メッキ(μm)50(≧1.27μm)
ケーブルグリップ<中間引タイプ>(編込みタイプ)
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥7,598~税込¥8,358~1本当日出荷から3日以内出荷スッポ抜けしない。 しっかりつかんで安全グリップ。 編み込みタイプ。
貫通式モジュラープラグ
MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381パック当日出荷貫通式モジュラープラグ(RJ-45 8P8C) 単線、より線共用 金メッキ層を持ち耐久性抜群 貫通式により圧着加工作業が簡単! ケーブルの長さ調整不要 配線の確認がしやすい 貫通させたケーブルを圧着と同時にきれいに 切り揃え可能規格CAT5eアズワン品番65-2054-12プラグタイプ8P8C(RJ-45)導体サイズ(AWG[mm2])24金メッキ(μm)50(≧1.27μm)
吊り金車
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷アーム部、ワンタッチ開閉式 レバーで簡単に開き、閉じればしっかりロック ベアリング入りローラー採用で動きがスムーズ用途通線・電力ケーブルの延線、架空線及び内線工事に材質スチール、樹脂
F1ライン スリムタイプ
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥3,998税込¥4,3981本4日以内出荷ワイヤーヘッドにVVF2.0mmx2心(外被はストリップする必要があります)が入ります。蛍光色の黄色のロッドは暗所でも識別しやすくなってます。ロッドは単線を三角形状ねじることで接地面を最小限に抑えています。収納ケース付のため、作業性のアップとともに持ち運びに便利です。用途入線や追加配線作業に。付属品専用ケース仕様単線ねじりタイプ色イエロー質量(g)360全長(m)15ロッド径(Φmm)4安全最大荷重(kN)0.686
貫通式モジュラープラグ
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥5,998税込¥6,5981パック(25個)当日出荷貫通式モジュラープラグ シールド付 (RJ-45 8P8C) 単線、より線共用 金メッキ層を持ち耐久性抜群 貫通式により圧着加工作業が簡単! ケーブルの長さ調整不要 配線の確認がしやすい規格CAT6Aケーブル外径(Φmm)5.8~6.3アズワン品番65-2054-14プラグタイプ8P8C(RJ-45)導体径(mm)1.10~1.20 (AWG 23 対応)金メッキ(μm)50(≧1.27μm)
窒化チタンアルミコーティングステップドリル(2枚刃)
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷窒化チタンアルミコーティングにより、抜群の耐摩耗性と耐熱性を実現しました。 切りくず、切り粉が付きにくい為、作業性が向上します。用途鉄板(4.0mm以下)、ステンレス(1.6mm以下)、アルミ、銅、プラスチックなどの穴あけ仕様スパイラル材質コバルトハイス鋼(HSS-Co)有効切断能力(mm)9段(4/5/6/7/8/9/10/11/12)表面処理窒化チタンアルミコーティング推奨回転数(min-1[r.p.m])600~900(鉄金属)、300~450(ステンレス)シャンク径(mm)対辺6.35
モジュラーカバー
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥2,298税込¥2,5281袋当日出荷CAT5e モジュラープラグ (品番:MLA-5E25)専用カバー ケーブル外径に合わせてモジュラーカバーをカット! モジュラープラグの幅と同サイズなのでスッキリ収まり隣接ポートとぶつからない 圧着作業前に取り付けておく先付けタイプ用途モジュラープラグのツメとLANケーブルの保護に規格CAT5e適合ケーブル外径(Φmm)5.5・6・6.5・7適合工具MLA-M102適合プラグMLA-5E25
ケーブルスライダー B3
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥12,980税込¥14,2781本(4L)当日出荷なめらかな入線 電線管の防錆、電線被覆の保護にも役立ちます 界面活性剤系用途入線用潤滑剤
電工ジョイント ストレート
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥7,398~税込¥8,138~1セット(3本)ほか5日以内出荷中空壁、天井裏、OAフロアなどの配線作業に最適。継ぎ足しでスパイラルタイプと組み合わせ可能(ネジ径:M5)。使用用途に合わせた先端金具3種類付属付属品ワイヤーヘッド/リードヘッド(2個)/フック仕様リードヘッド部引張安全荷重:686N(70kgf)ねじ径M5×P0.8線径(mm)Φ4.0
電工ジョイント スパイラル
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥10,980~税込¥12,078~1セット(5本)5日以内出荷業界初スプリングヘッドで曲線もスムーズに入線可能。継ぎ足しでストレートタイプと組み合わせ可能(ネジ径:M5)。極小リードヘッド Φ4.5。使用用途に合わせた先端金具3種類付属品ワイヤーヘッド/スプリングヘッド仕様リードヘッド部引張安全荷重:686N(70kgf)ねじ径M5×P0.8組数5本線径(mm)Φ4.5
LEDヘッドライト
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥12,900税込¥14,1901個当日出荷連続点灯10~15時間 長時間使用モデル。スマートスイッチ。USBダイレクトチャージ。角度調整機能:90°付属品専用リチウムイオン充電池、布バンド、USB Type-C ケーブル、ヘルメットクリップ×4個質量(g)約350(専用充電池含む)電源専用リチウムイオン充電池寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)52×68×59ヘッド径(Φmm)Φ38充電時間約5時間(アダプターにより異なる)連続点灯時間【BOOSTモード(1600Lm)】15秒【POWERモード(1300Lm)】10時間【HIGHモード(900Lm)】15時間【LOWモード(380 Lm)】20時間防塵防水性能IP66照射モードワイドビーム ⇔スポットビーム(無段階調節)照射距離(m)【最大時】197照射範囲ワイドビーム1m先で1.4m 照射
LEDワークライト 充電式
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷最大明るさ900ルーメンで、600ルーメンと300ルーメンの3段階の明るさ調整が可能です。充電時間約2時間でフルチャージします。ハンドルは180°角度調整が可能です。ハンドルと背面に強力マグネット付きです。背面クリップと吊り下げクリップ付きで、マグネットと合わせて多様な場面での使用が可能です。電池切れをフラッシュ点滅でお知らせします。用途工場内や作業現場からレジャーまで、幅広く利用が可能に。仕様広角レンズ採用トラスコ品番226-1604材質最新高輝度COBLED充電時間(時間)2明るさ(Lm)(ワーク)900照射距離(m)最大約30エコロジー商品省エネ
モジュラー圧着工具
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥17,980税込¥19,7781丁当日出荷3種類のモジュラープラグ(4P、6P、8P)に対応し、圧着口が一列に並び、見やすく作業性抜群です。 ラチェット機構付で確実に圧着できる力が加えられるまで解除されません。用途モジュラープラグの圧着作業に適合【モジュラープラグ】RJ-12、11、45トラスコ品番236-2067全長(mm)205材質/仕上鉄、亜鉛合金、エラストマー樹脂、ポリプロピレン質量(g)470アズワン品番65-2054-16
モジュラーカバー
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥2,398税込¥2,6381袋当日出荷CAT6/CAT6A モジュラープラグ (品番:MLA-625・MLA-6A25)専用カバー ケーブル外径に合わせてモジュラーカバーをカット! モジュラープラグの幅と同サイズなのでスッキリ収まり隣接ポートとぶつからない 圧着作業前に取り付けておく先付けタイプ用途モジュラープラグのツメとLANケーブルの保護に規格CAT6/CAT6A適合ケーブル外径(Φmm)5.5・6・6.5・7適合工具MLA-M102適合プラグMLA-625 / MLA-6A25
4面金車
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥32,980税込¥36,2781個欠品中ロープ及び被覆電線などΦ50までの線径に最適!光ケーブル、電話線、同軸線などの細い線も噛み込まない井桁構造!サビにくいステンレスローラー!用途通線・電力ケーブルの延線、架空線及び内線工事に仕様CVT(600)150mm2(Φ47mm)使用可能材質スチール・ステンレス質量(kg)2.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×138×57最大径(Φmm)通貨物:50アズワン品番65-2056-64安全最大荷重(kN)4.9(500kgf)
ケーブルグリップ<中間引タイプ>(筒抜けタイプ)
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から9日以内出荷スッポ抜けしない。 しっかりつかんで安全グリップ。 筒抜けタイプ
Jetライン SH (スリムヘッド)
MARVEL CORPORATION(マーベル)(2件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1本5日以内出荷スリムヘッドで狭いスキ間も滑らか通線。 ガイドワイヤー付リードヘッドΦ4.5mm。 リードヘッドΦ6.0mm。用途通線作業線径(Φmm)5.4
マイティープーラー
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷引張力はペンチ・プライヤーなどの約4倍 ●スチールワイヤー・ピアノ線を引張るのに適しています。 ●スチールワイヤーの破損をなくし、ワイヤーの寿命を延長。 ●引張荷重1.7kN(173kgf)でも、スベリをおこしません。 ●つかみ幅7mm全長(mm)150質量(g)230
ケーブルスライダー ウエットタイプ
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥1,998税込¥2,1981本(600mL)当日出荷乾いた後もすべりが良い!。パラフィンワックス系(シリコンは含まれていません)用途入線時適用
コンパクトSUSキャッチャー
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥4,698税込¥5,1681本当日出荷伸ばした時の「たわみ」が少なく、作業効率が上がります。フックはケーブルを掴みやすい形状で、落下防止コード用リング付き。丈夫でサビに強いステンレス製。用途狭い箇所での配線作業に。仕様落下防止コード取付リング付使用方法伸長時:先端の細い部分より順番に伸ばしてください。●収縮時:手元に近い太い部分より順番に収納してください。材質フック・竿:ステンレス●フック連結部・リング:スチール長さ(mm)(伸長時)2250、(収縮時)365色シルバー質量(g)180組本数9本
おむすび金車
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥16,980税込¥18,6781個欠品中サビにくいステンレスローラー!3本ローラー使用でLANケーブルや電話線などの細い線も噛み込みにくい安全軽量設計!用途通線・電力ケーブルの延線、架空線及び内線工事に材質スチール・ステンレス質量(kg)1.1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×180×55最大径(Φmm)通貨物:40適合径(Φmm)ロープ及び被覆電線など40までアズワン品番64-8614-61安全最大荷重(kN)0.5
LEDハンディライト
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷最大1000ルーメン、最深高輝度チップタイプ白色LED搭載です。クラス最高にすっきりスリムなデザインです。片手でフォーカスコントロール可能です。レンズまわりの形状が波型になっているため、点けた状態で置くと光が漏れ、消し忘れ・(紛失)防止になります。テールキャップに充電用microUSB差込口を内蔵しています。充電中は赤色ランプが点灯し、完了すると緑色ランプが点灯します。用途暗い場所での工事や両手が使いたいときに。付属品USBケーブル、ストラップトラスコ品番116-1258材質アルミ合金全長(mm)142(167)質量(g)180電源リチウムイオン電池3.7V 2600mAh内蔵外径(Φmm)30保護等級IP64色(本体)黒耐久性落下:1m明るさ(Lm)1000照射距離(m)220電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
電工マルチバケツ
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷選べる5通りの使い方(首から下げて・腰に下げて・手に持って・回し掛けして・フック掛けして) 付属の樹脂板で自立し、床置きも便利。付属品フック、カラビナ、自立用樹脂板2枚材質(本体)キャンパス生地、(ベルト)PP、(底板)PE質量(g)200寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×250×200