カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(20)
  • 科学研究・開発用品(3)
絞り込み
ブランド
  • 巴バルブ
  • BIGM(丸山製作所)(68)
  • 東洋バルヴ(61)
  • CKD(51)
  • ONK(オーエヌ工業)(36)
  • リケン(17)
  • エスコ(11)
  • シーケー金属(11)
  • KITZ(キッツ)(10)
  • 大和バルブ(10)
  • TESA[測定用品](9)
  • 岩田製作所(8)
  • 山本化学工業(8)
  • 東フロコーポレーション(8)
  • SMC(6)
  • 日東工器(3)
  • 日本バルカー(3)
  • BEST(ベスト)[金物](3)
  • 大阪サニタリー(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「scs-002」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バタフライバルブ ウォームギヤ式  700Z-2F 巴バルブ

    バタフライバルブ ウォームギヤ式 700Z-2F

    巴バルブ(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ロングセラー製品の進化 シール性・耐久性向上! ギヤとレバーはバルブ本体と一体化し、機能性とコンパクト化を両立。 樹脂とアルミ材のハイブリット構造のギヤボックスにより、強度・耐久性を向上させ、結露防止機能を持たせた。 Zシリーズの高い結露防止性能を継承。(ギヤ弁) シール形状を最適化した軽量新弁体で、シール性、操作性を向上。 ゴムシート構造を見直し、弁座シール性を安定化。 強固なベアリングを採用し、弁開閉の耐久性を大幅に向上。(自動弁) 自動弁専用の本体を用意し、強度や耐久性が向上。
    使用流体水・薬品最高使用圧力(MPa)1ハンドル形状ギヤ式バルブ種類バタフライバルブ
  • JIS・ISO両面間適合汎用バルブ ウォームギヤ式 巴バルブ

    JIS・ISO両面間適合汎用バルブ ウォームギヤ式

    巴バルブ
    26,980税込29,678
    1台
    3日以内出荷から13日以内出荷
    JIS、ISO面間に適合します。 球面弁体により大幅に耐久性が向上しました。 世界特許のコサインカーブ構造シートリングです。 バックアップリングによる自動調芯シャフトシール。
    用途建築一般用。接続ウエハー材質(本体)FCD450(オプション:SCS13)使用流体ハンドル形状ギヤ式最高許容圧力(MPa)1種類バタフライバルブ使用温度範囲(℃)NBR:-10℃~80℃、EPDM:-20℃~120℃適合フランジJIS10K連続使用温度(℃)NBR:0~60、EPDM:0~70呼び圧力5K・10K
  • 結露防止アルミバルブ ギア式 巴バルブ

    結露防止アルミバルブ ギア式

    巴バルブ(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    首部は断熱効果の高い変性ナイロン樹脂製で、操作部の結露を防止。 弁体の芯出しリブにより、Cv値が約10~15%向上(メーカー従来比)。軽量化・高剛性化も達成。 軽量化と芯出しリブ装備により、施工時の作業性を向上。 流速分布の高い中央部に向けてリブを配置し、流体抵抗やトルクを軽減。 バルブ全閉時にシール面の圧力を均一に保ち偏摩耗を抑え、長寿命を実現。 EPDM・シリコン成型(給湯用)のシートリングとアルミボディを複合化して耐熱性・耐汚染性を向上。
    種別ウォームギヤ式材質シートリング:EPDM材質(本体)アルミ(ADC12)使用温度範囲(℃)EPDM:-20~120(オプション(NBR):-10~80)、EPDM:-10~70(オプション(NBR):-0~60)※連続使用時フランジ(トップ)ISO5211/1準拠適合フランジJIS 10K最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハー材質(シート)ゴム(EPDM)接続ウエハー使用流体水・薬品本体形状中心型ウェハータイプハンドル形状ギヤ式加圧方式(流れ方向)両方向シールガスケット(配管用)不要塗装ウレタン系塗装(マンセル2.5BG 6/12)材質(弁体)SCS14面間寸法(mm)JIS B 2002-1987 46系列(ISO 5752 table5/BS5155/API609)耐圧試験圧力(MPa)本体耐圧:1.5(水圧)、弁座リーク:1.1(空気圧)材質(弁棒)SUS420J2バルブ種類バタフライバルブ
  • 給水用バルブ 巴バルブ

    給水用バルブ

    巴バルブ
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)アルミダイキャスト(ADC12)使用温度範囲(℃)-20~60、-10~50(連続使用時)最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハー材質(シート)シリコン+PTFEコーティング使用流体ハンドル形状ギヤ式材質(弁体)ステンレススチール(SCS14)バルブ種類バタフライバルブ
  • 結露防止アルミバルブ ギア式 巴バルブ

    結露防止アルミバルブ ギア式

    巴バルブ
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から18日以内出荷
    【シール性向上】 独自のゴムシート圧縮技術を確立。 新設計弁体による最適シール構造を実現。 【耐久性向上】 ベアリング採用(自動弁)により、独自の構造を開発。 グランド部に剛性を確保した材質を採用。 【機能性の向上】 樹脂と金属をハイブリッドした新構造ギヤにより、 結露防止性能と機能、強度、コンパクト化を実現。
    仕様面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート)材質(本体)アルミダイキャスト(ADC12)バルブ型式ウォームギヤ式使用温度範囲(℃)EPDM(-20~120/連続使用時-10~70)最高使用圧力(MPa)1材質(シート)EPDM接続ウエハーハンドル形状ギヤ式バルブ種類バタフライバルブ
  • 給水用具認定バルブ 巴バルブ

    給水用具認定バルブ

    巴バルブ
    38,980税込42,878
    1台
    6日以内出荷
    材質(本体)アルミダイキャスト(ADC12)使用温度範囲(℃)-20~60、-10~50(連続使用時)最高使用圧力(MPa)1材質(シート)シリコン+PTFEコーティング材質(弁体)ステンレススチール(SCS14)
  • フッ素樹脂ライニングバルブ ギア式 巴バルブ

    フッ素樹脂ライニングバルブ ギア式

    巴バルブ
    119,800税込131,780
    1台
    6日以内出荷
    シール性能を高め信頼性を向上。 重ケミカルにも耐える。 ヘビーデューティー仕様(847T)。 ゴム/フッ素樹脂分離型で信頼性を向上。 新構造によりシール性能を大幅に向上。
    仕様許容弁座リーク基準:0℃~150℃材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)-20~200最高使用圧力(MPa)1材質(シート)PFAハンドル形状ウォームギア式材質(弁体)SCS13+PFAライニング
  • 消防認定品 湿式/乾式配管用バルブ ギア式 巴バルブ

    消防認定品 湿式/乾式配管用バルブ ギア式

    巴バルブ
    16,980税込18,678
    1台
    6日以内出荷
    シール性向上。 TOMOE独自のゴムシート圧縮技術を確立。 新設計弁体による最適シール構造を実現。 耐久性向上。 ベアリング採用により、TOMOE独自の構造を開発。 グランド部に剛性を確保した材質を採用。
    仕様面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート)材質(本体)アルミダイキャスト(ADC12)バルブ型式ウォームギヤ式使用温度範囲(℃)EPDM(-20~120/連続使用時-10~70)最高使用圧力(MPa)1材質(シート)EPDMハンドル形状ギヤ式材質(弁体)ステンレススチール(SCS13)
  • 高層階(高圧)用ゴムシートバルブ(2.0MPa) 巴バルブ

    高層階(高圧)用ゴムシートバルブ(2.0MPa)

    巴バルブ
    62,980税込69,278
    1台
    6日以内出荷
    新形状の本体一体型ゴムシートを採用(50~300mm)。2.0MPaクラスバタフライバルブの新基準。 全閉差圧2MPaでも安定シーリング。 弁棒付近と弁翼方向で形状が異なる変形面取りにより、理想の流量&シール特性を実現。(50~300mm) 本体一体型ゴムシートを採用(50~300mm)。 シール面全体が弁体にフィットする、新コサインカーブ構造シートリングを採用。 弁棒付近と弁翼方向で形状が異なる変形面取りにより、理想の流量&シール特性を実現。(50~300mm) 芯金を組み入れ、真空・高速流に有利なコア入りゴムシート(350~600mm)。
    仕様面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート)材質(本体)ダグタイル鋳鉄(FCD450)バルブ型式ウォームギヤ式使用温度範囲(℃)EPDM(-20~120/連続使用時0~70)最高使用圧力(MPa)2材質(シート)EPDM接続ウエハーハンドル形状ギヤ式材質(弁体)ステンレススチール(SCS14)バルブ種類バタフライバルブ
  • 高層階(高圧)用ゴムシートバルブ(1.6MPa) 巴バルブ

    高層階(高圧)用ゴムシートバルブ(1.6MPa)

    巴バルブ
    57,980税込63,778
    1台
    6日以内出荷
    中心型高圧用バタフライバルブがもたらす優れたコストメリット。 全閉差圧1.6MPaでも安定シーリング。 弁棒付近と弁翼方向で形状が異なる変形面取りにより、理想の流量&シール特性を実現。(50~300mm) 本体一体型ゴムシートを採用(50~300mm)。 芯金を組み入れ、真空・高速流に有利なコア入りゴムシート(350~600mm)。 シール面全体が弁体にフィットする、新コサインカーブ構造シートリングを採用。
    仕様面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート)材質(本体)ダグタイル鋳鉄(FCD450)バルブ型式ウォームギヤ式使用温度範囲(℃)EPDM(-20~120/連続使用時0~70)適合フランジJIS16K最高使用圧力(MPa)1.6接続方式ウエハー材質(シート)EPDM接続ウエハー使用流体空気・水ハンドル形状ギヤ式材質(弁体)ステンレススチール(SCS14)バルブ種類バタフライバルブ
  • バタフライバルブ JIS10K/300A 304YA-2U SCS13A/SCS13A/R-PTFE ギア 巴バルブ

    バタフライバルブ JIS10K/300A 304YA-2U SCS13A/SCS13A/R-PTFE ギア

    巴バルブ
    709,800税込780,780
    1台
    30日以内出荷
    JIS、ISO面間に適合します。 二重偏心構造です。 自動調心構造弁体採用しています。 ケミカル流体に対応するPTFEをシートリングに採用しています。 給水・給湯にも対応です。 建築一般。 工業用。
    仕様●呼び径A:300●呼び径B:12●高さ(mm):680.5●d(mm):315●D(mm):367●L(mm):80●適用フランジ規格:JIS10K●最高許容圧力:1.0MPa●使用温度範囲:-29~200℃●材質/仕上:本体:ステンレス(SCS13A)、弁体:ステンレス(SCS13A)、シートリング:フッ素樹脂(PTFE)●原産国:日本●コード番号:377-5417アズワン品番67-5545-68
  • バタフライバルブ JIS10K/200A 304YA-2U SCS13A/SCS13A/R-PTFE ギア 巴バルブ

    バタフライバルブ JIS10K/200A 304YA-2U SCS13A/SCS13A/R-PTFE ギア

    巴バルブ
    359,800税込395,780
    1台
    30日以内出荷
    JIS、ISO面間に適合します。 二重偏心構造です。 自動調心構造弁体採用しています。 ケミカル流体に対応するPTFEをシートリングに採用しています。 給水・給湯にも対応です。 建築一般。 工業用。
    仕様●呼び径A:200●呼び径B:8●高さ(mm):536●d(mm):213●D(mm):257●L(mm):62●適用フランジ規格:JIS10K●最高許容圧力:1.0MPa●使用温度範囲:-29~200℃●材質/仕上:本体:ステンレス(SCS13A)、弁体:ステンレス(SCS13A)、シートリング:フッ素樹脂(PTFE)●原産国:日本●コード番号:377-5418アズワン品番67-5545-66
  • バタフライバルブ JIS10K/250A 304YA-2U SCS13A/SCS13A/R-PTFE ギア 巴バルブ

    バタフライバルブ JIS10K/250A 304YA-2U SCS13A/SCS13A/R-PTFE ギア

    巴バルブ
    489,800税込538,780
    1台
    30日以内出荷
    JIS、ISO面間に適合します。 二重偏心構造です。 自動調心構造弁体採用しています。 ケミカル流体に対応するPTFEをシートリングに採用しています。 給水・給湯にも対応です。 建築一般。 工業用。
    仕様●呼び径A:250●呼び径B:10●高さ(mm):595●d(mm):263●D(mm):322●L(mm):70●適用フランジ規格:JIS10K●最高許容圧力:1.0MPa●使用温度範囲:-29~200℃●材質/仕上:本体:ステンレス(SCS13A)、弁体:ステンレス(SCS13A)、シートリング:フッ素樹脂(PTFE)●原産国:日本●コード番号:377-5421アズワン品番67-5545-67
  • バタフライバルブ ロックレバー式 巴バルブ

    バタフライバルブ ロックレバー式

    巴バルブ
    11,980税込13,178
    1台
    31日以内出荷から91日以内出荷
    シール性の向上。独自のゴムシート圧縮技術を確立し、新設計弁体による最適シール構造を実現しました。耐久性の向上。ベアリング採用(自動弁)により、独自の構造を開発しました。グランド部に剛性を確保した材質を採用しました。機能性の向上。樹脂と金属をハイブリットした新構造ギヤにより、結露防止性能と機能、強度、コンパクト化を実現しました。
    仕様●管内平均流速の使用限界(制限値):3m/s以下(連続運転)●許容弁座リーク基準:JIS B 2003-2013 (ウエハー式ゴムシートバタフライ弁)●試験圧力:本体耐圧:1.5 MPa(水圧)、弁座リーク:1.1 MPa(空気圧)●面間寸法:JIS B 2002-1987 (46系列)、ISO 5752 ウエハーショートフランジトップ:バルブと一体型アクチュエータの種類レバー式適合フランジJIS 5K/10K、ASME 125Lb/150Lb、DIN NP 10、BS 4504 PN 10/16、GB/T 9113.1 1MPa方向加圧(流れ方向):両方向本体形状中心型ウェハータイプ連続使用温度(℃)【流体】EPDM:-10 ~ 70(オプション NBR:0 ~ 60最高許容圧力(MPa)1使用流体温度(℃)EPDM:-20 ~ 120(オプション NBR:-10 ~ 80塗装ウレタン系塗装(巴グリーン)駆動部タイプ手動式、空気圧式、電動式(※本製品の駆動部組み換えはできません。)
  • 小型電動モータ式 巴バルブ

    小型電動モータ式

    巴バルブ
    139,800税込153,780
    1台
    61日以内出荷
    ギヤとレバーはバルブ本体と一体化し、機能性とコンパクト化を両立。 。樹脂とアルミ材のハイブリッド構造のギヤボックスにより、強度、耐久性を向上させ、結露防止機能を持たせた。 。Zシリーズの高い結露防止性能を継承。(ギヤ弁) 。シール形状を最適化した軽量新弁体で、シール性、操作性を向上。 。ゴムシート構造を見直し、弁座シール性を安定化。 。強固なベアリングを採用し、弁開閉の耐久性を大幅に向上。(自動弁) 。自動弁用の本体を用意し、強度や耐久性が向上。
    仕様●管内平均流速の使用限界(制限値):3m/s以下(バルブ全開、連続運転、常温、清水)●許容弁座リーク基準:JIS B 2003-2013 レートA(タイトシャットオフ)●試験圧力:本体耐圧:1.5 MPa(水圧)、弁座リーク:1.1 MPa(空気圧)●面間寸法:JIS B 2002-1987 46系列(ISO 5752 table5/BS5155/API609)性能結露:気温30℃、湿度80%、冷水5℃において、ギヤ上部が結露しない材質本体:ADC12、弁体:SCS14、弁棒:SUS420J2、シートリング:EPDM型式電動機:4I-00適合フランジ接続:JIS5K/10K、ASME Class 125/150、DIN NP10、BS4504 PN10、GB/T 9113.1 1MPa寸法F(mm)58寸法E(mm)39方向加圧(流れ方向):両方向寸法A1(mm)84寸法K(mm)45本体形状(芯出し方法)中心型ゴムシートバタフライバルブ、フランジレス(ウエハー)タイプ連続使用温度(℃)【流体】EPDM:-10 ~ 70寸法A2(mm)77最高許容圧力(MPa)1寸法H3(mm)121使用流体温度(℃)EPDM:-20 ~ 120塗装ウレタン系塗装(ビグリーン)寸法t1(mm)1寸法H5(mm)100寸法W(Φmm)80寸法H6(mm)57
  • 結露防止樹脂コラム 巴バルブ

    結露防止樹脂コラム

    巴バルブ
    85,980税込94,578
    1台
    91日以内出荷
    全閉差圧2MPaでも安定シーリング 。弁棒付近と弁翼方向で形状が異なる変形面取りにより、理想の流量&シール性を実現。本体と一体化したゴムシートリングを採用 。3つの新特許構造によりシール性、流量特性、耐久性を向上。シール面全体が弁体にフィットする、新コサインカーブ構造シートリングを採用
    仕様●管内平均流速の使用限界(制限値):6 m/s以下(バルブ全開、連続運転)●試験圧力:本体耐圧:3.0MPa(水圧)、弁座漏れ:2.2MPa(水圧または空気圧)●面間寸法:JIS B 2002-1987 (46系列)、ISO 5752 wafer-short材質本体:FCD450、弁体:SCS14、弁棒:SUS420J2、シートリング:EPDM方向加圧:両方向本体形状(芯出し方法)中心型ウェハータイプ連続使用温度(℃)【流体】0 ~ 70使用周囲温度(℃)0 ~ 60最高許容圧力(MPa)2最高使用温度(流体温度)℃-20 ~ 120
  • 結露防止樹脂コラム 巴バルブ

    結露防止樹脂コラム

    巴バルブ
    77,980税込85,778
    1台
    91日以内出荷
    本体と一体化したゴムシートリング。3つの新特許構造により、シール性、流量特性、耐久性を向上
    仕様●管内平均流速の使用限界(制限値):6 m/s以下(バルブ全開、連続運転)●試験圧力:本体耐圧:2.4MPa(水圧)、弁座漏れ:1.76MPa(水圧または空気圧)●面間寸法:JIS B 2002-1987 (46系列)、ISO 5752 wafer-short材質本体:FCD450、弁体:SCS14、弁棒:SUS420J2、シートリング:EPDM方向加圧:両方向本体形状(芯出し方法)中心型ウェハータイプ連続使用温度(℃)【流体】0 ~ 70使用周囲温度(℃)0 ~ 60最高許容圧力(MPa)1.6最高使用温度(流体温度)℃-20 ~ 120弁座漏れ量許容:JIS B 2003-2013 レートA (タイトシャットオフ)
  • 高層階(高圧)用ゴムシートバルブ(1.6MPa) 巴バルブ

    高層階(高圧)用ゴムシートバルブ(1.6MPa)

    巴バルブ
    359,800税込395,780
    1台
    91日以内出荷
    本体と一体化したゴムシートリング。3つの新特許構造により、シール性、流量特性、耐久性を向上
    仕様●管内平均流速の使用限界(制限値):6 m/s以下(バルブ全開、連続運転)●試験圧力:本体耐圧:2.4MPa(水圧)、弁座漏れ:1.76MPa(水圧または空気圧)●面間寸法:JIS B 2002-1987 (46系列)、ISO 5752 wafer-short材質本体:FCD450、弁体:SCS14、弁棒:SUS420J2、シートリング:EPDM型式ウォームギヤ:2I-4質量(kg)概算:34.1寸法L(mm)78呼び径(mm)300寸法F(mm)193寸法D(Φmm)JIS10K:375、JIS16K:403寸法E(mm)71方向加圧:両方向寸法W(mm)200寸法d(Φmm)300寸法H1(mm)254寸法K(mm)65本体形状(芯出し方法)中心型ウェハータイプ連続使用温度(℃)【流体】0 ~ 70使用周囲温度(℃)0 ~ 60寸法H2(mm)312最高許容圧力(MPa)1.6寸法H3(mm)38.5呼び径(inch)12最高使用温度(流体温度)℃-20 ~ 120弁座漏れ量許容:JIS B 2003-2013 レートA (タイトシャットオフ)
  • アルミバタフライバルブ 禁油処理 巴バルブ

    アルミバタフライバルブ 禁油処理

    巴バルブ
    31,980税込35,178
    1台
    91日以内出荷
    シール性の向上。独自のゴムシート圧縮技術を確立し、新設計弁体による最適シール構造を実現しました。耐久性の向上。ベアリング採用(自動弁)により、独自の構造を開発しました。グランド部に剛性を確保した材質を採用しました。機能性の向上。樹脂と金属をハイブリットした新構造ギヤにより、結露防止性能と機能、強度、コンパクト化を実現しました。
    仕様●管内平均流速の使用限界(制限値):3m/s以下(連続運転)●許容弁座リーク基準:JIS B 2003-2013 (ウエハー式ゴムシートバタフライ弁)●試験圧力:本体耐圧:1.5 MPa(水圧)、弁座リーク:1.1 MPa(空気圧)●面間寸法:JIS B 2002-1987 (46系列)、ISO 5752 ウエハーショート適合フランジJIS 5K/10K、ASME 125Lb/150Lb、DIN NP 10、BS 4504 PN 10/16、GB/T 9113.1 1MPa方向加圧(流れ方向):両方向本体形状中心型ウェハータイプ連続使用温度(℃)【流体】EPDM:-10 ~ 70(オプション NBR:0 ~ 60最高許容圧力(MPa)0.7使用流体温度(℃)EPDM:-20 ~ 120(オプション NBR:-10 ~ 80塗装ウレタン系塗装(巴グリーン)
  • 結露防止アルミバルブ ギア式 巴バルブ

    結露防止アルミバルブ ギア式

    巴バルブ
    14,980税込16,478
    1台
    91日以内出荷
    シール性の向上。独自のゴムシート圧縮技術を確立し、新設計弁体による最適シール構造を実現しました。耐久性の向上。ベアリング採用(自動弁)により、独自の構造を開発しました。グランド部に剛性を確保した材質を採用しました。機能性の向上。樹脂と金属をハイブリットした新構造ギヤにより、結露防止性能と機能、強度、コンパクト化を実現しました。
    仕様●管内平均流速の使用限界(制限値):3m/s以下(連続運転)●許容弁座リーク基準:JIS B 2003-2013 (ウエハー式ゴムシートバタフライ弁)●試験圧力:本体耐圧:1.5 MPa(水圧)、弁座リーク:1.1 MPa(空気圧)●面間寸法:JIS B 2002-1987 (46系列)、ISO 5752 ウエハーショートフランジトップ:バルブと一体型アクチュエータの種類ウォームギア式適合フランジJIS 5K/10K、ASME 125Lb/150Lb、DIN NP 10、BS 4504 PN 10/16、GB/T 9113.1 1MPa方向加圧(流れ方向):両方向本体形状中心型ウェハータイプ連続使用温度(℃)【流体】EPDM:-10 ~ 70(オプション NBR:0 ~ 60最高許容圧力(MPa)1使用流体温度(℃)EPDM:-20 ~ 120(オプション NBR:-10 ~ 80塗装ウレタン系塗装(巴グリーン)
  • 給湯用・ハンドルオレンジ 巴バルブ

    給湯用・ハンドルオレンジ

    巴バルブ
    93,980税込103,378
    1台
    91日以内出荷
    給湯用バルブ ?。三元系フッ素ゴムを採用し、耐塩素性を向上しました。 ?。食品衛生法適合 ?。ギヤとレバーはバルブ本体と一体化し、機能性とコンパクト化を両立 ?。※ハンドル車はオレンジ色となります。
    仕様●管内平均流速の使用限界(制限値):3 m/s (連続運転)●許容弁座リーク基準:JIS B 2003-2013 レートA (タイトシャットオフ)●試 験 圧 力 (出荷検査):本体耐圧:1.5MPa(水圧)、弁座漏れ:1.1MPa(空気圧)●面間寸法:JIS B 2002-1987 (46系列)、ISO 5752 ウエハーショート材質本 体:ADC12、弁 体:SCS14、弁 棒:SUS420J2、シートリング:FKM(フッ素ゴム、黒色)適合フランジ接続:JIS5K、JIS10K、ASME-ANSI Class125/150、EN/DIN/BS PN10方向加圧(流れ方向):両方向連続使用温度(℃)【流体】5 ~ 80使用周囲温度(℃)5 ~ 60最高許容圧力(MPa)1使用流体温度(℃)0 ~ 90塗装ウレタン樹脂系塗装(巴グリーン)/ハンドル、レバーのみオレンジ色
  • 巴 バタフライバルブ (二重偏心型ウェハータイプ) 巴バルブ

    巴 バタフライバルブ (二重偏心型ウェハータイプ)

    巴バルブ
    209,800税込230,780
    1台
    91日以内出荷
    一層の軽量化を実現 。自動調心構造の弁体を採用 。薄肉高剛性弁体&線接触シーリング(球面状タイトシャットオフ構造)による高い閉止性能 。給水給湯にも対応 。低温の温度範囲を従来品の-20℃から-29℃まで対応 。さまざまな化学薬品や溶剤に対して不活性のPTFEシーリング
    仕様●管内平均流速の使用限界(制限値):6 m/s 以下(バルブ全開、連続運転)●試験圧力:本 体 耐 圧:使用圧力×1.5倍(水 圧)、弁 座 漏 れ:使用圧力×1.1倍(空気圧)●面間寸法:JIS B 2002-1987(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート)材質本体:SCS13A、弁体:SCS13A、弁棒:SUS630、シート:RPTFE(カーボン、グラファイト入り)、グランドパッキン:RPTFE(グラファイト入り)型式ウォームギヤ:2U-3フランジトップ:ISO 5211準拠適合フランジ接続:JIS 5K / JIS 10K / ASME CLASS 150寸法F(mm)198寸法E(mm)67方向加圧(流れ方向):リテーナ側(弁体側)加圧寸法K(mm)75本体形状二重偏心型ウェハータイプ最高許容圧力(MPa)1寸法H3(mm)41.5寸法H4(mm)26.5使用流体温度(℃)-29 ~ 200周囲温度(℃)-10 ~ 80寸法W(Φmm)200弁座漏れ量許容基準:ISO 5208 リークレート A(タイトシャットオフ)/ JIS B 2003-2013 レートA駆動部タイプウォームギヤ式
  • 結露防止アルミバルブ レバー式 巴バルブ

    結露防止アルミバルブ レバー式

    巴バルブ
    11,980税込13,178
    1台
    91日以内出荷
    シール性の向上。独自のゴムシート圧縮技術を確立し、新設計弁体による最適シール構造を実現しました。耐久性の向上。ベアリング採用(自動弁)により、独自の構造を開発しました。グランド部に剛性を確保した材質を採用しました。機能性の向上。樹脂と金属をハイブリットした新構造ギヤにより、結露防止性能と機能、強度、コンパクト化を実現しました。
    仕様●管内平均流速の使用限界(制限値):3m/s以下(連続運転)●許容弁座リーク基準:JIS B 2003-2013 (ウエハー式ゴムシートバタフライ弁)●試験圧力:本体耐圧:1.5 MPa(水圧)、弁座リーク:1.1 MPa(空気圧)●面間寸法:JIS B 2002-1987 (46系列)、ISO 5752 ウエハーショート材質本体:ADC12、弁体:SCS14、弁棒:SUS420J2、シートリング:EPDMフランジトップ:バルブと一体型アクチュエータの種類レバー式適合フランジJIS 5K/10K、ASME 125Lb/150Lb、DIN NP 10、BS 4504 PN 10/16、GB/T 9113.1 1MPa方向加圧(流れ方向):両方向本体形状中心型ウェハータイプ連続使用温度(℃)【流体】EPDM:-10 ~ 70(オプション NBR:0 ~ 60最高許容圧力(MPa)1使用流体温度(℃)EPDM:-20 ~ 120(オプション NBR:-10 ~ 80塗装ウレタン系塗装(巴グリーン)