25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

最高温度(℃)600 センサーK熱電対 電源コード(m)1.5(先端R3.5圧着端子) 電源電圧(V)AC100 材質(天板)鋼合金(耐熱ニッケルメッキ処理) センサーコード長(m)1.5(先端R3.5圧着端子)
1個
179,800 税込197,780
17日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最高温度(℃)600 電気容量(W)2400 プレート寸法(mm)250×250 材質(天板)鋼合金(耐熱ニッケルメッキ処理) 質量(kg)12 電源電圧AC200V 本体寸法(mm)304×470×48 センサーK熱電対 電源コード(m)1.5(先端R3.5圧着端子) センサーコード長(m)1.5(先端R3.5圧着端子) アズワン品番3-7074-46
1個
329,800 税込362,780
15日以内出荷

PH131Bにホットプレート上面カバー付き、プレート面直近まで手作業可能です。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
ケーブル長(m)(ホットプレート) 1 最高温度(℃)400 センサータイプK熱電対 プレート寸法(mm)□60 電源電圧(V)AC100 電気容量200W アズワン品番63-1269-39 電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
1個
219,800 税込241,780
33日以内出荷

ホットプレートは、セラミックヒータ、高速昇温400℃タイプです。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
ケーブル長(m)(ホットプレート) 1 最高温度(℃)400 センサータイプK熱電対 プレート寸法(mm)□60 電源電圧(V)AC100 電気容量200W アズワン品番63-1269-38 電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
1個
179,800 税込197,780
33日以内出荷

仕様薄型 コード長さ(m)センサー:1.5(先端R3.5圧着端子) 最高温度(℃)250 センサーPt100Ω 電源コード(m)1.5(先端R3.5圧着端子) 電源電圧(V)AC100 材質(天板)アルミ合金(アルマイト処理)
1個
169,800 税込186,780
33日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホットプレートは、300℃で薄型タイプ(高さ33mm)、ヒータ実装に特長があり、長時間稼働も可能です。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
最高温度(℃)300 ケーブル長(m)(ホットプレート) 1 センサータイプK熱電対
1個
159,800 税込175,780
24日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホットプレートは、高温800℃で高精度タイプです。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
最高温度(℃)800 電源電圧(V)AC100 ケーブル長(m)(ホットプレート) 1 電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m センサータイプK熱電対
1個
309,800 税込340,780
43日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホットプレートは、600℃で防水・薄型タイプ、ヒータ実装に特長があり、長時間稼働も可能です。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
ケーブル長(m)(ホットプレート) 1.5 最高温度(℃)650 センサータイプK熱電対 プレート寸法(mm)□150 電源電圧(V)AC100 電気容量1500W アズワン品番63-1269-29 電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
1個
329,800 税込362,780
44日以内出荷

ホットプレートは、高温600℃で高精度タイプです。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
最高温度(℃)650 センサータイプK熱電対
1個
249,800 税込274,780
33日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホットプレートは、高温900℃で高精度・高効率リフレクタ(熱反射板)実装タイプです。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
ケーブル長(m)(ホットプレート) 1 最高温度(℃)900 センサータイプK熱電対 プレート寸法(mm)□50 電源電圧(V)AC100 電気容量1000W アズワン品番63-1269-36 電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
1個
499,800 税込549,780
63日以内出荷

ホットプレートは、400℃で防水・薄型タイプ、ヒータ実装に特長があり、長時間稼働も可能です。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
ケーブル長(m)(ホットプレート) 1 最高温度(℃)400 センサータイプK熱電対 プレート寸法(mm)□250 電源電圧(V)AC200 電気容量2400W アズワン品番63-1269-24 電源ケーブルキャブケーブル3mR4端子付き
1個
279,800 税込307,780
24日以内出荷

ホットプレートは、高温800℃で高精度タイプです。安全カバーケースに実装されています。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
ケーブル長(m)(ホットプレート) 1.5 最高温度(℃)800 センサータイプK熱電対
1個
419,800 税込461,780
24日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホットプレートは、200℃で薄型タイプ(高さ33mm)、ヒータ実装に特長があり、長時間稼働も可能です。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
ケーブル長(m)(ホットプレート) 1 最高温度(℃)200 センサータイプPt100Ω 電源電圧(V)AC100 電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
1個
179,800 税込197,780
12日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最薄ホットプレート最高温度150℃高精度タイプです。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
ケーブル長(m)(ホットプレート) 1 最高温度(℃)150 センサータイプPt100Ω プレート寸法(mm)□100 電源電圧(V)AC100 電気容量85W アズワン品番63-1269-43 電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷

最薄・最小ホットプレート最高温度150℃高精度タイプです。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
ケーブル長(m)(ホットプレート) 1 最高温度(℃)150 センサータイプPt100Ω プレート寸法(mm)□40 電源電圧(V)AC100 電気容量20W アズワン品番63-1269-42 電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
1個
159,800 税込175,780
43日以内出荷

多孔質セラミックホットチャック最高温度200℃高精度タイプです。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
ケーブル長(m)(ホットプレート) 1 最高温度(℃)200 センサータイプK熱電対 プレート寸法(mm)□120 電源電圧(V)AC100 電気容量1200W アズワン品番63-1269-44 電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
1個
589,800 税込648,780
43日以内出荷

最薄ホットプレート最高温度150℃高精度・50mm超小型タイプです。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
ケーブル長(m)(ホットプレート) 1 最高温度(℃)150 センサータイプPt100Ω プレート寸法(mm)□50 電源電圧(V)AC100 電気容量100W アズワン品番63-1269-41 電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
1個
209,800 税込230,780
43日以内出荷

最薄ホットプレート最高温度200℃高精度タイプです。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
ケーブル長(m)(ホットプレート) 1 最高温度(℃)200 センサータイプPt100Ω プレート寸法(mm)□100 電源電圧(V)AC100 電気容量200W アズワン品番63-1269-40 電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
1個
159,800 税込175,780
欠品中

多孔質セラミックホットチャック 最高温度200℃高精度タイプです。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
ケーブル長(m)(ホットプレート) 1 最高温度(℃)200 センサータイプK熱電対 プレート寸法(mm)□200 電源電圧(V)AC100 電気容量1500W アズワン品番63-1269-45 電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
1個
839,800 税込923,780
43日以内出荷

多孔質セラミック防水機能付きホットチャック最高温度200℃高精度タイプです。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
ケーブル長(m)(ホットプレート) 1 最高温度(℃)200 センサータイプK熱電対 プレート寸法(mm)□120 電源電圧(V)AC100 電気容量1200W アズワン品番63-1269-46 電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
1個
599,800 税込659,780
27日以内出荷

多孔質セラミック防水機能付きホットチャック 最高温度200℃高精度タイプです。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
ケーブル長(m)(ホットプレート) 1 最高温度(℃)200 センサータイプK熱電対 プレート寸法(mm)□200 電源電圧(V)AC100 電気容量1500W アズワン品番63-1269-47 電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
1個
839,800 税込923,780
43日以内出荷

最高温度(℃)1000 材質(プレート) 耐熱合金 寸法(mm)50×50 センサーK熱電対 電源AC100V 50/60Hz 1000W 電源コード(m)2
1個
719,800 税込791,780
33日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高温度400℃対応の真空ホットプレートチャンバーです。観察窓によりワークの状態が視認できます。金属、ウェハ等の真空雰囲気および低酸素濃度雰囲気下での高速昇温加熱プロセスに適します。
材質(プレート) アルミニウム 最高温度(℃)400(使用時) ポートワンタッチ継ぎ手Φ6mm 電源コード(m)2
1個
599,800 税込659,780
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス面とホットプレート面の距離が3.5mmで高倍率での顕微鏡観察に対応します。ガラスチャンバー窒素ガス封入式のホットプレートです。ヒーターにはセラミックヒーターを採用し高速昇温が可能です。
材質(プレート) アルミニウム 寸法(mm)(ホットプレート) 60×34 最高温度(℃)200 温度精度±2% 寸法(Φmm)(ガス導入部) 4 電源AC100V 100W 電源コード2m
1個
499,800 税込549,780
43日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)