「回路計」の検索結果
特価
本日9月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
仕様リードタイプ = テストリードキットコネクタ タイプ = ワニ口クリップ動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +100 ℃, +80 ℃標準テストリードセット. シリコンラバーリード、プローブとプロッド、その他の便利なテストコネクタ付属。 最大動作電圧: 50 V a.c.
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
仕様リードタイプ テストプローブキットコネクタ タイプ スプリングロードピンリード長 1m許容電流値 16A安全カテゴリ電圧 1000V安全カテゴリ CAT II 1000 V, CAT III 1000 V動作温度 Min -15℃動作温度 Max +70℃安全カテゴリレベル CAT II, CAT IIIHirschmann Test Measurement Multimeter Safety Probe Set. Brought to you by Hirschmann Test Measurement, safety test probe set conforming to IEC 1010 safety requirements. The sharp contact tips can penetrate the insulation and oxide layers and are protected by removable safety caps. Contact area also duals as 4mm plug so they may be connected to any 4mm standard socket. Assemblies are m long and cable is mm? PVC. Rated to 1000V CAT II, a.c./16A. All models are highly reliable and excellent quality. Features and Benefits. Sharp probe tips for ease of use Durable and long lasting Connects to any mm standard socket 1000 CAT II. What are test leads These leads are connecting cables which are used specifically for Multimeters, attaching test probe to the end will allow the user to measure the required voltage, current or electrical resistance. As it assists operation with multimeter, at least two of these types of electrical values are measured. What are test probes Connecting to multimeters, set of test probes will measure the device or target for an accurate reading, such as voltage or current. Due to the flexibility and quality produced by Hirschmann Test Measurement, each probe provides much-needed precision. What are the differences between safety categories For protection, safety categories are an important attribute which must be taken into consideration for any electronic test equipment. With any category (i.e CAT II, CAT III), higher voltage will indicate higher level of protection. As an example, test probe providing CAT III 1000 V, provides higher degree of protection than CAT III 600 probe.
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
仕様リードタイプ テスト機器セットコネクタ タイプ ワニ口クリップ, スプリングロードプラグインリード長 1m動作温度 Min -15℃動作温度 Max +70℃Hirschmann Test Measurement マルチメータ安全プローブセット. Hirschmann Test Measurement がお届けします。一般的なラボでの使用に最適な高品質 mm テストリードセットです。マルチメータに接続するこれらのテストリードおよびプローブは、電子測定値内で優れた精度を提供します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 4mm プラグ グリッパーとハードポイントテストプローブ リード長は m 最大動作電圧 60V DC. テストリードとは. これらのリード線は、マルチメータ専用に使用されるケーブルを接続しており、テストプローブをエンドに取り付けることで、必要な電圧、電流、または電気抵抗を測定できます。マルチメータの作動を補助するため、これらのタイプの電気値のうち少なくとも つが測定されます。. テストプローブとは. マルチメータに接続するテストプローブのセットでは、電圧や電流などの正確な読み取りのためにデバイスまたはターゲットを測定します。Hirschmann Test Measurement 社が作成した柔軟性と品質により、各プローブは必要とされる精度を提供します。. 安全カテゴリの違いは何ですか?. 保護のために、安全カテゴリは、電子テスト装置に考慮する必要がある重要な属性です。カテゴリ( CAT II CAT III )がある場合、電圧が高いほど、保護レベルが高くなります。例えば、 CAT III 1000V を提供するテストプローブは、 CAT III 600V プローブよりも高い保護レベルを提供します。. キットの内容. 赤と黒のハードポイントテストプローブ 赤と黒のグリッパーテストプローブ 赤と黒のワニ口クリップ 直径部を固定 9.5 mm 赤と黒の PVC 1M スタッキング可能テストリード
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
仕様リードタイプ マイクロテスト機器セットコネクタ タイプ ミニチュアワニ口クリップ, スプリングロードプラグ, スプリングロードソケットリード長 1m動作温度 Min -15℃動作温度 Max +70℃Hirschmann Test Measurement PMS 0.64 マイクロセット. Hirschmann Test Measurement がお届けします。非常に小型のコンポーネントのテストに使用できる高品質マイクロテストリードセット。最大動作電圧が 60V DC の場合、これらのテストリードは電子テスト用途に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. SPRUNG テストプローブ、赤と黒 マイクロクリップ 赤と黒 ミニチュアクロコダイルクリップ 取り扱いが簡単. テストリードとは. これらのリード線は、マルチメータ専用に使用されるケーブルを接続しており、テストプローブをエンドに取り付けることで、必要な電圧、電流、または電気抵抗を測定できます。マルチメータの作動を補助するため、これらのタイプの電気値のうち少なくとも つが測定されます。. テストプローブとは. マルチメータに接続するテストプローブのセットでは、電圧や電流などの正確な読み取りのためにデバイスまたはターゲットを測定します。Hirschmann Test Measurement 社が作成した柔軟性と品質により、各プローブは必要とされる精度を提供します。. 安全カテゴリの違いは何ですか?. 保護のために、安全カテゴリは、電子テスト装置に考慮する必要がある重要な属性です。カテゴリ( CAT II CAT III )がある場合、電圧が高いほど、保護レベルが高くなります。例えば、 CAT III 1000V を提供するテストプローブは、 CAT III 600V プローブよりも高い保護レベルを提供します。
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
仕様リードタイプ = テスト機器セットコネクタ タイプ = ミニチュアワニ口クリップ, スプリングロードソケットリード長 = 1m動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +60℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 60V dcコネクタ A ジェンダー = メスコネクタ B ジェンダー = オスリード長 = 1.2mセカンダリコネクタタイプ = 角形ピンレセプタクル色 = 黒絶縁体 = PVCコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線動作温度 Min = -15℃0.64mm - BNCリード. 0.64mmタイプのプローブおよびテスト クリップをBNCソケットに直接接続するための1.2mアダプタ リード
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
仕様色 = 黒オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 60V dc許容電流値 = 30Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 56mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = PP結束 - スタッキング可能. 最大2.5 mm 2 の断面径のケーブルに対応するねじ止め式4 mmプラグ。 背面のソケットにより、他の4 mmプラグをインラインでスタッキング可能。 60 V dc定格。 ニッケルめっき / 黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
Hirschmann Test & MeasurementHIRSCHMANN TEST AND MEASUREMENT Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 56mm 赤
RoHS
仕様結束 - スタッキング可能. 最大2.5 mm 2 の断面径のケーブルに対応するねじ止め式4 mmプラグ。 背面のソケットにより、他の4 mmプラグをインラインでスタッキング可能。 60 V dc定格。 ニッケルめっき / 黄銅
材質真鍮(コンタクト材質)
長さ(mm)56
色赤
許容電流(A)30
端子種別Tab
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
コンタクトめっきニッケル
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
仕様色 = 赤オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1kV許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
仕様色 = 黒オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1kV許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮品番884-9027は金めっきです。. 4 mmバナナプラグ、ねじ式タワー接続付き. 4 mmオスバナナプラグ、タワー接続付き 0.5 mm 2 → 1.5 mm 2 のリード用のねじ接続
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
仕様色 = 赤許容電流値 = 2A定格電圧 = 60V dcコンタクト材質 = スチールチップサイズ = 1.4mm絶縁体 = ポリブチレンテレフタレート長さ = 53.8mm動作中の回路テスト時は、どのような場合でもヒューズの定格又はテストクリップの定格を超えてはいけません。. マイクロクリップ(0.64 mm). 0.64 mmソケット(アダプタリード用品番775-754)に適合するマイクロテストクリップです。このクリップは、35°まで曲げてアクセスが困難なテストポイントにアクセスできる非常に薄い回転式クリップジョーを特長としています。SMDコンポーネント及びパック化されたコンタクトポイント(1.27 mm ICピッチ)に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement バナナコネクタ ベリリウム銅 54.3mm 赤
(1件すべてのレビューを見る)
RoHS
仕様色 = 赤オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 54.3mmコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = ポリアミドLAS S G CAT III 4mm Safety Plug Connectors. Hirschmann Test and Measurement LAS S G 4mm nickel plated brass cable safety plug connector with screw termination and a caged spring, simple assembly via the 'Click System', available in a variety of colours. These 4mm safety connector plugs are suitable for leads with a conductor cross section of 0.5mm 2 to 1.5mm 2 and an outer diameter maximum of 3.2mm.. Rated voltage 1000 VAC/DC Rated current 24A CAT III Spring loaded pin
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
仕様色 = 緑オス/メス = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 30Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 60mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = PVC-P結束ピン - 高定格. 破砕しにくい絶縁付きスプリングワイヤプラグ、横方向にクロス接続用の4 mmの穴付き。 接触保護タイプには側面支持装備。 はんだ付けされ、定格 60 V dc。 ニッケルめっき / 黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
仕様許容電流値 = 8Aジョー開口 = 4mmコンタクト材質 = 真鍮, 青銅絶縁 = あり色 = 白絶縁体 = PPMA 1 CAT Iミニチュア絶縁わに口クリップ、2 mm ソケット. Hirschmannテスト / 測定MA 1ミニチュア絶縁わに口クリップは、高強度絶縁、2 mmスプリング式ソケット、及びニッケルめっき黄銅ジョーを備えています。 ジョーの平らな部分は、ワイヤのどれほど細い部分でも締め付けるときに確実に接触できるようになっています。 これらのミニチュアわに口は、平らな部品や直径4 mmまでのワイヤを締め付けることが可能です。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 8 A CAT I 最大クランプ直径: 4 mm 2 mmスプリング式ソケット
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
仕様色 = 赤オス/メス = メス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮CEI61010 CAT. メス安全ソケット - KUN S. 4 mm メス安全ソケット 0.5 mm 2 → 1.5 mm 2 のリード用ねじ接続 .
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
仕様許容電流値 = 8Aコンタクト材質 = 真鍮絶縁 = あり色 = 赤
1個
¥709
税込¥780
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様色 = 赤オス/メス = メス端子方法 = Tab定格電圧 = 1000 V ac/dc許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = 金長さ = 33mmコンタクト材質 = 真鍮安全パネルソケット SEB 2620-F6.3 、 1000 V. 長さ: 33 mm 取り付け穴径: 12 mm ユニットのシャーシ及び制御パネルに最大肉厚 5 mm で取り付けられます DIN46244 に適合する 6.3 x 0.8 のフラット接続 スライド式スリーブ及び硬質スリーブシステムに対応します 色: 6 色を用意しています
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
仕様許容電流値 = 8Aジョー開口 = 4mmコンタクト材質 = 真鍮, 青銅絶縁 = あり色 = 緑絶縁体 = PPMA 1 CAT Iミニチュア絶縁わに口クリップ、2 mm ソケット. Hirschmannテスト / 測定MA 1ミニチュア絶縁わに口クリップは、高強度絶縁、2 mmスプリング式ソケット、及びニッケルめっき黄銅ジョーを備えています。 ジョーの平らな部分は、ワイヤのどれほど細い部分でも締め付けるときに確実に接触できるようになっています。 これらのミニチュアわに口は、平らな部品や直径4 mmまでのワイヤを締め付けることが可能です。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 8 A CAT I 最大クランプ直径: 4 mm 2 mmスプリング式ソケット
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
仕様許容電流値 = 8Aジョー開口 = 4mmコンタクト材質 = 真鍮, 青銅絶縁 = あり色 = 青絶縁体 = PPMA 1 CAT Iミニチュア絶縁わに口クリップ、2 mm ソケット. Hirschmannテスト / 測定MA 1ミニチュア絶縁わに口クリップは、高強度絶縁、2 mmスプリング式ソケット、及びニッケルめっき黄銅ジョーを備えています。 ジョーの平らな部分は、ワイヤのどれほど細い部分でも締め付けるときに確実に接触できるようになっています。 これらのミニチュアわに口は、平らな部品や直径4 mmまでのワイヤを締め付けることが可能です。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 8 A CAT I 最大クランプ直径: 4 mm 2 mmスプリング式ソケット
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
仕様オス/メス = オス端子方法 = スクリューコンタクトめっき = ニッケルコンタクト材質 = ベリリウム銅IEC 61010 CAT II. LAS S WSシリーズスタッキング可能4 mmソケット. Hirschmann Test ; Measurement LAS S WS 4 mmニッケルめっき黄銅ケーブルプラグコネクタです(スタッキング可能)。ねじ端子とケージスプリングが付いており、はめ込み式で取り付けが簡単です。様々な色を用意しています。 これらの4 mm安全プラグコネクタは、断面積0.5~1.5 mm 2 、外径最大3.2 mmのリードに適しています。. 定格電圧: 1000 V ac/dc CAT II (600 V ac/dc)、CAT III 定格電流: 24 A スプリングロードピン
仕様許容電流値 = 5Aコンタクト材質 = 真鍮絶縁 = あり色 = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
仕様色 = 赤許容電流値 = 3A定格電圧 = 1000V ac/dcコンタクト材質 = 真鍮, 鋼チップサイズ = 3mmプローブソケットサイズ = 2mm絶縁体 = ポリアミド長さ = 100mmKLEPS 1600 CAT IIIセーフティクランプテストプローブ、2 mmリアソケット. Hirschmann Test ; Measurement CAT III 2 mmセーフティ製品クランプタイプテストプローブです。回転式ニッケルめっきグリップジョー、フレキシブルシャフト、2 mm金めっきリアソケットを備えています。 直径最大3 mmまでクランプでき、片手で簡単に操作できます。赤の黒の2色を用意しています。. CAT III 3 mmクランプチップ及びスプリングなし2 mmリアソケット 定格: 1000 V ac/dc 定格電流: 3 A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
仕様色 黒オス/メス メス端子方法 はんだ定格電圧 30 ac, 60 dc許容電流値 16Aコンタクトめっき 金長さ 48mmコンタクト材質 真鍮絶縁体 PVC-PKUN 30 Au、CAT 4 mmケーブルソケット. Hirschmann Test Measurement KUN 30 Auシリーズ4 mm金めっき黄銅ケーブルソケットは、破砕しにくく柔軟性に優れています。4 mm径プラグ用の絶縁カップリングと断面積が最大2.5 mm2のケーブル用のはんだ接続を備えています。. 特長と利点: 定格電圧: 30 ac 60 dc 定格電流: 16 CAT I
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
仕様色 = 黒オス/メス = メス端子方法 = Tab定格電圧 = 1000 V ac/dc許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = 金長さ = 33mmコンタクト材質 = 真鍮安全パネルソケット SEB 2620-F6.3 、 1000 V. 長さ: 33 mm 取り付け穴径: 12 mm ユニットのシャーシ及び制御パネルに最大肉厚 5 mm で取り付けられます DIN46244 に適合する 6.3 x 0.8 のフラット接続 スライド式スリーブ及び硬質スリーブシステムに対応します 色: 6 色を用意しています
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
仕様色 = 白オス/メス = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 30Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 60mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = PVC-P結束ピン - 高定格. 破砕しにくい絶縁付きスプリングワイヤプラグ、横方向にクロス接続用の4 mmの穴付き。 接触保護タイプには側面支持装備。 はんだ付けされ、定格 60 V dc。 ニッケルめっき / 黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
仕様色 = 黒オス/メス = メス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮CEI61010 CAT. メス安全ソケット - KUN S. 4 mm メス安全ソケット 0.5 mm 2 → 1.5 mm 2 のリード用ねじ接続 .
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
仕様色 = 黒許容電流値 = 5A定格電圧 = 60V dcコンタクト材質 = スチールチップサイズ = 3.5mmプローブソケットサイズ = 4mm絶縁体 = PF長さ = 158mm4mm径チップジャック対応 テストクリップ(フレキシブル). クワガタ式クリップ ケーブル接続は4mm径チップジャックプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
仕様色 = 赤オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 60V dc許容電流値 = 30Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 55mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = PP
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥629
税込¥692
翌々日出荷
Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 黒, 1m(934195100)
RoHS
仕様リード長 1m許容電流値 16A色 黒定格電圧 1000V ac/dcコネクタ ジェンダー オスコネクタ ジェンダー オスコネクタ シュラウド ありコネクタ シュラウド ありコネクタ スタッカブル ありコネクタ スタッカブル ありコネクタ 向き 直線コネクタ 向き 直線コンタクト材質 真鍮絶縁体 ポリアミド(PA)安全カテゴリレベル CAT IIMLS WG 25、50、100、200/1、CAT III mm測定リード線. Hirschmann Test MeasurementのMLS WG mm CAT III測定リード線は、片側に角度付きのアウトレットともう片方にストレートのアウトレットが付いた4 mm径の安全コネクタと、1 mm2より線ケーブルを備えています。 このMLS GGタイプ測定 テストリード線は、ニッケルめっき銅ベリリウムのコンタクトスプリング、非常に柔軟な二重絶縁より線リード、破砕防止スリーブを備え、様々な色と長さから選択できます。 テストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。. 特長と利点: 定格電圧: 1000 ac/dc 定格電流: 32 CAT III PVC絶縁 接触抵抗: 12 mΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様色 = 黒オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 46.3mmコンタクト材質 = ベリリウム銅(ばね)、黄銅(ピン)絶縁体 = ポリアミド(PA)Hirschmann LAS S W CAT III、4 mmセーフティシステムアングルコネクタ. Hirschmann LAS S W CAT III、4 mmセーフティシリーズ絶縁アングルコネクタは、0.5 mm 2 ~1.5 mm 2 のリードのねじ止めが可能で、ケーブルの外径は最大4.2 mmです。 このセーフティテストコネクタは、ニッケルめっきケージスプリング付きの4 mmプラグを備え、定格が24 A、1000 Vとなっています。. 特長. CAT III 定格: 24 A、1000 V ac/dc 完全絶縁ピン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥859
税込¥945
翌々日出荷
Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 赤, 2m(934084101)
RoHS
仕様リード長 2m許容電流値 16A色 赤定格電圧 1000V ac/dcコネクタ ジェンダー オスコネクタ ジェンダー オスコネクタ シュラウド ありコネクタ シュラウド ありコネクタ スタッカブル なしコネクタ スタッカブル なしコネクタ 向き 角度付きコネクタ 向き 角度付き、ストレートコンタクト材質 ベリリウム銅(ばね)、黄銅(ピン)絶縁体 PVC動作温度 Min -15℃MLS WG 25、50、100、200/1、CAT III mm測定リード線. Hirschmann Test MeasurementのMLS WG mm CAT III測定リード線は、片側に角度付きのアウトレットともう片方にストレートのアウトレットが付いた4 mm径の安全コネクタと、1 mm2より線ケーブルを備えています。 このMLS GGタイプ測定 テストリード線は、ニッケルめっき銅ベリリウムのコンタクトスプリング、非常に柔軟な二重絶縁より線リード、破砕防止スリーブを備え、様々な色と長さから選択できます。 テストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。. 特長と利点: 定格電圧: 1000 ac/dc 定格電流: 32 CAT III PVC絶縁 接触抵抗: 12 mΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様色 = 黒許容電流値 = 3A定格電圧 = 1000V ac/dcコンタクト材質 = 真鍮, 鋼チップサイズ = 3mmプローブソケットサイズ = 2mm絶縁体 = ポリアミド長さ = 100mmKLEPS 1600 CAT IIIセーフティクランプテストプローブ、2 mmリアソケット. Hirschmann Test ; Measurement CAT III 2 mmセーフティ製品クランプタイプテストプローブです。回転式ニッケルめっきグリップジョー、フレキシブルシャフト、2 mm金めっきリアソケットを備えています。 直径最大3 mmまでクランプでき、片手で簡単に操作できます。赤の黒の2色を用意しています。. CAT III 3 mmクランプチップ及びスプリングなし2 mmリアソケット 定格: 1000 V ac/dc 定格電流: 3 A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
仕様色 = 黒 オス/メス = オス 端子方法 = はんだ 定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc 許容電流値 = 32A コンタクトめっき = 金 ばね接点 = あり 長さ = 60mm コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮 絶縁体 = PVC-P 品番 ; 884-9052 884-9052 、 ; 884-9061 884-9061 及び ; 884-9064 884-9064 は、ニッケルめっき版の製品です。. LAS 30 CAT I破砕防止テストプラグ. ケージスプリングとテーパースリーブ付きのHirschmann計測器LAS 30破砕防止4 mmテストプラグは、ねじれに対する保護を提供し、断面最大1.5mm2、外径最大4.2 mmに対応するはんだ接続を備えています。 LAS 30テストプラグは、金又はニッケルめっきの黄銅コンタクト及び銅ベリリウムコンタクトスプリングを搭載しています。. 特長と利点: 定格電流: 32 A CAT I PVC-Pハウジング スプリングロードピン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥889
税込¥978
翌々日出荷
仕様許容電流値 = 8Aジョー開口 = 4mmコンタクト材質 = 真鍮, 青銅絶縁 = あり色 = グレー絶縁体 = PPMA 1 CAT Iミニチュア絶縁わに口クリップ、圧着コンタクト. Hirschmann Test ; Measurement MA 1ミニチュア絶縁わに口クリップは、高強度絶縁、圧着ワイヤ終端、及びニッケルめっき黄銅ジョーを備えています。 ジョーの平らな部分は、ワイヤのどれほど細い部分でも締め付けるときに確実に接触できるようになっています。 これらのミニチュアわに口は、平らな部品や直径4 mmまでのワイヤを締め付けることが可能です。 圧着接続終端は、0.25 mm 2 ~0.5 mm 2 のワイヤに適合しています。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 8 A CAT I 最大クランプ直径: 4 mm 圧着終端
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥569
税込¥626
翌々日出荷
仕様色 = 黒オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 60V dc許容電流値 = 30Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 55mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = PP
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥659
税込¥725
翌々日出荷
仕様許容電流値 = 32Aジョー開口 = 30mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁 = あり色 = 緑絶縁体 = PPAK 2 B 2540 I CAT IIわに口クリップ. Hirschmannテスト / 測定AK 2 B 2540 Iコンタクト保護付きわに口クリップは、絶縁性に優れた4 mmのスプリングなしソケットとニッケルめっき黄銅製ジョーを備えています。 コンタクトを保護したわに口クリップの締め付け範囲は、最大で直径30 mmであり、4 mmの安全保護付き測定リードに適しています。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 32 A CAT II 接触抵抗: 10 mΩ スプリングなし4 mmソケット
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様色 = 黄オス/メス = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 30Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 60mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = PVC-P結束ピン - 高定格. 破砕しにくい絶縁付きスプリングワイヤプラグ、横方向にクロス接続用の4 mmの穴付き。 接触保護タイプには側面支持装備。 はんだ付けされ、定格 60 V dc。 ニッケルめっき / 黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥449
税込¥494
翌々日出荷
仕様許容電流値 = 8Aジョー開口 = 4mmコンタクト材質 = 真鍮, 青銅絶縁 = あり色 = 赤絶縁体 = PPMA 1 CAT Iミニチュア絶縁わに口クリップ、圧着コンタクト. Hirschmann Test ; Measurement MA 1ミニチュア絶縁わに口クリップは、高強度絶縁、圧着ワイヤ終端、及びニッケルめっき黄銅ジョーを備えています。 ジョーの平らな部分は、ワイヤのどれほど細い部分でも締め付けるときに確実に接触できるようになっています。 これらのミニチュアわに口は、平らな部品や直径4 mmまでのワイヤを締め付けることが可能です。 圧着接続終端は、0.25 mm 2 ~0.5 mm 2 のワイヤに適合しています。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 8 A CAT I 最大クランプ直径: 4 mm 圧着終端
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ