絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,549件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フルオロカーボン回収装置 ツインストーム イチネンTASCO

    フルオロカーボン回収装置 ツインストーム

    イチネンTASCO
    219,800税込241,780
    1台
    4日以内出荷
    双嵐を巻き起こす次世代のフロン回収装置。ワンバルブ方式を採用し、1つのバルブで直感的に操作できるシンプルなインターフェース。また、冷媒種の圧力に応じて設定可能な警告圧力選択機能を搭載し、冷媒回収時の可溶栓融解を防止。さらに、可倒式ハンドルと取り外し可能なフロートセンサーケーブルを採用したコンパクト設計で、使用後はスッキリと収納可能。本体質量13kgの軽量設計で持ち運びもラクラクな次世代のスタンダードモデル。フロン排出抑制法適合品。
    付属品1/4フレアバルブ付チャージホース150cm×2本、インレットフィルター×1、R410Aホースアダプタ5/16フレアメス×1/4フレアオス、インレットフィルター用ホース、着脱式フロートセンサーケーブル(3芯)、電源ケーブル、肩ベルト適合付帯機能:クリーニング方式、回収可能冷媒:R22、R32、R134a、R404A、R407C、R407H、R410A、R448A、R449A、R452A、R463A-J、R1234yf、R1234ze質量(kg)13使用温度範囲(℃)0~39消費電力AC100V (50/60Hz)/750Wサイズ(mm)(H)300×(W)375×(D)235コンプレッサー1000W(1.34HP)ツインオイルレス真空到達レベル(連続運転時)約-0.09MPa、(自動停止時)約-0.03MPa接続可能回収ボンベ~100kg(116L)フロートセンサー付ボンベ(別売)、(ウェイトリミッター(別売)使用時)~100kg(116L)FC3(別売)回収方法(気体・半液体・液体)圧縮式冷媒回収方法、(液体)プッシュブル方式
  • 銅チーズ イチネンTASCO

    銅チーズ

    イチネンTASCO
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    CO2銅管用継手
    形状チーズ設計圧力(MPa)14
  • 銅ソケット イチネンTASCO

    銅ソケット

    イチネンTASCO
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    CO2銅管用継手
    形状ソケット
  • R410AR32用ミニボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキット イチネンTASCO

    R410AR32用ミニボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキット

    イチネンTASCO
    44,980税込49,478
    1個
    翌々日出荷
    ミニサイズのボディに、待望のデジタルゲージ搭載モデルが登場!。ボール弁式開閉バルブ
    取付ねじゲージ取付ネジ(NPT):1/8″連成計(MPa)-0.1~5ゲージ径(Φmm)60接続ポートホース接続ポート(フレア):5/16″
  • R410AR32用ミニボールバルブ式ゲージマニホールドキット イチネンTASCO

    R410AR32用ミニボールバルブ式ゲージマニホールドキット

    イチネンTASCO
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    手のひらサイズなのに大きなサイトグラスを搭載。これまでにない新ジャンルのゲージブーツ付マニホールド。ボール弁式開閉バルブ。
    取付ねじゲージ取付ネジ(NPT):1/8″ゲージ径(Φmm)52接続ポートホース接続ポート(フレア):5/16″圧力(MPa)低圧側:-0.1~3.8(TA141ME)、高圧側:-0.1~5.5(TA140ME)
  • 保護メガネ(ガスケット付) イチネンTASCO

    保護メガネ(ガスケット付)

    イチネンTASCO
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    防じん性、密着性を高めるエラストマー素材のガスケットが標準装備。フレーム部分のみが可動し、ソフトなフィット感を実現するフレックスフレーム。アイカップ型レンズ枠が顔面に沿い、高い防護性能を発揮。
    形状二眼型質量(g)45レンズポリカーボネート(ハードコート曇り止め)
  • 真空ポンプ イチネンTASCO

    真空ポンプ

    イチネンTASCO
    71,980税込79,178
    1台
    翌々日出荷
    様々な現場でパフォーマンスを発揮するスタンダードモデル。高い真空性能と信頼性のある2ステージローターを搭載。運転停止時のオイルの逆流を防止するオイル逆流防止機能付き。強制的にオイルを循環し、高効率と高耐久性を両立。
    付属品変換アダプター1/4"メス×5/16"オス、専用オイル560mLセット内容本体のみ寸法(mm)355×127×287質量(kg)約12.7容量(mL)オイル封入量:約440電源(V)100(50/60Hz)モーター(W)550排気量(L/min)165(5.8CFM)(50Hz)、198(7.0CFM)(60Hz)到達真空度2.0Pa(15ミクロン)モーター回転数(min-1[r.p.m])3440(60Hz)、2880(50Hz)ポート吸入:1/4″、3/8″、1/2″(フレア)ローター方式:ツーステージ
  • フレキシブルダクト(らくダクト) イチネンTASCO

    フレキシブルダクト(らくダクト)

    イチネンTASCO
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    軽量な空調用保温付きフレキシブルダクト。らせん状の鋼線が型くずれと、圧力損失を抑えます。使用しているグラスウールは柔らく加工が楽になりました。定尺7.6mが1mに圧縮梱包。素材…表面材:補強糸入りアルミニウム蒸着ポリエステル張合フィルム。基材:グラスウール(厚さ25mm、密度24kg/m3)。※ホルムアルデヒド不使用内面材:鋼線入りポリエステル張合フィルム。国土交通大臣認定『不燃材料』NM-5633・ホルムアルデヒド不使用
    材質表面材:補強糸入りアルミニウム蒸着ポリエステル張合フィルム、基材:グラスウール(厚さ25mm、密度24kg/m3)※ホルムアルデヒド不使用、内面材:鋼線入りポリエステル張合フィルム長さ(m)7.6寸法(Φ)150入数(本)1
  • 鉛フリーハンダ(ヤニ入) イチネンTASCO

    鉛フリーハンダ(ヤニ入)

    イチネンTASCO
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    組成…錫残部-銅0.7%-ニッケル0.05%-ゲルマニウム0.01%。有害な鉛を含まない環境にやさしいハンダです。
    成分鉛フリーはんだ質量(g)70線径(Φmm)1.2
  • 産業用紙ワイパー イチネンTASCO

    産業用紙ワイパー

    イチネンTASCO
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    1枚ずつ取り出せるポップアップタイプ。強度・吸収性を高める4枚重ね構造。
    入数(枚)150入シートサイズ(mm)190×320素材パルプ
  • ストロングケース イチネンTASCO

    ストロングケース

    イチネンTASCO
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    外装やキズやへこみに強いABS樹脂を使用したコンパクトサイズのツールケース。用途に合わせて移動できる仕切り付き。
    付属品カギ×2材質ABS樹脂・アルミニウム・MDF・EVA質量(kg)約2.5仕切板大:2枚、中:1枚、小:2枚外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×150×355内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×130(90+40)×305収納可能質量(kg)最大約20
  • R410AR32用ミニボールバルブ式デジタルゲージマニホールド イチネンTASCO

    R410AR32用ミニボールバルブ式デジタルゲージマニホールド

    イチネンTASCO
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    ミニサイズのボディに、待望のデジタルゲージ搭載モデルが登場!。ボール弁式開閉バルブ
    接続口径ホース接続ポート(フレア)5/16″連成計(MPa)-0.1~5ゲージ径(Φmm)60NPTゲージ取付ネジ:1/8″
  • R410AR32用ボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキット イチネンTASCO

    R410AR32用ボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキット

    イチネンTASCO
    69,980税込76,978
    1セット
    翌々日出荷
    飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。ボール弁式開閉バルブ
    接続口径ホース接続ポート(フレア)5/16″連成計(MPa)-0.1~5NPTゲージ取付ネジ:1/8″
  • 丸型水準器 イチネンTASCO

    丸型水準器

    イチネンTASCO
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    水平面の全方向が測定できます。小さくて携帯に便利です。
    寸法(mm)Φ45×11
  • 銅ソケット イチネンTASCO

    銅ソケット

    イチネンTASCO
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    形状ソケット呼び径(B)1/4(Φ6.35)入数(個)1設計圧力(MPa)13
  • アーバー イチネンTASCO

    アーバー

    イチネンTASCO
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    適合ホールソー…TA653RA-16~30、TA653RT-17~29
    チャック径(mm)10
  • チェーン付フレアキャップ イチネンTASCO

    チェーン付フレアキャップ

    イチネンTASCO
    2,298税込2,528
    1台
    翌々日出荷
    チェーン付で紛失を防ぎます。
    フレアサイズ(inch)1/2″入数(個)2
  • 20mm保温材 イチネンTASCO

    20mm保温材

    イチネンTASCO
    929税込1,022
    1個
    翌々日出荷
    寸法(Φmm)25.4、28.58
  • 強力油脂洗浄剤 イチネンTASCO

    強力油脂洗浄剤

    イチネンTASCO
    1,298税込1,428
    1本
    翌々日出荷
    ダブルのアルカリビルダーに加え、浸透剤(OPE)、HG溶剤が油汚れに浸透・溶解し、プロが求める洗浄力を実現。炭化した焦げ付き汚れにも効果を発揮します。グリスフィルターやレンジフード等のカーボン化した油汚れも素早く分解。リモネン配合で、ほのかなシトラスの香り
    内容量(g)500主成分水酸化カリウム、水酸化ナトリウム使用希釈倍率原液
  • ロングケース イチネンTASCO

    ロングケース

    イチネンTASCO
    489税込538
    1個
    当日出荷
    TA981MB・MB-2・MB-3・MB-4(別売)に収納できます。
    寸法(mm)294×73×65
  • 電工VAストリッパー イチネンTASCO

    電工VAストリッパー

    イチネンTASCO
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    芯線被覆もまとめてストリップ可能。電気工事試験に必須工具。VA線の切断、スケール・皮むき・のの字曲げ作業がこれ1丁でできます。エコ線もきれいに切断できます。切断能力…VA・VVF線(mm):Φ2.0×3芯。適応電線サイズ…・芯線被覆ストリッパー(mm):Φ1.6/Φ2.0 ・VA線外皮ストリッパ(mm):Φ1.6×2芯/Φ1.6×3芯/Φ2.0×2芯/Φ2.0×3芯
    切断能力(Φmm)2.0
  • 径違いソケット イチネンTASCO

    径違いソケット

    イチネンTASCO
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷
    ※径違いソケットは専用の保温材とセット価格です。
    形状径違いソケット寸法(Φmm)19.05×15.88
  • 電動ドリル接続アダプター イチネンTASCO

    電動ドリル接続アダプター

    イチネンTASCO
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    TA530TA用アダプター
  • マイクロファイバークリーンクロスプレミアム イチネンTASCO

    マイクロファイバークリーンクロスプレミアム

    イチネンTASCO
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    サッと取り出せてすぐに使えるティッシュタイプ。極細繊維が汚れをしっかりキャッチ。傷をつけにくいフチなしクロス。吸水性・速乾性に優れ、清掃作業等にピッタリ。
    仕様繊維量:200g/m2材質ポリエステル88%、ナイロン12%寸法(mm)300×300ブルー区分新品入数(枚)50
  • フェイスシールド(作業帽タイプ) イチネンTASCO

    フェイスシールド(作業帽タイプ)

    イチネンTASCO
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    直接頭に装着するタイプです。
    形状防災面透明質量(g)201レンズアクリルH215×W250×T2mm
  • 冷媒銅管用ワンタッチ継手 イチネンTASCO

    冷媒銅管用ワンタッチ継手

    イチネンTASCO
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    20mm保温カバー付き。
    形状ワンタッチ継手
  • 90°銅エルボ(冷凍規格) イチネンTASCO

    90°銅エルボ(冷凍規格)

    イチネンTASCO
    3,898税込4,288
    1セット
    翌々日出荷
    形状エルボ
  • パイロットドリル イチネンTASCO

    パイロットドリル

    イチネンTASCO
    1,398税込1,538
    1本
    翌々日出荷
    適用…TA653RH-1、7、8、9用
    全長(mm)83
  • 外バリ用替刃 イチネンTASCO

    外バリ用替刃

    イチネンTASCO
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    TA520CK用オプション品
    適合銅管径1/4″~5/8″(外面取り)
  • スパナ付コックハンドル イチネンTASCO

    スパナ付コックハンドル

    イチネンTASCO
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    予備ゲージパッキン2個付。スパナ付コックハンドルに更にチェーンつき、現場での紛失、携帯忘れが減りとても便利です。
    全長(mm)200チェーン長(mm)550
  • ミニチューブカッター イチネンTASCO

    ミニチューブカッター

    イチネンTASCO
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    スペア替刃1枚付。※標準装着刃(TA560A-1)
    肉厚(mm)最大3適合管外径(Φmm)銅管4.76~28.58適合外径(inch)銅管3/16″~11/8″
  • アルミフィン洗浄中和剤 イチネンTASCO

    アルミフィン洗浄中和剤

    イチネンTASCO
    4,598税込5,058
    1個
    翌々日出荷
    防錆剤配合。アルミフィンに防錆被膜を形成し白化・腐食を防ぎます。水洗いの水量を減らすことができ、作業時間を短縮できます。除菌剤配合
    液性弱酸性使用希釈倍率原液~20倍内容量(kg)5
  • 90°銅エルボ(冷凍規格) イチネンTASCO

    90°銅エルボ(冷凍規格)

    イチネンTASCO
    6,498税込7,148
    1セット
    翌々日出荷
    寸法(inch)1(25.4)入数5
  • 専用ブロックスポンジ イチネンTASCO

    専用ブロックスポンジ

    イチネンTASCO
    929税込1,022
    1個
    4日以内出荷
    TA122CS-5専用オプション品。アイテムに合わせたスマートな収納が可能に
  • ピアスボールレンチ TA741SDシリーズ イチネンTASCO

    ピアスボールレンチ TA741SDシリーズ

    イチネンTASCO
    6,498税込7,148
    1セット(3本組)
    翌々日出荷
    狭い場所でのネジ締めに、表と裏で角度を15 度ずらすことで、通常60 度の反復角度が必要な場所でも30 度の反復角度でネジ締めが可能です。
  • マグネット付アルミニウムレベル イチネンTASCO

    マグネット付アルミニウムレベル

    イチネンTASCO
    2,550税込2,805
    1個
    4日以内出荷
    45°付で法勾配の測定に大変便利です。ABS樹脂/エラストマーカバー・超強力磁石・蓄光付き。
    寸法(mm)19×43×230質量(g)115精度±1.50mm/m=±0.0859°以内感度0.50mm/m=0.0286°
  • 防カビ抗菌コートJET イチネンTASCO

    防カビ抗菌コートJET

    イチネンTASCO
    3,598税込3,958
    1本(200mL)
    翌々日出荷
    抗菌性能1年相当で、嫌なカビなどの臭いの発生を抑制。細かいミストで均一かつ奥まで噴霧可能。
    仕様●内容量:200mL●希釈倍率:原液アズワン品番65-9076-47
  • 3/8×3/8フレアユニオン アンモニア用 イチネンTASCO

    3/8×3/8フレアユニオン アンモニア用

    イチネンTASCO
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    仕様仕様:鉄メッキ、両端3/8″フレア(UNF5/8″-18)オスアズワン品番65-9076-37危険物の類別非危険物
  • 高出力チップ型UVブラックライト イチネンTASCO

    高出力チップ型UVブラックライト

    イチネンTASCO
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    チップ型の紫外線LEDを搭載した最新式のLEDブラックライトです。設計から制作までを純日本製の高品質な制御回路により一定の出力を保ちます。可視光をほとんど放射せずに蛍光作用の強い近紫外線を効率よく放射します。マンガン、アルカリ、充電池などのどんな電池にも対応し、電池の残量が減ってくるとライトが点滅してお知らせします。点灯時間は電池の種類により異なります。
    寸法(mm)37×37×140質量(g)約180(電池含)使用電源単4乾電池×3本(テスト電池付属)波長(nm)395点灯方式日亜化学製UV-LED×1灯(実用点灯時間:ノーマルモード約1時間)、パターン:ノーマル→OFF→ハイモード→OFF→ローモード→OFF
  • レイワオッゾン ソケット TA240Rシリーズ イチネンTASCO

    レイワオッゾン ソケット TA240Rシリーズ

    イチネンTASCO
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    ソケット、径違いソケットは専用の保温材とセット価格です。
    仕様●サイズ(Φ):12.7×9.52アズワン品番65-5722-20