絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,549件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 異径銅チーズ イチネンTASCO

    異径銅チーズ

    イチネンTASCO
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    CO2銅管用継手
    材質黄銅形状異径チーズ設計圧力(MPa)14
  • R1234yf用ボールバルブ式ゲージマニホールド イチネンTASCO

    R1234yf用ボールバルブ式ゲージマニホールド

    イチネンTASCO
    15,980税込17,578
    1台
    翌々日出荷
    1/4”フレアポート仕様のボールバルブ式R1234yf用ゲージマニホールド。R1234yf飽和温度目盛付き
    取付ねじゲージ取付ネジ(NPT):1/8″バルブボール弁開閉バルブゲージ径(Φmm)80接続ポートホース接続ポート(フレア):1/4″圧力(MPa)低圧側:-0.1~1.8(TA141YF)、高圧側:-0.1~3.8(TA140YF)
  • 低圧用交直両用検電器 イチネンTASCO

    低圧用交直両用検電器

    イチネンTASCO
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    全長(mm)141質量(g)約25(電池除く)使用電池単4電池(R03/LR03)×1個 ※充電式電池は使用不可動作表示発音:発音部より10cmの距離にて50dB以上、発光:赤色断続発光が8,000Lxの明るさの中で確認可能使用電圧範囲(V)AC 50~600、DC 12~750防水保護等級IPX4相当
  • 2重管温度計直型 イチネンTASCO

    2重管温度計直型

    イチネンTASCO
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷
    表面クロムメッキ仕上げ。冷却配管、ボイラー配管の温度管理用。ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。
    温度範囲(℃)0~+50長さL(mm)感知部:50取付ネジ径R1/2
  • 真空ポンプアダプター イチネンTASCO

    真空ポンプアダプター

    イチネンTASCO
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ホース側専用クイックジョイント。内部Oリング付き、手締め仕様 。※口金サイズはTA134YF-3専用です。
    仕様メスM10 P1.5
  • 専用真空ポンプオイル イチネンTASCO

    専用真空ポンプオイル

    イチネンTASCO
    2,998税込3,298
    1個
    欠品中
    TA150VA,VB,VCの能力を引き出すため、専用の真空ポンプオイルをご使用ください。※この真空ポンプオイルはTA150VA,TA150VB,TA150VC専用となりますので、他の真空ポンプにはご使用になれません。
    容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • 冷媒銅管用ワンタッチ継手 イチネンTASCO

    冷媒銅管用ワンタッチ継手

    イチネンTASCO
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    20mm保温カバー付き。
  • 回収ボンベ高温注意シール イチネンTASCO

    回収ボンベ高温注意シール

    イチネンTASCO
    2,098税込2,308
    1セット
    翌々日出荷
    冷媒回収容器の可溶栓溶解を防ぐ注意シール。約50℃になると文字が浮かび上がります。
    寸法(mm)50×90文字内容ボンベの温度を下げてください取付方式シール入数(枚)5
  • チッソガス調整器用ゲージ イチネンTASCO

    チッソガス調整器用ゲージ

    イチネンTASCO
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    銅パッキン付
    適合1次側用使用ガスチッソガス使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)25
  • チャージホース用ムシ押し イチネンTASCO

    チャージホース用ムシ押し

    イチネンTASCO
    829税込912
    1セット
    翌々日出荷
    全長(mm)11入数(個)6
  • ビニールテープ イチネンTASCO

    ビニールテープ

    イチネンTASCO
    1,298税込1,428
    1パック
    当日出荷
    長さ(m)10テープ幅(mm)19入数10巻
  • ゲージブーツセット イチネンTASCO

    ゲージブーツセット

    イチネンTASCO
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    ゲージを衝撃から保護します。
  • 異径銅ソケット(冷凍規格) イチネンTASCO

    異径銅ソケット(冷凍規格)

    イチネンTASCO
    2,398税込2,638
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ソケット入数(個)5
  • レバーコック イチネンTASCO

    レバーコック

    イチネンTASCO
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷
    TA352WL用オプション品
  • プローブキャップ・Oリング イチネンTASCO

    プローブキャップ・Oリング

    イチネンTASCO
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷
    プローブキャップ内部にフィルターがセットされています。性能維持のため、定期的な交換をおすすめいたします。※フィルターのみは販売しておりません。
    入数5セット
  • マーキングゲージ イチネンTASCO

    マーキングゲージ

    イチネンTASCO
    359税込395
    1個
    当日出荷
    サイズΦ6.35~38.1
  • 異径ショートチャージホース イチネンTASCO

    異径ショートチャージホース

    イチネンTASCO
    2,098税込2,308
    1本
    翌々日出荷
    5/16″フレア(45°、ムシ押し付)×1/4″フレア(ストレート)。※冷媒の混用をしないでください。
    長さ(cm)20
  • 防虫ドレンキャップ イチネンTASCO

    防虫ドレンキャップ

    イチネンTASCO
    899税込989
    1セット
    翌々日出荷
    ドレンホースから虫の侵入を防止。差し込むだけの簡単取り付け。各メーカードレンホース(Φ14、Φ16)対応。ドレンホースの末端部分に差し込むだけの簡単施工(取付)。風の逆流による室内への音の軽減にも役立ちます。ドレンホース内への虫の侵入を防ぎドレン詰まりを 未然に防ぎます。
    材質熱可塑性エラストマー入数2個×5セット(10個)
  • 工具箱 イチネンTASCO

    工具箱

    イチネンTASCO
    2,798税込3,078
    1箱
    4日以内出荷から6日以内出荷
    バンパーグレード樹脂を採用し耐久性に優れた、割れや破損に強い工具ボックス。 優れた「耐寒性」。低温環境でも割れにくく、丈夫で軽いボックスです。 本体の両サイドにミニケース(TA981MB-11、MB-12)が、6ヵ所掛けられるフッカーがあり、作業時に便利です。(TA985SD-725のみ)
    材質ポリプロピレン
  • マグネット付プラスチックレベル イチネンTASCO

    マグネット付プラスチックレベル

    イチネンTASCO
    1,530税込1,683
    1個
    4日以内出荷
    45°付で法勾配の測定に大変便利です。ABS樹脂・磁石・蓄光付き。
    寸法(mm)14×40×200質量(g)57精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°
  • リークディテクタ イチネンTASCO

    リークディテクタ

    イチネンTASCO
    76,500税込84,150
    1台
    4日以内出荷
    炭化水素冷媒対応&防爆構造-20℃の低温使用も可能!。炭化水素冷媒対応、データロガー機能付き、漏洩濃度表示機能付、LEDライト搭載。
    質量(g)約215(ノズルを除く)切替方式警報音/操作音:ON/OFF切替使用温度範囲(℃)-20~55電源単3形アルカリ乾電池×2表示濃度:LCDバーメータ+目盛り保護等級IP55相当連続使用時間(時間)約13(常温、無警報、無照明時)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約180×43×39(テーパーノズル、突起部は除く)検知原理熱線型半導体式防爆構造本質安全防爆構造準拠検知方式ポンプ吸引式検知対象ガスR600a(i-C4H10)(2.7g/年)、R22(4.1g/年)、R32(2.4g/年)、R404A(4.6g/年)、R407C(4.0g/年)、R410A(3.4g/年)、R134a(11.9g/年)、R290(プロパン()2.1g/年)、R1234y(f 5.3g/年)※R448A、R449AはR404Aと同感度となっております。出力信号の種類IrDAポート(ログデータダウンロード用)警報の表示ガス:ランプ点滅/ブザー鳴動使用湿度範囲(%RH)95以下(結露なきこと)
  • コードレス電動アシストドライバー イチネンTASCO

    コードレス電動アシストドライバー

    イチネンTASCO
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    電動アシスト機能を搭載した軽くてハイパワーな充電式ドライバー
    仕様●最大トルク:2.0N・m(電動)、7.0N・m(手動)●回転数:緩め250rpm、締め280rpm●充電時間:約50分●連続使用時間:約70分●本体サイズ:38×148mm●本体質量:166g●USB充電式●高輝度LEDライト付き●セット内容:(+)0・1・2・3、(-)3・4・5・6 六角3・4・5・6●差込角(mm):6.35アズワン品番65-5704-22
  • エフ-1ユニオンΦ6.35 10mm保温カバー付キ イチネンTASCO

    エフ-1ユニオンΦ6.35 10mm保温カバー付キ

    イチネンTASCO
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    10mm保温カバー付き。
    仕様●呼び径:6.35アズワン品番65-5722-42
  • エフ-1ユニオン Φ9.52 10mm保温カバー付 イチネンTASCO

    エフ-1ユニオン Φ9.52 10mm保温カバー付

    イチネンTASCO
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    仕様●呼び径:9.52●10mm保温カバー付き●画像は代表画像です。アズワン品番65-5711-33
  • 吸着マットオイルゲットJ(シート)100枚 イチネンTASCO

    吸着マットオイルゲットJ(シート)100枚

    イチネンTASCO
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    植物油から鉱物油まで吸着力に優れています。撥水性に優れ油のみを吸着します。浮上油回収、床面油回収に使用できます。排水溝、側溝、油水分離層等の油回収に。機械メンテナンス時の油回収に。厚さ…2mm。吸着量(380×380×2mm)。 。一枚当たりの吸着量。 植物油…623.5g、エンジンオイル…295.8g、A重油…269.7g、C重油…501.7g。仕様…シートタイプ。サイズ…380mm×380mm 100枚入
    対応
  • チャージングホース(アンモニア用)610cm イチネンTASCO

    チャージングホース(アンモニア用)610cm

    イチネンTASCO
    46,980税込51,678
    1本
    翌々日出荷
    アンモニア冷媒専用。3/8″フレア。両端鉄ローレット。常用圧力 3.5MPa。破壊圧力 17.2MPa。長さ(cm)…610
    ホース長さ(cm)610
  • スケール洗浄剤用中和剤 イチネンTASCO

    スケール洗浄剤用中和剤

    イチネンTASCO
    21,980税込24,178
    1足
    翌々日出荷
    普通物なので安心して扱えます。 pH試験紙等にて中和確認してください。 TA916WE-20の中和剤。
    内容量(kg)20
  • フルオロカーボン回収装置カーエアコンキット イチネンTASCO

    フルオロカーボン回収装置カーエアコンキット

    イチネンTASCO
    299,800税込329,780
    1台
    翌々日出荷
    キット内容。冷媒回収装置(TA110XZ)×1。1/4″フレアバルブ付チャージホース(150cm)×2。1/4″インレットフィルタ用ホースアダプタ×1。インレットフィルタ(1/4″フレアオス×1/4″フレアオス)×2。R12用ホースアダプタ(3/16″フレアメス×1/4″フレアオス)×1。R134a用カーエアコンクイックジョイントバルブ高圧用/低圧用各1。R134a用アダプタ(M10P1.5オス×1/4″フレアメス、TA159P-2)×1。フロートセンサー付10kg回収ボンベ(TA110-12)×2。回収機用ワゴン(TA111WA)×1。R134a冷媒回収量…気体(ガス状)210g/min.半液体2400g/min.液体7500g/min.
    対応冷媒種別R134a
  • 換気用アルミダクト50Φ イチネンTASCO

    換気用アルミダクト50Φ

    イチネンTASCO
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    3層のアルミ箔とピッチの短い高炭素鋼線で整合されています。現場の状況に合わせた自在な施工と型くずれしにくい特徴をもっています。国土交通大臣認定「不燃材料」。長さ…10m/本 約37~70cm/梱包時。不燃性径(mm)…50Φ
  • 換気用アルミダクト150Φ イチネンTASCO

    換気用アルミダクト150Φ

    イチネンTASCO
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    3層のアルミ箔とピッチの短い高炭素鋼線で整合されています。現場の状況に合わせた自在な施工と型くずれしにくい特徴をもっています。国土交通大臣認定「不燃材料」。長さ…10m/本 約37~70cm/梱包時。不燃性径(mm)150Φ
  • 換気用アルミダクト200Φ イチネンTASCO

    換気用アルミダクト200Φ

    イチネンTASCO
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    3層のアルミ箔とピッチの短い高炭素鋼線で整合されています。現場の状況に合わせた自在な施工と型くずれしにくい特徴をもっています。国土交通大臣認定「不燃材料」。長さ…10m/本 約37~70cm/梱包時。径(mm)200Φ。不燃性
  • TA550FX本体+バッテリーのみ イチネンTASCO

    TA550FX本体+バッテリーのみ

    イチネンTASCO
    43,980税込48,378
    1セット
    翌々日出荷
    軽量・コンパクトで狭い場所での作業性が抜群。
    セット内容本体×1・リチウムイオンバッテリー(10.8V)×1バッテリー容量(Ah)2.5
  • 発泡ウレタン用ロングガン イチネンTASCO

    発泡ウレタン用ロングガン

    イチネンTASCO
    16,980税込18,678
    1丁
    翌々日出荷
    通常のガンでは不可能な幅3.5mmの狭い隙間まで充填可能。先細プラスチックノズル(外径3.5mm×長さ8.5cm)。プラスチック製(ただしアダプター[缶取付口]部分は金属製)。先細ノズル2本
    危険物の類別非危険物
  • ラチェットケーブルカッター イチネンTASCO

    ラチェットケーブルカッター

    イチネンTASCO
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    小型軽量、鋭い切れ味、使いやすく耐久性抜群です。鍛造刃使用。可動刃の逆転が可能です。最大切断能力…架橋ポリエチレン電力ケーブル: 。600V-CV325mm2単芯(Φ31)、600V-CV60mm23芯(Φ31) ビニル絶縁丸形多芯ケーブル:600V-VVR60mm23芯(Φ32) ビニル絶縁電線:600V-IV325mm2単芯(Φ29)。全長252mm。質量610g
    全長(mm)252
  • 万能グリース(10本入) イチネンTASCO

    万能グリース(10本入)

    イチネンTASCO
    9,998税込10,998
    1セット(400g×10本)
    翌々日出荷
    リチュームタイプのグリースで温度範囲の広い量産品高速ベアリングから、チェーン、ギア、ワイヤロープ等の摺動部にご使用ください。使用温度範囲…-25~120℃。容量…400g。入数…10
    危険物の類別非危険物
  • R448A・R449A・R404Aハイブリッドゲージマニホールドキット(150cmバルブ付チャージホース) イチネンTASCO

    R448A・R449A・R404Aハイブリッドゲージマニホールドキット(150cmバルブ付チャージホース)

    イチネンTASCO
    29,980税込32,978
    1セット
    翌々日出荷
    対応冷媒…R448A、R449A、R404A。ゲージ取付ネジ…1/8″NPT。ホース接続ポート…1/4″フレア。連成計・圧力計ー0.1~1.8MPa(TA141NA)。連成計・圧力計ー0.1~3.8MPa(TA140NA)。チャージホース150cmバルブ付き(赤・青・黄)(TA135AB)
    対応冷媒種別R448A、R449A、R404A
  • アセチレンバーナー用ホース(10mカプラ一体型) イチネンTASCO

    アセチレンバーナー用ホース(10mカプラ一体型)

    イチネンTASCO
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    やわらかく扱いやすいホースです。■オスプラグ×メスソケット
    長さ(m)10
  • 換気用アルミダクト100Φ イチネンTASCO

    換気用アルミダクト100Φ

    イチネンTASCO
    7,498税込8,248
    1個
    4日以内出荷
    3層のアルミ箔とピッチの短い高炭素鋼線で整合されています。現場の状況に合わせた自在な施工と型くずれしにくい特徴をもっています。国土交通大臣認定「不燃材料」
    径(Φmm)100長さ(m)10/本(約37~70cm/梱包時)
  • オープンタイプミニ溶接機(TASGASHYPER) イチネンTASCO

    オープンタイプミニ溶接機(TASGASHYPER)

    イチネンTASCO
    92,980税込102,278
    1台
    翌々日出荷
    狭い場所でも取り回ししやすい。コンパクトヘッド&ショートサイズハンドル。今までにない特殊構造を採用することにより超コンパクトヘッドを実現!。ショートサイズハンドルを組み合わせる事により抜群の操作性を発揮します。
    セット内容オープンタイプケース、溶接火口:#100、#200、#300、酸素ボンベ:2.1L(酸素は充填されておりません)、TASGASHYPER(タスガスハイパー):230g(TA379TH)、ツインホース:5m、軽量ショートサイズ溶接機(TA370-21)、酸素調節器(逆火防止器付)、カートリッジボンベバルブ(逆火防止器付)寸法(mm)515×258×155能力ロウ付:50Φ最高温度(℃)3100総質量(kg)9.8
  • 防水作業マット イチネンTASCO

    防水作業マット

    イチネンTASCO
    11,980税込13,178
    1枚
    翌々日出荷
    寸法(縦×横)(mm)2000×1800繰り返し・詰め替え対応