絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,543件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • R410A/R32高精度圧力計 イチネンTASCO

    R410A/R32高精度圧力計

    イチネンTASCO
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    用途R410A、R32用仕様R410A、R32飽和温度目盛、振動吸収機能付、0点調整機能付、検査合格証明書(ロット証明)付適合高圧側外径(Φmm)(ゲージ)80、(目盛盤)75取付ねじ(ゲージ)1/8NPT表示圧力範囲(MPa)-0.1~5.3
  • R407C・R404A・R507A・R134a TA165AF用パッキン イチネンTASCO

    R407C・R404A・R507A・R134a TA165AF用パッキン

    イチネンTASCO
    299税込329
    1パック(6個)
    当日出荷
    用途TA165F用
  • TAS MAPPガスボンベ イチネンTASCO

    TAS MAPPガスボンベ

    イチネンTASCO
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    米国規格DOT39に準拠の安全性の高いボンベです。従来の簡易トーチガスに比べ、作業時間の短縮ができます。
    成分プロピレンガス直径(Φmm)73高さ(mm)275内容量(g)400対応バーナー:TA379MR-1S~3S、TA379MR-5S~7S
  • ルームエアコン洗浄キット イチネンTASCO

    ルームエアコン洗浄キット

    イチネンTASCO
    49,980税込54,978
    1セット
    3日以内出荷
    注目のコードレス洗浄機におトクなセットが登場!。ルームエアコンに最適な圧力、吐水量!アルミフィンを損傷しない圧力ながらも、十分な吐出水量を確保。洗い流しも早く、スムーズに洗浄作業ができます。充電池タイプでコードレス!満充電地(。新品充電池パック5.0Ahで弱運転の場合)で最大120分使用でき、なおかつ持ち運びが容易で機動力が高く、コードの取り回しがないことで引っかかりや転倒といったリスクが減り、安全にご使用いただけます。狭い場所や機器周辺でもスムーズに扱えます。重さ2.3kgの軽量モデル!現場間の移動や高所での作業時にも作業者の負担をさらに軽減します。
    その他自吸式、屋内用、ルームエアコン用、アルカリ洗浄剤使用可能セット内容TA352WM、TA981ST-2、TA613AT-1、TA916SP-1電源DC18V(マキタ社製リチウムイオン電池)最高温度(℃)【液体】50本体寸法(mm)310×175×235定格消費電力(W)80本体質量(kg)2.3連続使用時間最長30分(休止時間:15分以上) / 【強】60分(18V / 5.0Ah新品電池パック・フル充電) / 【弱】120分(18V / 5.0Ah新品電池パック・フル充電)使用環境温度(℃)5~40吐出水量(L/min)4最大圧力(MPa)1防水性IPX4
  • ウルトラミニツーステージ真空ポンプ(逆止弁付)エアコン据付セット イチネンTASCO

    ウルトラミニツーステージ真空ポンプ(逆止弁付)エアコン据付セット

    イチネンTASCO
    83,980税込92,378
    1セット
    欠品中
    オイル逆流防止電磁弁付!到達真空度3.3Pa(25ミクロン)ツーステージの威力!。<セット内容>。ウルトラミニツーステージ真空ポンプ(逆止弁付) / TA150SW。タスコツールバック / TA873TS。R410A/R32ボールバルブ式ゲージマニホールド / TA122G。チャージホース(R410A)92cm赤 / TA132AF-1。チャージホース(R410A)92cm青 / TA132AF-2。チャージホース(R410A)92cm黄 / TA132AF-3。耐圧兼用型チャージバルブ / TA166ZA。フレアツール / TB550TA。クランクリーマー / TB520CT。スマートチューブカッター / TA560BG。トルクレンチ1/4(校正証明書付) / TA771SV-2。トルクレンチ3/8(校正証明書付) / TA771SV-3
  • 1/4"スイベル式チャージホース イチネンTASCO

    1/4"スイベル式チャージホース

    イチネンTASCO
    2,998税込3,298
    1本
    翌々日出荷
    ホースの取り回しが劇的に変わる!ユニバーサル方式の接続口を採用したチャージホースシリーズ。両端ユニバーサル式。両側ムシ押し付き
    接続口径1/4" フレア
  • 1/4"スイベル式チャージホースセット イチネンTASCO

    1/4"スイベル式チャージホースセット

    イチネンTASCO
    8,998税込9,898
    1セット
    翌々日出荷
    ホースの取り回しが劇的に変わる!ユニバーサル方式の接続口を採用したチャージホースシリーズ。両端ユニバーサル式。両側ムシ押し付き
    接続口径1/4" フレア赤・青・黄
  • 真空ポンプ用オイル漏れ防止マフラー イチネンTASCO

    真空ポンプ用オイル漏れ防止マフラー

    イチネンTASCO
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    90°未満の傾きによるオイル漏れを防止します。上部に真空ポンプ付属の既存マフラーを取付けて使用してください。対応機種以外の真空ポンプは、取付ネジ径が異なるため使用できません。
    寸法(mm)Φ48×43.2対応機種TA150SC、TA150XD、TA150XE、TA150XF、TA150XK取付ネジ径M27/P1.5
  • トルクレンチ1/2(校正証明書付) イチネンTASCO

    トルクレンチ1/2(校正証明書付)

    イチネンTASCO
    6,998税込7,698
    1個
    欠品中
    コストパフォーマンス抜群のスタンダードモデル。スパナ部は鍛造品のため摩耗がありません。R32・R410A冷媒(第2種規格)専用です。
    全長(mm)264口径(Φmm)26締付トルク(N・m)53.9寸法(inch)フレアナット(冷凍サイズ):1/2"
  • マイクロチューブカッター イチネンTASCO

    マイクロチューブカッター

    イチネンTASCO
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    スプリング内蔵で、ハンドルを増し締めせずに銅管を切断可能。スプリング内蔵で若干の変形銅管でも切断可能。回転半径4cm(1/4″切断時)での切断作業が可能。刃がハンドル側についているため、セット、切断が容易におこなえます。チタンコーティング刃:銅管との摩擦が小さくなるため、軽く切断でき、刃の減りも少なくなります。
    全長(mm)50材質(刃)チタンコーティング刃適合銅管径外径3/16"~5/8"(4.76~15.88mm)なまし、1/2H、H銅管
  • ノンスリップ作業マット イチネンTASCO

    ノンスリップ作業マット

    イチネンTASCO
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    中綿増量でクッション性アップ!。すべり止め加工を施した ノンスリップタイプの作業マット。脚立やさまざまな作業時の傷防止に。 家具・家電の搬入や移動に
    材質生地:ポリエステル、充填物:再生綿100%、すべり止め:塩化ビニル樹脂
  • TA380N用2次側ゲージ イチネンTASCO

    TA380N用2次側ゲージ

    イチネンTASCO
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    TA380N用2次側ゲージです
    圧力(MPa)ゲージ圧:0~10
  • 噴霧器(乾電池式) イチネンTASCO

    噴霧器(乾電池式)

    イチネンTASCO
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷
    圧力スイッチ付。ダイヤフラム式ポンプのため、静音性に優れています。人力で加圧するのが大変な方におすすめです。2種類の噴口が付属。樹脂1頭口…コーンタイプの柔らかい霧できめ細かく散布できます。スーパー25(人力用)… 少量散布除草剤用。発泡ノズルのため、散布跡が白く撒きむらや重複散布を防止します。
    付属品スーパー25人力用、樹脂一頭口、吸引機、ノズルパイプ(ホルダ付)、電池ケース(単1形、単3形)型式ポンプ:ダイヤフラムポンプ質量(kg)3.1タンク容量(L)10(背負タイプ)モーター6V直流モーター最高圧力(MPa)0.3吐出量総:130~160L(単一使用時)、26~33L(単三使用時)(ノズルにより変動)吐出量(L/min)0.43~0.56(ノズルにより変動)連続使用時間(時間)5~5.5(単一使用時)、約1(単三使用時)消費電流(A)1.2使用電池アルカリ単一乾電池 4本またはアルカリ単三乾電池4本本体サイズ(mm)幅285×高さ510×奥行き205
  • 標線ゲージ(Φ12.7用) イチネンTASCO

    標線ゲージ(Φ12.7用)

    イチネンTASCO
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    接続部の銅管寸法が許容範囲に入っているかの確認に使用します。問題無ければ、継手の管挿入量を目視確認する標線を2本マーキングします。
    呼び径12.7用危険物の類別非危険物
  • フレアーアダプター 3/8 X 5/8(1ケ) イチネンTASCO

    フレアーアダプター 3/8 X 5/8(1ケ)

    イチネンTASCO
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    銅パッキン付 。日本製
    サイズフレア:【オス】3/8″(9.53)【メス】5/8″(15.88)入数(個)1
  • 標線ゲージ(Φ9.52用) イチネンTASCO

    標線ゲージ(Φ9.52用)

    イチネンTASCO
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    接続部の銅管寸法が許容範囲に入っているかの確認に使用します。問題無ければ、継手の管挿入量を目視確認する標線を2本マーキングします。
    呼び径9.52用
  • ボンベアダプタW20-16 1/4フレア イチネンTASCO

    ボンベアダプタW20-16 1/4フレア

    イチネンTASCO
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    パッキン、シールキャップ付 。モンキーレンチ等で締め込みすぎない様に注意してください。
    ホース接続径1/4"フレア接続径ボンベ:W20-16
  • CO2用サイトグラス 3/8" イチネンTASCO

    CO2用サイトグラス 3/8"

    イチネンTASCO
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    内部の乾燥度合いが分かります。乾燥すればイエローからグリーンに変化します。
    全長(mm)117温度範囲(℃)-40~+120寸法(inch)3/8″(Φ9.52)設計圧力(MPa)13
  • CO2用サイトグラス 1/4" イチネンTASCO

    CO2用サイトグラス 1/4"

    イチネンTASCO
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    内部の乾燥度合いが分かります。乾燥すればイエローからグリーンに変化します。
    全長(mm)117温度範囲(℃)-40~+120寸法(inch)1/4″(Φ6.35)設計圧力(MPa)13
  • R1234yf用ゲージマニホールドボディ(1/4フレア仕様) イチネンTASCO

    R1234yf用ゲージマニホールドボディ(1/4フレア仕様)

    イチネンTASCO
    11,980税込13,178
    1台
    翌々日出荷
    TA124YG用マニホールドボディ
  • ノンスリップ作業マット イチネンTASCO

    ノンスリップ作業マット

    イチネンTASCO
    2,798税込3,078
    1枚
    4日以内出荷
  • ゲージブーツ イチネンTASCO

    ゲージブーツ

    イチネンTASCO
    1,798税込1,978
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    TB122TA用ゲージブーツ
    赤×1、青×1
  • R410A・R32用サイトグラス付ゲージマニホールド(TASCO BLACK) イチネンTASCO

    R410A・R32用サイトグラス付ゲージマニホールド(TASCO BLACK)

    イチネンTASCO
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    大型のサイトグラスや回しやすいハンドルでプロの支持を集めるニードバルブ式マニホールド。大型のサイトグラス、グリップ力が高く操作しやすい大型ハンドル、ニードル式開閉バルブ。
    付属品TASCO BLACK専用ケース取付ねじ1/8″NPT圧力計(MPa)(低圧側)-0.1~3.4、(高圧側)-0.1~5.5対応冷媒種別R410A・R32ゲージ径(Φmm)80接続ポート5/16″フレア
  • R410A・R32用シングルゲージマニホールド(TASCO BLACK) イチネンTASCO

    R410A・R32用シングルゲージマニホールド(TASCO BLACK)

    イチネンTASCO
    7,498税込8,248
    1台
    4日以内出荷
    操作しやすい大型ハンドルやマグネット搭載したベルトフックなど。使いやすさとデザイン性を両立したシングルゲージマニホールド。操作性の高い大型ハンドル、ニードル式開閉バルブ。フック・マグネット両方使用可能で様々な場所に対応。
    取付ねじ1/8″NPT連成計(MPa)ー0.1~3.4対応冷媒種別R410A・R32ゲージ径(Φmm)80接続ポート5/16″フレア
  • ダブルヘッドトルクレンチケースセット イチネンTASCO

    ダブルヘッドトルクレンチケースセット

    イチネンTASCO
    18,980税込20,878
    1セット
    4日以内出荷
    1/4"、3/8"のトルクレンチが1本に!。正確な締め付けをサポートする独自のヘッド形状。2丁掛けする際にも、一定の距離を保ち両手の接触を回避できます。試作を重ねたどり着いた、握りやすいグリップ形状。先端は鍛造品のため摩耗がありません。新旧冷媒兼用、校正証明書・専用ケース付き。
    仕様口径×締付トルク:(1/4")17mm×17.2N・m、(3/8")22mm×39.9N・mサイズフレアナット(冷凍サイズ):1/4"、3/8"
  • TB525TA用エキスパンダヘッド イチネンTASCO

    TB525TA用エキスパンダヘッド

    イチネンTASCO
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
  • ドライコア(フレアタイプ) イチネンTASCO

    ドライコア(フレアタイプ)

    イチネンTASCO
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷
    冷媒内のゴミ・水分を取り除きます。UL、CSA認証品
    温度範囲(℃)ー40~+80最高使用圧力(MPa)4.5
  • 電子式水漏れ検知器 イチネンTASCO

    電子式水漏れ検知器

    イチネンTASCO
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    水漏れ検知器105dbの大音量。通常床置きに加え、横向きにも設置可能。大量の水漏れ時には本体が水に浮かびます。水漏れが起きた際に警告音やメール(Wi-Fi 機能)でお知らせ。
    質量(g)97(電池含)電源3Vリチウム電池CR123A本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×110×33音量(dB)アラーム:105
  • ピアスボールレンチ イチネンTASCO

    ピアスボールレンチ

    イチネンTASCO
    6,398税込7,038
    1セット
    翌々日出荷
    狭い場所でのネジ締めに。表と裏で角度を15 度ずらすことで、通常 60 度の反復角度が必要な場所でも30 度の反復角度でネジ締めが可能です。
    セット内容3.0×4.0/5.0×6.0/8.0×10.0寸法(mm)5×152×10、8×195×12、12×230×15
  • 2重管温度計L型 イチネンTASCO

    2重管温度計L型

    イチネンTASCO
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷
    表面クロムメッキ仕上げ。冷却配管、ボイラー配管の温度管理用。ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。
    温度範囲(℃)0~+50取付ネジ径R1/2
  • デュアル型真空ポンプゲージ付セット(デジタル計) イチネンTASCO

    デュアル型真空ポンプゲージ付セット(デジタル計)

    イチネンTASCO
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷
    AC100Vとリチウムイオン電池兼用のデュアル電源サプライモデル誕生!。ルームエアコンの真空引きに特化した小型・軽量設計!(本体質量2.9kg)。フル充電で約120分運転可能!。※リチウムイオン電池・充電器は付属しておりません。 リチウムイオン電池で使用される場合はマキタ社製18Vタイプをご用意ください。
    付属品専用ポンプオイル、変換アダプター5/16"メス×1/4"オス、ACアダプタ仕様オイル封入量(mL):約80セット内容本体+アルミ収納ケース+真空ゲージキット(デジタル)+バルブ付チャージホースタイプドライブ方式:ダイレクト式電源(V)AC100(50/60Hz)またはDC18(リチウムイオン電池)モーター回転数:1900(rpm)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×234×156排気量(L/min)25.8(0.9CFM)到達真空度(Pa)18(135ミクロン)運転時間(分)満充電:120(18V、5.0Ah 新品電池パック・フル充電)ローターシングルステージポート径吸入:5/16"フレアオス
  • 銅チーズ イチネンTASCO

    銅チーズ

    イチネンTASCO
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    CO2銅管用継手
    形状チーズ設計圧力(MPa)14
  • 銅ソケット イチネンTASCO

    銅ソケット

    イチネンTASCO
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    CO2銅管用継手
    形状ソケット
  • R410AR32用ミニボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキット イチネンTASCO

    R410AR32用ミニボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキット

    イチネンTASCO
    44,980税込49,478
    1個
    翌々日出荷
    ミニサイズのボディに、待望のデジタルゲージ搭載モデルが登場!。ボール弁式開閉バルブ
    取付ねじゲージ取付ネジ(NPT):1/8″連成計(MPa)-0.1~5ゲージ径(Φmm)60接続ポートホース接続ポート(フレア):5/16″
  • R410AR32用ミニボールバルブ式ゲージマニホールドキット イチネンTASCO

    R410AR32用ミニボールバルブ式ゲージマニホールドキット

    イチネンTASCO
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    手のひらサイズなのに大きなサイトグラスを搭載。これまでにない新ジャンルのゲージブーツ付マニホールド。ボール弁式開閉バルブ。
    取付ねじゲージ取付ネジ(NPT):1/8″ゲージ径(Φmm)52接続ポートホース接続ポート(フレア):5/16″圧力(MPa)低圧側:-0.1~3.8(TA141ME)、高圧側:-0.1~5.5(TA140ME)
  • 虫除け消臭フレグランス イチネンTASCO

    虫除け消臭フレグランス

    イチネンTASCO
    1,498税込1,648
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    コパイバオイルによる虫除け効果。殺虫成分不使用で安心。汗臭さ等を緩和する消臭成分配合。無香・フレッシュミントの香り・グレープフルーツの香りの3種類をラインナップ
    付属品含浸用コットン 4個内容量(mL)10
  • 真空ポンプ イチネンTASCO

    真空ポンプ

    イチネンTASCO
    71,980税込79,178
    1台
    翌々日出荷
    様々な現場でパフォーマンスを発揮するスタンダードモデル。高い真空性能と信頼性のある2ステージローターを搭載。運転停止時のオイルの逆流を防止するオイル逆流防止機能付き。強制的にオイルを循環し、高効率と高耐久性を両立。
    付属品変換アダプター1/4"メス×5/16"オス、専用オイル560mLセット内容本体のみ寸法(mm)355×127×287質量(kg)約12.7容量(mL)オイル封入量:約440電源(V)100(50/60Hz)モーター(W)550排気量(L/min)165(5.8CFM)(50Hz)、198(7.0CFM)(60Hz)到達真空度2.0Pa(15ミクロン)モーター回転数(min-1[r.p.m])3440(60Hz)、2880(50Hz)ポート吸入:1/4″、3/8″、1/2″(フレア)ローター方式:ツーステージ
  • フレキシブルダクト(らくダクト) イチネンTASCO

    フレキシブルダクト(らくダクト)

    イチネンTASCO
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    軽量な空調用保温付きフレキシブルダクト。らせん状の鋼線が型くずれと、圧力損失を抑えます。使用しているグラスウールは柔らく加工が楽になりました。定尺7.6mが1mに圧縮梱包。素材…表面材:補強糸入りアルミニウム蒸着ポリエステル張合フィルム。基材:グラスウール(厚さ25mm、密度24kg/m3)。※ホルムアルデヒド不使用内面材:鋼線入りポリエステル張合フィルム。国土交通大臣認定『不燃材料』NM-5633・ホルムアルデヒド不使用
    材質表面材:補強糸入りアルミニウム蒸着ポリエステル張合フィルム、基材:グラスウール(厚さ25mm、密度24kg/m3)※ホルムアルデヒド不使用、内面材:鋼線入りポリエステル張合フィルム長さ(m)7.6寸法(Φ)150入数(本)1
  • 鉛フリーハンダ(ヤニ入) イチネンTASCO

    鉛フリーハンダ(ヤニ入)

    イチネンTASCO
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    組成…錫残部-銅0.7%-ニッケル0.05%-ゲルマニウム0.01%。有害な鉛を含まない環境にやさしいハンダです。
    成分鉛フリーはんだ質量(g)70線径(Φmm)1.2
  • 低圧用交直両用検電器 イチネンTASCO

    低圧用交直両用検電器

    イチネンTASCO
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    全長(mm)141質量(g)約25(電池除く)使用電池単4電池(R03/LR03)×1個 ※充電式電池は使用不可動作表示発音:発音部より10cmの距離にて50dB以上、発光:赤色断続発光が8,000Lxの明るさの中で確認可能使用電圧範囲(V)AC 50~600、DC 12~750防水保護等級IPX4相当