絞り込み
ブランド
- イチネンTASCO
- モノタロウ(143)
- Panasonic(パナソニック)(18,174)
- 三菱電機(10,103)
- SAMTEC(4,678)
- エスコ(3,368)
- 未来工業(2,454)
- RS PRO(2,453)
- ネグロス電工(2,227)
- WURTH ELEKTRONIK(1,946)
- ODELIC(オーデリック)(1,933)
- 東芝ライテック(1,668)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,506)
- 岩崎電気(1,455)
- コイズミ照明(1,451)
- オーム電機(1,431)
- 神保電器(1,353)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,298)
- ELPA(1,256)
- PANDUIT(パンドウイット)(1,148)
- ブランドをもっと見る

ドレンホース用サクションポンプ
イチネンTASCO(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷仕様壁際や狭い場所に便利なエルボノズル付のNEWモデル ドレンホースの先端や排水口に差し込み、ハンドルを押したり引いたりするだけで、汚物のつまりを取り除きます。 ストレートとエルボタイプのノズルがセットになっており、使用範囲が広がりました。 ドレンパイプ…Φ13~25mm(内径)対応 ドレンホース…Φ14、Φ16mm(内径)対応
R410A/R32 チャージホース用パッキン
イチネンTASCO(10件のレビュー)¥449税込¥4941パック(6個)当日出荷HFC対応素材。5/16フレア対応。漏れ防止用テーパー加工。用途R410A用
R410A/R32 耐圧兼用チャージバルブ
イチネンTASCO(11件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷ショートサイズなので狭い場所でも接続することができます。 新機構採用で耐圧性能が更に上がりました。全長(mm)56対応冷媒種別R410A、R32接続径5/16インチフレアオス×5/16インチフレアメス
R407C・R404A・R507A・R134a チャージホース用パッキン
イチネンTASCO(3件のレビュー)¥449税込¥4941パック(6個)当日出荷HFC対応素材。用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用内径(Φmm)4.8外径(Φmm)8.7
異径フレアユニオン
イチネンTASCO(15件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1セット(3個)ほか当日出荷配管のサイズ変更時に使用します。 新冷媒2種対応ナット(※ただし5/16"は除く)仕様異径タイプ
UVブラックライト(3灯)
イチネンTASCO(18件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷サイトチェックとの相性抜群のコンパクトなライト。 発光源LEDは、日本製の高性能日亜化学工業社製UV-LEDを搭載。 可視光をほとんど放射せずに蛍光作用の強い近紫外線を効率よく放射します。 強力UV光を照射。被照射体へのUV反応作用が明確。 熱を持たず長時間点灯。ランニングコストに非常に優れた乾電池タイプです。 防滴性能にも優れ、使いやすさ抜群です。 点灯時間は電池の種類により異なります。寸法(mm)31×31×93材質(本体)アルミニウム質量(g)約75g光源日亜化学製UV-LED波長(nm)375使用電池単4アルカリ乾電池×3本(電池別売)LED3灯実用点灯時間約15時間
R22・R12・R502 1/4チャージホース(単品)
イチネンTASCO(15件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷用途R22、R12、R502用仕様ムシ押し付接続口径1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付)内径(Φmm)5外径(Φmm)11常用圧力(MPa)5.5対応冷媒種別R22、R12、R502用
ドレンスライム抑制剤
イチネンTASCO¥7,998税込¥8,7981パック(12個)当日出荷仕様エアコン、ファンコイル等のドレンパンに置いておくだけで、水漏れや悪臭の原因になるスライムや水あかの発生を抑えます。 ドレンパン、ドレン配管の詰まり予防に。 エアコン用ドレンスライム抑制剤 12パック入 使用量…冷房能力7000kcal/h(3馬力相当)毎に1パック使用
R407C・R404A・R507A・R134a チャージホースセット
イチネンTASCO(2件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1セット(3本)当日出荷内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用セット内容チャージホース(赤・青・黄)3本セット接続口径1/4フレア常用圧力(MPa)5.5対応冷媒種別R407C/E、R404A、R507A、R134a用
R410A チャージホース(単品)
イチネンTASCO(15件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。用途R410A/R32用接続口径5/16フレア常用圧力(MPa)5.5対応冷媒種別R410A/R32
ドレンパン・ドレン配管洗浄剤
イチネンTASCO(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷仕様ドレンパン、ドレン配管の洗浄 空調機器、ショーケース等のスライム発生部分に使用 300~500ml注入し、10~15分後、充分な水で洗い流します。 アルミ材質への使用は避けてください。 アルカリ性<用途>ファンコイル、エアハン、ショーケース等のドレンパン、ドレン配管、配水管等の洗浄に。・塩ビ材質の配管でも使用できます。1L
伸縮ロッド付空気センサー
イチネンTASCO(3件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷センサーフィラメントは露出型になってますので、感知速度が非常に速く高精度です。 天カセ、天吊りタイプのエアコン等の吹出温度の測定に最適です。使用温度範囲(℃)-50~200長さ(cm)伸縮時/23、伸長時/110コード長さ(cm)140
カーエアコンクイックジョイント
イチネンTASCO¥4,498税込¥4,9481個当日出荷ハンドル操作でバルブコア(ムシ)の押し戻しが可能 !。R134aカーエアコンの冷媒封入及び冷媒回収時に使用します。(一部車種によっては取付けられないものもあります。)対応冷媒種別R134a
エアコン室外機日よけ屋根
イチネンTASCO¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷エアコン室外機への直射日光を防ぎエアコンの効率悪化を抑制!。脚は屋根本体に差し込みスライドするだけの簡単組立。設置環境に合わせて脚位置は自由に調整可能。マグネット仕様で、エアコン室外機に載せるだけの簡単設置で見た目もすっきり。耐候性に優れた、ASA材料を屋根本体表面に使用。風で飛ばされることを防止するセキュリティ紐付き。※強風時は屋根本体を取り外し、屋内で保管してください。用途エアコン室外機の日よけセット内容屋根本体、脚(マグネット付)×2、セキュリティ紐×2材質【屋根本体】ABS、ASA【脚】ABS【セキュリティ紐】ナイロン色白色質量(g)約950寸法(幅W×奥行D)(mm)【屋根】820×350
R407C・R404A・R507A・R134a チャージホース(単品)
イチネンTASCO(5件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。用途R404A、R407C、R507A、R134a用接続口径1/4フレア使用圧力(MPa)5.5対応冷媒種別R404A、R407C、R507A、R134a用
チューブピアシングバルブ
イチネンTASCO(5件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷ウインド型クーラー、ショーケースなど、サービスポートの無い機器に使用すると便利です。用途低圧側用
室外機ルーバー(取付台座付)
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1台欠品中エアコン(家庭用サイズ)室外機の風向きを変えることが可能。狭いベランダ、塀が近いことでの暖気のよどみの解消や隣家や植栽への直風への配慮などに最適。両面テープで取り付け可能な室外機専用取付台座(ASA製)と落下防止の紐も付属しています。。セット内容アルミ支柱×2本樹脂ルーバー×7枚台座4個支柱キャップ4個、ルーバー・キャップ12個両面テープ取付台座2個材質ルーバー本体:ASA・PP等
クリケミカルFリンスミニ
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個(320mL)当日出荷仕様アルミフィン・フィルターの洗浄後の仕上げに。 洗浄後のアルミ腐食を防止します。 除菌剤を配合していますので、細菌やカビの繁殖を抑えます。 内容量…320ml
表面センサー付デジタル温度計セット
イチネンTASCO(4件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷温度計本体を持ったまま、親指ひとつですべての操作が可能 日常生活防水構造。大きく見やすい液晶表示 抜群の応答速度と非常に優れた再現性 使用目的に応じて選択できる豊富なセンサー群 多彩な機能を持ちながら低価格 CPU搭載で、測定値のホールド、最大、最小、平均値を瞬時に表示します。用途使用目的に応じてセンサー(別売)を選べるため、用途に応じた温度測定が可能です。付属品延長用補償導線(1m)、表面センサー、収納ケース質量(kg)0.5使用温度(℃)標準センサー/-50~+200チャンネル数1入力Type K測定温度範囲本体:-99.9~+1200℃(分解能自動切替)センサー:-50~+200℃入力端子専用プラグ
...
















































![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358702-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358677-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358668-260914-02.jpg)
![[スパイラルチューブ 内径15mm/50m 黒染] SP-15BK エスケイ工機 [スパイラルチューブ 内径15mm/50m 黒染] SP-15BK エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358686-260914-02.jpg)