絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO
  • モノタロウ(118)
  • ADVANTEC(1,694)
  • ERECTA(エレクター)(1,464)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(978)
  • Merck(メルクミリポア)(2,888)
  • NEG(日電理化硝子)(1,385)
  • SIBATA(柴田科学)(1,313)
  • tantore(777)
  • TGK(東京硝子器械)(2,787)
  • Thermo Fisher Scientific(1,620)
  • アズワン(9,009)
  • エスコ(1,047)
  • ケニス(1,548)
  • コスモスビード(1,108)
  • ジーエルサイエンス(2,079)
  • ビーエム機器(1,009)
  • フロンケミカル(962)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • 三商(2,391)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,201)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エフ-1ユニオン Φ9.52 10mm保温カバー付 イチネンTASCO

    エフ-1ユニオン Φ9.52 10mm保温カバー付

    イチネンTASCO
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    5日以内出荷
    仕様●呼び径:9.52●10mm保温カバー付き●画像は代表画像です。アズワン品番65-5711-33
  • エフ-1ユニオンΦ6.35 10mm保温カバー付キ イチネンTASCO

    エフ-1ユニオンΦ6.35 10mm保温カバー付キ

    イチネンTASCO
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    5日以内出荷
    10mm保温カバー付き。
    仕様●呼び径:6.35アズワン品番65-5722-42
  • 噴霧器(乾電池式) イチネンTASCO

    噴霧器(乾電池式)

    イチネンTASCO
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    翌々日出荷
    圧力スイッチ付。ダイヤフラム式ポンプのため、静音性に優れています。人力で加圧するのが大変な方におすすめです。2種類の噴口が付属。樹脂1頭口…コーンタイプの柔らかい霧できめ細かく散布できます。スーパー25(人力用)… 少量散布除草剤用。発泡ノズルのため、散布跡が白く撒きむらや重複散布を防止します。
    付属品スーパー25人力用、樹脂一頭口、吸引機、ノズルパイプ(ホルダ付)、電池ケース(単1形、単3形)型式ポンプ:ダイヤフラムポンプ質量(kg)3.1タンク容量(L)10(背負タイプ)モーター6V直流モーター最高圧力(MPa)0.3吐出量総:130~160L(単一使用時)、26~33L(単三使用時)(ノズルにより変動)吐出量(L/min)0.43~0.56(ノズルにより変動)連続使用時間(時間)5~5.5(単一使用時)、約1(単三使用時)消費電流(A)1.2使用電池アルカリ単一乾電池 4本またはアルカリ単三乾電池4本本体サイズ(mm)幅285×高さ510×奥行き205
  • ポケットサイズ紫外線強度計 イチネンTASCO

    ポケットサイズ紫外線強度計

    イチネンTASCO
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    仕様小型・軽量・低価格の紫外線強度計 MAX/MIN値、データホールド機能搭載最大表示1999カウント 文字高8mm測定レンジ0~1999μW/cm2 2~20.00mW/cm2分解能1μW/cm2 0.01mW/cm2
  • レイワオッゾン 径違イソケットΦ9.52×6.35 イチネンTASCO

    レイワオッゾン 径違イソケットΦ9.52×6.35

    イチネンTASCO
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    翌々日出荷
    ソケット、径違いソケットは専用の保温材とセット価格です。
    仕様●サイズ(Φ):9.52×6.35●※画像は代表画像ですアズワン品番67-3118-66
  • 90°銅エルボ TA251Cシリーズ イチネンTASCO

    90°銅エルボ TA251Cシリーズ

    イチネンTASCO
    ¥9,998税込¥10,998
    1袋(5個)
    翌々日出荷
  • バイオレット紫外線ランプ イチネンTASCO

    バイオレット紫外線ランプ

    イチネンTASCO
    ¥39,980税込¥43,978
    1本
    3日以内出荷
    高輝度LEDを備えたコンパクトでハイパワーのリーク検知紫外線ランプです。狭いスペースでAC&Rの漏れを検出するための最適なランプです。前焦点レンズは、長距離で放射し、最適な蛍光反応を提供します。推奨照射範囲…8m 。電球…高輝度LED。電源…単4電池×3本 。中心波長…400nm。ゴーグル付
  • 収納ケース イチネンTASCO

    収納ケース

    イチネンTASCO
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    翌々日出荷
    TA418MG/MHシリーズ用収納ケース
  • デジタル紫外線強度計 イチネンTASCO

    デジタル紫外線強度計

    イチネンTASCO
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    当日出荷
    仕様UVA/UVBの測定可能 軽量小型ハンディタイプ セパレートタイプセンサ290nm~390nm測定レンジ19990/1999μW/cm2(HI/LOWレンジ)分解能1μW/cm2(0~1999)
  • pHセンサー イチネンTASCO

    pHセンサー

    イチネンTASCO
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    翌々日出荷
    TA412FN、TA412HN、TA412JN用
  • ビニールテープ 10巻入 サイズ:W19mm×L10m セット品 巻 :10 TA976Bシリーズ イチネンTASCO

    ビニールテープ 10巻入 サイズ:W19mm×L10m セット品 巻 :10 TA976Bシリーズ

    イチネンTASCO
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット(10巻)
    翌々日出荷
    ビニールテープです。
    仕様●色:白●サイズ:W19mm×L10m●セット品(巻):10アズワン品番67-5823-12