カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(48)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(54)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(26)
- オフィスサプライ(7)
- オフィス家具/清掃用品(28)
- 切削工具・研磨材(38)
- 測定・測量用品(143)
- 作業工具/電動・空圧工具(395)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(135)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(92)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(15)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(4)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(1,329)
- 自動車用品(25)
- トラック用品(1)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(6)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(1)
- 農業資材・園芸用品(2)
- 医療・介護用品(1)
絞り込み
ブランド
- イチネンTASCO
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,321)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(40,157)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,621)
- スバル(14,603)
- TRUSCO(12,406)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,660)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,822)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,468)
- SHIMANO(シマノ)(5,983)
- コガネイ(5,667)
- DAYTONA(デイトナ)(5,424)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
22ページ目: イチネンTASCOのすべての商品

レジンクーラ
イチネンTASCO¥18,980税込¥20,8781台5日以内出荷樹脂製なので計量・コンパクト 電気不要で長寿命 使いやすさを追求し、取付穴を追加 パネル取り付け可能 冷風側のサイレンサ取り付け可能 熱風側の配管が可能質量(g)90本体寸法(mm)181空気消費量(L/min)190~380空気圧力(MPa)0.2~0.5吐出口Rc1/4接続口Rc1/4
L型ショートサイズ溶接器
イチネンTASCO¥19,980税込¥21,9781台6日以内出荷狭い場所でも取り回ししやすいコンパクトヘッド&ショートサイズハンドル全長(mm)250質量(g)370火口#100、#200、#300
油圧ベンダー
イチネンTASCO¥79,980税込¥87,9781台4日以内出荷油圧式だから少ない力で曲げ作業が可能。仕様【なまし銅管専用】1/4″~7/8″(6.35~22.23mm)/90°全長(mm)310ケース寸法(mm)450×120×300
撥水シャンプー
イチネンTASCO¥7,998税込¥8,7981個(4L)4日以内出荷仕様シャンプーと同時に撥水コーティングができます! 洗い流すと同時に抜群の撥水皮膜をつくります! 原液使用、直接スポンジになじませて洗車。容量(L)4性質撥水危険物の類別非危険物
漏電遮断機テスター
イチネンTASCO¥79,980税込¥87,9781個4日以内出荷仕様漏電ブレーカーの良否判定に最適! 簡単操作(リモート測定) リモート測定機能を使用すれば、測定コードを端子につなぐだけで自動的に測定が可能です。最初に回路の電圧を表示し、1秒後に動作時間または感度電流の測定が開始されます。 電圧自動判別 100V回路、200V回路、400V回路を自動的に判別するため電圧の切替が必要ありません。 感度電流測定 試験電流を自動的に増加させ、トリップした時点での電流値を表示します。 接触電圧自動検出 アースを用いた測定の際、接地不良による感電を防ぐため、漏電遮断器テスト時(試験電流を流したとき)に接地電極または保護導体の電圧を自動検出し、AC50Vにて測定を停止し、警告します。注:本器では、反限時形漏電遮断器において、試験電流:「定格感度電流の2倍」「500A」の測定ができません。(JIS C 8371)上記以外の配線方法もありますので、詳細につきましては取扱説明書をご確認ください。×5|×1|×1/2|感度電流(mA)動作時間・感度電流測定|定格電圧100V±10% 200V-10~+32%400V±10% 50/60Hz動作時間・感度電流測定|定格感度電流15/30/50/100mA|15/30/50/100/200/500mA|15/30/50/100/200/500mA
冷蔵庫引出ハンドル
イチネンTASCO¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷仕様20kgの力で140~180kgを持ち上げられます。(持ち上げ倍率7~9倍) 最大200kgまで移動可能。 家庭用大型冷蔵庫の引出し、移動、脚の調節が1人でできます。 家庭用冷蔵庫の修理や入れ替えするときに前面方向に引出し、移動や再設置が1人で容易にできます。・TA823PS 床保護シートとの併用をおすすめします。 サイズ…全長260mm セット内容…リフター×2 台車サイズ…W80×H28×D120mm
溶接溶断セット(アセチレン・サンソ)カプラ仕様
イチネンTASCO¥239,800税込¥263,7801セット5日以内出荷仕様カート式であらゆる現場に持ち運び簡単。便利な付属品収納ケース付。 移動に便利なキャスター付カプラ式サイズ720×380×290mm質量26kg
溶接溶断セット(アセチレン・サンソ)
イチネンTASCO¥189,800税込¥208,7801セット翌々日出荷仕様溶接、切断作業にこれ1台!ケース窓から残圧確認ができます。 溶接で6mmの鉄板を連続1.5時間(#200番火口使用時)、切断で10mm鉄板を連続約12m切断可能(No.1火口使用時)逆火防止器付(アセチレン調整器側)730×350×215mm質量29kgサンソボンベ3.4L(0.5m3)
保護メガネ
イチネンTASCO¥1,798税込¥1,9781個当日出荷仕様UV99.9%カット。 ノンスリップラバーと通気性を重視したテンプルを採用。 日本人の顔に合わせた新設計ツインズレンズ採用により隙間なくフィット。 軽量設計で負担なくかけられ、長時間の使用でもストレスを感じず使用可能。 レンズ…ポリカーボネートレンズ(ハードコート曇り止め)使用 質量…25g カラー…ブルー
保護メガネ
イチネンTASCO¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷仕様防じん性とフィット性に優れ大きな飛来物が衝突した時の顔への衝撃を和らげるクッションバー付 レンズ…ペトロイド-AF(くもり止めレンズ) 質量…45g つる位置調節、レンズ角度調整可能 メガネ併用可能、優れた防じん&フィット性
抜け止め機能アース付延長コード
イチネンTASCO¥8,598税込¥9,4581個5日以内出荷仕様マルチ部分3方向全てに抜け止め機能がついており接続する電源コードが抜けにくい構造になっています。 太いソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性や屈曲性に優れ、衝撃にも強くなっています。 ポッキンプラグを採用しておりますので、2P・3Pどちらの差し込み口にもご使用いただけます。 定格…15A・125V 電線仕様…S-VCT3C×2.0mm2×3芯 色…電線:黄/両端:青 質量…2.0kg10m
配管バンド早回しレンチ
イチネンTASCO¥3,298税込¥3,6281個当日出荷仕様ソケット部はロングタイプ。 配管、ダクト、電機等の設備工事のボルト、ナットの着脱作業に大変効率よい作業が出来ます。10×13mmスパナ適合六角対辺12mm全長(mm)150
電工ハサミ
イチネンTASCO¥3,298税込¥3,6281個当日出荷仕様鋭利な刃で、鋭く切り込みます。 安定した切れ味で、切断面はきれい。 手になじむグリップ 片手で開閉できる「ワンタッチストッパー」 バネ付なので連続作業でも手にやさしい 刃:高級炭素刃物工具鋼 グリップ素材:PA+GF・エラストマー 切断目安…VCTケーブル(3×5.5mm2)、2合モール(21mm) 用途…ケーブル、モールなどの切断に
中性アルミフィンクリーナー
イチネンTASCO¥12,980税込¥14,2781個(10kg)4日以内出荷仕様飲食店のエアコンのフィンの油汚れに最適。 中和剤不要の洗浄剤です。 親水性被膜を傷めません。 10~20%希釈。 中性液体。10kg
断熱材カッター
イチネンTASCO¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷仕様使い分けのできる3面刃 使い分けのできる3面刃 各種断熱材(グラスウール・硬質ウレタンフォーム・押出発泡ポリスチレン)の切断・加工に 刃厚…0.8mm 本体(刃長 170mm)
大型チューブカッター
イチネンTASCO¥13,980税込¥15,3781個当日出荷仕様ローラーと刃部にベアリング装備のため、ソフトな力で切断。 ステンレス、鋼管、アルミ管を切断できます。・標準装着刃(TA560FE-1) 適合鋼管外径…5/8″~23/8″(15.88~60.33mm) 全長…230~296mm
全ネジレンチ(3/8”・1/2”兼用)
イチネンTASCO¥6,398税込¥7,0381個当日出荷仕様軽天・ケーブルラック・配線など全ネジボルトの作業に抜群の威力を発揮! 全ネジ・吊りボルトのネジ山を潰さずネジ込み、取外し(逆転)が可能。 対辺6.35mm軸で着脱がワンタッチ。 W3/8、W1/2が兼用で使用できる W3/8:強力締め 曲げて早回し 戻し(逆転) W1/2:強力締め 曲げて早回し、締め戻しが可能 サイズ…全長148mm、最大径Φ30mm 質量…235g 適合ナットサイズ…W 3/8、W 1/2
接地極付プラグ形漏電遮断器(地絡保護専用)
イチネンTASCO¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷仕様おそろしい漏電からあなたをガード 電気機器の漏電をコンセント側で遮断します。 2P接地極付コンセント/2Pコンセントの両方に対応。 3芯タイプ 2芯タイプにも対応 定格電圧…100V 動作時間…0.1秒(高速形) サイズ…112×50×53mm 質量…0.75kg15mA仕様地絡保護専用
真空ポンプバッグ
イチネンTASCO¥4,298税込¥4,7281個5日以内出荷仕様小型真空ポンプに最適な軽量真空ポンプバッグ。 サイズ…350W×150D×180Hmm 材質…ポリエステル 肩掛けベルト、ポケット付き
真空ポンプケース付(TA150CS-24)
イチネンTASCO¥57,980~税込¥63,778~1個4日以内出荷から5日以内出荷仕様2段フィルターの採用でオイルミストの吹き出しを極限まで抑えた真空ポンプ。作業現場を汚しません。2段フィルター採用高真空性能を長期間維持安定した形状本体+ケース(TA150CS-24)ローター方式ツーステージドライブ方式ダイレクト式
小型高性能ツーステージケース付(TA150CS)
イチネンTASCO¥119,800税込¥131,7801個5日以内出荷仕様ルームエアコンから中型パッケージエアコンまで幅広い用途に適しています。 超小型軽量(10kg)で大排気量(96L)の真空ポンプです。 逆流防止弁付なので、従来、新冷媒サイクルを問わず使用できます。 ガスバラスト弁が付いているので、オイルが汚れにくいポンプです。本体+ケース(TA150CS)ローター方式油回転式・ツーステージ式ドライブ方式ダイレクト式
小型シングルテージ真空ポンプ
イチネンTASCO¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から4日以内出荷クラス最小最軽量を実現 十分な能力を兼ね備えたニュースタンダードモデル!! ローター方式シングルステージドライブ方式ダイレクト式 ※先着でTASCOオリジナルTシャツをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)質量(kg)2.95排気速度(L/min)40運転音(dB)60到達真空度12.7Pa(95ミクロン)
自動センターポンチ
イチネンTASCO¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷仕様先端に超硬チップを埋め込んだ自動センターポンチ。強く押しつけるだけでスプリングが動き、叩かずにマーキングができます。18全長(mm)135寸法(mm)125
酸素調整器
イチネンTASCO¥32,980税込¥36,2781個5日以内出荷仕様ゲージ圧…1次側0~25MPa(0~250kgf/cm2)2次側0~2.5MPa(0~25kgf/cm2)調整圧力…0.1~0.99MPa(1~9.9kgf/cm2)一次側ネジ形…関東形(オネジ)ケージプロテクター付無(逆火防止器)使用ガス酸素
酸素調整器
イチネンTASCO¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷仕様ゲージ圧…1次側0~25MPa(0~250kgf/cm2) 2次側0~2.5MPa(0~25kgf/cm2) 調整圧力…0.1~0.99MPa(1~9.9kgf/cm2)一次側ネジ形…関東形(メネジ)ケージプロテクター付無(逆火防止器)使用ガス酸素