カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(48)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(54)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(26)
- オフィスサプライ(7)
- オフィス家具/清掃用品(28)
- 切削工具・研磨材(38)
- 測定・測量用品(143)
- 作業工具/電動・空圧工具(395)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(135)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(92)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(15)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(4)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(1,329)
- 自動車用品(25)
- トラック用品(1)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(6)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(1)
- 農業資材・園芸用品(2)
- 医療・介護用品(1)
絞り込み
ブランド
- イチネンTASCO
- モノタロウ(3,835)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,322)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,172)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,164)
- スバル(14,603)
- TRUSCO(12,401)
- 三菱電機(11,135)
- Kawasaki(8,661)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,822)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,468)
- SHIMANO(シマノ)(5,984)
- コガネイ(5,667)
- DAYTONA(デイトナ)(5,424)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
18ページ目: イチネンTASCOのすべての商品

ツインホース
イチネンTASCO¥10,980~税込¥12,078~1個4日以内出荷やわらかく作業性の良い高級ホースです。適合プロパン、サンソ材質ゴムねじ径(ホース接続)M16P1.5耐圧(MPa)2.1ホース内径(Φmm)4.5使用ガスプロパン、サンソホース外径(Φmm)12
被覆銅管用スプリングベンダー(単品)
イチネンTASCO¥2,498税込¥2,7481個当日出荷断熱材をはがさずに曲げられます。 左に廻しながらぬいて下さい。 銅管の中に差し込んで曲げられますので、銅管がつぶれず小さいRで曲げ加工できます。用途被覆銅管用全長(mm)2600適合サイズ1/4″(6.35mm)
3サイズベンダー
イチネンTASCO¥5,298税込¥5,8281個4日以内出荷壁から出てきたパイプを曲げるのに便利です。適合サイズ1/4″(6.35mm)、5/16″(7.94mm)、3/8″(9.53mm)曲げ角度(最大)90°
クイックハンドル式フレアツール
イチネンTASCO¥32,980税込¥36,2781個当日出荷従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。 クイックハンドル方式なので手が疲れず簡単にフレア加工ができます。 フレア加工が完了するとクラッチが自動的に効きハンドルがカラ回りします。 手首を疲れさせないクイックハンドル方式を採用。 ハンドルを左右に動かすだけでフレア加工が出来ます。 特殊ベアリング採用のため滑らかなハンドル操作。耐久性にも優れています。 ハンドル中央部にノブがなく、手のひらにジャストフィットします。 赤い帯:3/4銅管(内厚1.2mm)新規格対応を示します。 ピンクの帯:R410A対応を示します。(新冷媒) 白ライン:白ラインが入っているため、クランプ時の位置決めがわかりやすく、ズレた場所での加工作業の失敗を防止します。 クイックハンドル:クイックハンドルとは、ハンドルを上下に動かす事により右回り(加工)、左回り(もどす)が切り替わるラチェットアクションハンドルです。ハンドル動作だけで切り替わるラチェットアクションの為、場所もとらず、手の疲れも少なくなり、スムーズな加工作業ができます。 新規格対応、なまし銅管3/4″(肉厚1.2mm)対応型。セット内容フレアツール(TA550HB)、チューブカッター(TA560A)、リーマー(TA530)、専用アルミケース(TA550CS-2)タイプインチ適合サイズ1/4″・3/8″・1/2″・5/8″・3/4″(5穴)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)247×133×198
アルミクランプバー
イチネンTASCO¥15,980税込¥17,5781個当日出荷クランプバーストップピン付。タイプインチ適合ツールTA550A、AJ適合サイズ1/4″・3/8″・1/2″・5/8″(4穴)
ミニ真空ゲージキット(1/4×5/16接続)
イチネンTASCO¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷ボールバルブは気密保持用になります。 気密用バルブ付。取付ねじ(ポンプ側)1/4フレアメス×(ポート側)5/16フレアオス真空計(MPa)TA142BP=0~-0.1(0~-760mmHg)ゲージ径(Φmm)40アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)付
デジタル真空ゲージキット
イチネンTASCO¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷保護等級IP54相等取付ねじ(ポンプ側)5/16フレアメス、(ポート側)5/16フレアオス連成計(MPa)(デジタル)-0.1 ~5.0ゲージ径(Φmm)60アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)
ニ酸化炭素(CO2)検知器
イチネンTASCO¥99,980税込¥109,9781個当日出荷ケース付。仕様(作業RH)1~95%(結露無き事)電源単3アルカリ電池4個感度3g/年センサーCO2を3g/年から1 00%まで連続調整機能ボタン1 つで電源ON /OFF 、もう1 つのボタンは感度調整センサー不良を伝えるアラーム付き電池寿命(時間)13寿命(赤外線の元)10,000時間、(赤外線センサー)1年調整方法(外気)電源を入れたとき、またオペレーター調整によってリセット1秒検出方法非分散赤外線(光学)、デジタル信号処理(DSP)反応速度(秒)1プローブ長(mm)330作業温度範囲(℃)0~50
チューブカッター
イチネンTASCO¥4,498税込¥4,9481個当日出荷ローラと刃部にベアリング装備のため、ソフトな力で切断。 ステンレス、鋼管、アルミ管も切断できます。 標準装着刃(TA560FD-1)全長(mm)141適合銅管径3/16~1-1/4インチ(4.76~31.75mm)
タスコツールバッグ
イチネンTASCO¥7,398税込¥8,1381個5日以内出荷折りたたみ可能。 レンチ用ホルダー×3付。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×200×300ポケット寸法(mm)外部:(200×200)×2、(200W×180H)×2、内部:(200×200)×1
冷媒ガス再生専用回収ボンベ
イチネンTASCO¥41,980~税込¥46,178~1個4日以内出荷から5日以内出荷改正フロン法成立にともない、フロンガスの再生、再利用が促進されます。 再生フロンガスのご使用には内面ニッケルメッキのボンベをお勧めします。 フロートセンサーなし。付属品銘板シール規格FC3回収可能冷媒R12、R22、R500、R502、R410A、R404A、R32、R407C、R507A、R134a耐圧試験圧力(MPa)5
R410A/R32高精度連成計
イチネンTASCO¥2,598税込¥2,8581個当日出荷用途R410A、R32用仕様R410A、R32飽和温度目盛、振動吸収機能付、0点調整機能付、検査合格証明書(ロット証明)付適合低圧側外径(Φmm)(ゲージ)80、(目盛盤)75取付ねじ(ゲージ)1/8NPT表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.8
フレアティコネクター 1/4”
イチネンTASCO¥6,598税込¥7,2581セット(3個)当日出荷新冷媒2種対応ナット仕様1/4"フレアナット×2、1/4"フレアオス×2、1/4"フレアオス(ムシ付)適合サイズ(銅管)1/4"(6.35)
T型フレアアダプター
イチネンTASCO¥5,898税込¥6,4881個当日出荷バルブコア(ムシ)は新冷媒対応コアを使用。 バツブコア用の内ネジが切ってあります。仕様1/4フレア、1/4フレア(ムシ付)、4/1フレア(ムシ押し付)
逆止弁 (フレアナット付) 3/8FL
イチネンTASCO¥8,498税込¥9,3481個当日出荷寸法(mm)9.53全長(mm)76最高使用圧力(MPa)3.0(開弁圧力/0.01以下)耐圧(MPa)4.5流体温度(℃)-40~120寸法(inch)3/8
サービスポート付ボールバルブ1/2”ロー付け×1/2”フレア
イチネンTASCO¥9,498税込¥10,4481個5日以内出荷仕様出口側1/4フレアサービスポート付寸法(inch)(出口側)1/2"ロウ付、(出口側)1/2"フレア対応冷媒種別新冷媒R410A用耐圧試験圧力(MPa)6.3気密試験圧力(MPa)4.2
銅ストレーナー(ロー付タイプ) 1/4
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷冷媒回路のゴミ除去を目的とします。寸法(mm)6.35全長(mm)130メッシュ100寸法(inch)1/4
銅ストレーナー(ロー付タイプ) 1/2
イチネンTASCO¥2,298税込¥2,5281個当日出荷冷媒回路のゴミ除去を目的とします。寸法(mm)12.7全長(mm)130メッシュ100寸法(inch)1/2
サイトグラス(ロウ付タイプ)1/4”
イチネンTASCO¥6,798税込¥7,4781個当日出荷高感度で正確・明瞭な水分探知。 モイスチャーインジケータは大きく見やすいです。仕様モイスチャーインジケータ付全長(mm)133温度範囲(℃)-30~110最高使用圧力(MPa)4.5寸法(inch)1/4ロウ付
銅フレアー管(ロー付タイプ) 1/4X2.5Φ
イチネンTASCO¥639税込¥7031セット(5個)当日出荷キャピラリーチューブ(ロウ付)接続に使用します。全長(mm)30穴径(Φmm)2.5取付ネジ径(フレア)1/4"
銅フレアー管(ロー付タイプ) 1/4X2.1Φ
イチネンTASCO¥639税込¥7031セット(5個)当日出荷キャピラリーチューブ(ロウ付)接続に使用します。全長(mm)30穴径(Φmm)2.1取付ネジ径(フレア)1/4"
R410A/R32用アクセスコネクター 銅管長75mm
イチネンTASCO¥6,298税込¥6,9281セット(3個)当日出荷キャップ部分にR410A冷媒色ピンクのシールをつけています。 新冷媒対応パッキン採用仕様1/4"銅管付、5/16"フレアオス(ムシ付)長さ(mm)75対応冷媒種別R410A/R32
R410A/R32用アクセスコネクター 銅管長200mm
イチネンTASCO¥6,498税込¥7,1481セット(3個)当日出荷キャップ部分にR410A冷媒色ピンクのシールをつけています。 新冷媒対応パッキン採用仕様1/4"銅管付、5/16"フレアオス(ムシ付)長さ(mm)(銅管)200対応冷媒種別R410A/R32
デジタル真空計
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥52,980税込¥58,2781個当日出荷1ミクロンまで測定可能な高性能デジタル真空計です。 任意に設定した真空度に到達した地点でランプが点灯します。 Lowバッテリー表示機能。 オートオフ機能付。 多少の冷凍機油が付着しても大丈夫な熱電対センサー採用。付属品専用ケース、電池006P×1接続口径1/4フレアメス測定範囲1-20000使用温度範囲(℃)0~40電源(V)9(006P)電池精度(大気~1000ミクロン)指示値±5%/(1000~100ミクロン)指示値±3%/(100~1ミクロン)指示値1.5%センサー熱電対式圧力センサー機能オートオフ(10min)、設定真空値到達表示ランプ電池寿命(時間)15反応速度(秒)(サンプリング)4回本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)165×85×38ケーブル長(cm)最大150(巻きコード)表示切替(可能単位)micron(ミクロン)、Torr(トール)、mTorr(ミリトール)、mmHg(ミリエイチジー)、mBar(ミリバール)、Pa(パスカル)
R410A/R32用ゲージホース
イチネンTASCO¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から4日以内出荷接続口径1/8NPT(メス)×5/16フレア(メス、ムシ押付)対応冷媒種別R410A/R32