絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,549件中 1,8011,840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 中型チューブカッター イチネンTASCO

    中型チューブカッター

    イチネンTASCO
    9,598税込10,558
    1個
    13日以内出荷
    仕様ローラと刃部にベアリングを採用(摩擦抵抗が少ない)し、軽くシャープな切れ味のカッターです。 裸銅管・被覆銅管兼用。・標準装着刃(TA560KA-1) 適合銅管外径…1/4″~15/8″(6.35~41.28mm) 全長…174mm
  • 脱着式チャージライトミニ イチネンTASCO

    脱着式チャージライトミニ

    イチネンTASCO
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
    仕様軽量・充電式だからどこでも使えます。 バッテリーが着脱の為、非常に便利です。 電池残量も目で見てわかるので不安なく使用できます。 仕様…屋外型/充電式/マグネット付 電源…リチウムイオン7.4V4.4Ah 充電電源…AC100/200V/DC12/24V 充電…アダプター:3.5時間/シガー:3時間 点灯…HIGH:3.5時間/LOW:7時間 定格光束…1000Lm 1m照度…HIGH:216Lx/LOW:110Lx 点灯パターン…HIGH→LOW→OFF 照射角…120度 使用環境温度…-10~50℃ 寿命…約500回 球寿命…40000時間 保証期間…1年 サイズ…146×179×243 質量…1.2kg芯数2
  • 大口モンキーレンチ イチネンTASCO

    大口モンキーレンチ

    イチネンTASCO
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
  • 替えブラシ イチネンTASCO

    替えブラシ

    イチネンTASCO
    769税込846
    1個
    5日以内出荷
    仕様内ブラシ…2 外ブラシ…2
  • 耐熱防災シート イチネンTASCO

    耐熱防災シート

    イチネンTASCO
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    仕様軽くて耐久性に優れ、作業効率を高めます。 折りたたみや運搬はとても簡単です。 水に濡らして使用すれば、耐スパッター性は著しく向上します。 素材…コーネックス35%、PBI/PBO10%、パイロメックス55% 用途…製鉄製鋼、橋梁、非鉄金属、窯業、陶業、ガラス工業等の高温現場作業。炉前作業、ビル建設作業、消火作業。 連続使用可能温度…300℃、最高耐熱温度…500℃1000×1000mm
  • 太陽光発電システム施工用結束バンド イチネンTASCO

    太陽光発電システム施工用結束バンド

    イチネンTASCO
    4,298税込4,728
    1パック(100本)
    5日以内出荷
  • 測定コード イチネンTASCO

    測定コード

    イチネンTASCO
    969税込1,066
    1個
    4日以内出荷
    仕様測定コード…1100mm プラグ部…Φ4 適応機種…TA451KD、TA451KP他
  • 即熱ハンダこて イチネンTASCO

    即熱ハンダこて

    イチネンTASCO
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    仕様トリガースイッチを押すと標準の約10倍の早さで立ち上がります。 全長…210mm 質量…65g 消費電力…90W(トリガーON時/15W)AC100V
  • 全ネジレンチ(3/8”・1/2”兼用) イチネンTASCO

    全ネジレンチ(3/8”・1/2”兼用)

    イチネンTASCO
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    仕様軽天・ケーブルラック・配線など全ネジボルトの作業に抜群の威力を発揮! 全ネジ・吊りボルトのネジ山を潰さずネジ込み、取外し(逆転)が可能。 対辺6.35mm軸で着脱がワンタッチ。 W3/8、W1/2が兼用で使用できる W3/8:強力締め 曲げて早回し 戻し(逆転) W1/2:強力締め 曲げて早回し、締め戻しが可能 サイズ…全長148mm、最大径Φ30mm 質量…235g 適合ナットサイズ…W 3/8、W 1/2
  • 全ネジレンチ(3/8) イチネンTASCO

    全ネジレンチ(3/8)

    イチネンTASCO
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    仕様90度に曲げられます。 適用ネジ径…全ネジ 3/8 質量…224g
  • 全ネジボルト着脱工具W3/8吊ボルト用 イチネンTASCO

    全ネジボルト着脱工具W3/8吊ボルト用

    イチネンTASCO
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    仕様サイズ…W 3/8 用途…吊ボルト用 適合ボルト径…W 3/8″ シャンク径…6.35mm
  • 全ネジソケット(3/8”・1/2”兼用) イチネンTASCO

    全ネジソケット(3/8”・1/2”兼用)

    イチネンTASCO
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    仕様軽天・ケーブルラックの作業に! 全ネジ・吊りボルトのネジ山を潰さずネジ込み、取外し(逆転)が可能。 対辺6.35mm軸で着脱がワンタッチ。 サイズ…全長73mm、最大径Φ30mm 質量…130g 適合ボルトサイズ…W 3/8、W 1/2
  • 絶縁抵抗計 イチネンTASCO

    絶縁抵抗計

    イチネンTASCO
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 絶縁・接地抵抗計 イチネンTASCO

    絶縁・接地抵抗計

    イチネンTASCO
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    仕様絶縁抵抗計と接地抵抗計が一つになって登場! オートディスチャージ機能付(測定が終わると自動的に充電した電圧を放電) 回路に電圧がある場合自動的に切り替わるAC600Vレンジ 衝撃に強いエラストマーケース付 暗い場所に便利なスケール照明付 両手で作業できる首かけベルト付125V|250V|500V絶縁抵抗計仕様|定格20MΩ|50MΩ|100MΩ絶縁抵抗計仕様|中央目盛0.5MΩ|1MΩ|2MΩ
  • 折りたたみコンテナ用フタ イチネンTASCO

    折りたたみコンテナ用フタ

    イチネンTASCO
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    仕様折りたたみコンテナ用フタ(ブルー)ブルー
  • 折りたたみコンテナ イチネンTASCO

    折りたたみコンテナ

    イチネンTASCO
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    仕様金属部分を使用しない100%プラスチック製折たたみコンテナ。材質…ポリプロピレン 内容量…50L 折たたみ時高さ…86mm 最大積載荷重…10kg530×366×325透明
  • 折りたたみコンテナ イチネンTASCO

    折りたたみコンテナ

    イチネンTASCO
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    仕様金属部分を使用しない100%プラスチック製折たたみコンテナ。 材質…ポリプロピレン 内容量…50L 折たたみ時高さ…86mm 最大積載荷重…10kg530×366×325ブルー
  • 接点復活剤 イチネンTASCO

    接点復活剤

    イチネンTASCO
    989税込1,088
    1個(100mL)
    当日出荷
    仕様電気機器接点の酸化・硫化防止導電性の向上。 容量…100mL
  • 接地付コードリール イチネンTASCO

    接地付コードリール

    イチネンTASCO
    38,980税込42,878
    1個
    5日以内出荷
    仕様ネームプレート付 電線仕様…ソフトケーブルVCT2.0mm2×3芯 コンセント仕様…2P・15A・125V接地付 コンセント個数…4個 質量…7.9kg 電源パイロットランプ付 手動温度センサー機能付 防塵キャップ付30m
  • 接地抵抗計 イチネンTASCO

    接地抵抗計

    イチネンTASCO
    37,980税込41,778
    1個
    5日以内出荷
    仕様簡易測定(2極法)に対応したアーステスタ 精密測定の他に、簡易測定用のプローブも標準装備。 地電圧測定も可能。 補助接地抵抗が大きい場合、自動的に警告機能が働きます。 少々の雨でも平気な防塵・防滴構造。 携帯用ハードケース付12/120/1200Ω範囲|接地電圧AC 30V耐電圧AC 3700V/1分間
  • 精密ドライバーセット イチネンTASCO

    精密ドライバーセット

    イチネンTASCO
    1,198税込1,318
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 水処理パッド イチネンTASCO

    水処理パッド

    イチネンTASCO
    9,298税込10,228
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 真空ポンプケース付(TA150CS) イチネンTASCO

    真空ポンプケース付(TA150CS)

    イチネンTASCO
    89,980税込98,978
    1個
    5日以内出荷
  • 振動ドリル イチネンTASCO

    振動ドリル

    イチネンTASCO
    30,980税込34,078
    1個
    5日以内出荷
    仕様軽量コンパクトでハイパワーモーター750W搭載!従来比で30%速い穴あけが可能。 能力…コンクリート:Φ16mm 鉄工:Φ13mm 木工:Φ30mm 電源…100V(50~60Hz) 消費電力…750W 回転数…0~3250min-1(回転/分) 打撃数…0~48500min-1 (回転/分) チャック把握範囲…Φ1.5~13mm 質量…1.8kg コード…2.5m サイズ…H192mm×W268mm 付属品…キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ、チャックハンドル
  • 伸縮式セパレートベンダー イチネンTASCO

    伸縮式セパレートベンダー

    イチネンTASCO
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
  • 省電力型充電式真空ポンプ本体 イチネンTASCO

    省電力型充電式真空ポンプ本体

    イチネンTASCO
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    仕様連続120分のロングライフ設計。リチウムイオン電池18.0V、14.4Vを併用可能・オイル逆流弁付・軽量、コンパクトで持ち運び簡単本体のみローター方式シングルステージ式ドライブ方式ダイレクト式到達真空度18Pa(135ミクロン)
  • 省電力型充電式真空ポンプ標準セット イチネンTASCO

    省電力型充電式真空ポンプ標準セット

    イチネンTASCO
    76,980税込84,678
    1セット
    5日以内出荷
    仕様連続120分のロングライフ設計。リチウムイオン電池18.0V、14.4Vを併用可能・オイル逆流弁付・軽量、コンパクトで持ち運び簡単フルセットローター方式シングルステージ式ドライブ方式ダイレクト式到達真空度135ミクロン
  • 消火器設置台 イチネンTASCO

    消火器設置台

    イチネンTASCO
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    仕様どこにでも簡単に設置できて目立つ人気の高い普及タイプです。エコマーク認定認定エコマーク認定番号07 118 027
  • 小型真空ポンプケース付(TA150CS) イチネンTASCO

    小型真空ポンプケース付(TA150CS)

    イチネンTASCO
    179,800税込197,780
    1個
    5日以内出荷
    仕様小型(5.6kg)なのに78L/minの大排気量。 10HP程度のパッケージエアコンが楽々真空引できます。 新方式オイル逆流防止弁付。 オイルが劣化しにくいガスバラスト弁機能付です。 金属メッシュフィルター採用でオイルミストの飛散を防止しています。本体+ケース(TA150CS)ローター方式ツーステージ式ドライブ方式ダイレクト式
  • 小型酸素モニター本体セット イチネンTASCO

    小型酸素モニター本体セット

    イチネンTASCO
    97,980税込107,778
    1セット
    5日以内出荷
  • 小型ダブルステージ真空ポンプ(ケース付) イチネンTASCO

    小型ダブルステージ真空ポンプ(ケース付)

    イチネンTASCO
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷
    ※先着でTASCOオリジナルTシャツをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
    仕様コンパクト×高真空×高機能到達真空度3.3Pa(25ミクロン)ツーステージの威力!!ガスバラストバルブ付この大きさで排気速度40 /min到達真空度3.3Pa(25ミクロン)本体+ケース(TA150CS-21)ローター方式ツーステージドライブ方式ダイレクト式到達真空度3.3Pa(25ミクロン)
  • 小ネジ外し機能付プライヤ イチネンTASCO

    小ネジ外し機能付プライヤ

    イチネンTASCO
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    仕様便利な小ネジ外し機能付です。 くわえ部は非対称の特殊形状になっており3点当りでガッチリグリップします。 両面完全フラット軸採用で狭い場所の作業でも邪魔になりません。 切断可能線材径…Φ2.6mm 先端頭部厚…11mm 質量…250g 先端くわえ適応ネジ…ネジ頭Φ12mm以下(ナベ:M2~M6・トラス:M3~M5)200
  • 小ネジ外し機能付ウォーターポンププライヤ イチネンTASCO

    小ネジ外し機能付ウォーターポンププライヤ

    イチネンTASCO
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    仕様さびついたネジ、頭のつぶれたネジの取外しにも使えるタテミゾ付。 ナット41mm・パイプ50mmまで対応のワイドタイプ。 先端くわえ部適応ネジサイズ…Φ10mm以下(ナベ:M2~M5、トラス:M2~M4)225最大開口(mm)52
  • 充電式真空ポンプ本体ケース付 イチネンTASCO

    充電式真空ポンプ本体ケース付

    イチネンTASCO
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
  • 充電バッテリー イチネンTASCO

    充電バッテリー

    イチネンTASCO
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    仕様ヘッドライト用充電バッテリー 後方認識灯付き リチウムイオン2次電池(4800mAh/3.7V) 防水性能…IP×5
  • 首振ラチェットめがねレンチ イチネンTASCO

    首振ラチェットめがねレンチ

    イチネンTASCO
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 首振ラチェットハンドル(ホールドタイプ) イチネンTASCO

    首振ラチェットハンドル(ホールドタイプ)

    イチネンTASCO
    5,898税込6,488
    1個
    5日以内出荷
  • 手動油圧式フレア・スウェイジングツール イチネンTASCO

    手動油圧式フレア・スウェイジングツール

    イチネンTASCO
    89,980税込98,978
    1個
    5日以内出荷
    仕様ダイスの交換のみで、45°フレア、スウェイジングが可能です。 油圧式なので軽いハンドル操作でスムーズに加工。 つば出し用ゲージ、ローラーの追加によりフレキシブルチューブのつば出しにも対応。 メタルケース付き。 サイズ…本体/200×250×65mmゲージ(パイプ支持具)/67×200×16mm 質量…本体/1450g、ゲージ/590g 適用パイプ銅管…1/4″、3/8″、1/2″、5/8″、3/4″ 新冷媒R410A対応
  • 自由錐(超硬チップ付) イチネンTASCO

    自由錐(超硬チップ付)

    イチネンTASCO
    7,798税込8,578
    1個
    5日以内出荷
    仕様窯業系サイディング、硬質木材、FRPなどに。 バランスの良い2枚刃で安全に穴あけ作業ができます。 30mm厚以上の穴あけの時はセンタードリルの先端が材料貫通後、裏側より穴あけをしてください。(但し50mm厚まで) 刃及びドリル材質…超硬チップ 穴あけ範囲…40~200Φ 穴あけ深さ…30mmまで ボール盤・電気ドリル チャック径…10mm以上
  • 自己融着テープ イチネンTASCO

    自己融着テープ

    イチネンTASCO
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    仕様ケーブル接続部絶縁用及び端末処理用 サイズ…19mm(巾)×0.5mm(厚さ)×10m(長さ)テープ厚さ(mm)0.5