カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(54)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(61)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(29)
- オフィスサプライ(7)
- オフィス家具/清掃用品(39)
- 切削工具・研磨材(42)
- 測定・測量用品(157)
- 作業工具/電動・空圧工具(428)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(153)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(109)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(18)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(6)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(1,416)
- 自動車用品(29)
- トラック用品(3)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(11)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(1)
- 農業資材・園芸用品(2)
- 医療・介護用品(1)
絞り込み
ブランド
- イチネンTASCO
- モノタロウ(5,945)
- ホンダ(546,745)
- MAZDA(マツダ)(216,670)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,341)
- トヨタ(140,178)
- ミツビシ(138,095)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,783)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,298)
- スズキ(68,596)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,808)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,832)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,805)
- Panasonic(パナソニック)(32,581)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
44ページ目: イチネンTASCOのすべての商品
特価

L型ショートサイズ溶接器
イチネンTASCO¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷狭い場所でも取り回ししやすいコンパクトヘッド&ショートサイズハンドル仕様細カプラー付全長(mm)250質量(g)370火口#100、#200、#300
R404A・R407C用ボールバルブ
イチネンTASCO¥9,998~税込¥10,998~1台4日以内出荷使用温度範囲(℃)-30~130最高使用圧力(MPa)4.2冷媒の種類R404A、R407Cバルブ種類ボールバルブ圧力(MPa)最高試験圧力:6.3
オイル逆流防止弁付 高性能ツーステージ真空ポンプ
イチネンTASCO¥49,980~税込¥54,978~1台3日以内出荷小型・大型までの空調冷凍機器の真空引きに対応しています。 4ポールモーターで長時間の運転を可能にしました。 オイル逆流防止電磁弁付でオイルの逆流を防止します。 ※先着でTASCOオリジナルタオルをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)付属品変換アダプター5/16″メス1/4″オス(TA159P-4)、専用オイル電源(V)100(50Hz/60Hz)ローター種類ツーステージモーター回転数(min-1[r.p.m])1720(60Hz)、1440(50Hz)到達真空度(Pa)2.0(15ミクロン)寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)265×355×130搭載ドライブダイレクト式
アルミ製ラチェットハンドル式フレアリングツール
イチネンTASCO¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷クランプバーの位置合わせが素早くできる スライドロック機構採用!!タイプインチ適合サイズ(inch)1/4″・3/8″・1/2″・5/8″(4穴)
油圧ベンダーリバースセット(正逆セット)
イチネンTASCO¥99,980税込¥109,9781台4日以内出荷油圧式だから少ない力で曲げ作業が可能。セット内容本体、樹脂ケース、シュー(3/8、1/2、5/8、3/4、7/8)、ガイド3/8~5/8兼用、3/4~7/8兼用、リバースアダプター全長(mm)310対応材質なまし銅管専用ケース寸法(mm)450×120×300適合サイズ1/4~7/8(6.35~22.23mm)曲げ角度90度
六角軸レザービットセット
イチネンTASCO¥6,898税込¥7,5881セット4日以内出荷仕様セット内容…5,8,10,13,15mmの5点セット シャンク…1/4″(6.35mm)六角軸 充電ドライバー・インパクトドライバーに、ワンタッチダイレクト装着。 皮、ゴム、ビニール、紙、石膏ボードの丸穴あけに。
漏電遮断器付コードリール
イチネンTASCO¥43,980税込¥48,3781個5日以内出荷仕様電線仕様…ソフトケーブルVCT2.0mm2×3芯 コンセント仕様…2P・15A・125V接地付 質量…8.1kg コンセント個数…4個 屋内用 電源パイロットランプ付 手動温度センサー機能付 漏電遮断器…過負荷付 防塵キャップ付 ドラム空転止め付30m
漏れ電流測定用クランプテスタ
イチネンTASCO¥55,980税込¥61,5781個5日以内出荷仕様大口径トランスコアの採用により3相一括測定に威力を発揮。 高調波の影響を除去できる周波数切換スイッチ付。 ピークホールド機能付。 アナログ出力端子付。200mA/2/20A 200/1000A測定範囲|交流電流(WIDE)200mA/2/20A 200/1000A分解能0.1mA
漏れ電流デジタルミニクランプテスタ
イチネンTASCO¥35,980税込¥39,5781個5日以内出荷仕様0.01mA~300Aのワイド計測。 ミニながらCT窓径40mmの汎用リーククランプ。 バーグラフ、データホールド、オートパワーオフ(約10分)機能付。交流電流:30/300mA/30/300Aレンジ切替2レンジオート(mAおよびA内で)分解能0.01mA(30/300mAレンジ)/0.01A(30/300Aレンジ)
流出油処理剤
イチネンTASCO¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷仕様低毒性流出油処理剤油処理剤性能試験基準合格品 流出油に散布するだけで、後処理も必要ありません。バクテリアによって自然に浄化されやすくなり製品自体の油臭さもありません。 オイルキャッチシートでできるだけ油を吸いとった後の残留している油の処理に使用します。 内容量…16L
離型剤低粘度シリコーン
イチネンTASCO¥899税込¥9891個5日以内出荷仕様低粘度シリコーンを使用、細部まで浸透します。 熱可塑性・熱硬化性樹脂ともに使用できます。 ウエルドマークの発生が少なくなります。 熱安定性に優れます。(耐熱200~250℃) 容量…420mL
溶接溶断セット(アセチレン・サンソ)
イチネンTASCO¥219,800税込¥241,7801セット5日以内出荷仕様カート式であらゆる現場に持ち運び簡単。便利な付属品収納ケース付。 移動に便利なキャスター付ネジ式サイズ720×380×290mm質量26kg
溶接作業用シート
イチネンTASCO¥7,698~税込¥8,468~1個4日以内出荷から5日以内出荷溶接作業用養生シート。 火の粉等の飛散を受けとめます。TA397BSと併用してご使用ください。耐熱温度(℃)250
溶接器(サンソ・アセチレン用)火口4本付
イチネンTASCO¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷仕様全長…310mm 質量…300g 火口…♯10、♯16、♯25、♯40―使用ガスアセチレン
溶接器(サンソ・アセチレン用)
イチネンTASCO¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷仕様火口先端は自在に曲げることができ、狭い場所での溶接に便利です。 全長…380mm 質量…400g アセチレン・サンソ用 火口…#100、#140―使用ガスアセチレン
溶接器(サンソ・アセチレン用)
イチネンTASCO¥24,980税込¥27,4781個当日出荷仕様全長…380mm 質量…480g 火口…♯50、♯70、♯100、♯140、♯200―使用ガスアセチレン
溶接器(サンソ.アセチレン用)
イチネンTASCO¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷仕様グリップがにぎりやすいです。 全長…435mm 質量…530g 火口…#200、#225、#250、#315、#400、#450、#500―使用ガスアセチレン
溶接器(アセチレン・サンソ用)カプラー付
イチネンTASCO¥33,980税込¥37,3781個5日以内出荷仕様グリップがにぎりやすいです。 全長…435mm 質量…530g 火口…#200、#225、#250、#315、#400、#450、#500付使用ガスアセチレン・サンソ
油圧ポンプ
イチネンTASCO¥299,800税込¥329,7801個5日以内出荷仕様質量…10.0kg サイズ…245(D)×145(W)×280(H)mm 電圧・電流値…100V、5.6A 圧力…30.0MPaに調整済
万能ラジオペンチ
イチネンTASCO¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷仕様従来のラジオペンチの機能を損なわず、コードの割り込み、簡易圧着、線材の皮むき、小ネジやナット等のくわえ回すなど、幅広く使用できる万能工具。150切断能力 (鉄線)1.5Φ切断能力 (銅線)2.6Φ
防雨型LEDハンドランプ
イチネンTASCO¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷仕様水・粉塵に強い安心の屋外用防雨型!! オール樹脂製で軽量。 強靱で衝撃にも強いポリカーボネート製ガートネット。 アース不要の二重絶縁構造。 定格電圧…100V 7W 50/60Hz兼用 電線長さ…5m 電線仕様…2PNCT0.75mm2×2 照明装置…7W電球型LEDランプ 回二重絶縁クリップ付1.24kg芯数2
保護メガネ
イチネンTASCO¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷仕様フレーム部のみが柔軟に動くため、隙間なく顔にフィット。 ずれにくいノンスリップラバーテンプル使用。 鼻が痛くなりにくいソフトノーズパッドを使用。 レンズ交換可能。 紫外線を99.9%カット レンズ…ポリカーボネート(ハードコート曇り止め)使用 質量…31gオレンジ