絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,549件中 1,6411,680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GLO-STICKPOE蛍光式リーク検知キット イチネンTASCO

    GLO-STICKPOE蛍光式リーク検知キット

    イチネンTASCO
    71,980税込79,178
    1式
    5日以内出荷
    このキットで蛍光剤とランプ、注入工具(R410A用、R404A&R407C用、R22用)のすべてを揃えたコンプリートキットです。◇通常のガスチャージの時に蛍光剤カプセルを挟んで使用する使い捨てタイプ。吹きこぼしなど作業ミスが少ない簡単・安全な方法です。<キット内容>。紫外線ランプ1式:TA434ET。エステルオイル用蛍光剤:TA434EN-2×1本(1.4kg~2.2kg)。エステルオイル用蛍光剤:TA434EN-3×2本(2.3kg~4.5kg) 。エステルオイル用蛍光剤:TA434EN-4×1本(4.6kg~11.3kg)。コントロールバルブ×1個。POE用注入ホース×1本 。バージ用空カプセル×1本。R410A用アダプター(接続ホース側)×1個。R410A用アダプター(コントロールバルブ側)×1個。チャージバルブ(5/16フレア)×1個 。チャージバルブ(1/4フレア)×1個。蛍光剤クリーナー:TA434CR-3×1個
  • 2重管温度計L型(0~+100℃) イチネンTASCO

    2重管温度計L型(0~+100℃)

    イチネンTASCO
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。取付ネジ径R1/2 表面クロムメッキ仕上げ。冷却配管、ボイラー配管の温度管理用。温度範囲…0~+100℃。感知部長 (mm)…25
  • 90°銅エルボ7/8(10ケ入) イチネンTASCO

    90°銅エルボ7/8(10ケ入)

    イチネンTASCO
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷
    サイズ…7/8″(22.23)。入数…10
  • AC専用低圧用検電器 イチネンTASCO

    AC専用低圧用検電器

    イチネンTASCO
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    薄くて持ちやすいペン型デザイン。横からも見えるLED。充電部や裸線用/被覆電線用の切り替え式。使用電圧範囲…AC80~600V 50/60Hz共用。動作表示…音量:50cm離れた位置で50dB以上。 光量:8000lxの明るさで確認可能。使用電池…LR44(1.5V)×2。寸法・質量…134(H)×20(W)×18(D)mm/約20g
    使用電圧範囲(V)AC80~600(50/60Hz)
  • 1方向先端可動式内視鏡(4.5mm/1m) イチネンTASCO

    1方向先端可動式内視鏡(4.5mm/1m)

    イチネンTASCO
    159,800税込175,780
    1台
    翌々日出荷
    挿入口の真後ろまで確認できる1方向180°可動タイプ。先端径…4.5mm。プローブ長…1m。<プローブ仕様>。曲げ角度…最大180°(新品時、プローブに曲げがない状態)。曲げ方向…1方向。防水性能…プローブケーブル、カメラ部:IP×7 相当、グリップ部:なし。カメラ画素数…30万画素(640×480)。視野角…90°。光源部…前方(白色LED)。操作ボタン…ブースト(明るさ感度アップ)、画像回転、プローブ操作。焦点距離…10~100mm。LEDライト照射…前方。作業・保管環境温度…-10~60℃。モニター接続ケーブル長…1.3m。<モニター仕様>。作業・保管環境温度…0~60℃。モニター接続ケーブル長…1.3m。防水性能…なし。液晶モニター…3.5 インチ TFT 解像度 320×240。デジタルズーム…1.5/2.0 倍表示。ホワイトバランス…固定。記録媒体…SD カード (SDHC)32GBまで 静止画 約10,000枚/GB 動画約30分/GB。記録形式…MPEG4 640×480 30FPS/ JPEG 640×480。AV 出力…NTSC / PAL。電源…単3アルカリ乾電池4本 動作時間 約4時間 モバイルバッテリーも使用可能。動作時間…約4時間。自動電源 OFF…5分 / 10分。録画タイマー…5分 / 10分 / 15分 / 20分 / 25分 / 30分。サイズ…275×123×55mm。質量…370g(電池含む470g)。附属品…SDカード、AVケーブル、USBケーブル、動作確認用電池
  • Cチャンカッター イチネンTASCO

    Cチャンカッター

    イチネンTASCO
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
    ツインカム・オート偏心機構を採用(特許出願済)。一発切断!!。全長…500mm。質量…1.69kg。断能力…板厚1.2mm以下。仕様…本体
    全長(mm)500
  • 両端5/16"金具ホース5/16"新冷媒・旧冷媒共用ホース1.5m イチネンTASCO

    両端5/16"金具ホース5/16"新冷媒・旧冷媒共用ホース1.5m

    イチネンTASCO
    7,698税込8,468
    1本
    翌々日出荷
    内面にナイロン層を採用し、新旧冷媒問わず使用可能。ホースはアラミド繊維のブレードを編み込むことにより、破壊圧力24.0MPaを実現。
    長さ(m)1.5接続口径(inch)5/16フレア×5/16フレア常用圧力(MPa)4.5パッキン交換用:TA166HA-1P(TA132TA用)(P.59)、TA136P-1(TA132TB用)(P.56)、TA166H-1P(TA132TC用)(P.59)
  • TA550SF用クランプ(1/2") イチネンTASCO

    TA550SF用クランプ(1/2")

    イチネンTASCO
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷
    タイプインチサイズ(inch)1/2
  • アセチレンバーナー用ホース(3.6mカプラ一体型) イチネンTASCO

    アセチレンバーナー用ホース(3.6mカプラ一体型)

    イチネンTASCO
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    やわらかく扱いやすいホースです。■オスプラグ×メスソケット
    長さ(m)3.6
  • ワンタッチ着火式アセチレンバーナー用チップ先端のみ9.5mm イチネンTASCO

    ワンタッチ着火式アセチレンバーナー用チップ先端のみ9.5mm

    イチネンTASCO
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    TA371Fシリーズ用。ネジ取付式。
    チップサイズ9.5mm
  • シルバーリンスファースト イチネンTASCO

    シルバーリンスファースト

    イチネンTASCO
    7,998税込8,798
    1本(10kg)
    翌々日出荷
    水の使用量が大幅に減量でき、作業時間も短縮できます。除菌剤配合。防錆剤配合。アルミフィンに防錆被膜を形成し白化・腐食を防ぎます。水洗いの水量を減らすことができ、作業時間を短縮できます。除菌剤配合
    タイプ液体・弱酸性容量(kg)10使用希釈倍率原液~20倍
  • フレア部漏れ止材(フレアエイド) イチネンTASCO

    フレア部漏れ止材(フレアエイド)

    イチネンTASCO
    21,980税込24,178
    1箱(12本)
    翌々日出荷
    あらゆる冷媒に対応(POE油ベース)。少量塗布するだけで、冷媒の漏洩を抑制。フレア継手と銅管の接地面、銅パッキンなど落下防止などあらゆる場面で活躍
  • ワンタッチ着火式アセチレンバーナー用チップ90°(7.9mm) イチネンTASCO

    ワンタッチ着火式アセチレンバーナー用チップ90°(7.9mm)

    イチネンTASCO
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    チップサイズ7.9mm
  • 電動式ワイヤーリフト イチネンTASCO

    電動式ワイヤーリフト

    イチネンTASCO
    359,800税込395,780
    1台
    翌々日出荷
    。電動ワイヤータイプのため、荷下ろし時に天板の急な飛び出しがありません。脚サポートを調整して壁の近くで使用することができます。移動に便利なキャスター付き。
    質量(kg)(天板)4.7電源100V50/60Hz1100W(最大)本体寸法(mm)(本体のみ、収納時)270×350×1170、(天板装着、組立開脚時)1170×1240×H1230天板寸法(mm)435×747本体質量(kg)32.5(天板含む)最大積載荷重(kg)120上昇時間(秒)約48(高さ4m、100kg積載時)地上高さ(cm)(最高/最低)400/123
  • 両端3/8金具ホース3/8新冷媒・旧冷媒共用ホース10m イチネンTASCO

    両端3/8金具ホース3/8新冷媒・旧冷媒共用ホース10m

    イチネンTASCO
    16,980税込18,678
    1本
    翌々日出荷
    内面にナイロン層を採用し、新旧冷媒問わず使用可能。ホースはアラミド繊維のブレードを編み込むことにより、破壊圧力24.0MPaを実現。
    長さ(m)10接続口径(inch)3/8フレア×3/8フレア常用圧力(MPa)4.5パッキン交換用:TA166HA-1P(TA132TA用)(P.59)、TA136P-1(TA132TB用)(P.56)、TA166H-1P(TA132TC用)(P.59)
  • 両端1/4金具ホース3/8新冷媒・旧冷媒共用ホース1m イチネンTASCO

    両端1/4金具ホース3/8新冷媒・旧冷媒共用ホース1m

    イチネンTASCO
    6,898税込7,588
    1本
    翌々日出荷
    内面にナイロン層を採用し、新旧冷媒問わず使用可能。ホースはアラミド繊維のブレードを編み込むことにより、破壊圧力24.0MPaを実現。
    長さ(m)1接続口径(inch)1/4フレア×1/4フレア常用圧力(MPa)4.5パッキン交換用:TA166HA-1P(TA132TA用)(P.59)、TA136P-1(TA132TB用)(P.56)、TA166H-1P(TA132TC用)(P.59)
  • 両端1/4金具ホース3/8新冷媒・旧冷媒共用ホース10m イチネンTASCO

    両端1/4金具ホース3/8新冷媒・旧冷媒共用ホース10m

    イチネンTASCO
    16,980税込18,678
    1本
    翌々日出荷
    内面にナイロン層を採用し、新旧冷媒問わず使用可能。ホースはアラミド繊維のブレードを編み込むことにより、破壊圧力24.0MPaを実現。
    長さ(m)10接続口径(inch)3/8フレア×3/8フレア常用圧力(MPa)4.5パッキン交換用:TA166HA-1P(TA132TA用)(P.59)、TA136P-1(TA132TB用)(P.56)、TA166H-1P(TA132TC用)(P.59)
  • 両端1/4金具ホース3/8新冷媒・旧冷媒共用ホース1.5m イチネンTASCO

    両端1/4金具ホース3/8新冷媒・旧冷媒共用ホース1.5m

    イチネンTASCO
    7,698税込8,468
    1本
    翌々日出荷
    内面にナイロン層を採用し、新旧冷媒問わず使用可能。ホースはアラミド繊維のブレードを編み込むことにより、破壊圧力24.0MPaを実現。
    長さ(m)1.5接続口径(inch)1/4フレア×1/4フレア常用圧力(MPa)4.5パッキン交換用:TA166HA-1P(TA132TA用)(P.59)、TA136P-1(TA132TB用)(P.56)、TA166H-1P(TA132TC用)(P.59)
  • 緊急防災工具セット イチネンTASCO

    緊急防災工具セット

    イチネンTASCO
    24,980税込27,478
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容赤旗:1、赤色合図灯:1、メガホン:1、ナイロンロープ20m:2、漏洩検知剤:1、車輪止め:2、バルブ開閉器(H型):1、容器バルブグランドスパナ(3連ボックス):1、皮手袋:1、木栓8mm:3、木ハンマー:1、ナップザック:1
  • 座屈防止材4分用10m(直径9Φ) イチネンTASCO

    座屈防止材4分用10m(直径9Φ)

    イチネンTASCO
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    挿入しやすい、しなやかな素材を採用しました。断熱材をはがさず使用可能です。必要な長さに切断して使用できます。
    材質PE(ポリエチレン)長さ(m)10外径Φ9適合銅管径1/2″
  • チューブカッタ イチネンTASCO

    チューブカッタ

    イチネンTASCO
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    仕様標準装着刃(TA560KF-1)全長(mm)93質量(g)175ベアリング8個適合パイプ裸銅管、被覆銅管適合銅管径(4.76~28.58mm)3/16~11/8
  • ハンドプレス イチネンTASCO

    ハンドプレス

    イチネンTASCO
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    JIS製品同様端子に刻印が入ります。
    全長(mm)178質量(g)240適合範囲1.25、2.0、3.5、5.5mm2
  • フルオロカーボン回収装置(ツインキャノン2) イチネンTASCO

    フルオロカーボン回収装置(ツインキャノン2)

    イチネンTASCO
    239,800税込263,780
    1個
    翌々日出荷
    回収能力(g/min)JISB8629:240、R410A(気体)26、
  • フルオロカーボン回収装置(クワトロ) イチネンTASCO

    フルオロカーボン回収装置(クワトロ)

    イチネンTASCO
    399,800税込439,780
    1個
    翌々日出荷
    付属品1/4フレアバルブ付チャージホース150cm1本3/8フレアチャージホース150cm/30cm各1本ボールバルブアダプター1/4フレアメス×3/8フレアオス1本ボールバルブアダプター5/16フレアメス×3/8フレアオス1本インレットフィルター×1回収機ステッカー質量(kg)19.5使用温度範囲(℃)0~39電源(V)100(50/60Hz)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×430×270機能クリーニング機能…回収機内残冷媒処理機能です。回収能力(g/min)JISB8629:350、R410A(気体)28、回収可能冷媒R22、R32、R134a、R404A、R407C、R407H、R410A、R448A、R449A、R452A、R463A-J、R1234yf、R1234zeなどコンプレッサー1125W(1.5HP)4ピストンオイルレス真空到達レベル連続運転時…約-0.09MPa(ゲージ圧)、自動停止時…約-0.03MPa(ゲージ圧)接続可能回収ボンベ~100kg(116L)フロートセンサー付ボンベ(別売)◇ウェイトリミッター(別売)使用時=~100kg(116L)FC3(別売)回収方法気体・半液体・液体:圧縮式冷媒回収方式…吸入冷媒をコンプレッサーで圧縮・液化しボンベに封入する方式です。液体(リキッド):プッシュプル方式…回収機で加圧し液回収する方式です。
  • TA550SF-10用充電器 イチネンTASCO

    TA550SF-10用充電器

    イチネンTASCO
    6,198税込6,818
    1個
    翌々日出荷
  • TA550CX用クランプバー(スライドロック対応) イチネンTASCO

    TA550CX用クランプバー(スライドロック対応)

    イチネンTASCO
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    仕様ストップピン付き適合サイズ(inch)1/4・3/8・1/2・5/8・3/4
  • オープンタイプミニ溶接機(TASGASHYPER) イチネンTASCO

    オープンタイプミニ溶接機(TASGASHYPER)

    イチネンTASCO
    92,980税込102,278
    1台
    翌々日出荷
    狭い場所でも取り回ししやすい。コンパクトヘッド&ショートサイズハンドル。今までにない特殊構造を採用することにより超コンパクトヘッドを実現!。ショートサイズハンドルを組み合わせる事により抜群の操作性を発揮します。
    セット内容オープンタイプケース、溶接火口:#100、#200、#300、酸素ボンベ:2.1L(酸素は充填されておりません)、TASGASHYPER(タスガスハイパー):230g(TA379TH)、ツインホース:5m、軽量ショートサイズ溶接機(TA370-21)、酸素調節器(逆火防止器付)、カートリッジボンベバルブ(逆火防止器付)寸法(mm)515×258×155能力ロウ付:50Φ最高温度(℃)3100総質量(kg)9.8
  • 両端3/8金具ホース3/8新冷媒・旧冷媒共用ホース5m イチネンTASCO

    両端3/8金具ホース3/8新冷媒・旧冷媒共用ホース5m

    イチネンTASCO
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷
  • R410A/R32デジタルシングルマニホールド イチネンTASCO

    R410A/R32デジタルシングルマニホールド

    イチネンTASCO
    35,980税込39,578
    1個
    翌々日出荷
    仕様高耐圧3方ボールバルブ適合冷暖兼用タイプ連成計:TA141DH(ー0.1~5.0MPa)取付ネジ径ゲージ:5/16フレア接続ポート5/16″フレア
  • 蛍光剤(エーテルオイル) イチネンTASCO

    蛍光剤(エーテルオイル)

    イチネンTASCO
    38,980税込42,878
    1セット(15mL×6本)
    翌々日出荷
    油量(L)(冷凍機/目安)~1.5冷媒封入量(kg)(目安)~2.2
  • ウルトラミニツーステージ真空ポンプ(逆止弁付) イチネンTASCO

    ウルトラミニツーステージ真空ポンプ(逆止弁付)

    イチネンTASCO
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷
    付属品専用ポンプオイル仕様別売関連品:5/16メス×M10オスアダプターセット内容本体のみ質量(kg)3.75電源(V)100排気速度(L/min)40(1.4CFM)方式ドライブ:ダイレクト式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×245×160ローター種類ツーステージモーター(W)70収納ケースTA150CS-21モーター回転数(min-1[r.p.m])2880オイル量(mL)100到達真空度(Pa)3.3(25ミクロン)ポート径(インチ)吸入:5/16フレア
  • 回収機用キャリングケース(TA110VF,TA110XZ用) イチネンTASCO

    回収機用キャリングケース(TA110VF,TA110XZ用)

    イチネンTASCO
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    適合TA110VF、TA110XZ用寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×490×270ポケット7ヶ所
  • 発泡ウレタン用ガン(ショートタイプ) イチネンTASCO

    発泡ウレタン用ガン(ショートタイプ)

    イチネンTASCO
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    TA907BR-12用クリー。ガンノズル先端や接続部の洗浄に。
  • シルバーマイルドファースト イチネンTASCO

    シルバーマイルドファースト

    イチネンTASCO
    8,498税込9,348
    1本(10kg)
    翌々日出荷
    エアコン内部のアルミフィンに付着した油汚れ・ヤニ等を落とします。アルミフィンへの影響を抑えた洗浄剤です。ムセにくく、泡立ちを抑えて作業性アップ。電気集塵機コレクター洗浄ではスタミナがあり経済的。銀イオン配合。
    タイプ液体・アルカリ性使用希釈倍率10~20倍
  • フルハーネス本体(作業ベルト付) イチネンTASCO

    フルハーネス本体(作業ベルト付)

    イチネンTASCO
    29,980税込32,978
    1本
    6日以内出荷
    3D形状保持仕様で脱着が非常に簡単です。腿ベルトには軽量のワンタッチバックルを装備していますので素早い脱着が可能です。また、左右の取り違い防止の為、ブラック/シルバーで色分けしています。
    仕様胸クリップ・腿バックルワンタッチ:作業ベルト付き幅50mmサイズM質量(g)約1240使用荷重(kg)100材質(ベルト)(肩・背・腰部)幅45mm樹脂芯材内包ナイロン、(胸部)25mmナイロン、(腹・大腿部)幅45mmポリエステル
  • スピードスロット超硬チップホ-ルソ-替刃65mm イチネンTASCO

    スピードスロット超硬チップホ-ルソ-替刃65mm

    イチネンTASCO
    7,598税込8,358
    1個
    翌々日出荷
    サイズ(mm)65
  • デジタル温度計 中国語版校正証明書付 イチネンTASCO

    デジタル温度計 中国語版校正証明書付

    イチネンTASCO
    39,980税込43,978
    1台
    9日以内出荷
    CPU搭載で、測定値のホールド・最大・最小・平均値を瞬時に表示します。日常生活防水構造ですので、多少水に濡れても問題ありません。
    仕様表示許容差:-99.9~+199.9℃/±0.5% rdg ±1digit(Min)、+200~+1200℃/±0.3% rdg ±1digit(Min)●ゼロ接点補償係数:±0.5℃(23±10℃にて)●分解能切り替え:0.1℃/1℃分解能自動切り替え●サンプリング速度:3回/1秒●電源:006P(9V)乾電池×1本(テスト用付属)●サイズ:42×187×24mm●重量:128g●※センサープローブは付属していません。●校正ポイントは、最高・最低の2ポイントです。その他のポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。※センサー無し本体のみ校正です。●※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問い合わせください。アズワン品番1-6880-01-57校正証明書一般校正(中国語)
  • デジタル温度計 英語版校正証明書付 イチネンTASCO

    デジタル温度計 英語版校正証明書付

    イチネンTASCO
    39,980税込43,978
    1台
    9日以内出荷
    CPU搭載で、測定値のホールド・最大・最小・平均値を瞬時に表示します。日常生活防水構造ですので、多少水に濡れても問題ありません。
    仕様表示許容差:-99.9~+199.9℃/±0.5% rdg ±1digit(Min)、+200~+1200℃/±0.3% rdg ±1digit(Min)●ゼロ接点補償係数:±0.5℃(23±10℃にて)●分解能切り替え:0.1℃/1℃分解能自動切り替え●サンプリング速度:3回/1秒●電源:006P(9V)乾電池×1本(テスト用付属)●サイズ:42×187×24mm●重量:128g●※センサープローブは付属していません。●校正ポイントは、最高・最低の2ポイントです。その他のポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。※センサー無し本体のみ校正です。●※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問い合わせください。アズワン品番1-6880-01-56校正証明書一般校正(英語)
  • 2重管温度計直型(-20~+50℃) イチネンTASCO

    2重管温度計直型(-20~+50℃)

    イチネンTASCO
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。
    用途冷却配管、ボイラー配管の温度管理用材質表面クロムメッキ仕上げ温度範囲(℃)-20~+50取付ネジ径R1/2
  • 2重管温度計L型(-20~+50℃) イチネンTASCO

    2重管温度計L型(-20~+50℃)

    イチネンTASCO
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。
    用途冷却配管、ボイラー配管の温度管理用材質表面クロムメッキ仕上げ温度範囲(℃)-20~50取付ネジ径R1/2感知距離(mm)25