絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,335件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アクセスコネクター(R404A・R407C用) イチネンTASCO

    アクセスコネクター(R404A・R407C用)

    イチネンTASCO
    7,298税込8,028
    1セット(6個)
    当日出荷
    新冷媒対応パッキン採用
    仕様1/4"銅管付長さ(mm)(銅管)60対応冷媒種別R404A、R407C
  • アクセスコネクター (1/4") イチネンTASCO

    アクセスコネクター (1/4")

    イチネンTASCO
    7,298税込8,028
    1セット(6個)
    当日出荷
    サービスポートの無い機器に取りつけて使用します。
    用途従来冷媒用仕様1/4"銅管付長さ(mm)(銅管)60
  • R410A シールキャップ イチネンTASCO

    R410A シールキャップ

    イチネンTASCO
    999税込1,099
    1パック(6個)
    当日出荷
    用途R410A/R32・5/16フレア用仕様HFC耐用素材パッキン付
  • カーエアコン用ゲージマニホールドキット イチネンTASCO

    カーエアコン用ゲージマニホールドキット

    イチネンTASCO(6件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    R134a冷凍冷蔵ユニット専用カーエアコンのゲージマニホールドですから、数値が読みとりやすく使いやすいゲージマニホールドです。 80Φゲージ・サイトグラス付。 圧力計・連成計はR134a冷媒飽和温度目盛付 0点調整機能付
    用途R134a用付属品チャージホース92cm(赤・青・黄×各1本)、収納ケース仕様マニホールド本体/高耐圧ニードルパッキンゲージ取付ネジ/1/8NPT接続ポート/高圧側(H)/M12P1.75、低圧側(L)/M10P1.5、サービス側(S)/M10P1.5、エアーパージ口/M10P1.5※ホースホルダ付チャージホース/接続口径/赤/M12P1.75(メス)×M12P1.75(メス)×1、青・黄/M10P1.5(メス)×10P1.5(メス)ムシ押付×各1圧力計(MPa)-0.1~3.8連成計(MPa)-0.1~1.8危険物の類別非危険物
  • ローレットパッキン イチネンTASCO

    ローレットパッキン

    イチネンTASCO
    229税込252
    1袋(2個)
    4日以内出荷
    TA142MK、TA142GK、TA142MD、TA142GD用ローレットパッキン
  • 工具箱 イチネンTASCO

    工具箱

    イチネンTASCO
    5,898税込6,488
    1個
    翌々日出荷
    水やホコリをシャットアウト。パッキン付き簡易密閉工具箱。パーツケースTA981PC-400や深型パーツケースTA981PFシリーズ、収納ボックスTA981WA-1を積み重ねできます。耐荷重は500kg(フタ)で抜群の強度!椅子としても使用できます。スプレー缶が入る深型収納。
    材質ポリプロピレン、パッキン:発泡ポリエチレン寸法(mm)518×360×435質量(kg)3.1
  • チャージホースキャップ イチネンTASCO

    チャージホースキャップ

    イチネンTASCO
    379税込417
    1袋
    当日出荷
    傷や異物混入のリスクから接続口を守る!。冷凍・空調機器のメンテナンス時に使用頻度が高いチャージホースの接続口からの異物混入や、不慮の傷などから物理的に守ります。取り付け・取り外しもしやすい形状でTASCO製の1/4”、5/16”チャージホースにお使いいただけます。※カーエアコン用チャージホース、TASCO BLACKシリーズ、現行品以外のホース、他社製品には使用できません。
    材質ポリプロピレン入数(個)6
  • スモークジェネレーター イチネンTASCO

    スモークジェネレーター

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷
    空気の流れを白煙でか可視化(簡単操作) 煙には有害・腐食性・刺激性な有りません。
    質量(g)110(乾電池除く)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×185×40使用可能回数1000回程度(1秒程度の白煙を行った場合)
  • 超ロング首振ラチェットハンドル(ホールドタイプ) イチネンTASCO

    超ロング首振ラチェットハンドル(ホールドタイプ)

    イチネンTASCO
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    仕様歯数…72枚12.7mm×628mm
  • ステンレス製スプリングベンダー イチネンTASCO

    ステンレス製スプリングベンダー

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    断熱材をはがさずに曲げられます。 左に廻しながらぬいて下さい。 銅管の中に差し込んで曲げられますので、銅管がつぶれず小さいRで曲げ加工できます。 ステンレス製なのですべりが良く、取りはずすときに便利です。
    用途被覆銅管用全長(mm)2600
  • 中間フレアエルボー イチネンTASCO

    中間フレアエルボー

    イチネンTASCO(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    新冷媒2種対応ナット
  • エアカットバルブ イチネンTASCO

    エアカットバルブ

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊構造によるゴム製バルブ(弁)の開閉によって管路遮断を行う乾式トラップです。排水時のみバルブが開き、通常は閉じているので空気の進入を防ぎ、配水管からのガス、悪臭をカットし、害虫・小動物の侵入を防止する構造になっています。
    寸法H(mm)t3寸法D(mm)31
  • 真空計 60Φ(右まわり式) イチネンTASCO

    真空計 60Φ(右まわり式)

    イチネンTASCO
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷
    通常の圧力計と同じ右まわり(時計まわり)の真空計です。
    外径(Φmm)60表示圧力範囲(kPa)0~-100取付ネジ径1/8NPT
  • 両端ナット付キャピラリーチューブ イチネンTASCO

    両端ナット付キャピラリーチューブ

    イチネンTASCO
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    サービスポートからのゲージ圧の取出しに最適。 ムシ押し付の特殊構造です。
    仕様振動防止ビニールチューブ付取付ネジ径1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押付)
  • R23 ボンベアダプタ イチネンTASCO

    R23 ボンベアダプタ

    イチネンTASCO(6件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    用途R23ボンベ用付属品パッキン、シールキャップ取付ネジ径(ボンベ)W22×山14対応冷媒種別R23接続径1/4フレアオス
  • ピアシングツール 替刃 イチネンTASCO

    ピアシングツール 替刃

    イチネンTASCO
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    用途TA173B用
  • 黒体テープ イチネンTASCO

    黒体テープ

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1巻
    当日出荷
    金属表面等の低放射率のものや放射率の判らないものの測定に適しています。 使用後ははがせるため、サンプルを汚さず様々な場所で使用できます。
    材質PTFE(フッ素樹脂)厚さ(mm)0.1長さ(m)10耐熱温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4サイズバルブキーレンチ イチネンTASCO

    4サイズバルブキーレンチ

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    エアコンのサービスポート開閉用に。
    全長(mm)140サイズ1/4"×3/8"、3/16"×5/16"
  • R22・R12・R502 高精度圧力計(高圧側) イチネンTASCO

    R22・R12・R502 高精度圧力計(高圧側)

    イチネンTASCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    振動吸収機能付(針の震えがありません。) R12、R22、R502飽和温度目盛付 0点調整機能付 検査合格証明書(ロット証明)付
    用途R22、R12、R502用外径(Φmm)(ゲージ)68取付ねじ(ゲージ)1/8NPT表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.4
  • 強力油汚レ洗浄剤(グリラーNEO)20kg イチネンTASCO

    強力油汚レ洗浄剤(グリラーNEO)20kg

    イチネンTASCO
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    厨房内のステンレス・セラミック製グリスフィルター及び ダクト、その他厨房機器などの油汚れ洗浄に。使用希釈倍率…原液~10倍率希釈。液性…アルカリ性。内容量…20kg
    液性アルカリ性
  • フリーノズル1頭口 イチネンTASCO

    フリーノズル1頭口

    イチネンTASCO
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    TA352MS/MR、TA351BA/BA/BB/BR用アクセサリー
    適合品番TA352MS/TA352MR/TA351MT
  • 低圧ビニールシート イチネンTASCO

    低圧ビニールシート

    イチネンTASCO
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 小型ダブルステージ真空ポンプ(真空ゲージ付) イチネンTASCO

    小型ダブルステージ真空ポンプ(真空ゲージ付)

    イチネンTASCO(3件のレビュー)
    56,980税込62,678
    1個
    当日出荷
    エアコンの新規据付に便利なセットです。 真空ゲージキットを接続した状態で真空ポンプケースに収納できます。
    到達真空度3.3Pa(25ミクロン)
  • 結束バンド イチネンTASCO

    結束バンド

    イチネンTASCO
    299税込329
    1パック(100本)
    当日出荷から5日以内出荷
  • 金切りバサミ(テスキーU型) イチネンTASCO

    金切りバサミ(テスキーU型)

    イチネンTASCO
    8,998税込9,898
    1個
    欠品中
    仕様ステンレス対応を考えてつくられたパワフル設計。 ダクトの切断に最適です。 全長…260mm 質量…500g 切断能力…ステンレス板:0.8mmまで鉄板:1.2mmまで
  • パーツケース イチネンTASCO

    パーツケース

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • シリコーンガン イチネンTASCO

    シリコーンガン

    イチネンTASCO
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    仕様全長…360mm危険物の類別非危険物
  • フレキシブルランス洗浄ガン イチネンTASCO

    フレキシブルランス洗浄ガン

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    全長(mm)390
  • クールジェル(溶接冷却剤) イチネンTASCO

    クールジェル(溶接冷却剤)

    イチネンTASCO
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    ジェル状冷却剤。 スプレーするだけで、ろう付作業時にパイプ等から伝わる熱ダメージや、周囲の部材等をバーナーの炎から守ります。 また、連結されている部材等のガスケットやゴムパッキンへのダメージも軽減させます。 無毒、無香性。
  • 溶接用カプラー(アセチレンバーナー用) イチネンTASCO

    溶接用カプラー(アセチレンバーナー用)

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    細カプラー仕様。
    使用ガスアセチレン
  • TAS GAS(タスガッス) イチネンTASCO

    TAS GAS(タスガッス)

    イチネンTASCO
    779税込857
    1個
    当日出荷
    プロパン・ブタン配合。 最適なガス混合比でトップクラスの燃焼率を実現。 プロパン含有率を大幅UP。 低温域にも対応。 高カロリー仕様で連続使用時間を大幅に延長。 安心の逆さ使用対応。
    長さ(m)1内容量(g)200
  • エキスパンダヘッド1/4 イチネンTASCO

    エキスパンダヘッド1/4

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    待望のエキスパンダー。 1/4 ヘッドが完成!。 高い加工精度を誇り、様々なエキスパンダー本体に使用可能。
    適合機種TA525、TA525PM適合サイズ1/4″
  • クランプバー イチネンTASCO

    クランプバー

    イチネンTASCO
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    タイプインチ
  • 食添リークフォーマー イチネンTASCO

    食添リークフォーマー

    イチネンTASCO
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    食品ショーケース等の検査に適した食品添加物基剤のガス漏れ検知スプレー。 食品ショーケースなどの検査に適しています。 ”わずかな漏れ”でも泡が発生し簡単にガス漏れを発見できます。 エアゾールタイプですのでワンタッチで簡単にガス漏れを発見できます。 不燃性で化学反応による危険がありません。 発泡漏れ試験(JIS-Z2329)で30μmの穴、4~5×103Paの差圧において発泡します。 全ての原料に食品添加物を使用しています。
    容量(g)345
  • 新冷媒二種対応フレアユニオン イチネンTASCO

    新冷媒二種対応フレアユニオン

    イチネンTASCO(3件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1セット(4個)ほか
    当日出荷
    新冷媒2種とは設計圧力4.15MPa以下で使用可。R410A/R32等新冷媒用従来冷媒用も含みます。
  • ゲージフィッティング イチネンTASCO

    ゲージフィッティング

    イチネンTASCO
    3,098税込3,408
    1セット(3個)
    当日出荷から4日以内出荷
    新冷2種対応ナット。
    付属品ナット付
  • R407C・R404A・R507A・R134a バルブ付ホースアダプター イチネンTASCO

    R407C・R404A・R507A・R134a バルブ付ホースアダプター

    イチネンTASCO
    2,898税込3,188
    1個ほか
    当日出荷
    ボールバルブ付なので手元での開閉操作が非常に簡単です。 冷媒を外に漏らしません。
    用途R407C、R404A、R507A、R134a用接続口径1/4フレアオス×1/4フレアメス(ムシ押し付)全長(mm)190
  • リーマ イチネンTASCO

    リーマ

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    仕上げ用ヤスリが付いています。5枚刃なのでかたよらないバリ取が作業ができます。
    仕様ヤスリ付刃数5枚適合銅管径1/8~7/8(3~22mm)
  • フィンクリーナーブラシ イチネンTASCO

    フィンクリーナーブラシ

    イチネンTASCO
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    アルミフィンの清掃にお使い下さい。角度がついているので作業効率が良いブラシです。
    全長(mm)300毛材ステンレスワイヤー製ブラシ幅(mm)100
  • フレアタイプ多目的ゲージ 100Φ圧力計(設置針式) イチネンTASCO

    フレアタイプ多目的ゲージ 100Φ圧力計(設置針式)

    イチネンTASCO
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    仕様文字盤100Φゲージ取付ねじ径/1/4フレア種別多目的ゲージタイプフレアタイプ
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
7ページ目: イチネンTASCO 【通販モノタロウ】 最短即日出荷