絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,335件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアコンパテ(TASパテ) イチネンTASCO

    エアコンパテ(TASパテ)

    イチネンTASCO
    149税込164
    1個(200g)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    冬場も使いやすい柔らかさ。ベタつかないECOフィルム採用。
    用途エアコン、電気配線の間隙の耐水シール、冷蔵庫キャビネットの内面溶接部分、ショーケース、建築構造のスレート及び金属板の間隙シールアイボリー温度範囲(℃)(使用温度)-20~50、(作業温度)5~40
  • サービス缶バルブ イチネンTASCO

    サービス缶バルブ

    イチネンTASCO
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    R1234yfサービス缶専用
    仕様【缶側】M14P1.25左ネジ(逆ネジ)危険物の類別非危険物ホース接続口1/4″フレアオス
  • スマートフォン用赤外線カメラ イチネンTASCO

    スマートフォン用赤外線カメラ

    イチネンTASCO
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    お持ちのスマートフォンがサーモグラフィに!。手の届きにくい場所でもターゲットをあらゆる角度から測定可。iOSおよびAndroid OSのどちらにも互換性があります
    その他【HFOV】54°±1°【VFOV】42°±1°測定範囲最高温度点、最低温度点、スポット計測(3点まで)対応OSiOS/Android兼用分解能【温度】0.07℃(NETD)精度(℃)±3または±5%解像度【熱画像】4800ピクセル(80×60)計測範囲-20~120℃モード【画像表示】熱画像、デジタルカメラ、MSX焦点距離固定30cm~無限大動作温度範囲(℃)-10~50 / 【バッテリー充電】 0~45モデルFLIR ONE Edge稼働時間(分)90
  • スケール洗浄剤 イチネンTASCO

    スケール洗浄剤

    イチネンTASCO
    21,980税込24,178
    1足
    6日以内出荷
    水槽・桶に洗浄液を30%に希釈。モジュールを2時間漬け込みその後よく水洗いしてください。洗浄後の洗浄液は専用中和エレメント(TA916WE-20C)にて中和してください。加湿モジュール・エレメントに付着した硬質スケールを浸漬洗浄で簡単除去。複数の酸性洗浄剤を混合して効果パワーアップ!普通物なので取り扱いやすく、漬け込むだけの簡単洗浄。
    内容量(kg)20
  • 洗浄剤(SOLVIA  TS-C) イチネンTASCO

    洗浄剤(SOLVIA TS-C)

    イチネンTASCO
    11,980税込13,178
    1缶(1kg)ほか
    4日以内出荷
    引火性が無く、且つ高い洗浄性と乾燥性を有しています。あらゆる関連法令に非該当であり、環境性能も極めて高い安心・安全な洗浄剤です。洗浄後の洗浄剤は必ず回収し、専門の業者に再生または、処分を依頼して下さい。
    用途エアコンの配管洗浄に。その他【蒸留再生】可比重1.22沸点(℃)40KB35以上危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
  • 二酸化炭素消火器(廃棄シール付) イチネンTASCO

    二酸化炭素消火器(廃棄シール付)

    イチネンTASCO
    37,980税込41,778
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    二酸化炭素は放出後に気化するので、後に何も残らず使用後の汚れがありません。不活性の安定したガスなので、金属・電気機器類・油類などに化学変化を及ぼしません。高い電気絶縁性を有しています。通常の保管状態であれば、経年による変質がほとんどなく、維持管理が容易です。
    種類二酸化炭素使用温度範囲-30~+40℃
  • 防水作業マット(ハーフサイズ) イチネンTASCO

    防水作業マット(ハーフサイズ)

    イチネンTASCO
    6,398税込7,038
    1枚
    当日出荷
    サイズ…(タテ×ヨコ)900×1800mm
  • タスコラチェットベンダーセット イチネンTASCO

    タスコラチェットベンダーセット

    イチネンTASCO
    33,980税込37,378
    1セット
    6日以内出荷
    90°曲げライン入り&リバースアダプター付き! コンパクトにすべてを収納!
    セット内容本体、リバースアダプター、シュー(1/4"、3/8"、1/2"、5/8"、3/4"、7/8")、ガイド(1/4"~7/8"兼用)全長(mm)320質量(kg)3.9適合サイズ1/4"~7/8"(6.35~22.23mm)曲げ角度(°)なまし銅管:最大90
  • 風向調整板(ウインドアジャスター) イチネンTASCO

    風向調整板(ウインドアジャスター)

    イチネンTASCO
    3,289税込3,618
    1個
    6日以内出荷
    エアコンの風が部屋中に広がり、冷え過ぎ対策や省エネを実現 上下自在に角度調整が可能(冷風は上向き、温風は下向きなど) 落下防止紐付きで安心。 白色でエアコンや部屋との相性抜群。 結露を防ぐ断熱マット付き。
    用途エアコン吹き出し口の風向調整にサイズ(mm)ウィングプレート:520×160、アダプター:345
  • バッテリー式エアコン洗浄機 イチネンTASCO

    バッテリー式エアコン洗浄機

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    カセットバッテリ採用で作業時の運転音が静か。 持ち運びしやすい大型タンクキャップと専用ノズルで作業性抜群です。
    付属品バッテリー・充電器質量(kg)4.6タンク容量(L)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×235×450最高圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)5ホース長さ(m)2.9ノズル孫の手ノズル材質(タンク)樹脂バッテリー容量(Ah)3吐出水量(L/min)1.5ポンプユニフロー式吸水量(L/min)1.5充電時間(分)180駆動方式18V3.0Ah リチウムイオンバッテリー連続動作時間60-300分圧力調整機構圧力無段階調整ポンプ圧1.0MPa
  • 冷蔵庫リフターセット イチネンTASCO

    冷蔵庫リフターセット

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット
    当日出荷
  • 冷却型潤滑剤 イチネンTASCO

    冷却型潤滑剤

    イチネンTASCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様錆ついて取れなくなったネジを冷却して外します! -43℃の冷却剤と潤滑剤のミックス効果 錆ついて取れなくなったネジとナットの間には錆がビッシリ!フリーズ&リリースをネジの中心部にスプレーすると、金属の冷却収縮が起こり、ネジとナットの隙間にヒビを入れます。そのヒビに潤滑剤が浸透し、しばらくすると錆ついたネジが取り外しやすくなります。 容量 480mL 車、トラック、農業機械、建設機械、あらゆる現場でのメンテナンス、火が使えない現場での効率化、ネジや円筒状の部品全般で発生する錆や腐食に。 危険物 第4類第1石油類
  • 保護メガネ イチネンTASCO

    保護メガネ

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    仕様コンパクト設計でフィット性能が高いオーバーグラス。 フレームの幅調整が3段階に調整可能。 テンプル角度調整が5段階調整可能。 めがね併用可能。 紫外線を99.9%カット レンズ…ポリカーボネート(ハードコート曇り止め)使用 質量…54g
  • 噴霧器(乾電池式) イチネンTASCO

    噴霧器(乾電池式)

    イチネンTASCO
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    仕様肩掛式5Lタイプで取り回しが楽。 圧力スイッチ搭載により、コックを離せばモーターポンプが停止(保管時はメインスイッチを切にしてください)。 アルカリ乾電池単一4本ケースと単三4本ケースと入れ替え可能。 直射~広角を切り替えられるノズル付。 渇水時(空運転)にも強いダイヤフラムポンプ搭載。 使用電池…アルカリ単一乾電池 4本またはアルカリ単三乾電池4本 定格電圧/消費電流…6V/1.2A タンク容量…5L 最高圧力(圧力スイッチ作動圧力)…0.3MPa 吐出圧力…0.13~0.22MPa(ノズル開度により変動) 吐出量…0.3~0.48L/min(ノズル開度により変動) 総吐出量…約160L(単一使用時)、約30L(単三使用時) 連続使用時間…約5時間30分(単一使用時)、約1時間(単三使用時)
  • 発砲ウレタンガン用クリーナー イチネンTASCO

    発砲ウレタンガン用クリーナー

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    仕様ガンノズル先端や接続部の洗浄に。 容量…340g TA907BP用クリーナー
  • 粘着テープ イチネンTASCO

    粘着テープ

    イチネンTASCO
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    テープ長さ(m)9.14厚さt(mm)3
  • 高圧ガスステッカー イチネンTASCO

    高圧ガスステッカー

    イチネンTASCO
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 工具箱 イチネンTASCO

    工具箱

    イチネンTASCO
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    仕様超高耐衝撃性コーポリマー樹脂使用。347×167×119寸法(mm)347×167×119
  • 引廻し鋸 イチネンTASCO

    引廻し鋸

    イチネンTASCO
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • シリコーングリーススプレー イチネンTASCO

    シリコーングリーススプレー

    イチネンTASCO
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    仕様無溶剤タイプでゴム、プラスチックの磨耗、劣化を防ぎます。 ブレーキ関連全般に使用できます。 熱酸化安定性、耐水性、耐ブレーキオイル性に優れています。220ml危険物の類別非危険物
  • エポキシパテ イチネンTASCO

    エポキシパテ

    イチネンTASCO
    1,898税込2,088
    1個(56g)ほか
    当日出荷
  • エアコンボードアンカー イチネンTASCO

    エアコンボードアンカー

    イチネンTASCO
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    仕様施工工程を従来の同タイプ5工程から3工程に大幅短縮。 スリープ、ボルトがセパレートパックされているため、拡張と取付が一度に行えます。 背板取付穴にピッタリのワッシャーがビスに固定されています。 非常に軽い力で拡張します。 サイズ…M4(ネジ長さ:45mm、スリーブ長さ:38mm) ドリル径…9mm 表面処理…三価クロメートメッキ 引張強度…石膏ボード12.5mm: 68kgf、 9.5mm:56kgf30本
  • インバーター式真空ポンプ専用オイル イチネンTASCO

    インバーター式真空ポンプ専用オイル

    イチネンTASCO
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • R1234yf用チャージホース イチネンTASCO

    R1234yf用チャージホース

    イチネンTASCO
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • R1234yf用ゲージマニホールド本体 イチネンTASCO

    R1234yf用ゲージマニホールド本体

    イチネンTASCO
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    仕様R1234yf用マニホールド R1234yf飽和温度目盛付き バルブ…ボール弁開閉バルブ ゲージ取付ネジ…1/8″NPT ボール接続ポート…M12P1.5メス ボールバルブ式マニホールドボディ 圧力計…・低圧側(TA141YF)…ー0.1~1.8MPa ・高圧側(TA140YF)…ー0.1~3.5MPa
  • 4K8K対応サッシケーブル イチネンTASCO

    4K8K対応サッシケーブル

    イチネンTASCO
    2,698税込2,968
    1個(50cm)
    当日出荷
    質量(g)75寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)238×78×22
  • ワンタッチジョイント(メスカプラー) イチネンTASCO

    ワンタッチジョイント(メスカプラー)

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    仕様メスカプラー耐圧(MPa)TA351A、TA351C、TA352G共通。ノズルホース等の脱着が楽になります。
  • 風向測定台 イチネンTASCO

    風向測定台

    イチネンTASCO
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    本風向測定台を使用することによりTA411RHの風向測定機能を最大限に発揮することができます。 TA411RF、TA411RGでも風見鶏の役割をするのに使用することができます。
  • デジタル温度計用ケース イチネンTASCO

    デジタル温度計用ケース

    イチネンTASCO
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    仕様仕切り付き寸法(mm)320×90×33
  • 炭酸ガスレギュレーター イチネンTASCO

    炭酸ガスレギュレーター

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    炭酸ガスボンベにてスカイリフターをご使用の場合は、炭酸ガスレギュレーターが必要となります。
    適合TA801A用
  • ハンドポンプスプレー イチネンTASCO

    ハンドポンプスプレー

    イチネンTASCO
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    様々な用途の洗浄等に便利です。 蓄圧式ハンドポンプなので電源要らず。
    寸法(mm)250×180Φ容量(L)1
  • Wall Bender ウォールベンダー イチネンTASCO

    Wall Bender ウォールベンダー

    イチネンTASCO
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    屈曲偏平率(メーカー計測値):91%以上。 空調銅配管の手曲げによる、配管の座屈を防止できます。 誰でも簡単なRの曲げ加工ができ、見栄えもよくできます。
    材質ポリカーボネイト/ABS樹脂、真鍮/ニッケルメッキ(シャフト部分)適合銅管径1/4″(6.35mm)×3/8″(9.52mm)
  • タスコベンダーリバースセット イチネンTASCO

    タスコベンダーリバースセット

    イチネンTASCO
    26,980税込29,678
    1セット
    当日出荷
    なまし銅管専用。 シューおよびガイドが特殊樹脂ですから、銅管を傷つけることがありません。 なまし銅管3/4″(肉厚1.2mm)対応型。 リバースアダプター装着で逆曲げが可能です。
    セット内容本体、シュー(1/4″、5/16″、3/8″、1/2″、5/8″、3/4″、7/8″)、ガイド(1/4″~5/8″兼用)、ガイド(3/4″~7/8″兼用)、リバースアダプター全長(mm)(本体)340適合サイズ1/4″~7/8″(6.35~22.23mm)曲げ角度(最大)90°
  • フレアツール イチネンTASCO

    フレアツール

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。 フレア加工が完了するとクラッチが働きハンドルがカラ回りして必要以上の負荷がかかりません。 新規格対応、なまし銅管3/4″(肉厚1.2mm)対応型。 タスコブランドフレアツールは全タイプ偏心式できれいな加工。 フレア加工完了時の過負荷防止機構付。 赤い帯:3/4銅管(内厚1.2mm)新規格対応を示します。 白ライン:白ラインが入っているため、クランプ時の位置決めがわかりやすく、ズレた場所での加工作業の失敗を防止します。 ピンクの帯:R410A対応を示します。(新冷媒) クランプバー:1/4~3/4まで対応。1/4~1/2までのショートサイズもあります。 偏心式加工:偏心して回転し、ムラなく確実にフレア加工できます。
    タイプインチ適合サイズ1/4″・3/8″・1/2″・5/8″・3/4″(5穴)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)247×133×198
  • TA285CV-1用断熱カバー イチネンTASCO

    TA285CV-1用断熱カバー

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    外皮のポリエチレンシートにより、何度でもテープの巻直しができるため、繰り返しの着脱が可能です。
    材質ポリエチレン厚さ(mm)(断熱材)10
  • フレア型ボールバルブ(オス×メス) イチネンTASCO

    フレア型ボールバルブ(オス×メス)

    イチネンTASCO
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    銅パッキン付、1個入。
    接続口径(inch)1/4フレアオス×1/4フレアメス
  • チッソガス調整器 イチネンTASCO

    チッソガス調整器

    イチネンTASCO
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    チッソ耐圧気密テスト対応。 新冷媒の耐圧気密テストも可能。 ホース接続側1/4インチフレア仕様。
    使用圧力(MPa)5使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)(1次側)0~25、(2次側)0~10
  • ヒューズ イチネンTASCO

    ヒューズ

    イチネンTASCO
    549税込604
    1個
    当日出荷
  • TA166HD用ローレットパッキン イチネンTASCO

    TA166HD用ローレットパッキン

    イチネンTASCO
    219税込241
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    入数2個
  • TA166HA/XA用ローレットパッキン イチネンTASCO

    TA166HA/XA用ローレットパッキン

    イチネンTASCO
    199税込219
    1セット(2個)
    当日出荷
    入数2個