特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
314件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サンプラ(R)カップ(ニューディスカップ)(箱売り) サンプラテック

    サンプラ(R)カップ(ニューディスカップ)(箱売り)

    サンプラテック(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1ケース(500個)ほか
    当日出荷
    ポリプロピレン製ですので、耐薬品性はもちろん、耐熱性にもすぐれ、また、液残りもほとんどありません。注ぎ口が付いて大変便利です。目盛が両側に付いていますので、計量しやすくなっています。再使用もでき、積み重ねて保管できます。
    材質ポリプロピレン目盛あり
  • サンプラ(R) 丸型洗浄瓶用 先端ノズル サンプラテック

    サンプラ(R) 丸型洗浄瓶用 先端ノズル

    サンプラテック
    14税込15
    1個
    当日出荷
    付け替え用の洗浄瓶用先端ノズルです。丸型洗浄瓶やエコノ角型洗浄瓶、マルチ洗瓶やガス抜き洗浄瓶に使用できます。
    材質PE(ポリエチレン)
  • PPチューブコネクターテーパー T型 サンプラテック

    PPチューブコネクターテーパー T型

    サンプラテック(1件のレビュー)
    459税込505
    1袋(10個)
    当日出荷
    コストパフォーマンスに優れた樹脂製コネクタです。チューブの接続に最適です。丈夫でオートクレーブも可能です。
    材質ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)121適合流体塩酸、りん酸使用温度範囲-10~121℃形状T型
  • サンプラ(R) バット サンプラテック

    サンプラ(R) バット

    サンプラテック
    509税込560
    1枚
    当日出荷
    底面はフラット形状です。
    材質ポリプロピレン
  • PE取手付広口瓶 サンプラテック

    PE取手付広口瓶

    サンプラテック(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    持ち易い取っ手付き大型瓶です。
    ナチュラル材質(本体)ポリエチレン材質(キャップ)ポリエチレン材質(取手)ポリプロピレン材質(中栓)ポリエチレン
  • PPチューブコネクターテーパー Y型 サンプラテック

    PPチューブコネクターテーパー Y型

    サンプラテック(5件のレビュー)
    339税込373
    1袋(10個)
    当日出荷
    コストパフォーマンスに優れた樹脂製コネクタです。チューブの接続に最適です。丈夫でオートクレーブも可能です。
    形状Y型材質ポリプロピレン(PP)使用温度範囲-10~121℃耐熱温度(℃)121適合流体塩酸、りん酸
  • ポリ撹拌棒 サンプラテック

    ポリ撹拌棒

    サンプラテック(2件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    ポリエチレン製の撹拌棒です。
    材質PE全長(mm)300
  • スプレーボトル サンプラテック

    スプレーボトル

    サンプラテック(1件のレビュー)
    669税込736
    1本
    当日出荷
    何かと便利なスプレー式ボトル。噴出しは直射と霧状の2段階で切替が出来ます。
  • TPX(R) ハイスピードロート サンプラテック

    TPX(R) ハイスピードロート

    サンプラテック(4件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    内部のラセン状リブでフィルターの密着を防止します。 Φ210・240・300mmはネジ込み式足パイプで、洗浄・保管に便利です。
    材質PMP(ポリメチルペンテン樹脂)耐熱温度(℃)170
  • 角瓶C型(広口タイプ) サンプラテック

    角瓶C型(広口タイプ)

    サンプラテック(2件のレビュー)
    509税込560
    1本
    当日出荷
    キャップにパッキンが付いておりシール性が高いです。中栓は付いておりません。
    材質(本体)ポリエチレン口径(Φmm)44材質(キャップ)ポリエチレン
  • ポリテナー 偏平缶(広口) サンプラテック

    ポリテナー 偏平缶(広口)

    サンプラテック(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    ポリエチレン製のスタンダード大型タンクです。
    容量(L)20仕様偏平、広口、中栓付材質ポリエチレン口内径(Φmm)96外寸法(縦×横×高さ)(mm)345×175×435
  • PPビューレット サンプラテック

    PPビューレット

    サンプラテック(8件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    コック部分はPMP製でフッ素樹脂製のプラグが付いています。
    材質(本体)ポリプロピレン材質(コック)PMP樹脂(フッ素樹脂プラグ付き)
  • ポリコック サンプラテック

    ポリコック

    サンプラテック(9件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    本体はポリエチレン製です。
  • サンプラ(R) PFA細口ボトル(中栓なし) サンプラテック

    サンプラ(R) PFA細口ボトル(中栓なし)

    サンプラテック
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    メタルフリーの高品質フッ素樹脂製ボトル。中栓なしでもシール性抜群。メタルフリーの高品質フッ素樹脂PFA製ボトル。本体・キャップは全てフッ素樹脂PFA製ですので溶出イオンが少なく純粋性に優れます。酸やアルカリは勿論、有機溶媒にも強い耐性を誇ります。耐熱温度は200℃。非粘着性にも優れます。ロット毎の減圧漏れ試験を実施し、シール性に自信があります。分析機関でのサンプル容器や高純度試薬の保存容器などに最適です。
    材質フッ素樹脂PFA口形状細口
  • PTFEヘラ サンプラテック

    PTFEヘラ

    サンプラテック
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    フッ素樹脂製で耐薬品性に優れ、酸やアルカリは勿論有機溶剤にも耐性があります。
  • TPX(R) チューブコネクターテーパータイプT型 サンプラテック

    TPX(R) チューブコネクターテーパータイプT型

    サンプラテック(4件のレビュー)
    679税込747
    1袋(10個)
    当日出荷
    耐熱性、耐薬品性に優れます。耐熱温度は170℃でオートクレーブ滅菌が可能です。透明度が高く中の流体の確認が容易です。耐薬品性や耐久性にも優れています。
    材質PMP
  • フロロバリア遮光広口瓶 サンプラテック

    フロロバリア遮光広口瓶

    サンプラテック
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    従来のポリエチレン容器に特殊技術を用いて、容器表面層にフッ素を化学結合(フッ素化処理)させた容器です。基材部分はポリエチレンですのでリーズナブルで軽量な容器をご提供できます。
    用途揮発性の高く、光や紫外線に影響を受け易い溶液の保管に材質本体・キャップ:高密度ポリエチレン(表面フッ素処理)、中栓:低密度ポリエチレン
  • スチロール角型ケース サンプラテック

    スチロール角型ケース

    サンプラテック
    1,798税込1,978
    1箱(10個)ほか
    当日出荷
    サイズバリエーション豊富な透明ケース。本体材質はポリスチレン製です。
    用途半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • サンプラ(R) PFA広口ボトル(中栓なし) サンプラテック

    サンプラ(R) PFA広口ボトル(中栓なし)

    サンプラテック(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    本体・キャップ・中栓は全てフッ素樹脂PFA製ですので溶出イオンが少なく純粋性に優れます。酸やアルカリは勿論、有機溶媒にも強い耐性を誇ります。耐熱温度は200℃。非粘着性にも優れます。ロット毎の減圧漏れ試験を実施し、シール性に自信があります。分析機関でのサンプル容器や高純度試薬の保存容器などに最適です。
    材質PFA口内径(Φmm)16口形状広口胴径(Φmm)27.5耐熱温度(℃)200中栓なしキャップ外径(Φmm)27
  • 薬品瓶保護ネット サンプラテック

    薬品瓶保護ネット

    サンプラテック
    1,998税込2,198
    1個(1個)
    当日出荷から翌々日出荷
    試薬瓶・工業薬品瓶などの破損防止に役立つ保護ネットです。耐寒・耐冷性に優れています。
    材質エチレン酢酸ビニル共重合体長さ(m)5
  • 角瓶A型 サンプラテック

    角瓶A型

    サンプラテック(2件のレビュー)
    239税込263
    1本
    当日出荷
    液量がひと目でわかるPP製です。(キャップ、中栓はPE製です) RoHS対応品。
    材質(本体)PP材質(キャップ)HDPE耐熱温度(℃)(本体)約130℃、(キャップ・中栓)80材質(中栓)LDPE
  • フローモニター サンプラテック

    フローモニター

    サンプラテック(6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    液体・気体の流れを羽根で簡単に確認できます。羽根はポリプロピレン製です。0.7kgf/cm2以下の圧力でご使用下さい。
    材質AS、ポリプロピレン型番2494適合チューブ内径(Φmm)6~11
  • PPコック サンプラテック

    PPコック

    サンプラテック(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    20A/25Aの活栓コック。シール部はバイトンゴムを使用しています。ホースを接続する場合は、内径15~16mmΦのホースをご使用下さい。
    材質ポリプロピレン材質(シール)PTFE製リングおよびバイトンゴム適合ホース内径(Φmm)15~16
  • ブックボトル サンプラテック

    ブックボトル

    サンプラテック(5件のレビュー)
    489税込538
    1本
    当日出荷
    薬品などの保管に省スペースで整理がしやすいです。
    材質(本体)ポリプロピレン(PP)、(キャップ・中栓)ポリエチレン(PE)
  • 真空ポリカデシケーター サンプラテック

    真空ポリカデシケーター

    サンプラテック(4件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    本体、フタとも透明です。保管品の状況やシリカゲルの交換時も即座にわかります。O-リングによるドライシール方式です。グリース塗布の煩わしさを一掃しました。透明樹脂の中では強度的に最高です。落としても割れにくく安心してご使用できます。磁性プレートは耐熱性、耐蝕性、非粘着性でキズがつきません。ポリカーボネート(PC)の特性として、引張強度、衝撃強度に優れ、耐熱性に優れています。 コック付きのコックのノズル径は9Φmmです。 PC-210KG・PC-250KGの真空ゲージは0~-0.1MPa(最小目盛単位は0.002MPa)です。
  • 逆流止めバルブ サンプラテック

    逆流止めバルブ

    サンプラテック(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    液体や気体を一方向へしか通さないようにするバルブです。
    材質TPX全長(mm)60耐熱温度(℃)170適合チューブ内径(Φmm)3~6
  • リットルます サンプラテック

    リットルます

    サンプラテック(2件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    オール成型品のリットルます。目盛の精度が非常に優れています。 正確で見やすい目盛はdLとmLの両方で表示し、ますに入れた場合の目盛(入目)、出した場合の目盛(出目)が左右についています。 各容量ともに目盛以上に余裕を持たせてありますので、実習時にも水あふれのない算数教材です。
    材質ポリスチレン
  • ボクセル サンプラテック

    ボクセル

    サンプラテック
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    2枚の伸縮膜で優しく包みます。先端の尖った物などをパッケージするのに最適です。
    用途精密部品の輸送・保管(時計・エレクトロニクス)。医薬品や繊細な医療器具などの輸送・保管(血液製剤など)。実験器具・化学製品の輸送・保管材質ポリスチレン
  • サンプラ(R)RBボトル サンプラテック

    サンプラ(R)RBボトル

    サンプラテック(4件のレビュー)
    339税込373
    1本
    当日出荷
    特殊な成型技術でブロー成型することにより幾層にも重なりあったバリア層が形成され、内容物のガス透過を防止します。塗料、溶剤、接着剤、ガソリン添加剤、農薬、カーワックスの他に香料分野、食品関連分野でも実力が認められてきています。軽量で錆びず、衝撃強度が優れています。炭化水素が酸素等に対して優れたバリアー性能を有します。
    材質シーラーRB、その他の材質
  • AS ケミカルシリンダー サンプラテック

    AS ケミカルシリンダー

    サンプラテック
    659税込725
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質メチルペンテンポリマー
  • TPXメスシリンダー サンプラテック

    TPXメスシリンダー

    サンプラテック
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    見やすい目盛は滑り止めを兼ねています。耐薬品性、耐熱性、透明度に非常に優れた製品です。
    用途研究施設、食品加工工場に。材質TPX(R)樹脂
  • 丸型洗浄瓶(広口)1000ml サンプラテック

    丸型洗浄瓶(広口)1000ml

    サンプラテック
    549税込604
    1個
    当日出荷
    容量(mL)1000材質(本体)ポリエチレン
  • TPX(R)シャーレ サンプラテック

    TPX(R)シャーレ

    サンプラテック(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1袋(10個)
    当日出荷
    耐薬品性・耐熱性・透明性に優れたTPX樹脂製です。
    滅菌方法オートクレーブ滅菌(121℃)材質ポリメチルペンテン
  • ポリ広口瓶(PE広口瓶 中栓なし) サンプラテック

    ポリ広口瓶(PE広口瓶 中栓なし)

    サンプラテック
    179税込197
    1個(1個)
    翌日出荷
    特殊シール構造により中栓なしでもシール性の高い広口瓶です。ボトル口内部とインナーリングを密着させ、液漏れを防止しています。中栓不要なので、作業の手間が省け、便利です。
    材質本体/HDPE 蓋/PP
  • PTFE撹拌子(フットボール型) サンプラテック

    PTFE撹拌子(フットボール型)

    サンプラテック
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    フットボールのように、大きなアールがついています。丸型容器での撹拌にご使用ください。
  • クリアー広口ボトル サンプラテック

    クリアー広口ボトル

    サンプラテック
    239税込263
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    中身をはっきりと視認できるクリアータイプのボトルです。
    材質本体/K-RESIN、蓋/PP耐熱温度(℃)60(目盛入)
  • TPXシャーレ サンプラテック

    TPXシャーレ

    サンプラテック
    299税込329
    1枚
    当日出荷
    耐薬品性、耐熱性に優れた素材TPX(R)を用いて成型されたシャーレ。 オートクレーブ(121℃)も可能です。 サイズは浅型と深型の2種類。 1枚からの購入が可能です。
    材質TPX(R)(PMPポリメチルペンテン)径(Φmm)90.5
  • ポリスポイト サンプラテック

    ポリスポイト

    サンプラテック
    1,398税込1,538
    1組(100本)
    当日出荷
    材質PE
  • PPビーカー サンプラテック

    PPビーカー

    サンプラテック
    149税込164
    1個(1個)
    当日出荷から翌日出荷
    ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性に優れています。内容物が確認できる透明度をもっており、目盛も見やすく使い勝手抜群です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。
    材質PP 目盛付耐熱温度(℃)120
  • PE広口下口活栓付瓶 サンプラテック

    PE広口下口活栓付瓶

    サンプラテック
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    レバーコック付のポリ瓶です。
    材質本体/HDPE、レバーコック・蓋/PP、中栓/LDPE