316件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピペット立台S型 サンプラテック

    ピペット立台S型

    サンプラテック
    7,898税込8,688
    1台
    当日出荷
    羽根の高さを調節できる便利なピペット台です。
    材質塩化ビニル
  • サンプラ(R) PFA試験管 サンプラテック

    サンプラ(R) PFA試験管

    サンプラテック
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    フッ素樹脂PFA製の試験管です。耐薬品性に優れ、ほとんどの薬剤に対して問題なく使用することができます。耐熱性、耐寒性にも優れ、フリーザー内での冷凍や、オイルバスなどによる加熱に対応できます。また非粘着性のため、試料の付着がありません。半透明ですので、中の試料の状態を観察することができます。
  • サンプラ(R) PFAガス洗浄瓶 サンプラテック

    サンプラ(R) PFAガス洗浄瓶

    サンプラテック
    76,980税込84,678
    1本
    当日出荷
    オールフッ素樹脂製のガス洗浄瓶です。耐熱・耐薬品性に優れた能力を発揮します。純粋性に優れた素材ですので容器由来の汚染の心配がありません。
    仕様(フィルターボール)孔径:10μm、径:Φ25、材質:PTFE材質フッ素樹脂(PTFE)チューブ外径(Φmm)8ボールフィルター直径(Φmm)25
  • PTFE撹拌シール サンプラテック

    PTFE撹拌シール

    サンプラテック
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    フッ素樹脂PTFE撹拌シールは2本の溝を設けており、Oリングを装着することにより減圧用としてもご使用いただけます。 本体がフッ素樹脂PTFEですので耐薬品性と耐熱性に優れます。
    適合外径(Φmm)(撹拌棒)8
  • ドライキーパー オートデシケーター サンプラテック

    ドライキーパー オートデシケーター

    サンプラテック(2件のレビュー)
    53,980税込59,378
    1台
    当日出荷
    全自動式でシリカゲルの交換が必要ありません。常温で庫内の湿度を30~40%RHに保ち長期の保管に最適です。成形部品を組合せ、機能・強度とも一段と向上しています。庫内エアー循環対流用ファンの採用により防湿能力が大幅に向上しました。保管品の大きさに合わせて棚板が28mm間隔で15段階に調節できます。フレームカラーはホワイト・ブラックの2色、または本体キャビネットは透明タイプと保管品の変質・退色を防止するスモークタイプ(ブラックフレームのみ)を取り揃えております。場所をとらないスリムなタテ型のデザインです。
    内寸幅(mm)255有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×332×428内寸高さ(mm)428本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×390×617外寸法・幅(mm)312外寸法・奥行(mm)390外寸法・高さ(mm)617湿度設定範囲(%RH)30~40消費電力(W)9付属品棚板3枚仕様パッチン錠タイプ材質ポリ塩化ビニル、ABS質量(kg)約7タイプ中湿度用電源(V)AC100V 50/60Hz電源コード(m)約1除湿方式固体高分子膜棚板調整ピッチ(mm)28
  • エフテロングローブ(超強力耐酸手袋) A-90 サンプラテック

    エフテロングローブ(超強力耐酸手袋) A-90

    サンプラテック
    6,598税込7,258
    1双
    12日以内出荷
    注意:クリーンタイプは繊維を使用していません。注意:表示価格は1双の価格になります。フッ酸、王水、濃硫酸等の強酸作業用に最適です。合成ゴムの特殊配合によって作られた画期的な超強力耐酸手袋で、長時間の使用にも目を疲れさせない独特なカラー(ライトブルー)です。トランジスタ等、半導体製造における諸作業用です。ガラス、金属のエッチング用です。メッキ、染色、化学工場その他薬品の取扱いです。
    トラスコ品番401-7467全長(cm)36滑り止め効果
  • エフテロングローブ(超強力耐酸手袋) B-22 サンプラテック

    エフテロングローブ(超強力耐酸手袋) B-22

    サンプラテック
    4,698税込5,168
    1双
    12日以内出荷
    注意:クリーンタイプは繊維を使用していません。注意:表示価格は1双の価格になります。フッ酸、王水、濃硫酸等の強酸作業用に最適です。合成ゴムの特殊配合によって作られた画期的な超強力耐酸手袋で、長時間の使用にも目を疲れさせない独特なカラー(ライトブルー)です。トランジスタ等、半導体製造における諸作業用です。ガラス、金属のエッチング用です。メッキ、染色、化学工場その他薬品の取扱いです。
    トラスコ品番401-5796サイズ女性用入数(双)1機能超強力耐酸、薄手全長(cm)29色(本体)ライトブルー滑り止め効果耐溶剤性フッ酸、王水、濃硫酸
  • GHSラベル サンプラテック

    GHSラベル

    サンプラテック
    619税込681
    1組
    12日以内出荷
    GHS(化学品の分類及び表示に関する世界調和システム)に基づく化学物質表示JIS Z 7251に規定された要件を満たすことのできるラベルです。ラベル裏面は離けい紙付きになっています。注意:表示価格は入数単位での価格になります。
    材質蒸着PETステッカー
  • デシケーター”ドライキーパー オートC型” サンプラテック

    デシケーター”ドライキーパー オートC型”

    サンプラテック
    57,980税込63,778
    1台
    9日以内出荷
    固体高分子膜による除湿方式を採用しています。常温で庫内の湿度を30~40%RHに保ち、長期の保管に最適です。保管品の大きさに合わせて棚板の調節が28mm間隔で15段階に調節できます。1段あたり2kgの積載が可能です。
    用途湿気を嫌うものの保管に最適な卓上タイプ保管庫。トラスコ品番291-6975材質【フレーム】ABS樹脂【本体】ポリ塩化ビニール(PVC)ホワイト/透明高さ(mm)617奥行(mm)392間口(mm)317消費電力(W)9電源単相100V棚板数(枚)3電源コード(m)1.55外寸法・高さ(mm)617均等積載量(kg/段)2外寸法・奥行(mm)392庫内湿度(%RH)30~40外寸法・間口(mm)317
  • TPXメスシリンダー サンプラテック

    TPXメスシリンダー

    サンプラテック
    619税込681
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    見やすい目盛は滑り止めを兼ねています。耐薬品性、耐熱性、透明度に非常に優れた製品です。
    用途研究施設、食品加工工場に。材質TPX(R)樹脂
  • 小型真空容器 サンプラテック

    小型真空容器

    サンプラテック
    19,980税込21,978
    1個(1個)
    3日以内出荷
    携帯型の真空デシケーターで、少量・個別保存に最適です。ポンプ等で吸気後は吸気口の弁により真空状態が保たれます。ボールバルブ付で減圧ガス置換が可能です。
    接続口排気:外径6Φチューブワンタッチ差込式除湿方式真空バルブ2個(外径Φ6mm)真空ゲージなし作動圧力(kpa)チェックバルブ:10
  • マウス保定用グローブ(カマレナイーネ) サンプラテック

    マウス保定用グローブ(カマレナイーネ)

    サンプラテック
    2,098税込2,308
    1個(1個)
    3日以内出荷
    噛まれやすい2本の指をしっかりガードします。ディスポグローブの下に装着できるので、清潔です。
    仕様●アルコール噴霧:可●水洗い:不可材質牛革オートクレーブの可否不可
  • ミニデシケーター サンプラテック

    ミニデシケーター

    サンプラテック
    6,998税込7,698
    1個(1個)
    3日以内出荷
    開いた扉は本体の下部へ格納できます。遮光性に優れたスモークタイプです。
    付属品シリカゲル50g(容器付)材質本体/PS 扉/AS樹脂タイプスモーク内寸(mm)190×175×110
  • PPコック 20A サンプラテック

    PPコック 20A

    サンプラテック
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    シール部はバイトンゴムを使用しています。ホースを接続する場合は、内径15~16mmΦのホースをご使用下さい。
    トラスコ品番557-6466材質ポリプロピレン高さ(mm)85呼称20Aコック20A(パッキン付き)レバー色ねじ山3/4”
  • ブックボトルコック付き5L サンプラテック

    ブックボトルコック付き5L

    サンプラテック
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    薬品などの収納棚での保管に省スペースで整理がしやすいです。透明性の高いブック形状の活栓コック付角型ボトルです。
    用途薬品などの保管。トラスコ品番557-5281材質本体・コック:ポリプロピレン(PP)、キャップ・中栓:ポリエチレン(PE)幅(mm)85高さ(mm)241奥行(mm)370容量(L)5口径(mm)43中栓あり
  • リットルます角型 1L サンプラテック

    リットルます角型 1L

    サンプラテック
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    オール成型品のリットルますです。目盛の精度が非常に優れています。正確で見やすい目盛はdlとmlの両方で表示し、ますに入れた場合の目盛(入目)、出した場合の目盛(出目)が左右についています。各容量ともに目盛以上に余裕を持たせてありますので、実習時にも水あふれのない算数教材です。
    用途計量用にトラスコ品番557-3793材質ポリスチレン寸法(mm)底寸法×高さ:107×107×113容量(mL)1000高さ(mm)113目盛(mL)100内寸(mm)101×101×113目盛間隔(mL)100
  • 硝子瓶(細口茶色)改ざん防止キャップ付 テフロンフィルムパッキン仕様 サンプラテック

    硝子瓶(細口茶色)改ざん防止キャップ付 テフロンフィルムパッキン仕様

    サンプラテック
    9,998税込10,998
    1セット(24本)
    23日以内出荷
    未開封かが一目でわかる本体色が茶色の細口ガラスボトルです。
    材質(本体)ガラス口内径(Φmm)17.5材質(キャップ)PP色(キャップ)上部パーツは半透明、下部パーツは青色材質(パッキン)PE材質(フィルム)テフロン
  • バイオプラPEディスカップ サンプラテック

    バイオプラPEディスカップ

    サンプラテック
    16,980税込18,678
    1ケース(250個)ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    従来のポリエチレンと比較してCO2排出量を最大71%削減できるサトウキビ由来のバイオポリエチレンを通常ポリエチレンにブレンドした環境に配慮した使い捨てカップです。 サトウキビの育成段階でCO2を吸収しているため、廃棄物として焼却してもCO2排出量0とみなすことができ(カーボンニュートラル)、地球温暖化防止への貢献につながります。 企業の社会的責任という観点からも有効な環境配慮製品です。 生分解性ポリエチレンと異なり自然分解はせず、従来のポリエチレンと性能は変わりません。 石油依存からの脱却を図り地球温暖化防止を図ります。
    用途計量、調合に適しています。
  • スチロール棒瓶 サンプラテック

    スチロール棒瓶

    サンプラテック(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1組(10個)
    翌日出荷
    透明スチロール容器で、液体・粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。 押込栓は瓶の受口にフィットして気密を保ちます。
    材質本体/PS、蓋/PE材質(本体)ポリスチレン色(本体)透明
  • KUBIREボトル サンプラテック

    KUBIREボトル

    サンプラテック
    449税込494
    1個
    当日出荷
    小さな手でも持ちやすいKUBIREがついた洗浄瓶&ボトル!ハンドリング性が良く、手にピッタリフィット!滑って落としたりする危険性を軽減します。小さな容量のボトルに小分けする際も安心です。ジャバラノズルとビー玉おもりを採用。360°どんな角度からでも使用可能で、最後まで薬液を無駄にしません。
    トラスコ品番483-6383容量(L)1
  • シロッコファンユニット用フィルター サンプラテック

    シロッコファンユニット用フィルター

    サンプラテック
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    BF型専用フィルターです。フィルターと活性炭を組み合わせた高品質活性炭フィルターです。表面濾過と厚み方向での濾過の立体濾過機構により、低い圧力損失で高い捕集性能のフィルターと、網状化ウレタンフォームを担体として粒状活性炭をドライ付着方式で均一かつ多量に付着させたものです。
    適合シロッコファンユニットBF型寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×250×43
  • 卓上試薬瓶ホルダー手提型 サンプラテック

    卓上試薬瓶ホルダー手提型

    サンプラテック
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    手提型の試薬瓶ホルダーです。PVC製です。500ml瓶6本立。
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)
  • ファンユニット サンプラテック

    ファンユニット

    サンプラテック
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    フォーメーションフード用のファンユニットです。フォーメーションフード本体の上に置き、付属のねじを締めるだけで簡単に設置できます。
  • ディスポーザブルセル サンプラテック

    ディスポーザブルセル

    サンプラテック
    2,798税込3,078
    1ケース(100個)
    当日出荷
    分光光度計用ディスポーザブルセルは、ガラスセルに匹敵する光学的性質を持っています。非透過面は溝が付いていますので透過面と間違えることがありません。100個1組で、専用ラックに入っております。
    仕様吸光変動率:+1%材質PS(ポリスチレン)使用範囲(mm)350~800光路長(mm)10±0.5
  • チューブ用水中おもり サンプラテック

    チューブ用水中おもり

    サンプラテック
    2,498税込2,748
    1個ほか
    当日出荷
    チューブとの接続部は、リング状の段差が付いて、抜けにくくなっています。ポンプやアスピレーターの使用時に最適です。PTFE製ですので、耐薬性、耐熱性に優れています。
  • チューブキャップオープナーイッキニ8セット サンプラテック

    チューブキャップオープナーイッキニ8セット

    サンプラテック
    2,898税込3,188
    1台
    欠品中
    チューブを整列して一気に開けられるのでピペッティングの効率が上がります。研究室でお持ちの5×16列のラックに差し込んでご使用いただけますので、新たにラックを購入する必要はありません。専用のガイドは1.5mlや2.0mlのンンジタイプのチューブに適応です。アルコール殺菌が可能です。
    材質オープナー/ガイド:PVC(塩ビ)適合ラック孔間ピッチ:13mm、穴径:Φ10~11mm
  • エコノマイクロチューブ1.5ml サンプラテック

    エコノマイクロチューブ1.5ml

    サンプラテック
    1,998税込2,198
    1組(500本)
    当日出荷
    コストメリットはもちろん、シール性も抜群です。セイフロック式のキャップで安心です。本体側部に書込みスペースを設けております。底面形状は丸型です。キャップ天面はフラットです。パイロジェンフリー、Rnase/Dnaseフリー。
    容量(mL)1.5
  • PTFEホースニップル(メス型) サンプラテック

    PTFEホースニップル(メス型)

    サンプラテック
    2,498税込2,748
    1個
    63日以内出荷
    フッ素樹脂PTFE製のコネクターです。耐薬品性と耐熱性に優れます。
  • PTFEカップリング サンプラテック

    PTFEカップリング

    サンプラテック
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    フッ素樹脂PTFE製のコネクターです。耐薬品性と耐熱性に優れます。左右のネジがテーパーネジになっています。
  • 簡易定量ディスペンサー サンプラテック

    簡易定量ディスペンサー

    サンプラテック(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    約5、10、15、20、25mLの部分に回線があり、繰り返し分注するためのディスペンサーです。 ボトル胴体を握ると、液がチューブを経由して上部計量カップ中に入り手を離すと、過剰分の液体はボトル本体内部に戻りカップにはお望みの量だけ残ります。 小さなカップが付いておりダストカバーとして役立ちます。 計量カップと本体キャップはPP(ポリプロピレン)製です。
    ボトル容量(mL)500
  • 細胞培養用ディッシュ サンプラテック

    細胞培養用ディッシュ

    サンプラテック
    12,980税込14,278
    1箱(500枚)
    当日出荷
    コストメリット抜群。細胞培養用のシャーレです。培養面に特殊表面処理(プラズマ処理)を施し、表面を親水化することにより、細胞接着性、増殖性を高めています。 全てガンマ線滅菌済みです。 Dnase/Rnaseフリー・パイロジェンフリー パイロジェンテストを実施し、エンドトキシンレベルが0.5EU/ml以下であることを確認しています。
    材質ポリスチレン
  • サンプラ(R) PFAメスフラスコ(キャップ付き) サンプラテック

    サンプラ(R) PFAメスフラスコ(キャップ付き)

    サンプラテック
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    フッ素樹脂PFA製でメタルフリーのメスフラスコです。PFAメスフラスコは強酸、強塩基、有機溶媒等あらゆる試料に耐性があります。 また不純物の溶出が極めて少ないので、水質検査やICP分析の試薬調整等にご利用いただけます。
    材質PFAタイプフタねじ込み式材質(フタ)PFA
  • パスツールピペット2型 サンプラテック

    パスツールピペット2型

    サンプラテック
    5,998税込6,598
    1組(500本)
    当日出荷
    ピペット容量は約1.05mLで、0.03mLの滴下ができます。
    材質LDPE全長(mm)150容量(mL)約1.05、滴下:0.031目盛(mL)0.25管径(Φmm)5目盛ありピペットの種類パスツールピペット目盛単位(mL)0.25(1mLまで)
  • Grand PFA手付ビーカー サンプラテック

    Grand PFA手付ビーカー

    サンプラテック
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷
    連続使用温度260℃は樹脂製品の中でもトップクラスの耐熱性です。 目盛精度は±2%以内。突起した目盛は濡れた手で持っても滑りにくくなっています。 全機種とも外部底面に材質標示マーク・製造年月日等の刻印が施してありますので安心してご使用いただけます。 内部底面には突起物が無くフラットになっていますのでマグネチックスターラーでの撹拌が可能です。 取っ手部を溶接せず、一体成形しておりますので外れる心配は全くありません。 高品質NEW PFAを使用しているので、溶出イオン量も従来品と比べて大幅に低下しています。
  • PE広口瓶 サンプラテック

    PE広口瓶

    サンプラテック
    27,980税込30,778
    1箱(400本)
    当日出荷
    サンプラテックのPE瓶は汎用性の高いポリエチレン樹脂を使用しており、実験室から化学工場まで幅広く使用されています。出し入れがし易く、耐化学薬品性にも優れたPE瓶です。5L、10Lについては運搬しやすい取手付きも用意しております。5L、10Lにはひもを通せる穴がついています。各寸法は参考値となります。全高はキャップを取り付けた状態のものになります。
    用途運搬、保管に最適です。トラスコ品番816-2595材質ポリエチレン
  • TPXチューブコネクター I型 サンプラテック

    TPXチューブコネクター I型

    サンプラテック
    429税込472
    1袋(10個)
    当日出荷
    優れた耐薬品性・耐熱性・耐久性です。ビニール・シリコン・タイゴン等の軟質チューブに適応したチューブコネクターです。注意:表示価格は入数単位での価格になります。
    用途廃液用チューブコネクターに。トラスコ品番401-3902材質TPX、ポリメチルペンテン呼称適合チューブ内径(Φmm)5~8入数(個)10
  • エフテロングローブ(超強力耐酸手袋) A-90L サンプラテック

    エフテロングローブ(超強力耐酸手袋) A-90L

    サンプラテック
    12,980税込14,278
    1双
    欠品中
    注意:クリーンタイプは繊維を使用していません。注意:表示価格は1双の価格になります。フッ酸、王水、濃硫酸等の強酸作業用に最適です。合成ゴムの特殊配合によって作られた画期的な超強力耐酸手袋で、長時間の使用にも目を疲れさせない独特なカラー(ライトブルー)です。トランジスタ等、半導体製造における諸作業用です。ガラス、金属のエッチング用です。メッキ、染色、化学工場その他薬品の取扱いです。
    トラスコ品番401-2646全長(cm)58滑り止め効果
  • エフテロングローブ(超強力耐酸手袋) K-82 サンプラテック

    エフテロングローブ(超強力耐酸手袋) K-82

    サンプラテック
    22,980税込25,278
    1双
    12日以内出荷
    注意:クリーンタイプは繊維を使用していません。注意:表示価格は1双の価格になります。フッ酸、王水、濃硫酸等の強酸作業用に最適です。合成ゴムの特殊配合によって作られた画期的な超強力耐酸手袋で、長時間の使用にも目を疲れさせない独特なカラー(ライトブルー)です。トランジスタ等、半導体製造における諸作業用です。ガラス、金属のエッチング用です。メッキ、染色、化学工場その他薬品の取扱いです。
    トラスコ品番401-7390厚さ(mm)0.4全長(cm)80滑り止め効果なし
  • エフテロングローブ(超強力耐酸手袋) A-10 サンプラテック

    エフテロングローブ(超強力耐酸手袋) A-10

    サンプラテック
    5,398税込5,938
    1双
    12日以内出荷
    注意:クリーンタイプは繊維を使用していません。注意:表示価格は1双の価格になります。フッ酸、王水、濃硫酸等の強酸作業用に最適です。合成ゴムの特殊配合によって作られた画期的な超強力耐酸手袋で、長時間の使用にも目を疲れさせない独特なカラー(ライトブルー)です。トランジスタ等、半導体製造における諸作業用です。ガラス、金属のエッチング用です。メッキ、染色、化学工場その他薬品の取扱いです。
    トラスコ品番401-4244全長(cm)36滑り止め効果なし
  • スチロール角型ケースNo.12 (50個入) サンプラテック

    スチロール角型ケースNo.12 (50個入)

    サンプラテック
    6,298税込6,928
    1ケース(50個)
    4日以内出荷
    トラスコ品番557-5567材質ポリスチレン外寸法(縦×横×高さ)(mm)99.0×64.5×28.0