特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
314件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サンプラ(R)PPボトル広口(箱) サンプラテック

    サンプラ(R)PPボトル広口(箱)

    サンプラテック
    15,980税込17,578
    1ケース(100本)ほか
    当日出荷
    中栓がなく、開け閉めの作業がいらないので、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。
    材質ポリプロピレン(PP)口形状広口中栓なし
  • ケミカルメスシリンダー サンプラテック

    ケミカルメスシリンダー

    サンプラテック
    729税込802
    1本
    当日出荷
    ガラス並みの透明性を実現した樹脂製メスシリンダーです。
  • ポリプロピレンビーカー サンプラテック

    ポリプロピレンビーカー

    サンプラテック(14件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
    種類ビーカー耐熱温度(℃)120
  • MS ケミカルシリンダー サンプラテック

    MS ケミカルシリンダー

    サンプラテック
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    材質メチルペンテンポリマー容量(mL)10001目盛(mL)10口径×高さH(mm)63×432
  • EB滅菌瓶(広口) サンプラテック

    EB滅菌瓶(広口)

    サンプラテック(4件のレビュー)
    179税込197
    1本
    当日出荷
    電子線滅菌済のポリ瓶。 商品は個装され、電子線照射によって確実に滅菌を施しております。 本体とキャップをセットした状態で個装しています。 特殊シール構造により中栓無しでも非常にシール性が高くなっています。 中栓が無いため、スムーズな作業が可能です。 採水用としてはもちろん、コンタミネーションの気になるものの保存などに最適です。
    材質(本体)PE材質(キャップ)PP口形状広口中栓なし
  • ポリプロピレン手付ビーカー サンプラテック

    ポリプロピレン手付ビーカー

    サンプラテック
    139税込153
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ポリプロピレン種類ビーカー耐熱温度(℃)120
  • 静電対策袋(チャック袋) サンプラテック

    静電対策袋(チャック袋)

    サンプラテック(2件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1組(200枚)ほか
    当日出荷
    静電気発生を防止し、内容物を守ります。 チャックが付いていますので保管に便利です。
    厚さ(mm)0.06ライトブルー抵抗値(Ω)109~1010
  • フロロバリアあふれま洗瓶(フロロバリア液垂防止弁付洗浄瓶) サンプラテック

    フロロバリアあふれま洗瓶(フロロバリア液垂防止弁付洗浄瓶)

    サンプラテック(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    本体表面の接液部はフッ素化されているので耐薬品性が向上。アセトンなどの溶剤にも耐性があります。さらにガスバリア性も向上しています。オートガスベント機能により揮発性の高い薬液でも液垂れすることがありません。
    容量(mL)500材質(本体)LDPE(表面フッ素化処理済み)トラスコ品番441-0432高さ(mm)2571目盛(mL)20口内径(Φmm)40.5材質(キャップ)LDPE、(とんがりキャップ)PE材質(ノズル)HDPE胴径(Φmm)74
  • 帯電防止PEボトル 広口 サンプラテック

    帯電防止PEボトル 広口

    サンプラテック(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    ボトルの静電気での悩みありませんかその悩み、このボトルが解決します。ありそうでなかった「帯電防止」という新たな機能を追加。静電気を帯びにくいことから内容物の静電気による壁面付着を防止することができます。粉末内容物の取り出し、または封入の際のロスや煩わしさを無くすことが可能です。 カーボンを用いないポリマー型帯電防止を採用しています。 効果は半永久的に持続します。 本体・キャップ・中栓全て帯電防止仕様です。
    用途パーティクル付着の防止 粉末試料の壁面付着防止 内容物の絶縁破壊の危険性防止 粉体容器に最適!仕様中栓付その他JIS K 6911 熱硬化性プラスチック 一般試験方法(5.13抵抗率)参考材質(本体・キャップ・中栓)PE目盛あり口形状広口雰囲気(試験)温度23±2℃、湿度50±5%RH表面抵抗値(Ω)108~1010試験環境温度23±2℃、湿度50±5%RH
  • TPX(R) チューブコネクターテーパータイプY型 サンプラテック

    TPX(R) チューブコネクターテーパータイプY型

    サンプラテック
    669税込736
    1袋(10個)
    当日出荷
    耐熱性、耐薬品性に優れます。耐熱温度は170℃でオートクレーブ滅菌が可能です。透明度が高く中の流体の確認が容易です。耐薬品性や耐久性にも優れています。
    材質ポリメチルペンテン(PMP)
  • EOG滅菌瓶(PE広口) 乳白色 サンプラテック

    EOG滅菌瓶(PE広口) 乳白色

    サンプラテック(6件のレビュー)
    239税込263
    1本
    当日出荷
    ポリエチレン製の容器をEOG滅菌し、パックしています。 水質検査の採水用・化粧品・化学品などのサンプル瓶としてご利用ください。
  • サンプラ(R) シーラーRBボトル(角) サンプラテック

    サンプラ(R) シーラーRBボトル(角)

    サンプラテック(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    シーラーRBをポリエチレンとドライブレンドし、シーラーRB用に開発した成形技術でブロー成型することにより、幾層にも重なりあったバリア層が形成され、内容物の透過を防止します。軽量で錆びず、衝撃強度が優れています。炭化水素が酸素等に対して優れたバリアー性能を有します。
    用途塗料、溶剤、接着剤、ガソリン添加剤、農薬、カーワックスの他に香料分野、食品関連分野材質(本体)シーラーRB、その他耐熱温度(℃)約80材質(パッキン)ポリエチレンハイシート+アルミ箔貼りパッキンあり
  • ハイパック容器 サンプラテック

    ハイパック容器

    サンプラテック(3件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    ペーストや粉体保存・運搬用として最適な寸胴容器です。寸胴タイプなので粘度の高い物の取出しが容易です。フタは平面形状になっており、積み重ねて保管する事ができます。液晶材料の保存、運搬容器として活躍しています。
    底径(Φmm)115
  • エコノ滅菌メスピペット サンプラテック

    エコノ滅菌メスピペット

    サンプラテック(5件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1箱(200本)ほか
    当日出荷
    ガンマ線滅菌済みのプラスチック製ディスポーザブルピペットです。商品は個装されています。コンタミを防止のためのフィルターが付いています。パイロジェンフリーで細胞培養、微生物及び臨床基礎研究などにご使用いただけます。エコノミータイプでお買い求めやすい価格設定です。
    材質ポリスチレン目盛ありピペットの種類メスピペット
  • 広口瓶 バイオプラPEボトル サンプラテック

    広口瓶 バイオプラPEボトル

    サンプラテック(1件のレビュー)
    139税込153
    1本(100mL)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    二酸化炭素排出を70%削減するサトウキビ由来のバイオマスプラスチックを通常ポリエチレンにブレンドしたボトルです。 本体のみならず、中栓、キャップにもブレンドしています。 従来の石油由来のポリエチレンとは性能は変わりません。 サトウキビの育成段階でCO2を吸収しているため、廃棄物として焼却してもCO2排出量0とみなすことができ(カーボンニュートラル)、地球温暖化防止への貢献につながります。 企業の社会的責任という観点からも有効な環境配慮製品です。 中栓付きです。 生分解性プラスチックとは異なり自然分解はしません。
  • 丸型洗浄瓶(広口)500ml サンプラテック

    丸型洗浄瓶(広口)500ml

    サンプラテック
    419税込461
    1個
    当日出荷
    容量(mL)500材質(本体)ポリエチレン
  • ポリテナー 偏平缶 サンプラテック

    ポリテナー 偏平缶

    サンプラテック(3件のレビュー)
    849税込934
    1本
    当日出荷
    ポリエチレン製のスタンダード大型タンクです。
    口内径(Φmm)31仕様偏平、中栓付材質PE(ポリエチレン)タイプ扁平缶口数片口ノズルなしコックなし中栓あり取手あり
  • スチロール丸型水槽 サンプラテック

    スチロール丸型水槽

    サンプラテック(5件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    魚・小動物の飛出しやゴミ・ホコリの混入防止に。フタには給餌やエアーホース用に便利な小穴が付いています。フタを使用すれば水が入ったままで積重ねが可能です。
  • マルチ洗瓶 サンプラテック

    マルチ洗瓶

    サンプラテック(6件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    どんな角度からでも使える洗浄びんです。 最後まで液を無駄にせず使用することができます。 洗浄瓶内にジャバラチューブとグラスボール(ビー玉)使う事によって、液量が少なくなったり、斜めや逆さにして液を吸い上げるので、どんな角度でも洗浄する事ができます。
    目盛あり1目盛(mL)20材質チューブコネクター/PP、おもり/GLASS、おもりカバー/PP材質(本体)LDPE材質(キャップ)HDPE材質(ノズル)HDPE口内径(Φmm)39.5(±0.5)目盛間隔20ml
  • サンプラ 大型バット サンプラテック

    サンプラ 大型バット

    サンプラテック
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    大型のバットです。 側面は直角ではなく傾斜がついております。 底面内側はフラットではなく凹凸があります。
    用途ものの整理整頓やその他バットに。材質耐衝撃性ポリスチレン
  • PPチューブコネクターテーパー I型異径型 サンプラテック

    PPチューブコネクターテーパー I型異径型

    サンプラテック(5件のレビュー)
    309税込340
    1袋(10個)
    当日出荷
    コストパフォーマンスに優れた樹脂製コネクタです。チューブの接続に最適です。丈夫でオートクレーブも可能です。
    材質ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)121適合流体塩酸、りん酸使用温度範囲-10~121℃形状I型異径型
  • 駒込ピペット サンプラテック

    駒込ピペット

    サンプラテック(8件のレビュー)
    119税込131
    1本
    当日出荷
    ポリエチレン製のディスポーザブルタイプの駒込ピペットです。
    材質ポリエチレン(PE)先端口径(Φmm)0.5以上ピペットの種類駒込ピペット
  • 耐酸BDポンプ サンプラテック

    耐酸BDポンプ

    サンプラテック
    359税込395
    1本
    当日出荷
    薬品や食品に最適な耐酸性ポンプです。
    材質PE
  • PFA広口ボトル サンプラテック

    PFA広口ボトル

    サンプラテック(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1本
    当日出荷
    耐薬品性、耐熱性に優れたフッ素樹脂製ボトルです。 金属溶出がなくメタルフリーを実現します。 表面に物が付着しにくく表面特性に優れています。 シール性抜群。
    材質フッ素樹脂口形状広口
  • ハンディーボトル ノズル付 サンプラテック

    ハンディーボトル ノズル付

    サンプラテック(13件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    ノズルとは別に盲キャップ付ですので、輸送や保管にも安心。
    材質HDPE目盛あり口内径(Φmm)31口数両口最小目盛(mL)500ノズルありコックあり取手あり
  • 分注瓶 ポンプ式 サンプラテック

    分注瓶 ポンプ式

    サンプラテック(6件のレビュー)
    359税込395
    1本
    当日出荷
    一押しで定量の液が出ます。
    材質(ボトル):ペット (ヘッド):ポリプロピレン(PP)
  • 安全ゴーグルケース サンプラテック

    安全ゴーグルケース

    サンプラテック
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    ほこりから汚れるのを防ぎ、壁に掛けることでスペースを有効に利用できます。
  • スチロール容器C型(捻蓋式) サンプラテック

    スチロール容器C型(捻蓋式)

    サンプラテック
    419税込461
    1本
    当日出荷
    サンプルの保管に便利な透明小型容器。捻子蓋式です。
    材質(本体)ポリスチレン
  • ジャージャー洗瓶 サンプラテック

    ジャージャー洗瓶

    サンプラテック(1件のレビュー)
    699税込769
    1本ほか
    当日出荷
    本体を押せばシャワー状に噴射する特殊な洗浄瓶です。ビーカーやトレーなど面積の大きな器具の純水置換洗浄が一気に手軽に実現します。保管時はオーバーキャップを装着することにより、埃付着やコンタミを防止します。
    材質(本体)LDPE材質(キャップ)(キャップ)LDPE、(オーバーキャップ)ポリプロピレン
  • エコノスポイト未滅菌 サンプラテック

    エコノスポイト未滅菌

    サンプラテック(5件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1箱(500本)
    当日出荷
    コストメリットのあるディスポーザブルスポイトです。材質はポリエチレン製です。
    材質ポリエチレン全長(mm)1551目盛(mL)0.5滅菌未滅菌
  • ポリテナーコック付 サンプラテック

    ポリテナーコック付

    サンプラテック(7件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    欠品中
    ポリエチレン製のスタンダード大型タンクのコック付きです。
    仕様PPコック:25A取付、中栓付材質PE(ポリエチレン)・コック:PP容量(L)20目盛なし口数片口ノズルなしコックあり中栓ありねじ山1”取手あり
  • PPチューブコネクターテーパー I型 サンプラテック

    PPチューブコネクターテーパー I型

    サンプラテック(8件のレビュー)
    289税込318
    1袋(10個)
    当日出荷
    コストパフォーマンスに優れた樹脂製コネクタです。チューブの接続に最適です。丈夫でオートクレーブも可能です。
    材質ポリプロピレン(PP)形状I型使用温度範囲-10~121℃耐熱温度(℃)121適合流体塩酸、りん酸
  • クリーンパック PEボトル(広口) サンプラテック

    クリーンパック PEボトル(広口)

    サンプラテック
    899税込989
    1本ほか
    当日出荷
    ボトルに付着しているパーティクルを極限まで除去しました。ポリエチレン製の瓶をクリーンルーム内で純水洗浄(清浄度:クラス1000)し、クラス100以下の環境で2重パックしたものです。中栓付きです。
    材質ポリエチレン(PE)中栓あり
  • やわらか洗瓶ソフティー サンプラテック

    やわらか洗瓶ソフティー

    サンプラテック(3件のレビュー)
    749税込824
    1本ほか
    当日出荷
    今お使いの洗浄瓶は硬くありませんか 使っていて手は疲れませんか。本体に柔らかい材質を採用しましたので、今までの洗浄瓶よりも握る時の感触がソフトで、軽い力でご使用いただけます。少しの力でも確実に薬液を抽出することができますので女性の方に最適です。また、復元力も兼ね備えておりますので、抽出後は直ぐに元に戻ります。 。また、360°使える「マルチ洗瓶」機能を持たせており、傾けても、逆さにしても、最後までご使用いただけます。
    材質チューブコネクター/PP、おもり/GLASS、おもりカバー/PP容量(mL)5001目盛(mL)20目盛あり高さ(mm)255材質(本体)LDPE口内径(Φmm)Φ40材質(キャップ)HDPE材質(ノズル)HDPE胴径(Φmm)Φ74.5
  • マルチ洗瓶 サービスパック サンプラテック

    マルチ洗瓶 サービスパック

    サンプラテック(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1袋(5本)
    当日出荷
    グラスボールの重みによってジャバラが曲がり、液量が少なくなっても吸い上げることが出来ます。 どんな方向へ洗浄瓶を傾けても、液のある所にグラスボールがしっかりついて行きます。逆さでの使用も可能なので、これまで洗浄する事が難しかった角度での洗浄も可能になりました。
    材質チューブコネクター/PP、おもり/GLASS、おもりカバー/PP目盛あり材質(本体)LDPE材質(キャップ)HDPE材質(ノズル)HDPE1目盛(mL)20口内径(Φmm)39.5(±0.5)
  • TPX(R)チェックバルブ(逆止弁) サンプラテック

    TPX(R)チェックバルブ(逆止弁)

    サンプラテック(7件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1袋(6個)
    当日出荷
    配管の圧力低下時や、ラインの切換時に逆流を防ぎます。一方向へだけ流れます。もちろんエアーラインにも使用できます。
    材質PMP最高使用圧力(MPa)0.14最高使用温度(℃)170材質(パッキン)シリコン
  • ポリコック 20A サンプラテック

    ポリコック 20A

    サンプラテック
    889税込978
    1個
    当日出荷
    ポリエチレン製水道蛇口タイプの活栓コックです。
    トラスコ品番557-6482材質ポリエチレン高さ(mm)68呼称20Aコック20A(パッキン付き)口径(mm)18.3ねじ山45355インチ
  • ラボメイト腕カバー(ディスポ腕カバー) サンプラテック

    ラボメイト腕カバー(ディスポ腕カバー)

    サンプラテック(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1箱(50枚)
    当日出荷
    使い捨てタイプの腕カバーです。 袖口から薬品が入ったり、袖で容器をひっかけ倒してしまうことを防止します。
    用途腕への薬品飛散保護にサイズフリートラスコ品番149-4391材質ポリエチレン厚さ(mm)0.035質量(g)500幅(cm)18長さ(cm)37
  • EOG滅菌瓶(PP広口) サンプラテック

    EOG滅菌瓶(PP広口)

    サンプラテック(4件のレビュー)
    259税込285
    1本ほか
    欠品中
    ガス滅菌済みのサンプル用容器。ポリプロピレン製の容器を滅菌パック。水質検査の採水用・食品・化粧品・化学品などのサンプル瓶としてご使用ください。フタは半キャップ状態でパックしています。
    色(本体)クリア口形状広口
  • 透視度計 サンプラテック

    透視度計

    サンプラテック(6件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1本ほか
    当日出荷
    赤字の目盛で見やすい。