カテゴリ
絞り込み
ブランド
- サンプラテック
- モノタロウ(3,820)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- ホンダ(40,303)
- エスコ(40,228)
- メディアカバーマーケット(39,409)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(23,116)
- スバル(14,614)
- TRUSCO(12,405)
- 三菱電機(11,138)
- Kawasaki(8,671)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,408)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,483)
- SHIMANO(シマノ)(5,986)
- コガネイ(5,670)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
5ページ目: サンプラテックのすべての商品
特価

スポイト
サンプラテック¥2,398~税込¥2,638~1セット(100本)翌日出荷オーソドックスなポリエチレン製のスポイトです。材質LDPE(低密度ポリエチレン)目盛(mL)0.1滅菌未滅菌入数100本
ポリカデシケーター
サンプラテック¥15,980~税込¥17,578~1個(1個)翌々日出荷から3日以内出荷ポリカーボネート製の丸型真空デシケーターです。落としても割れにくく、耐久性に優れています。真空活栓はコック付で空気の流入を調節できます。仕様コック付、耐減圧:1torr材質(本体)ポリカーボネート製活栓外径9mmΦ除湿方式真空バルブ1個(ノズル径Φ9mm)真空ゲージなし
パーツトレー
サンプラテック¥3,500税込¥3,8501枚当日出荷12小間に分かれたパーツトレーです。1つあたりの小間内寸法は91×99(mm)です。材質塩ビ型番9058内寸法(縦×横)(mm)91×99(12小間)外寸法(縦×横×高さ)(mm)434×337×70
コンパクトLEDビューワー用ブラックボックス
サンプラテック(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷コンパクトLEDビューワー用ブラックボックスです。光を完全シャットアウトするので、撮影時に便利です。本体頭部にカメラレンズで覗くことのできる孔を設けております。型番26957外寸法(縦×横×高さ)(mm)180×220×150
グローブレスポート
サンプラテック¥17,980税込¥19,7781パック(2個)当日出荷メーカーのグローブボックスにワンタッチ装着が可能です。装着することにより簡易グローブボックスとしてご使用いただけます。材質(装入口部)NBR型番26571
ポリカデシケーターミニ
サンプラテック(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷ミニタイプのポリカデシケーターです。Oリングによるドライシール方式です。グリース塗布の煩わしさを一掃しました。有効口径(Φmm)140除湿方式真空許容真空度(kPa)-100
フロロバリアタンク
サンプラテック¥18,980税込¥20,8781個当日出荷ポリエチレンの基材の表面にフッ素を化学結合させたポリタンクです。フッ素樹脂製の大型容器に比べ、かなりの低価格です。 ガスバリア性・耐薬品性に優れています。
PE細口瓶
サンプラテック¥11,980税込¥13,1781ケース(50本)当日出荷汎用性の高いポリエチレン樹脂を使用しており、実験室から化学工場まで幅広く使用されています。 100ml以上は中栓付です。 5L、10Lにはひもを通せる穴がついています。材質PE目盛PE(ポリエステル)口形状細口
リットルます丸型 1L
サンプラテック¥1,298税込¥1,4281個当日出荷オール成型品のリットルますです。目盛の精度が非常に優れています。正確で見やすい目盛はdlとmlの両方で表示し、ますに入れた場合の目盛(入目)、出した場合の目盛(出目)が左右についています。各容量ともに目盛以上に余裕を持たせてありますので、実習時にも水あふれのない算数教材です。用途計量用に。トラスコ品番557-3785材質ポリスチレン容量(mL)1000高さ(mm)148目盛(mL)100全高(mm)148外径(mm)106内径(mm)103目盛間隔(mL)100
リットルます丸型 100ml
サンプラテック¥399税込¥4391個当日出荷オール成型品のリットルますです。目盛の精度が非常に優れています。正確で見やすい目盛はdlとmlの両方で表示し、ますに入れた場合の目盛(入目)、出した場合の目盛(出目)が左右についています。各容量ともに目盛以上に余裕を持たせてありますので、実習時にも水あふれのない算数教材です。用途計量用に。トラスコ品番557-3769材質ポリスチレン容量(mL)100高さ(mm)73目盛(mL)10全高(mm)73外径(mm)52内径(mm)47目盛間隔(mL)10
ポリテナー 偏平 4L
サンプラテック¥789税込¥8681本当日出荷中栓付き偏平型の4Lタンクです。取手は本体上部に付いております。用途液体の輸送、保管に。トラスコ品番557-5371材質ポリエチレン幅(mm)178高さ(mm)260奥行(mm)115容量(L)4口径(mm)31中栓付
卓上試薬瓶ホルダー 2型
サンプラテック¥3,698税込¥4,0681個当日出荷卓上試薬瓶ホルダーです。用途500ml瓶の整列保管に。トラスコ品番557-6105材質ポリ塩化ビニル幅(mm)200サイズ2型高さ(mm)80奥行(mm)100内寸法(mm)(円筒)82Φ×80H
サンプラ(R) PE取手付広口遮光瓶
サンプラテック¥3,998税込¥4,3981個当日出荷コック付の10L広口遮光ポリ瓶。紫外線を完全遮光!取手付きで持ち運びも便利です。仕様遮光・中栓付トラスコ品番557-6415材質PE容量(L)10材質(取手)PP取手両手
ブックボトルコック付(中栓付)
サンプラテック(1件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷本のような形状のボトルで、収納棚に整頓しやすく省スペースが実現します。材質(本体)ポリエチレン口径(Φmm)43材質(コック部)ポリプロピレン材質(キャップ)HDPE(白)材質(中栓)LDPE中栓付ねじ山(コック)20A
サンプラ(R) PFAガス洗浄瓶
サンプラテック¥76,980税込¥84,6781本当日出荷オールフッ素樹脂製のガス洗浄瓶です。耐熱・耐薬品性に優れた能力を発揮します。純粋性に優れた素材ですので容器由来の汚染の心配がありません。仕様(フィルターボール)孔径:10μm、径:Φ25、材質:PTFE材質フッ素樹脂(PTFE)チューブ外径(Φmm)8ボールフィルター直径(Φmm)25
PTFE撹拌シール
サンプラテック¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷フッ素樹脂PTFE撹拌シールは2本の溝を設けており、Oリングを装着することにより減圧用としてもご使用いただけます。 本体がフッ素樹脂PTFEですので耐薬品性と耐熱性に優れます。適合外径(Φmm)(撹拌棒)8
秤量皿(バランストレー)
サンプラテック(1件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1組(500枚)当日出荷液体・粉末を問わず、スムーズに流れる形状で、液残りや残留物の心配がありません。秤量後の移し変えも、2方を指で挟むことにより簡単・確実に処理できます。材質ポリスチレン(PS)
真空ゲージ付ポリカデシケーター
サンプラテック¥21,980税込¥24,1781個(1個)翌々日出荷真空状況を確認することができる、真空ゲージ付のデシケーターです。ポリカーボネート製で落としても割れにくく安心です。本体、フタとも透明ですので、中身の様子を観察できます。付属品磁製プレート仕様コック・ 真空ゲージ付材質PC活栓外径9mmΦ 真鍮製真空ゲージ0~-0.1MPa(最小目盛:0.002MPa)
ミニデシケーター
サンプラテック¥6,998~税込¥7,698~1個(1個)3日以内出荷開いた扉は本体の下部へ格納できます。遮光性に優れたスモークタイプです。付属品シリカゲル50g(容器付)材質本体/PS 扉/AS樹脂タイプスモーク内寸(mm)190×175×110
ミニデシケーター
サンプラテック¥7,198~税込¥7,918~1個(1個)3日以内出荷開いた扉は本体の下部へ格納できます。中の状態が一目で確認できる透明タイプです。付属品シリカゲル50g(容器付)材質本体/PS 扉/AS樹脂タイプ透明内寸(mm)190×175×110
メジャーカップ(計量カップ)
サンプラテック¥259~税込¥285~1個(1個)翌日出荷透明度に優れた目盛入カップです。軽量で扱いやすい取手付です。軽量で扱いやすい取手付ビーカーです。マグネチックスターラーでの撹拌も可能です。材質PS 目盛付耐熱温度(℃)66~77
チューブ用水中おもり
サンプラテック¥2,198税込¥2,4181個(1個)当日出荷チューブとの接続部にリング状の段差が付いており、抜けにくくなっています。ポンプやアスピレーターの使用時に最適です。PTFE製ですので、耐薬性・耐熱性に優れています。材質PTFE色白適合チューブ内径(Φmm)5.8~6.3
PE取手付瓶 広口瓶
サンプラテック¥2,198税込¥2,4181個当日出荷持ち運びに便利な取手付のボトルです。用途薬品の保管に。トラスコ品番557-6270材質本体:ポリエチレン(PE)、取手:ポリプロピレン(PP)色乳白色容量(mL)5000高さ(mm)335容量(L)5口形状広口直径(mm)172取手片手目盛間隔(mL)500
PPディスカップ 2L (1箱入)
サンプラテック¥23,980税込¥26,3781ケース当日出荷バランスのとれた肉厚でコシがあり持ちやすい設計です。耐薬品性、耐熱性(121℃)、透明性にも優れます。用途染料や塗料の調合・撹拌用、塗料を破棄する際の凝固用に。トラスコ品番557-5010材質ポリプロピレン(PP)容量(mL)2000高さ(mm)197全高(mm)197口内径(Φmm)142底径(Φmm)外径118目盛間隔(mL)500
器具乾燥棚 DRY RACK
サンプラテック¥29,980税込¥32,9781個当日出荷棚板ごと取り外しが可能で、乾燥後の器具をまとめて持ち運べます。上段にはメスフラスコなどの首の長い器具の乾燥に、下段はビーカーやフラスコなどをさかさまにして乾燥できます。本品は組立式です。穴径(Φmm)35×21穴、40×14穴外寸法(縦×横×高さ)(mm)316×466×360
ディスポーザブルセル
サンプラテック¥2,798税込¥3,0781ケース(100個)当日出荷分光光度計用ディスポーザブルセルは、ガラスセルに匹敵する光学的性質を持っています。非透過面は溝が付いていますので透過面と間違えることがありません。100個1組で、専用ラックに入っております。仕様吸光変動率:+1%材質PS(ポリスチレン)使用範囲(mm)350~800光路長(mm)10±0.5
チューブ用水中おもり
サンプラテック¥2,498~税込¥2,748~1個ほか当日出荷チューブとの接続部は、リング状の段差が付いて、抜けにくくなっています。ポンプやアスピレーターの使用時に最適です。PTFE製ですので、耐薬性、耐熱性に優れています。
サンプラ(R) PFA試験管
サンプラテック¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷フッ素樹脂PFA製の試験管です。耐薬品性に優れ、ほとんどの薬剤に対して問題なく使用することができます。耐熱性、耐寒性にも優れ、フリーザー内での冷凍や、オイルバスなどによる加熱に対応できます。また非粘着性のため、試料の付着がありません。半透明ですので、中の試料の状態を観察することができます。