カテゴリ
絞り込み
ブランド
- サンプラテック
- モノタロウ(3,816)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- エスコ(40,346)
- ホンダ(40,299)
- メディアカバーマーケット(38,248)
- 大阪魂(27,064)
- Panasonic(パナソニック)(25,711)
- スバル(14,616)
- TRUSCO(12,416)
- 三菱電機(11,129)
- Kawasaki(8,677)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,495)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,494)
- SHIMANO(シマノ)(5,794)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,431)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: サンプラテックのすべての商品

PPビーカー
サンプラテック¥149~税込¥164~1個(1個)当日出荷から翌日出荷ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性に優れています。内容物が確認できる透明度をもっており、目盛も見やすく使い勝手抜群です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。材質PP 目盛付耐熱温度(℃)120
取手付PPビーカー
サンプラテック¥179~税込¥197~1個(1個)翌日出荷取手は手にフィットする形状で、注ぎやすく成型されています。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入で、どの位置からでも見やすく確認できます。オートクレーブ滅菌が可能です。材質PP 目盛付耐熱温度(℃)120
フロロバリアPEボトル(広口)
サンプラテック¥589~税込¥648~1個(1個)翌々日出荷から3日以内出荷従来のポリエチレンボトルの表面層をフッ素化処理させた、広口のボトルです。接液する部分であるボトル表面層(フロロバリア層)は有機溶剤に対して優れたガスバリア性と耐薬品性があります。材質本体・蓋/HDPE(表面フッ素化処理) 中栓/LDPE(表面フッ素化処理)耐熱温度(℃)約60 目盛入
KUBIRE洗瓶
サンプラテック¥779税込¥8571個当日出荷1Lの大きな洗浄瓶でも片手で操作しやすいよう、くびれを付けた洗瓶です。手の小さな女性にも使いやすいユニバーサルデザインです。材質おもり/ガラス、おもりカバー/PP容量(mL)1000材質(本体)LDPE全高(mm)217材質(キャップ)HDPE材質(ノズル)HDPE胴径(Φmm)85.6
フィットロング手袋(グローブボックス用インナー手袋)
サンプラテック(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781パック(100枚)当日出荷ディスポーザブルタイプのロング手袋です。伸び易い材質を使用しているので、手が大きい方でも素材を伸ばせばピッタリと装着できます。材質ポリオレフィン入数(枚)100型番26227全長(cm)43.5中指長(cm)7.5手のひらまわり(cm)28
パスツールピペット3型
サンプラテック¥5,998~税込¥6,598~1組(500本)ほか当日出荷ピペット容量は約3.0mLで、0.04mLの滴下ができます。材質LDPE全長(mm)150容量(mL)約3、滴下:0.041目盛(mL)0.5管径(Φmm)8目盛ありピペットの種類パスツールピペット目盛単位(mL)0.5(3mLまで)
ハイスピードロート
サンプラテック¥139~税込¥153~1個(1個)翌日出荷から3日以内出荷内部のラセン状リブでフィルタの密着を防止し、効率よくろ過できます。PP製で透明度が高く内部観察が容易です。材質PP
スポイト(角型)
サンプラテック¥8,698税込¥9,5681箱(500本)当日出荷オーソドックスなポリエチレン製のスポイトです。 製品の目盛り精度を向上しました。材質ポリエチレン全長(mm)96容量(mL)2目盛(mL)0.1
卓上試薬瓶ホルダー
サンプラテック¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷PVC製の卓上試薬瓶ホルダーです。500ml瓶が2/3/4/6本立用からお選びください。円筒内寸は82Φ×80H(mm)(すべて同一)です。材質ポリ塩化ビニルタイプ500mL瓶内寸法(Φ×Hmm)(円筒)82×80
サンプラ(R) エコノスピッツPS
サンプラテック(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781箱(1000本)当日出荷本体とキャップの勘合に2条ネジを採用しており、締め付け回転角度が少なくて済み手間が省けます。また、キャップ締め付け時のガタ付きを防止し、安定的に締め付けることができます。0.1ml、0.2ml、5ml、10mlの位置に回線を設けております。材質はポリスチレン製です。容量(mL)10全高(mm)106胴径(Φmm)15
真空ポリカデシケーター用 オプション
サンプラテック(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷コック付きのコックのノズル径は9Φmmです。 PC-250KGの真空ゲージは0~-0.1MPa(最小目盛単位は0.002MPa)です。材質PC型番95001
サンプラ(R) PFA細口ボトル(中栓付)
サンプラテック(2件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷メタルフリーの高品質フッ素樹脂製ボトル。メタルフリーの高品質フッ素樹脂PFA製ボトル。本体・キャップ・中栓は全てフッ素樹脂PFA製ですので溶出イオンが少なく純粋性に優れます。酸やアルカリは勿論、有機溶媒にも強い耐性を誇ります。耐熱温度は200℃。非粘着性にも優れます。ロット毎の減圧漏れ試験を実施し、シール性に自信があります。分析機関でのサンプル容器や高純度試薬の保存容器などに最適です。材質フッ素樹脂PFA口形状細口耐熱温度(℃)200中栓あり
PE取手付広口活栓瓶
サンプラテック(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷コック付の広口下口ポリ瓶。取手付きで持ち運びも便利です。遮光タイプもあります。色ナチュラル材質(本体)ポリエチレン口径(Φmm)76材質(コック)PP材質(キャップ)ポリエチレン材質(取手)PP材質(中栓)ポリエチレンねじ山20A
ガス乾燥チューブ
サンプラテック¥4,198~税込¥4,618~1袋(12個)当日出荷ガス乾燥用に適した3種類のチューブ。 両端が差し込み式のPP製コネクターキャップ付。用途ガス乾燥用。材質ポリエチレン、ポリプロピレン本体外径(Φmm)19適合チューブ内径(Φmm)6.4~9.5
あふれま洗瓶パック
サンプラテック¥2,998税込¥3,2981袋(6本)当日出荷お得なキャンペーンパック。保管時はオートガスベント(液垂防止弁)のはたらきで自動的にガスが抜けるので、先端ノズルから勝手に薬液が垂れる心配がありません。アセトンやエタノールなど揮発性の高い薬液でも安心して保管できます。
サンプラカップ
サンプラテック¥11,980~税込¥13,178~1ケース(100個)ほか当日出荷ポリプロピレン製のため、耐薬品性はもちろん、耐熱性にも優れ、また、液残りも殆んどなくご使用いただけます。目盛が両側に付いていますので計量し易くなっています。注ぎ口が付いて大変便利です。再使用もでき、積み重ねて保管できます。用途ディスポタイプのカップで、幅広い用途で使用可能です。材質ポリプロピレン(PP)
マルチ洗浄瓶
サンプラテック¥689税込¥7581本当日出荷容器内部のビー玉によってジャバラノズルが自由自在に曲がり、少ない液量でも薬液を噴射。逆さ噴射など360°どんな角度からでも使用可能。サービスパック(5本入り)もあります。材質本体:LDPE、キャップ・ノズル:HDPE、チューブコネクター:PP、先端ノズル:HDPE、おもり:GLASS、おもりカバー:PP容量(mL)500
サンプラ帯電防止丸型洗浄瓶
サンプラテック¥709税込¥7801本当日出荷ユーザーニーズにお応えして帯電防止仕様の洗浄瓶を新たにラインナップ。 本体のみならず、キャップやノズルも全て帯電防止剤を配合しています。 本体の表面抵抗値(Ω)は平均108~1011。 特殊なポリマー型帯電防止剤で半永続的な帯電防止効果を発揮します。容量(mL)500材質(本体)LDPE呼称500mL広口材質(キャップ)HDPE材質(ノズル)HDPE
エコノ細菌接種用ループ
サンプラテック¥7,298~税込¥8,028~1パック(5本×100袋)当日出荷コストメリット抜群。ディスポタイプの細菌接種用ループ。コストメリットのある商品です。γ線による滅菌が施されていますので安心してご使用いただけます。商品は5本ずつ包装され、所定入数単位でディスペンサーボックスに入って納品されます。片方はループ、もう片方はニードル。或いは両方がループになっています。材質アクリロニトリルスチレン共重合体全長(mm)200
PE取手付広口下口活栓付遮光瓶
サンプラテック(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481本当日出荷紫外線を完全シャットアウト。光の波長220nm~約800nmまでの透過率がほぼ0%で優れた遮光性を発揮します。紫外線や光に弱い薬品などの保存に最適です。色遮光材質(本体)ポリエチレン容量(L)10全高(mm)398口径(Φmm)95外径(Φmm)217材質(コック)ポリプロピレン材質(キャップ)ポリエチレン材質(取手)ポリプロピレン材質(中栓)ポリエチレンねじ山20A取手両手
PE細口瓶
サンプラテック¥11,980税込¥13,1781ケース(50本)当日出荷汎用性の高いポリエチレン樹脂を使用しており、実験室から化学工場まで幅広く使用されています。 100ml以上は中栓付です。 5L、10Lにはひもを通せる穴がついています。材質PE目盛PE(ポリエステル)口形状細口
ブックボトルコック付き10L
サンプラテック¥5,898税込¥6,4881個当日出荷薬品などの収納棚での保管に省スペースで整理がしやすいです。透明性の高いブック形状の活栓コック付角型ボトルです。用途薬品などの保管。トラスコ品番557-5303材質本体・コック:ポリプロピレン(PP)、キャップ・中栓:ポリエチレン(PE)幅(mm)171高さ(mm)241奥行(mm)370容量(L)10口径(mm)43中栓あり
サンプラ丸型洗浄瓶(広口タイプ)
サンプラテック¥439税込¥4831個当日出荷キャップが広口になり、洗浄液が入れやすくなりました 多量に液を出す場合は先端ノズルをはずしてください 別途、赤・黄・緑・青の交換用先端ノズルを用意しております 標準タイプ(白色)とあわせてご利用ください 内容液を5種類に色分けでき、分類に便利です
スポイト
サンプラテック¥5,998税込¥6,5981パック(500本)当日出荷目盛単位は0.1mlで、目盛0.5mlごとに回線を施した、見やすさ抜群のスポイト2mlです。トラスコ品番836-2208容量(mL)2
コンパクトLEDビューワー用ブラックボックス
サンプラテック(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷コンパクトLEDビューワー用ブラックボックスです。光を完全シャットアウトするので、撮影時に便利です。本体頭部にカメラレンズで覗くことのできる孔を設けております。型番26957外寸法(縦×横×高さ)(mm)180×220×150