カテゴリ
絞り込み
ブランド
- サンプラテック
- モノタロウ(3,818)
- オカムラ(岡村製作所)(71,391)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- ホンダ(40,300)
- エスコ(40,225)
- メディアカバーマーケット(38,245)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(22,475)
- スバル(14,614)
- TRUSCO(12,409)
- 三菱電機(11,128)
- Kawasaki(8,673)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,495)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,486)
- SHIMANO(シマノ)(5,979)
- コガネイ(5,670)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
7ページ目: サンプラテックのすべての商品

卓上型デシケーター(オートタイプ)
サンプラテック¥34,980税込¥38,4781個(1個)3日以内出荷オート除湿タイプのコンパクトデシケーターです。2段に積重ねでき、貴重なスペースを有効に利用できます。扉の開閉は片手でワンタッチで行えるので、物の出し入れがスムーズに行えます。付属品棚板×2 デジタル湿度計仕様棚耐荷重:4kgf/枚材質本体/ABS樹脂 扉/AS樹脂 棚/PS質量(kg)4電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)約15外寸(mm)310×360×430内寸(mm)253×313×358設定湿度(%)約30~40除湿方式固体高分子電解膜による水電気分解
スチロール棒瓶
サンプラテック¥949税込¥1,0441組(10個)翌日出荷透明スチロール容器で、液体・粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。押込栓は瓶の受口にフィットして気密を保ちます。材質本体/PS 蓋/PE容量(mL)25寸法外径×口内径×全高:30Φ×26Φ×63mm入数10
TPX(R)ハイスピードロート
サンプラテック¥289~税込¥318~1個(1個)翌日出荷から3日以内出荷内部のラセン状リブでフィルタの密着を防止し、効率よくろ過できます。オートクレーブにもかけられます。材質TPXR耐熱温度(℃)180
エコノ丸型洗浄瓶
サンプラテック¥259税込¥2851本当日出荷ノズルとキャップを一体成形する事により、低価格で提供する事ができました。トラスコ品番346-4783材質キャップ(ノズル付):HDPE、本体:LDPE容量(mL)250
パスツールピペット2型滅菌無
サンプラテック¥5,798税込¥6,3781組(500本)当日出荷ピペット容量は約1.05mlで、0.03mlの滴下が可能です。トラスコ品番557-6890材質LDPE全長(mm)150容量(mL)約1.05、滴下:0.03目盛(mL)0.25管径(Φmm)5分注範囲(mL)0.03滅菌なし呼称PP-2N目盛単位(mL)0.25(1mlまで)
リットルます丸型 500ml
サンプラテック¥919税込¥1,0111個当日出荷オール成型品のリットルますです。目盛の精度が非常に優れています。正確で見やすい目盛はdlとmlの両方で表示し、ますに入れた場合の目盛(入目)、出した場合の目盛(出目)が左右についています。各容量ともに目盛以上に余裕を持たせてありますので、実習時にも水あふれのない算数教材です。用途計量用に。トラスコ品番557-3777材質ポリスチレン容量(mL)500高さ(mm)148目盛(mL)50全高(mm)148外径(mm)78内径(mm)74目盛間隔(mL)100
ポリディスカップ
サンプラテック¥15,980~税込¥17,578~1ケース当日出荷から9日以内出荷注ぐ時、口元が作りやすくなっています。ポリプロピレン(PP)より柔らかく作業がしやすいカップです。用途計量、調合に適しています。材質ポリエチレン(PE)
卓上試薬瓶ホルダー 4型
サンプラテック¥6,898税込¥7,5881個当日出荷卓上試薬瓶ホルダーです。用途500ml瓶の整列保管に最適です。トラスコ品番557-6121材質ポリ塩化ビニル幅(mm)200サイズ4型高さ(mm)80奥行(mm)200内寸法(mm)(円筒)82Φ×80H
卓上試薬瓶ホルダー 3型
サンプラテック¥4,998税込¥5,4981個当日出荷卓上試薬瓶ホルダーです。用途500ml瓶の整列保管に最適です。トラスコ品番557-6113材質ポリ塩化ビニル/PVC幅(mm)300サイズ(呼称)3型高さ(mm)80奥行(mm)100内寸法(mm)(円筒)82Φ×80H
透視度計セット
サンプラテック¥8,598~税込¥9,458~1セット当日出荷ガラス製の透視度計と異なり軽量なので取扱がしやすいです。クランプ付です。(排水用チューブ用)。掲載画像内の商品は代表商品です。詳細は商品仕様をご確認ください。用途試料水の透視度測定に。材質チューブ:ポリ塩化ビニル、シリンダー:アクリル
硝子瓶(細口茶色)改ざん防止キャップ付 テフロンフィルムパッキン仕様
サンプラテック¥9,998税込¥10,9981セット(24本)当日出荷から23日以内出荷未開封かが一目でわかる本体色が茶色の細口ガラスボトルです。材質(本体)ガラス口内径(Φmm)17.5材質(キャップ)PP色(キャップ)上部パーツは半透明、下部パーツは青色材質(パッキン)PE材質(フィルム)テフロン
バイオプラPEディスカップ
サンプラテック¥16,980~税込¥18,678~1ケース(250個)ほか翌々日出荷から5日以内出荷従来のポリエチレンと比較してCO2排出量を最大71%削減できるサトウキビ由来のバイオポリエチレンを通常ポリエチレンにブレンドした環境に配慮した使い捨てカップです。 サトウキビの育成段階でCO2を吸収しているため、廃棄物として焼却してもCO2排出量0とみなすことができ(カーボンニュートラル)、地球温暖化防止への貢献につながります。 企業の社会的責任という観点からも有効な環境配慮製品です。 生分解性ポリエチレンと異なり自然分解はせず、従来のポリエチレンと性能は変わりません。 石油依存からの脱却を図り地球温暖化防止を図ります。用途計量、調合に適しています。
メスシリンダープレミアム
サンプラテック¥6,598税込¥7,2581パック当日出荷ガラスの体積計許容誤差基準である「クラスA」に相当する精度を持つ高品質メスシリンダーです 全数検査にて社内基準に合格したもののみを製品としています 製品はアルミパックされ、輸送中のUV劣化などを最小限に抑えます用途実験、工場使用トラスコ品番836-2214材質ガラス
ポリプロピレンハイスピードロート
サンプラテック¥479~税込¥527~1個当日出荷内側のラセン状リブでフィルターの密着を防止します 1107、1108、1109はネジ込式足パイプのため、洗浄・保管に便利です 大幅な作業効率アップが可能です用途薬液等の迅速な濾過に最適です。
ポリプロピレンビーカー
サンプラテック¥199税込¥2191個当日出荷内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています 目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です どの位置からでも見やすく確認できます用途計量、調合、撹拌に最適です。
サンプラ(R) TPX(R)メスシリンダー
サンプラテック¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷透明性・耐薬品性・耐熱性に優れたTPX(R)製のメスシリンダーです。10mL・20mLは上部を使いやすくロート状に設計しています。目盛の精度を重視するため射出成型の方法に工夫をこらした製品ですので、安心してご使用いただけます。また、見やすい目盛は滑り止めを兼ねていますので、濡れた手で使用しても安心です。乾燥・保管に便利な釘穴が台の部分にあります。重量のある安定した設計です。台の形状は八角形ですので横にしても転がりにくくなっています。材質TPX、刻印目盛使用温度範囲(℃)20~170
仕切トレー
サンプラテック¥3,398税込¥3,7381枚当日出荷PVC製の仕切りトレーです。外寸法は440×320×70H(mm)です。引き出しやトレーの整理整頓に。材質塩化ビニル型番2390外寸法(縦×横×高さ)(mm)440×320×70
マウス固定アジャスター
サンプラテック¥17,980税込¥19,7781個当日出荷安定したベースが付いていて容易に作業が行えます。マウス固定部は頭部がスッポリ納まる為しっかり固定ができます。窒息防止に網目構造となっています。万一のためにマウスが飛び出さないように、飛び出し防止機構が付いていますので安心して作業が行えます。本体材質は塩化ビニル製です。長さ(mm)(最小~最大)20~80型番13302固定器寸法(Φmm)31
サンプラ(R) PTFEシャーレ
サンプラテック¥8,998~税込¥9,898~1枚当日出荷フッ素樹脂PTFE製のシャーレのなので、耐薬品性、耐熱性に優れます。勿論オートクレーブ可能です。非粘着性に優れ、試料の付着残りがありません。材質PTFE滅菌無
ガス置換対応携帯真空サンプリングボックス
サンプラテック¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷屋外サンプリングにも便利。超小型のアクリル真空デシケーターで、持ち運びに便利です。バルブを標準装備することにより、減圧ガス置換が可能になりました。チェックバルブがリリーフ弁として作動するので、ガス置換時にボックス内部が陽圧になっても安心です。用途土壌のサンプリングや微量試料の保管に材質(本体)アクリル樹脂方式ワンタッチ圧力(kPa)(チェックバルブ作動)10接続口外径(Φmm)(ボールバルブ)6チューブ、(チェックバルブ)6チューブ
PTFE被覆撹拌棒(羽根付き)
サンプラテック¥28,980税込¥31,8781本当日出荷回転すると羽根が広がり、強い撹拌を行なうことができます。鉄芯部分もオールPTFE被覆です。材質PTFE(芯:SUS)芯径(mm)(PTFE)Φ8
PTFEバキュームシール
サンプラテック¥28,980税込¥31,8781個当日出荷耐薬品性に優れたオールフッ素樹脂PTFE製で減圧試験に適した製品です。適合外径(Φmm)(攪拌棒)8材質(Oリング)バイトン
簡易定量ディスペンサー
サンプラテック(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷約5、10、15、20、25mLの部分に回線があり、繰り返し分注するためのディスペンサーです。 ボトル胴体を握ると、液がチューブを経由して上部計量カップ中に入り手を離すと、過剰分の液体はボトル本体内部に戻りカップにはお望みの量だけ残ります。 小さなカップが付いておりダストカバーとして役立ちます。 計量カップと本体キャップはPP(ポリプロピレン)製です。ボトル容量(mL)500
スチロール角型大型ケース O-8
サンプラテック¥549税込¥6041個当日出荷スチロール大型ケースは試料・標本・部品等の保管に最適です。トラスコ品番400-3249材質ポリスチレン外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)136×207×42有効内寸法・奥行(mm)130有効内寸法・高さ(mm)32有効内寸法・幅(mm)202
エフテロングローブ(超強力耐酸手袋) A-20
サンプラテック¥5,498税込¥6,0481双12日以内出荷注意:クリーンタイプは繊維を使用していません。注意:表示価格は1双の価格になります。フッ酸、王水、濃硫酸等の強酸作業用に最適です。合成ゴムの特殊配合によって作られた画期的な超強力耐酸手袋で、長時間の使用にも目を疲れさせない独特なカラー(ライトブルー)です。トランジスタ等、半導体製造における諸作業用です。ガラス、金属のエッチング用です。メッキ、染色、化学工場その他薬品の取扱いです。トラスコ品番401-4218全長(cm)36滑り止め効果付
エフテロングローブ(超強力耐酸手袋) B-22L
サンプラテック¥10,980税込¥12,0781双12日以内出荷注意:クリーンタイプは繊維を使用していません。注意:表示価格は1双の価格になります。フッ酸、王水、濃硫酸等の強酸作業用に最適です。合成ゴムの特殊配合によって作られた画期的な超強力耐酸手袋で、長時間の使用にも目を疲れさせない独特なカラー(ライトブルー)です。トランジスタ等、半導体製造における諸作業用です。ガラス、金属のエッチング用です。メッキ、染色、化学工場その他薬品の取扱いです。トラスコ品番399-5351全長(cm)55滑り止め効果付
エフテロングローブ(超強力耐酸手袋) K-82A
サンプラテック¥22,980税込¥25,2781双12日以内出荷注意:クリーンタイプは繊維を使用していません。注意:表示価格は1双の価格になります。フッ酸、王水、濃硫酸等の強酸作業用に最適です。合成ゴムの特殊配合によって作られた画期的な超強力耐酸手袋で、長時間の使用にも目を疲れさせない独特なカラー(ライトブルー)です。トランジスタ等、半導体製造における諸作業用です。ガラス、金属のエッチング用です。メッキ、染色、化学工場その他薬品の取扱いです。トラスコ品番401-1157厚さ(mm)0.4全長(cm)80滑り止め効果なし
エフテロングローブ(超強力耐酸手袋) K-82
サンプラテック¥22,980税込¥25,2781双12日以内出荷注意:クリーンタイプは繊維を使用していません。注意:表示価格は1双の価格になります。フッ酸、王水、濃硫酸等の強酸作業用に最適です。合成ゴムの特殊配合によって作られた画期的な超強力耐酸手袋で、長時間の使用にも目を疲れさせない独特なカラー(ライトブルー)です。トランジスタ等、半導体製造における諸作業用です。ガラス、金属のエッチング用です。メッキ、染色、化学工場その他薬品の取扱いです。トラスコ品番401-7390厚さ(mm)0.4全長(cm)80滑り止め効果なし
エフテロングローブ(超強力耐酸手袋) A-10
サンプラテック¥5,398税込¥5,9381双12日以内出荷注意:クリーンタイプは繊維を使用していません。注意:表示価格は1双の価格になります。フッ酸、王水、濃硫酸等の強酸作業用に最適です。合成ゴムの特殊配合によって作られた画期的な超強力耐酸手袋で、長時間の使用にも目を疲れさせない独特なカラー(ライトブルー)です。トランジスタ等、半導体製造における諸作業用です。ガラス、金属のエッチング用です。メッキ、染色、化学工場その他薬品の取扱いです。トラスコ品番401-4244全長(cm)36滑り止め効果なし
デシケーター”i-BOX(オートタイプ)”
サンプラテック¥34,980税込¥38,4781台翌々日出荷から9日以内出荷全自動タイプの除湿保管庫です。積み重ね可能で大変便利です。5色のカラーバリエーションがあります。1段あたり2kgの積載が可能です。庫内湿度を30~40%に保ちます。用途湿気を嫌う物の保管に最適な卓上タイプ保管庫。材質【本体】ABS樹脂【扉】アクリロニトリルスチレン(AS)高さ(mm)430奥行(mm)360間口(mm)310電源(V)単相100消費電力(W)15棚板数(枚)2電源コード(m)1.7外寸法・高さ(mm)430均等積載量(kg/段)2外寸法・奥行(mm)360庫内湿度(%RH)30~40外寸法・間口(mm)310
真空ゲージ付ポリカデシケーター
サンプラテック¥26,980税込¥29,6781個(1個)3日以内出荷真空状況を確認することができる、真空ゲージ付のデシケーターです。ポリカーボネート製で落としても割れにくく安心です。フタのみ透明です。付属品PP製プレート仕様コック・ 真空ゲージ付材質本体:PP 蓋:PC材質(本体)ポリカーボネート径(Φmm)中板:140全高(mm)281活栓外径9mmΦ 真鍮製真空ゲージ0~-0.1MPa(最小目盛:0.002MPa)内径(mm)149Φ
マウス保定用グローブ(アラミドカマレナイーネ)
サンプラテック¥3,498税込¥3,8481個(1個)3日以内出荷牛革製のグローブを耐穿刺・耐切創に優れたアラミドフェルトで補強した、2本指用の左右兼用グローブです。噛まれやすい2本の指をしっかりマウスの歯から守ります。ディスポグローブの下に装着するので清潔です。マウスの保定以外にも、熱いものや冷たいもののハンドリング等でご使用いただけます。仕様アルコール噴霧:可材質牛革 アラミドフェルト