リン酸を主成分としており、塩酸や硝酸と比較して人体や周辺金属への影響は少ないです。
金属表面を傷めることもなく、短時間(1~10分)で錆が処理できます。
水で希釈使用(2~10倍)でき、引火性・爆発性はありません。
用途製造工程中に発生した金属部品・製品の錆除去
ワイヤーカット加工により発生した錆の除去
塗装・メッキ等の前処理
ステンレス鋼の酸洗い仕上げ
加工材料の錆除去
使用方法水で~10倍に希釈しワークを浸漬。錆が落ち次第すみやかに水で洗い流す。
pH1以下
外観微淡黄色透明液体
危険物の類別非危険物
1個(5L)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
中性、泡タイプのサビ・スラッジ除去剤
用途ワイヤー放電加工機周辺のスラッジ除去
加工ワークのサビ除去
各種機械のメンテナンス
もらいサビ除去
成分還元剤、界面活性剤、他
容器エアゾール缶
pH6以下(原液/20℃)
外観無色透明液体
動粘度(mm2/s)1.8(原液/15℃)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.04(原液)
ワイヤーカット加工品の錆落とし。製造工程中に発生した金属部品・製品の錆除去。
用途製造工程中に発生した金属部品・製品の錆除去
ワイヤーカット加工中に発生する錆の除去
塗装・メッキ等の前処理
ステンレス鋼の酸洗い仕上げ
加工材料の錆除去
成分りん酸、有機酸、界面活性剤、酸洗抑制剤
pH1以下(原液/20℃)
外観微淡黄色透明液体
動粘度(mm2/s)4.2(原液/15℃)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.21(原液)
拭き取り・浸漬使用可能な錆取り剤
用途製造工程中に発生した機械電機装置・金属部品・製品の錆除去
材料・部品保管中に発生した金属類の錆除去
使用中の工場機械・工具・治具・電気機器・金型などの錆除去
建築金物・事務機器・自動車等の錆除去
成分リン酸、エタノール、有機酸、界面活性剤、酸洗抑制剤、水、他
pH1以下(原液/20℃)
外観緑色透明液体
動粘度(mm2/s)3.0(原液/15℃)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.12(原液)
油剤成分が表面に強力に吸着することにより、銅、銅合金の防食や変色を抑制します。低動粘度(2mm2 /s以下)、極薄軟質油膜(1~2μm)で塗布後10~15分で指触乾燥する速乾タイプです。変色防止期間3ヶ月を実現。水置換性能付与。放置時間30分程度で密着被膜形成。伸展性に優れています。
用途銅及び銅合金ワークの屋内防錆、変色防止
対応材質銅、銅合金
主な用途防錆、変色防止
外観無色~淡黄色透明液体
比重(at15℃)0.76
動粘度(mm2/s)1.3(40℃)
引火点(℃)23
乾燥時間(分)45
成分炭化水素系溶剤、鉱油、防錆添加剤
使用方法ワークを侵漬し有機材対応スプレーまたは刷毛で塗布して下さい。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
安全・無刺激・無臭の錆落とし剤。
人体に安全成分で構成、刺激性や有毒ガスの発生もなく周囲の金属類を錆びさせません。
金属表面を傷めず、短時間(1~10分)で錆処理可能。
水で希釈使用(1~10倍)でき引火性・爆発性がありません。
用途ワイヤーカット加工品・金属部品・製品の除錆剤
色無色透明
容量(L)20
危険物の類別非危険物
1缶(20L)
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
ワイヤ1stカット材に溶着する真鍮を落とす!ワイヤーカット面に付着した真鍮溶着除去剤
用途ワイヤ1stカット後のカット面に溶着する真鍮の除去
ワイヤカットワークの黒染め前の真鍮除去
ワイヤカットで生じる錆の除去
成分リン酸、チオ尿素、有機酸、界面活性剤、水
pH1以下(原液/20℃)
外観無色透明液体
動粘度(mm2/s)3.6(原液/15℃)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.19(原液)
ジェル状で塗り易く、縦面で垂れにくい 強力な錆除去剤
用途保管中に発生した点錆の除去。サンダーやグラインダーで磨けない部分に発生した錆の除去
成分リン酸、有機酸、増粘剤、界面活性剤、その他
pH1以下(原液)
外観黄色粘稠液体
動粘度(mm2/s)1700 (原液)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.2
1個(0.3kg)
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
数秒で光沢の良い仕上がりになる銅用錆取り剤
用途銅及び銅合金の酸化被膜除去
成分りん酸、硝酸、硝酸塩、酸洗抑制剤、水
pH1以下(原液)
外観無色透明液体
動粘度(mm2/s)3.9(原液)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.39(原液)
数秒で光沢の良い仕上がりになる真鍮・銅用錆取り剤
用途真鍮及び銅合金の酸化被膜除去
成分りん酸、硝酸、硝酸塩、酸洗抑制剤、水
pH1以下(原液/20℃)
外観無色透明液体
動粘度(mm2/s)8.3(原液/15℃)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.54(原液)
1個(5L)
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
数秒で光沢の良い仕上がりになる銅用錆取り剤
用途銅及び銅合金の酸化被膜除去
成分りん酸、硝酸、硝酸塩、酸洗抑制剤、水
pH1以下(原液/20℃)
外観無色透明液体
動粘度(mm2/s)3.9(原液/15℃)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.39(原液)
1個(5L)
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
数秒で光沢の良い仕上がりになる真鍮・銅用錆取り剤
用途真鍮及び銅合金の酸化被膜除去
成分りん酸、硝酸、硝酸塩、酸洗抑制剤、水
pH1以下(原液)
外観無色透明液体
動粘度(mm2/s)8.3(原液)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.54(原液)
劇物指成分(弗化物や硝酸等)不使用のステンレススケールの除去剤
用途ステンレス材料、製品のスケール除去
成分リン酸、塩化物、界面活性剤、水
pH1以下(原液)
外観淡紫色透明液体
動粘度(mm2/s)2.4(原液)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.21(原液)
1個(10L)
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
タテ面で垂れにくいジェルタイプの錆取り剤
用途設備、工具等の錆除去
危険物の類別非危険物
1本(300mL)
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
銅・真鍮系加工材のワイヤーカット加工品の錆、変色除去。製造工程中に発生した部品・製品の錆除去。
用途製造工程中に発生した部品・製品の錆除去
ワイヤーカット加工中に発生する錆の除去
塗装・メッキ等の前処理
銅・真鍮系加工材料の錆除去
成分りん酸、有機酸、界面活性剤
pH1以下(原液/20℃)
外観無色透明液体
動粘度(mm2/s)2.4(原液/15℃)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.18(原液)
毒物劇物取締法・PRTR法に該当しないステンレススケール除去剤
用途溶接したステンレスのスケール除去、 レーザー加工したステンレスのバリ取り
レーザー加工したステンレスのバリ取、
成分りん酸、塩化物、界面活性剤、水
pH1以下(原液)
外観淡黄色透明液体
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.38(原液)
1個(5L)
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
中性、低臭タイプの錆取り剤
用途製造工程中に発生した金属部品・製品の錆除去
ワイヤーカット加工中に発生する錆の除去
成分還元剤、ビルダー、界面活性剤、水
pH6以下(原液/20℃)
外観無色透明液体
動粘度(mm2/s)1.5(原液/15℃)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.06(原液)
錆の除去力が強く、短時間でステンレスの錆を処理できます
用途製造工程中に発生したステンレス製部品・製品の錆の除去。ステンレス製のタンク、配管に発生した錆の除去。ステンレス鋼の酸洗い仕上げ
成分りん酸、有機酸
使用方法原液~20倍希釈
pH1以下(原液)
外観無色透明液体
動粘度(mm2/s)2.7(原液)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.23(原液)
ワイヤーカット加工品の錆落とし。製造工程中に発生した金属部品・製品の錆除去。
用途製造工程中に発生した金属部品・製品の錆除去
ワイヤーカット加工中に発生する錆の除去
成分りん酸、有機酸、界面活性剤、腐食抑制剤、水
pH2.7以下(原液/20℃)
外観無色透明液体
動粘度(mm2/s)1.9(原液/15℃)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.09(原液)
リン酸不使用の錆取り剤
用途ワイヤーカット加工中に発生する錆の除去
危険物の類別非危険物
母材への影響を抑制タイプの中性錆取り剤
用途製造工程中に発生した金属部品・製品の錆除去。ワイヤーカット加工中に発生する錆の除去。加工材料の錆除去
危険物の類別非危険物
関連キーワード