絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

Baumer IVO

Baumer IVOのページです。Baumer IVOは、制御機器/はんだ・静電気対策用品、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在51件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日8月11日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Baumer IVO エンコーダホイール 樹脂 Baumer IVO

    Baumer IVO エンコーダホイール 樹脂

    Baumer IVO
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Baumer IVO エンコーダホイール アルミ Baumer IVO

    Baumer IVO エンコーダホイール アルミ

    Baumer IVO
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Baumer IVO トルクサポート 径:M4 Baumer IVO

    Baumer IVO トルクサポート 径:M4

    Baumer IVO
    取扱停止中
    シリーズZ119ねじ径M4RoHS指令(10物質対応)対応
  • Baumer IVO インクリメンタル形 インクリメンタル 5000 GI355シリーズ Baumer IVO

    Baumer IVO インクリメンタル形 インクリメンタル 5000 GI355シリーズ

    Baumer IVO
    取扱停止中
    仕様パルス/回転:5000、エンコーダー技術:インクリメンタル、最大回転数:10000rpm、出力信号タイプ:プッシュプル、電源電圧:4.75→30Vdc、IP評価:IP54、全体の高さ:65mm、動作温度Min:-25℃、動作温度Max:+85℃、スイッチング周波数:≦150kHzRoHS指令(10物質対応)対応
  • Baumer IVO インクリメンタル形 インクリメンタル 5000 中空 GI333シリーズ Baumer IVO

    Baumer IVO インクリメンタル形 インクリメンタル 5000 中空 GI333シリーズ

    Baumer IVO
    取扱い終了
    仕様パルス/回転:5000 、 エンコーダー技術:インクリメンタル 、 最大回転数:6000rpm 、 出力信号タイプ:プッシュプル 、 シャフトのタイプ:中空 、 電源電圧:4.75 → 30 V dc 、 IP評価:IP54 、 全体の高さ:52.5mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 シリーズ:GI333RoHS指令(10物質対応)対応
  • Baumer IVO インクリメンタル形 インクリメンタル 5000 GI356シリーズ Baumer IVO

    Baumer IVO インクリメンタル形 インクリメンタル 5000 GI356シリーズ

    Baumer IVO
    取扱い終了
    仕様パルス/回転:5000、エンコーダー技術:インクリメンタル、最大回転数:10000rpm、出力信号タイプ:プッシュプル、電源電圧:4.75→30Vdc、IP評価:IP54、全体の高さ:65mm、動作温度Min:-25℃、動作温度Max:+85℃、スイッチング周波数:≦150kHz
  • Baumer IVO インクリメンタル形 インクリメンタル 500 中空 GI342シリーズ Baumer IVO

    Baumer IVO インクリメンタル形 インクリメンタル 500 中空 GI342シリーズ

    Baumer IVO
    取扱い終了
    仕様パルス/回転:500 、 エンコーダー技術:インクリメンタル 、 最大回転数:6000rpm 、 出力信号タイプ:プッシュプル 、 シャフトのタイプ:中空 、 電源電圧:4.75 → 30 V dc 、 IP評価:IP54 、 全体の高さ:40mm 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 スイッチング周波数:?150 kHz
  • Baumer IVO インクリメンタル形 インクリメンタル 500 中空 GI333シリーズ Baumer IVO

    Baumer IVO インクリメンタル形 インクリメンタル 500 中空 GI333シリーズ

    Baumer IVO
    取扱い終了
    仕様パルス/回転:500、エンコーダー技術:インクリメンタル、最大回転数:6000rpm、出力信号タイプ:プッシュプル、シャフトのタイプ:中空、電源電圧:4.75→30Vdc、IP評価:IP54、全体の高さ:52.5mm、動作温度Min:-25℃、動作温度Max:+85℃、スイッチング周波数:≦150kHzRoHS指令(10物質対応)対応
  • Baumer IVO インクリメンタル形 インクリメンタル 500 GI355シリーズ Baumer IVO

    Baumer IVO インクリメンタル形 インクリメンタル 500 GI355シリーズ

    Baumer IVO
    取扱い終了
    仕様パルス/回転:500 、 エンコーダー技術:インクリメンタル 、 最大回転数:10000rpm 、 出力信号タイプ:プッシュプル 、 電源電圧:4.75 → 30 V dc 、 IP評価:IP54 、 全体の高さ:65mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 スイッチング周波数:?150 kHzRoHS指令(10物質対応)対応
  • Baumer IVO インクリメンタル形 インクリメンタル 50 中空 GI333シリーズ Baumer IVO

    Baumer IVO インクリメンタル形 インクリメンタル 50 中空 GI333シリーズ

    Baumer IVO
    取扱い終了
    仕様パルス/回転:50 、 エンコーダー技術:インクリメンタル 、 最大回転数:6000rpm 、 出力信号タイプ:プッシュプル 、 シャフトのタイプ:中空 、 電源電圧:4.75 → 30 V dc 、 IP評価:IP54 、 全体の高さ:52.5mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 スイッチング周波数:?150 kHzRoHS指令(10物質対応)対応
  • Baumer IVO インクリメンタル形 インクリメンタル 50 GI356シリーズ Baumer IVO

    Baumer IVO インクリメンタル形 インクリメンタル 50 GI356シリーズ

    Baumer IVO
    取扱い終了
    仕様パルス/回転:50、エンコーダー技術:インクリメンタル、最大回転数:10000rpm、出力信号タイプ:プッシュプル、電源電圧:4.75→30Vdc、IP評価:IP54、全体の高さ:65mm、動作温度Min:-25℃、動作温度Max:+85℃、スイッチング周波数:≦150kHz
  • Baumer IVO インクリメンタル形 インクリメンタル 50 GI355シリーズ Baumer IVO

    Baumer IVO インクリメンタル形 インクリメンタル 50 GI355シリーズ

    Baumer IVO
    取扱い終了
    仕様パルス/回転:50 、 エンコーダー技術:インクリメンタル 、 最大回転数:10000rpm 、 出力信号タイプ:プッシュプル 、 電源電圧:4.75 → 30 V dc 、 IP評価:IP54 、 全体の高さ:65mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 スイッチング周波数: 150 kHzRoHS指令(10物質対応)対応
  • Baumer IVO インクリメンタル形 インクリメンタル 3600 中空 GI333シリーズ Baumer IVO

    Baumer IVO インクリメンタル形 インクリメンタル 3600 中空 GI333シリーズ

    Baumer IVO
    取扱い終了
    仕様パルス/回転:3600、エンコーダー技術:インクリメンタル、最大回転数:6000rpm、出力信号タイプ:プッシュプル、シャフトのタイプ:中空、電源電圧:4.75→30Vdc、IP評価:IP54、全体の高さ:52.5mm、動作温度Min:-25℃、動作温度Max:+85℃、スイッチング周波数:≦150kHzRoHS指令(10物質対応)対応
  • Baumer IVO インクリメンタル形 インクリメンタル 3600 GI356シリーズ Baumer IVO

    Baumer IVO インクリメンタル形 インクリメンタル 3600 GI356シリーズ

    Baumer IVO
    取扱い終了
    仕様パルス/回転:3600、エンコーダー技術:インクリメンタル、最大回転数:10000rpm、出力信号タイプ:プッシュプル、電源電圧:4.75→30Vdc、IP評価:IP54、全体の高さ:65mm、動作温度Min:-25℃、動作温度Max:+85℃、スイッチング周波数:≦150kHz
  • Baumer IVO インクリメンタル形 インクリメンタル 3600 GI355シリーズ Baumer IVO

    Baumer IVO インクリメンタル形 インクリメンタル 3600 GI355シリーズ

    Baumer IVO
    取扱い終了
    仕様パルス/回転:3600 、 エンコーダー技術:インクリメンタル 、 最大回転数:10000rpm 、 出力信号タイプ:プッシュプル 、 電源電圧:4.75 → 30 V dc 、 IP評価:IP54 、 全体の高さ:65mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 スイッチング周波数:?150 kHzRoHS指令(10物質対応)対応
  • Baumer IVO インクリメンタル形 インクリメンタル 360 中空 GI342シリーズ Baumer IVO

    Baumer IVO インクリメンタル形 インクリメンタル 360 中空 GI342シリーズ

    Baumer IVO
    取扱い終了
    仕様パルス/回転:360 、 エンコーダー技術:インクリメンタル 、 最大回転数:6000rpm 、 出力信号タイプ:プッシュプル 、 シャフトのタイプ:中空 、 電源電圧:4.75 → 30 V dc 、 IP評価:IP54 、 全体の高さ:40mm 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 スイッチング周波数:?150 kHz
  • Baumer IVO インクリメンタル形 インクリメンタル 360 中空 GI333シリーズ Baumer IVO

    Baumer IVO インクリメンタル形 インクリメンタル 360 中空 GI333シリーズ

    Baumer IVO
    取扱い終了
    仕様パルス/回転:360 、 エンコーダー技術:インクリメンタル 、 最大回転数:6000rpm 、 出力信号タイプ:プッシュプル 、 シャフトのタイプ:中空 、 電源電圧:4.75 → 30 V dc 、 IP評価:IP54 、 全体の高さ:52.5mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 スイッチング周波数:?150 kHzRoHS指令(10物質対応)対応
  • Baumer IVO インクリメンタル形 インクリメンタル 360 GI356シリーズ Baumer IVO

    Baumer IVO インクリメンタル形 インクリメンタル 360 GI356シリーズ

    Baumer IVO
    取扱い終了
    仕様パルス/回転:360 、 エンコーダー技術:インクリメンタル 、 最大回転数:10000rpm 、 出力信号タイプ:プッシュプル 、 電源電圧:4.75 → 30 V dc 、 IP評価:IP54 、 全体の高さ:65mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 スイッチング周波数:?150 kHz
  • Baumer IVO インクリメンタル形 インクリメンタル 360 GI355シリーズ Baumer IVO

    Baumer IVO インクリメンタル形 インクリメンタル 360 GI355シリーズ

    Baumer IVO
    取扱い終了
    仕様パルス/回転:360 、 エンコーダー技術:インクリメンタル 、 最大回転数:10000rpm 、 出力信号タイプ:プッシュプル 、 電源電圧:4.75 → 30 V dc 、 IP評価:IP54 、 全体の高さ:65mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 スイッチング周波数:?150 kHz
  • Baumer IVO インクリメンタル形 インクリメンタル 2500 中空 GI333シリーズ Baumer IVO

    Baumer IVO インクリメンタル形 インクリメンタル 2500 中空 GI333シリーズ

    Baumer IVO
    取扱い終了
    仕様パルス/回転:2500、エンコーダー技術:インクリメンタル、最大回転数:6000rpm、出力信号タイプ:プッシュプル、シャフトのタイプ:中空、電源電圧:4.75→30Vdc、IP評価:IP54、全体の高さ:52.5mm、動作温度Min:-25℃、動作温度Max:+85℃、スイッチング周波数:≦150kHzRoHS指令(10物質対応)対応
  • Baumer IVO インクリメンタル形 インクリメンタル 2500 GI356シリーズ Baumer IVO

    Baumer IVO インクリメンタル形 インクリメンタル 2500 GI356シリーズ

    Baumer IVO
    取扱い終了
    仕様パルス/回転:2500、エンコーダー技術:インクリメンタル、最大回転数:10000rpm、出力信号タイプ:プッシュプル、電源電圧:4.75→30Vdc、IP評価:IP54、全体の高さ:65mm、動作温度Min:-25℃、動作温度Max:+85℃、スイッチング周波数:≦150kHzRoHS指令(10物質対応)対応
  • Baumer IVO インクリメンタル形 インクリメンタル 2500 GI355シリーズ Baumer IVO

    Baumer IVO インクリメンタル形 インクリメンタル 2500 GI355シリーズ

    Baumer IVO
    取扱い終了
    仕様パルス/回転:2500 、 エンコーダー技術:インクリメンタル 、 最大回転数:10000rpm 、 出力信号タイプ:プッシュプル 、 電源電圧:4.75 → 30 V dc 、 IP評価:IP54 、 全体の高さ:65mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 スイッチング周波数: 150 kHz
  • Baumer IVO インクリメンタル形 インクリメンタル 2048 中空 GI342シリーズ Baumer IVO

    Baumer IVO インクリメンタル形 インクリメンタル 2048 中空 GI342シリーズ

    Baumer IVO
    取扱い終了
    仕様パルス/回転:2048 、 エンコーダー技術:インクリメンタル 、 最大回転数:6000rpm 、 出力信号タイプ:プッシュプル 、 シャフトのタイプ:中空 、 電源電圧:4.75 → 30 V dc 、 IP評価:IP54 、 全体の高さ:40mm 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 スイッチング周波数:?150 kHz
  • Baumer IVO インクリメンタル形 インクリメンタル 200 中空 GI333シリーズ Baumer IVO

    Baumer IVO インクリメンタル形 インクリメンタル 200 中空 GI333シリーズ

    Baumer IVO
    取扱い終了
    仕様パルス/回転:200、エンコーダー技術:インクリメンタル、最大回転数:6000rpm、出力信号タイプ:プッシュプル、シャフトのタイプ:中空、電源電圧:4.75→30Vdc、IP評価:IP54、全体の高さ:52.5mm、動作温度Min:-25℃、動作温度Max:+85℃、スイッチング周波数:≦150kHzRoHS指令(10物質対応)対応
  • Baumer IVO インクリメンタル形 インクリメンタル 200 GI356シリーズ Baumer IVO

    Baumer IVO インクリメンタル形 インクリメンタル 200 GI356シリーズ

    Baumer IVO
    取扱い終了
    仕様パルス/回転:200 、 エンコーダー技術:インクリメンタル 、 最大回転数:10000rpm 、 出力信号タイプ:プッシュプル 、 電源電圧:4.75 → 30 V dc 、 IP評価:IP54 、 全体の高さ:65mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 スイッチング周波数:?150 kHz
  • Baumer IVO インクリメンタル形 インクリメンタル 200 GI355シリーズ Baumer IVO

    Baumer IVO インクリメンタル形 インクリメンタル 200 GI355シリーズ

    Baumer IVO
    取扱い終了
    仕様パルス/回転:200、エンコーダー技術:インクリメンタル、最大回転数:10000rpm、出力信号タイプ:プッシュプル、電源電圧:4.75→30Vdc、IP評価:IP54、全体の高さ:65mm、動作温度Min:-25℃、動作温度Max:+85℃、スイッチング周波数:≦150kHzRoHS指令(10物質対応)対応
  • Baumer IVO インクリメンタル形 インクリメンタル 1500 中空 GI333シリーズ Baumer IVO

    Baumer IVO インクリメンタル形 インクリメンタル 1500 中空 GI333シリーズ

    Baumer IVO
    取扱い終了
    仕様パルス/回転:1500 、 エンコーダー技術:インクリメンタル 、 最大回転数:6000rpm 、 出力信号タイプ:プッシュプル 、 シャフトのタイプ:中空 、 電源電圧:4.75 → 30 V dc 、 IP評価:IP54 、 全体の高さ:52.5mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 シリーズ:GI333
  • Baumer IVO インクリメンタル形 インクリメンタル 1500 GI356シリーズ Baumer IVO

    Baumer IVO インクリメンタル形 インクリメンタル 1500 GI356シリーズ

    Baumer IVO
    取扱い終了
    仕様パルス/回転:1500、エンコーダー技術:インクリメンタル、最大回転数:10000rpm、出力信号タイプ:プッシュプル、電源電圧:4.75→30Vdc、IP評価:IP54、全体の高さ:65mm、動作温度Min:-25℃、動作温度Max:+85℃、スイッチング周波数:≦150kHz
  • Baumer IVO インクリメンタル形 インクリメンタル 1500 GI355シリーズ Baumer IVO

    Baumer IVO インクリメンタル形 インクリメンタル 1500 GI355シリーズ

    Baumer IVO
    取扱い終了
    仕様パルス/回転:1500 、 エンコーダー技術:インクリメンタル 、 最大回転数:10000rpm 、 出力信号タイプ:プッシュプル 、 電源電圧:4.75 → 30 V dc 、 IP評価:IP54 、 全体の高さ:65mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 スイッチング周波数:?150 kHz
  • Baumer IVO インクリメンタル形 インクリメンタル 1024 中空 GI342シリーズ Baumer IVO

    Baumer IVO インクリメンタル形 インクリメンタル 1024 中空 GI342シリーズ

    Baumer IVO
    取扱い終了
    仕様パルス/回転:1024 、 エンコーダー技術:インクリメンタル 、 最大回転数:6000rpm 、 出力信号タイプ:プッシュプル 、 シャフトのタイプ:中空 、 電源電圧:4.75 → 30 V dc 、 IP評価:IP54 、 全体の高さ:40mm 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 スイッチング周波数:?150 kHzRoHS指令(10物質対応)対応
  • Baumer IVO インクリメンタル形 インクリメンタル 1024 中空 GI333シリーズ Baumer IVO

    Baumer IVO インクリメンタル形 インクリメンタル 1024 中空 GI333シリーズ

    Baumer IVO
    取扱い終了
    仕様パルス/回転:1024、エンコーダー技術:インクリメンタル、最大回転数:6000rpm、出力信号タイプ:プッシュプル、シャフトのタイプ:中空、電源電圧:4.75→30Vdc、IP評価:IP54、全体の高さ:52.5mm、動作温度Min:-25℃、動作温度Max:+85℃、スイッチング周波数:≦150kHzRoHS指令(10物質対応)対応
  • Baumer IVO インクリメンタル形 インクリメンタル 1024 GI356シリーズ Baumer IVO

    Baumer IVO インクリメンタル形 インクリメンタル 1024 GI356シリーズ

    Baumer IVO
    取扱い終了
    仕様パルス/回転:1024、エンコーダー技術:インクリメンタル、最大回転数:10000rpm、出力信号タイプ:プッシュプル、電源電圧:4.75→30Vdc、IP評価:IP54、全体の高さ:65mm、動作温度Min:-25℃、動作温度Max:+85℃、スイッチング周波数:≦150kHzRoHS指令(10物質対応)対応
  • Baumer IVO インクリメンタル形 インクリメンタル 1024 GI355シリーズ Baumer IVO

    Baumer IVO インクリメンタル形 インクリメンタル 1024 GI355シリーズ

    Baumer IVO
    取扱い終了
    仕様パルス/回転:1024、エンコーダー技術:インクリメンタル、最大回転数:10000rpm、出力信号タイプ:プッシュプル、電源電圧:4.75→30Vdc、IP評価:IP54、全体の高さ:65mm、動作温度Min:-25℃、動作温度Max:+85℃、スイッチング周波数:≦150kHzRoHS指令(10物質対応)対応
  • Baumer IVO インクリメンタル形 インクリメンタル 10000 G0356シリーズ Baumer IVO

    Baumer IVO インクリメンタル形 インクリメンタル 10000 G0356シリーズ

    Baumer IVO
    取扱い終了
    仕様パルス/回転:10000 、 エンコーダー技術:インクリメンタル 、 最大回転数:10000rpm 、 出力信号タイプ:プッシュプル 、 電源電圧:4.75 → 30 V dc 、 IP評価:IP54 、 全体の高さ:65mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 スイッチング周波数:?300 kHz
  • Baumer IVO インクリメンタル形 インクリメンタル 10000 G0355シリーズ Baumer IVO

    Baumer IVO インクリメンタル形 インクリメンタル 10000 G0355シリーズ

    Baumer IVO
    取扱い終了
    仕様パルス/回転:10000 、 エンコーダー技術:インクリメンタル 、 最大回転数:10000rpm 、 出力信号タイプ:プッシュプル 、 電源電圧:4.75 → 30 V dc 、 IP評価:IP54 、 全体の高さ:75mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 シリーズ:G0355
  • Baumer IVO インクリメンタル形 インクリメンタル 1000 中空 GI342シリーズ Baumer IVO

    Baumer IVO インクリメンタル形 インクリメンタル 1000 中空 GI342シリーズ

    Baumer IVO
    取扱い終了
    仕様パルス/回転:1000、エンコーダー技術:インクリメンタル、最大回転数:6000rpm、出力信号タイプ:プッシュプル、シャフトのタイプ:中空、電源電圧:4.75→30Vdc、IP評価:IP54、全体の高さ:40mm、動作温度Min:-20℃、動作温度Max:+85℃、スイッチング周波数:≦150kHz
  • Baumer IVO インクリメンタル形 インクリメンタル 1000 中空 GI333シリーズ Baumer IVO

    Baumer IVO インクリメンタル形 インクリメンタル 1000 中空 GI333シリーズ

    Baumer IVO
    取扱い終了
    仕様パルス/回転:1000 、 エンコーダー技術:インクリメンタル 、 最大回転数:6000rpm 、 出力信号タイプ:プッシュプル 、 シャフトのタイプ:中空 、 電源電圧:4.75 → 30 V dc 、 IP評価:IP54 、 全体の高さ:52.5mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 スイッチング周波数: 150 kHzRoHS指令(10物質対応)対応
  • Baumer IVO インクリメンタル形 インクリメンタル 1000 GI356シリーズ Baumer IVO

    Baumer IVO インクリメンタル形 インクリメンタル 1000 GI356シリーズ

    Baumer IVO
    取扱い終了
    仕様パルス/回転:1000 、 エンコーダー技術:インクリメンタル 、 最大回転数:10000rpm 、 出力信号タイプ:プッシュプル 、 電源電圧:4.75 → 30 V dc 、 IP評価:IP54 、 全体の高さ:65mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 スイッチング周波数:?150 kHzRoHS指令(10物質対応)対応
  • Baumer IVO インクリメンタル形 インクリメンタル 1000 GI355シリーズ Baumer IVO

    Baumer IVO インクリメンタル形 インクリメンタル 1000 GI355シリーズ

    Baumer IVO
    取扱い終了
    仕様パルス/回転:1000、エンコーダー技術:インクリメンタル、最大回転数:10000rpm、出力信号タイプ:プッシュプル、電源電圧:4.75→30Vdc、IP評価:IP54、全体の高さ:65mm、動作温度Min:-25℃、動作温度Max:+85℃、スイッチング周波数:≦150kHz
  • Baumer IVO インクリメンタル形 インクリメンタル 100 中空 GI342シリーズ Baumer IVO

    Baumer IVO インクリメンタル形 インクリメンタル 100 中空 GI342シリーズ

    Baumer IVO
    取扱い終了
    仕様パルス/回転:100、エンコーダー技術:インクリメンタル、最大回転数:6000rpm、出力信号タイプ:プッシュプル、シャフトのタイプ:中空、電源電圧:4.75→30Vdc、IP評価:IP54、全体の高さ:40mm、動作温度Min:-20℃、動作温度Max:+85℃、スイッチング周波数:≦150kHzRoHS指令(10物質対応)対応