Baumer IVO
Baumer IVO インクリメンタル形 インクリメンタル 10000 G0355シリーズ
仕様
パルス/回転:10000 、 エンコーダー技術:インクリメンタル 、 最大回転数:10000rpm 、 出力信号タイプ:プッシュプル 、 電源電圧:4.75 → 30 V dc 、 IP評価:IP54 、 全体の高さ:75mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 シリーズ:G0355
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50244173
G0355.075R073
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください