曜日別特売

Baumer IVO インクリメンタル形 インクリメンタル 500 中空 GI342シリーズ

Baumer IVO インクリメンタル形 インクリメンタル 500 中空 GI342シリーズ - Baumer IVO
仕様
パルス/回転:500 、 エンコーダー技術:インクリメンタル 、 最大回転数:6000rpm 、 出力信号タイプ:プッシュプル 、 シャフトのタイプ:中空 、 電源電圧:4.75 → 30 V dc 、 IP評価:IP54 、 全体の高さ:40mm 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 スイッチング周波数:?150 kHz
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50244496GI342.N707115000
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする