曜日別特売

Baumer IVO インクリメンタル形 インクリメンタル 1000 中空 GI342シリーズ

Baumer IVO インクリメンタル形 インクリメンタル 1000 中空 GI342シリーズ - Baumer IVO
仕様
パルス/回転:1000、エンコーダー技術:インクリメンタル、最大回転数:6000rpm、出力信号タイプ:プッシュプル、シャフトのタイプ:中空、電源電圧:4.75→30Vdc、IP評価:IP54、全体の高さ:40mm、動作温度Min:-20℃、動作温度Max:+85℃、スイッチング周波数:≦150kHz
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50244164GI342.N707122000
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする