Baumer IVO
Baumer IVO インクリメンタル形 インクリメンタル 100 中空 GI342シリーズ
仕様
パルス/回転:100、エンコーダー技術:インクリメンタル、最大回転数:6000rpm、出力信号タイプ:プッシュプル、シャフトのタイプ:中空、電源電圧:4.75→30Vdc、IP評価:IP54、全体の高さ:40mm、動作温度Min:-20℃、動作温度Max:+85℃、スイッチング周波数:≦150kHz
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50244128
GI342.N707141000
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください