曜日別特売

Baumer IVO インクリメンタル形 インクリメンタル 5000 中空 GI333シリーズ

Baumer IVO インクリメンタル形 インクリメンタル 5000 中空 GI333シリーズ - Baumer IVO
仕様
パルス/回転:5000 、 エンコーダー技術:インクリメンタル 、 最大回転数:6000rpm 、 出力信号タイプ:プッシュプル 、 シャフトのタイプ:中空 、 電源電圧:4.75 → 30 V dc 、 IP評価:IP54 、 全体の高さ:52.5mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 シリーズ:GI333
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50244523GI333.M70R035
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする