692件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミラー補修用枠 カシムラ

    ミラー補修用枠

    カシムラ
    169税込186
    1個
    6日以内出荷
    KU70-402,KU70-403補修用枠
  • Bluetooth FMトランスミッタ― カシムラ

    Bluetooth FMトランスミッタ―

    カシムラ
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    スマホの音楽/音声を安定した音質でカーステレオから聴ける。カーオーディオ/充電器等のUSB-Aポートに挿して使用できる。スリム設計でスペースに余裕のない位置にも最適。USBオス端子は回転式で様々な車種のUSBポート位置に対応。ディスプレイも角度調節式(90°5段階)でラクラク操作/確認。充電用USB-Aポート ×2個 (最大出力 合計4.8A対応)。表裏どちらも挿せるリバーシブルタイプ、自動識別ICで端末を識別し最適充電。ハンズフリー通話機能でスマホに触れずに通話。イコライザー機能で10種類の音響効果から選べる。FM周波数 フルバンド、76.0MHz~90.0MHzで0.1MHz間隔の141chから選択可能。
    質量(g)30使用電源(V)DC12~24接続端子USB入数1個本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×31×99
  • 海外用変換プラグ A/C/SE/O/BFタイプ USBA+C3 PD65W カシムラ

    海外用変換プラグ A/C/SE/O/BFタイプ USBA+C3 PD65W

    カシムラ
    5,798税込6,378
    1台
    6日以内出荷
    PD65W対応USBポート付き海外用変換プラグです。200ヶ国以上のコンセントに対応する変換プラグ5種を搭載、コンセントは10種に対応するマルチコンセント。さらにUSB-Aポートを1、USB-Cポートを3搭載。USB-Cは単独使用時の最大出力PD65W(PPS対応)、USB4ポート合計出力はUSB-C1+(USB-C2+C3+A):45W+15Wとなります。
  • 海外用変換プラグ A/C/SE/O/BFタイプ USBA+C3 PD45W カシムラ

    海外用変換プラグ A/C/SE/O/BFタイプ USBA+C3 PD45W

    カシムラ
    4,998税込5,498
    1台
    6日以内出荷
    PD45W対応USBポート付き海外用変換プラグです。200ヶ国以上のコンセントに対応する変換プラグ5種を搭載、コンセントは10種に対応するマルチコンセント。さらにUSB-Aポートを1、USB-Cポートを3搭載。USB-Cは単独使用時の最大出力PD45W(PPS対応)、USB4ポート合計出力はUSB-C1+(USB-C2+C3+A):30W+15Wとなります。
  • 一体型オープンウェアラブルステレオイヤホン DG カシムラ

    一体型オープンウェアラブルステレオイヤホン DG

    カシムラ
    2,398税込2,638
    1台
    6日以内出荷
    耳を塞がないため長時間装着していても耳への負担を減らすことができます。また、周囲の音も遮られることがないため、より自然により安全にご使用いただけます。Bluetooth5.2搭載、約2時間の充電で、連続音楽再生約10時間が可能。音量操作、再生停止などのボタン操作に対応しています。
  • LEDヘッド・フォグバルブ2 6500K H8・H11・H16 カシムラ

    LEDヘッド・フォグバルブ2 6500K H8・H11・H16

    カシムラ
    4,198税込4,618
    1個
    6日以内出荷
    純正球と交換するだけで簡単LED化。高輝度LED使用。銅基板内蔵、ファン付きで放熱性能がアップ。配線無しの簡単取り付け。安心の車検対応。ノイズ対策済み。DC12V車専用。
    仕様12-14.5V 24W(※24V車では使用できません)形状口金:H8/H11/H16質量(g)40(1個当たり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×46×70(1個当たり)色温度(K)6500明るさ(Lm)約4600(2個分)
  • Qi ワイヤレス充電シリコーントレイ 10W カシムラ

    Qi ワイヤレス充電シリコーントレイ 10W

    カシムラ
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    アームレスト、ダッシュボードに置ける Qiワイヤレス充電式 シリコントレイ。スマートフォンを立て掛けてホールドすることができる(立て掛け時はワイヤレス充電ができません)。走行中の揺れによるスマートフォンの落下を防ぐセーフティーフレーム & 滑り止め設計。最大10Wの急速充電対応。(iPhoneは7.5W)(急速充電には対応端末と、USB Power Delivery対応またはQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)。コネクタの出っ張りに配慮した設計、見た目がスッキリ 設置できるType C USBケーブル付属 (コード長1m)。スポーティなカーボン柄 & マット柄仕上げのデザイン。4つの安心、安全設計 過熱検知保護、異物検出機能、過電流保護、過電圧保護機能。インジケータLED付き。
    質量(g)240出力(W)最大10(iPhoneは7.5使用温度範囲(℃)0~45規格ワイヤレス:Qi本体寸法(mm)W107×D29×H200入力DC5V2A/9V2A USB Type-C
  • 海外用電子式2口変圧器 カシムラ

    海外用電子式2口変圧器

    カシムラ
    7,998税込8,798
    1台
    6日以内出荷
    海外で日本の家電をそのまま使える変圧器。USB4ポート付きでスマホ、タブレットも充電。入力電圧100~240Vの電圧を100Vに変換。USB-C2ポート、USB-A2ポート合計70Wの出力が可能。
    最大出力(W)USB-C:PD24、USB-A:24コード長さ(m)1本体質量(g)390入力電圧(V)100~240本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×68×35
  • スマートカメラ 首振/防水/バッテリー内蔵 カシムラ

    スマートカメラ 首振/防水/バッテリー内蔵

    カシムラ
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    防水対応、バッテリー内蔵でどこでも簡単設置できる首振対応のスマートカメラ。左右上下の首振対応でスマートフォンからみたいところがみえる。400万画素の高精細カメラではっきり、くっきり見える。バッテリー内蔵でどこでも簡単に設置できる、防水機能IP65対応。※WI-Fi環境内。暗くて肉眼で見えない時は高輝度LEDと赤外線暗視モードでみえる。128GBまでのSDカードに対応でしっかり記録。
    本体質量(g)420本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×135×125
  • ドレスUPフォージドカーボン カシムラ

    ドレスUPフォージドカーボン

    カシムラ
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    高級感のあるフォージッドカーボン調ドレスUPテープ。耐候・耐水性に優れた強力粘着テープを採用。外装・内装に貼付け可能。
    用途車のドレスUP幅(mm)100高さ(mm)170奥行(mm)100色(本体)ブラック
  • 自動開閉式ワイヤレス充電ホルダー4角アームフレキシブルマウント吸盤 カシムラ

    自動開閉式ワイヤレス充電ホルダー4角アームフレキシブルマウント吸盤

    カシムラ
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷
    スマートフォンのサイドボタンを干渉しない4角アーム。ワイヤレス充電を感知すると自動でホールド。赤外線式近接センサー搭載。キャパシタ内蔵でエンジンOFFでも電動でアーム開閉可能。3ボールジョイント採用で角度調整可能。USB電源ケーブル付。最大15W急速充電対応。通電LED付。
    用途スマホの充電・ホルダー付属品USB-Type-A - USB-Type-C USB電源ケーブル(コード長:約1m)/取付用プレート(Φ77mm/両面テープ付)幅(mm)142高さ(mm)180奥行(mm)80出力5W/7.5W/10W/最大15W入力5V/9V/12V保証期間6ヶ月ホールド高さ:約130~164mm以内 / 幅:80mm以内 / 厚さ:15mm以内
  • FMトランスミッター USB-C電源 カシムラ

    FMトランスミッター USB-C電源

    カシムラ
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    カーステレオからBluetooth対応のスマホの音楽・動画・ワンセグを聞く事が出来ます。バージョン5.1仕様。USB電源連動機能。イコライザー機能搭載。選択した周波数が青く光ります。微弱無線局規定品。
    幅(mm)72高さ(mm)180質量(g)7備考マルチポイント (同時接続) 非対応奥行(mm)25対応SCMS-T周波数【送信】2.402GHz~2.480GHz【FM送信】88.1/88.3/88.7MHz動作温度(℃)-5~35(結露しないこと)色(本体)ブラック無線Bluetooth ver.5.1入力電圧USB 5V/0.5A以上無線距離(m)約10(Bluetooth)対応プロファイルA2DP
  • DCソケットUSB3ポートC2A1 カシムラ

    DCソケットUSB3ポートC2A1

    カシムラ
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    USB-PD規格対応。タイプC最大66W。タイプAは最大18W。自動識別IC搭載。通電ブルーLED搭載。3台同時充電可能。
    用途スマホの充電幅(mm)80高さ(mm)180質量(g)30使用温度範囲(℃)0~35奥行(mm)35出力出力:1ポート単独使用時 ・USB-Aポート:自動識別IC搭載(急速充電対応端末)最大18W (12V 1.5A, 9V 2A, 5V 3A)、USB-Cポート1:(USB PD対応端末)最大30W(12V 2.5A, 9V 3A, 5V 3A)、USB-Cポート2:(USB PD対応端末)最大36W(12V 3A, 9V 3A, 5V 3A)、2ポート同時使用時:USB-C1+USB-C2:合計最大66W(PD30W+PD36W)、USB-A+USB-C1:合計最大24W(5V 4.8A)、USB-A+USB-C2:合計最大54W(18W+PD36W)、3ポート同時使用時:(USB-A+USB-C1)+USB-C2:24W+36W 合計最大60W保証期間6ヶ月色(本体)ブラック入力電圧DC12V/24V
  • マグネットホルダー2 エアコン取り付け カシムラ

    マグネットホルダー2 エアコン取り付け

    カシムラ
    1,398税込1,538
    1個
    6日以内出荷
    MagSafeがそのまま使えるマグネットホルダー。付属の金属プレートを使用することでiPhone以外の端末もホールド可能。ボールジョイントで360°好みの角度に調節可能。締め込み式のクリップでエアコンルーバーへしっかり固定。
    本体質量(g)55本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×80×93
  • 自動開閉式ワイヤレス充電ホルダー 自動誘導 エアコン取り付け カシムラ

    自動開閉式ワイヤレス充電ホルダー 自動誘導 エアコン取り付け

    カシムラ
    3,698税込4,068
    1個
    6日以内出荷
    最大対応15W ワイヤレス充電。スマートフォンをワイヤレス充電コイルの想定位置へ自動誘導。アームの開閉幅と補助足高さが連動してホールド、ワイヤレス充電想定位置へ導きます。金属フックでエアコンルーバーへしっかり固定&ロングアームで位置調整自在。ワイヤレス充電ON/OFF切り替え機能付き。フルストアルマイト調メタリックグレー仕上げ。
    電圧(V)DC5/9/12(USB)本体質量(g)200本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×180×137
  • 自動開閉式ワイヤレス充電ホルダー 自動回転/4角ホールド 吸盤取り付け カシムラ

    自動開閉式ワイヤレス充電ホルダー 自動回転/4角ホールド 吸盤取り付け

    カシムラ
    5,198税込5,718
    1個
    6日以内出荷
    赤外線センサーによりスマホをかざすだけで自動で開閉してホールド!。4角でホールドするのでスマホのサイドボタンに緩衝しにくく快適操作を実現。電動で回転して横置き/縦置きを切替え可能。ワイヤレス充電対応のスマートフォンをホールドしながらワイヤレス充電。運転中の視界を妨げにくい低位置にもホールド可能。
    電圧(V)DC5/9/12(USB)本体質量(g)350本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×181×82
  • 自重式スマホホルダー ローアングル貼り付け カシムラ

    自重式スマホホルダー ローアングル貼り付け

    カシムラ
    2,298税込2,528
    1個
    6日以内出荷
    スマホの重さでアームが稼働し、しっかりホールドします。ホルダーはそのままで、縦置き/横置き両方に対応します。設置する場所に合わせて、角度調整が可能。フレキシブルに可動するローマウントフレキ採用。台座は両面テープ取り付け。ガンメタ調塗装の装飾で高級感を演出します。
    本体質量(g)160本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×295×105
  • セパレートソケット 2PD30W/リバーシブルUSB自動判定 カシムラ

    セパレートソケット 2PD30W/リバーシブルUSB自動判定

    カシムラ
    2,298税込2,528
    1個
    6日以内出荷
    USB PD30W対応のUSBソケット。3ポート合計72Wの高出力。上下どちらの向きでも挿せるリバーシブルUSBポート。iPhone/iPad/スマートフォン/タブレット等の様々な端末を同時に2台充電可能。12V/24V対応。
    電圧(V)DC12-24本体質量(g)120本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×50×34
  • シートポケット USB-A/Cポート付き カシムラ

    シートポケット USB-A/Cポート付き

    カシムラ
    2,598税込2,858
    1個
    6日以内出荷
    用途にあわせ多彩にカスタマイズ!。シート横に増設できる収納ポケット&ドリンクホルダー USB-A/Cポート付。シートの横に収納ポケットとドリンクホルダーを増設。シートの隙間に挿し込むだけの簡単取り付け。スマホ/タブレット等を充電できるUSBポートを搭載。
    電圧(V)DC12-24本体質量(g)460本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)287×75×164
  • アクセサリー電源ソケット PD65W ダイレクトタイプ カシムラ

    アクセサリー電源ソケット PD65W ダイレクトタイプ

    カシムラ
    2,798税込3,078
    1個
    6日以内出荷
    USB-C PD65Wのハイパワー高速充電対応!USB-C 2ポート付きダイレクトソケット。USB-C PDを2ポート搭載でハイスピード充電が可能。iPhone/iPad、スマートフォン/タブレット等の様々な端末を同時に2台充電可能。最大90度4段階で調節可能な首振り式ダイレクトソケット。12V/24V車の両方に使用可能。DCソケット最大6A(12V車でPD65W使用時:最大3A)
    電圧(V)DC12-24本体質量(g)75本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×117×35
  • DC72W USB4ポート C2A2 カシムラ

    DC72W USB4ポート C2A2

    カシムラ
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷
    車載用USB電源×4ポートタイプ。車のDCソケット電源からスマホ/タブレット/ノートPCを充電できる。(出力合計最大72W)。USB-Cポートは、USB Power Delivery規格の高速充電に対応。USB-Aポートは、端末を最適充電できる自動識別IC搭載。通電時にUSBポートがブルーに発光し演出。(暗い車内でもコネクタを接続しやすい)。12V/24V車対応。軽自動車から大型車まで様々な車種に対応。
    電圧(V)DC12-24本体質量(g)30本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×75×40
  • セパレートソケット 2PD30W カシムラ

    セパレートソケット 2PD30W

    カシムラ
    2,198税込2,418
    1個
    6日以内出荷
    USB PD30W対応のUSBソケット。2ポート合計60Wの高出力。上下どちらの向きでも挿せるリバーシブルUSBポート。iPhone/iPad/スマートフォン/タブレット等の様々な端末を同時に2台充電可能。12V/24V対応。
    電圧(V)DC12-24本体質量(g)110本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×50×34
  • USB充電&同期ケーブル 変換コネクタ付き 1.2m A/C-C カシムラ

    USB充電&同期ケーブル 変換コネクタ付き 1.2m A/C-C

    カシムラ
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    これ1台でUSB-AもUSB-Cみ対応。変換アダプター付きで、どこでもスマートに充電。TPE素材採用で柔らかい手触り。ナイロンメッシュ外観で耐久性抜群。結束バンド付きで、スッキリ収納可能。
    ホワイトケーブル長(m)1.2本体質量(g)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×30×7添付ACケーブル対応電圧(V)5~20
  • USB充電&同期ケーブル 自動分配1.2m C-C&C   PD100W  WH カシムラ

    USB充電&同期ケーブル 自動分配1.2m C-C&C PD100W WH

    カシムラ
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    最大PD100W対応の二股ケーブル。2台の機器への最適な出力調整。楽に抜けるオリジナル外観デザイン。結束バンド付きで、スッキリ収納可能。
    ホワイトケーブル長(m)1.2本体質量(g)55寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×18×12添付ACケーブル対応電圧(V)5~20
  • 自動開閉式 ワイヤレス充電ホルダー エアコン取り付けタイプ カシムラ

    自動開閉式 ワイヤレス充電ホルダー エアコン取り付けタイプ

    カシムラ
    2,798税込3,078
    1個
    6日以内出荷
    赤外線センサーによりスマホをかざすと自動で開閉してホールドします。ワイヤレス充電対応のスマートフォンを、ホールドしながらワイヤレス充電。4つの安心・安全設計。(過熱保護・異物検出・過電流保護・過電圧保護)。ロングアームエアコン取り付けタイプ。
    本体質量(g)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W60×D14×H96適正電圧(V)DC9、DC12
  • ダイレクトソケット PD30W カシムラ

    ダイレクトソケット PD30W

    カシムラ
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    USB PD30W対応のUSBソケット。2ポート合計60Wの高出力。上下どちらの向きでも挿せるリバーシブルUSBポート。iPhone/iPad/スマートフォン/タブレット等の様々な端末を同時に2台充電可能。12V/24V対応。
    本体質量(g)65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W62×D117×H34適正電圧(V)DC12、DC24
  • 電源タップAC3 USBA2+C1 自動識別 リバーシブル1m カシムラ

    電源タップAC3 USBA2+C1 自動識別 リバーシブル1m

    カシムラ
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    ケーブルを本体に巻きつけられる電源タップ。最大 PD20W。リバーシブルUSB-Aポートで、オモテでもウラでもどっちも挿せる。国内/海外で使用できる100~240V入力対応。ACコンセントは3口合計1400Wまで対応。
    ケーブル長(m)1コンセント個数3USBポート【Type-A】2個【Type-C】1個
  • AC充電器 USBA+C2 PD45W カシムラ

    AC充電器 USBA+C2 PD45W

    カシムラ
    2,798税込3,078
    1個
    6日以内出荷
    ノートPCの充電にも使えるAC充電器。GaN搭載、発熱を抑え高効率で充電。最大 3台同時充電可能。国内/海外で使用できる100~240V対応。収納できるACプラグ。
    最大出力(W)【USB-A】18、【USB-C】45
  • AC充電器 USBA+C1 PD20W カシムラ

    AC充電器 USBA+C1 PD20W

    カシムラ
    1,398税込1,538
    1個
    6日以内出荷
    短時間で高速充電、最大出力PD20W。最大 2台同時充電可能。国内/海外で使用できる100~240V対応。収納できるACプラグ。
    最大出力(W)【USB-A】18、【USB-C】20
  • 電源タップAC4 USBA+C2 PD30W 1m リバーシブル カシムラ

    電源タップAC4 USBA+C2 PD30W 1m リバーシブル

    カシムラ
    3,398税込3,738
    1個
    6日以内出荷
    4口のACコンセントとUSB PD/PPS対応USB Type-C 2ポート+USB Type-A 1ポート搭載の電源タップ。ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。USBポートは3ポート合計最大出力32W。USB PD規格対応USB Type-Cポート:最大PD30W。PPS対応。MagSafeワイヤレス充電器対応。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSB Type-Aポート。スマホスタンドとしても使える、スライド式スタンド。コード長1m。コードが本体に巻けて持ち運びに便利。180°回転するACプラグを採用。壁にもかけられるフック用穴付き。100V~240V対応なので海外でも使用可能。
    出力【ACコンセント】4口合計 1400Wコード長さ(m)約1本体質量(g)250本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×53×28入力電圧AC100-240V (50/60Hz)
  • AC充電器1m1A LA WH カシムラ

    AC充電器1m1A LA WH

    カシムラ
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    5V1A(1000mA)出力。家庭用AC電源100V~240Vから、LightningコネクタのiPhone/iPodのバッテリーを充電するAC充電器。100V~240V対応なので海外でも使用可能。ACコンセントプラグが収納できて、90度/180度の2通りに曲がります。
    質量(g)54出力5V 1Aコード長さ(m)約1入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×50×17色(本体)ホワイトグリーンマーク認定
  • 国内用変換プラグ3ピン カシムラ

    国内用変換プラグ3ピン

    カシムラ
    479税込527
    1個
    4日以内出荷
    海外の家電製品を日本で使うための変換プラグです。3ピンのAタイプのプラグを日本の2ピンのAタイプに変換します。
    質量(g)32定格15A/125V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×47.5×27グリーンマーク認定
  • 海外用変換プラグO2 カシムラ

    海外用変換プラグO2

    カシムラ
    449税込494
    1個
    4日以内出荷
    海外で使用するための変換プラグ。A/B/C/SE/O/BF/B3タイプの電源プラグを接続でき、海外のO2タイプに変換することができます。
    質量(g)30定格10A/250V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36.5×50×36.5プラグ形状A/B/C/SE/O/BF/B3タイプグリーンマーク認定
  • 海外用薄型変圧器110- カシムラ

    海外用薄型変圧器110-

    カシムラ
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    日本の家電製品を海外で使うための変圧器。サーマルプロテクタ(自動復帰)内蔵の安全設計。コンパクトで軽量。本体にコードを巻き取れる、便利な収納タイプ。ブルーに光る通電ランプ内蔵。電圧AC110~130Vの国で50Wまでの日本の電化製品が使えます。電圧AC220~240Vの国で35Wまでの日本の電化製品が使えます。
    その他【温度過昇防止装置】サーマルプロテクタ質量(g)285周波数(Hz)50/60出力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC110-130/AC220-240寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×92×30コード長さ(cm)約57電源プラグAプラグ定格容量(W)AC130V地域:50、AC240V地域:35グリーンマーク認定出力コンセントAタイプ
  • D/ACインバーターUSB-A/USB-C カシムラ

    D/ACインバーターUSB-A/USB-C

    カシムラ
    6,398税込7,038
    1個
    6日以内出荷
    DC12VをAC100Vに変換出来ます。USB端子と100Vを同時使用可能。通電LEDランプ付。各種保護回路機能付。定格/最大300Wまで使用可能。
    用途車内で家庭用品使用出来ますBK質量(g)430出力(W)DCソケット使用時:2口合計 150、車載バッテリー接続時:2口合計 300使用温度範囲(℃)0~35周波数(Hz)ACコンセント:55(疑似正弦波)出力電圧(V)ACコンセント:AC100入力電圧(V)DC12 マイナスアース車定格出力(W)【AC】DCソケット使用時:2口合計 最大150、車載バッテリー接続時:2口合計 最大300寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)146×45×80保証期間6ヶ月ケーブル長(cm)約70(DCプラグ内15Aヒューズ内蔵)USBポート【USB-Aポート出力】最大36W(5V 3A/9V 3A/12V 3A)、【USB-Cポート出力】最大30W(PD/5V 3A/9V 3A/12V 2.5A)
  • USB増設首振り式A-1 C-1 カシムラ

    USB増設首振り式A-1 C-1

    カシムラ
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    イルミ付首振りUSB増設ハブ。
    用途スマホ/タブレットの充電BK質量(g)10使用温度範囲(℃)0~40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×19×50保証期間6ヶ月コネクタ給電用:USB-Aコネクタ(USB電源2A以上推奨)ポート出力用(充電専用):USB-Aポート×1ポート/USB-Cポート×1ポート(1ポート最大出力3A/2ポート合計最大出力3A)
  • DC充電器タイプC カシムラ

    DC充電器タイプC

    カシムラ
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    USBPD規格対応。最大36W(12V/3A)の高出力。
    用途スマホ/タブレットの充電BK質量(g)55使用温度範囲(℃)0~35出力電圧/電流:(USB PD対応端末)最大36W(12V 3A/9V 3A/5V 3A)、(USB PD非対応端末)最大15W(5V 3A)コード長さ(m)1.2入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×86×20保証期間6ヶ月
  • USB充電&同期ケーブルマグネット内蔵C-C カシムラ

    USB充電&同期ケーブルマグネット内蔵C-C

    カシムラ
    899税込989
    1本
    5日以内出荷
    タイプC端末のデータの相互転送が可能。eMarker内蔵100W(最大20V/5A)に対応。断線防止・ロングプッシュ採用。
    用途スマホ/タブレットの充電BKコード長さ(m)1コネクタ形状USB2.0[Type-C]オス - USB2.0[Type-C]オス保証期間18ヶ月電力(V/A)許容:20/5
  • 回転式小型シェーバー Type-C 充電式 カシムラ

    回転式小型シェーバー Type-C 充電式

    カシムラ
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    旅のお供にもってこい!安全に持ち運べるトラベルロック機能付き小型シェーバー。90分で満充電!連続使用60分。IPX5の防水仕様。肌に優しい回転式刃。持ち運びに便利なキャリーポーチ付き。
    付属品清掃用ブラシ、充電用Type-Cケーブルサイズ45W×66H×45Dmm本体質量(g)86アズワン品番69-4753-36
  • 完全ワイヤレス ステレオイヤホン ビーンズ型 AAC/防水 WH カシムラ

    完全ワイヤレス ステレオイヤホン ビーンズ型 AAC/防水 WH

    カシムラ
    1,398税込1,538
    1個
    6日以内出荷
    iPhoneに最適な高音質コーデックAAC対応イヤホン。音楽再生時間は1回の充電で最大約4.1時間。満充電の充電ケースでイヤホン本体を約2回分(約8.2時間分)充電可能。左右のイヤホンをつなぐケーブルもなく、完全なワイヤレスで音楽を楽しめます。自動でLとRを接続。端末とペアリング後はケースから取り出すだけで端末につながります。両耳使いでステレオ再生、片耳使いで運転時のイヤホンに。遮音性が高く、耳にフィットするカナルタイプ。マイク付きで通話/siri(音声操作)に対応。リモコン操作可能。2つ使い時は、音楽再生/停止、曲送り/曲戻しが可能。充電ケースにイヤホン本体を置くだけで充電可能。充電ケースはマグネット付き。ケースのフタ、イヤホン本体をピタっと吸着。イヤホン本体は防水IPX4対応。
    付属品USB Type-A、USB Type-Cケーブル、イヤホンパッド(S、M、L)各2個仕様対応コンテンツ保護:非対応質量(g)充電ケース:約30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)充電ケース:62×35×28再生周波数帯域(Hz)20~20000充電時間(時間)イヤホン:最大約1.5、充電ケース:最大約2無線通信方式Bluetooth Ver.6ドライバーユニット(Φmm)8音圧感度(dB)120±3再生時間(時間)イヤホン:約4.1(音量40%時)、充電ケース:8.2(約2回分)無線距離(m)約10以内連続通話時間(時間)イヤホン:約3