商品豆知識
簡易型純水製造装置。蛇口につなぐだけで大量のイオン交換水が簡単に採取できる、簡易タイプのカートリッジ純水器です。水質計は、定電圧回路内蔵により、即座に水質測定ができます。不純物の溶出が最も少ないポリエチレン製カートリッジです。AC電源を必要とせず簡便かつ廉価です。用途に合わせシステム化が可能です。メンテナンスが容易です。
性能採取方法/イオン交換法、採取純水/イオン交換水、製造量(L/min)/2~5以下
質量(kg)約18(運転時)
外形寸法(mm)Φ180×H820(カプラ・スタンド含まず)
電源(V)乾電池 DC9(水質計用)
構成イオン交換器/カートリッジ形(混床式・樹脂量10L)、水質計/0~10×10-4S/m(0~10μs/cm)(アナログ表示)
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
関連キーワード