171件中 161171
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンクリートリペア CR-9 旭エンジニアリング

    コンクリートリペア CR-9

    旭エンジニアリング
    52,980税込58,278
    1缶
    3日以内出荷
    安心の強度・付着力で亀裂も入りにくく通常のコンクリートの4倍の強度です。 化学反応による熱で硬化を促進します。 温度変化による収縮がないため施工後の亀裂が起きにくく、安定して高い強度を維持します。 プライマー((下塗り剤) 不要で簡単施工です。
    用途コンクリート床の欠け、ひび割れの補修・充填。 モルタル・タイル・陶器・木材などの補修。仕様施工面積(m2):88トラスコ品番161-5557材質/仕上結晶質シリカ質量(kg)20灰色系容量(kg)20アズワン品番64-8326-32危険物の類別非危険物硬化時間15分~45分
  • EAZY WELD アルミ用フラックス AF 旭エンジニアリング

    EAZY WELD アルミ用フラックス AF

    旭エンジニアリング
    3,798税込4,178
    1本
    5日以内出荷
    金属表面の異物、汚れ、酸化膜を化学的に除去します。 金属の酸化を抑制します。 充分清掃した後にフラックスを塗布してください。
    トラスコ品番118-9906材質/仕上塩化リチュウム、水、永晶石、塩化ナトリウム白色容量(mL)20質量(g)25適合母材アルミ用フラックス AFアズワン品番64-8331-01
  • スパイダーテープ 旭エンジニアリング

    スパイダーテープ

    旭エンジニアリング
    2,898税込3,188
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    濡らして巻くと、クモの糸のように強くなる。 水にぬらして巻き付けるだけの簡単作業。 30分で金属のように硬くなる。 飲料水配管にも安全な国際規格AS4020適合品。
    用途エアー、水、蒸気、油、化学薬品などの配管補修に。 金属、樹脂、セラミック、コンクリート、ゴム、ガラス、木材などほとんどの材質に。主な用途補修用
  • 460プライマー 460P 旭エンジニアリング

    460プライマー 460P

    旭エンジニアリング
    1,998税込2,198
    1本(10mL)
    3日以内出荷
    金属配管シール剤の硬化速度を速めたい場合にご使用ください。
    用途金属配管シール剤460用プライマー仕様金属配管シール剤460用プライマートラスコ品番159-3002容量(mL)10危険等級アズワン品番64-8326-69危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量10mL危険物の性状水溶性
  • かんたんウエイト(水入れタイプ) 旭エンジニアリング

    かんたんウエイト(水入れタイプ)

    旭エンジニアリング
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    風対策の必需品です。入手がかんたんな水を利用します。本体のベルトでかんたん取付可能です。
    用途かんたん組み立てテント用のウエイト。材質本体:ポリエチレン(UV)ベルト付、内袋:ポリエチレン2018年トラスコ掲載ページ10 0730
  • アルミ用ロッド 旭エンジニアリング

    アルミ用ロッド

    旭エンジニアリング
    5,298税込5,828
    1組(5本)
    当日出荷
    ”イージーウェルド”用ロッドです。
    用途アルミの溶接や補修用。トラスコ品番836-6218
  • 機械部品・金型洗浄剤(強力タイプ) 旭エンジニアリング

    機械部品・金型洗浄剤(強力タイプ)

    旭エンジニアリング
    1,798税込1,978
    1本(330mL)
    6日以内出荷
    トラスコ品番118-7108透明容量(mL)330危険等級アズワン品番64-8645-02危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.024L危険物の性状非水溶性
  • 微少量切削油(セミドライタイプ) ガロン缶 旭エンジニアリング

    微少量切削油(セミドライタイプ) ガロン缶

    旭エンジニアリング
    31,980税込35,178
    1個(3.785kg)
    6日以内出荷
    トラスコ品番118-7101透明粘度(cSt)10.65(40℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量3.8L危険物の性状非水溶性
  • オイル処理剤 ON2000 旭エンジニアリング

    オイル処理剤 ON2000

    旭エンジニアリング
    8,598税込9,458
    1缶
    当日出荷
    流出油を微生物により水と炭酸ガスに分解。油を超微粒子に分解分散します。完全水系油処理剤で塗装面を傷めません。白濁現象を起こさないので、環境への悪影響がありません。天然植物から抽出した消臭剤で油のにおいを抑制します。希釈タイプ(通常10倍)で経済的に優れています。
    トラスコ品番248-1202比重1.01粘度1.04沸点(℃)100臭気僅かな柑橘臭外観無色透明
  • スパイダーテープ 旭エンジニアリング

    スパイダーテープ

    旭エンジニアリング
    15,980税込17,578
    1巻
    3日以内出荷
    金属、樹脂、セラミック、コンクリート、ゴム、ガラス、木材などほとんどの材質に使用可能です。水にぬらして巻き付けるだけの簡単作業です。30分で金属のように硬くなります。飲料水配管にも安全な国際規格AS4020適合品です。
    用途エアー、水、蒸気、油、化学薬品などの配管補修に。付属品ゴム手袋トラスコ品番228-9679材質ガラス繊維幅(mm)100厚さ(mm)0.3556灰色長さ(m)9容量(g)696シートサイズ(mm)100×9000適合配管径(Φmm)125~200RoHS指令(10物質対応)対応
  • リペアパテHPシリーズ 旭エンジニアリング

    リペアパテHPシリーズ

    旭エンジニアリング
    4,798税込5,278
    1本
    3日以内出荷
    リペアテープを貼る前の下地にリペアパテを貼り、その上からリペアテープを巻きつけて使用します。部品成型用の型取りとしても使用できます。
    用途エアー漏れ/水漏れ/蒸気漏れ/絶縁/漏れ防止/腐食防止/結束など幅広い用途に。トラスコ品番243-7835材質シリコン長さ(mm)165幅(mm)36厚さ(mm)14ベンガラ使用温度範囲(℃)-70~315耐熱温度(℃)315RoHS指令(10物質対応)対応