絞り込み
ブランド
  • 旭エンジニアリング
  • モノタロウ(698)
  • MAZDA(マツダ)(216,691)
  • トヨタ(140,178)
  • ミツビシ(138,104)
  • ニッサン(87,718)
  • ホンダ(45,408)
  • 三菱ふそう(39,654)
  • スバル(36,297)
  • スズキ(21,198)
  • ダイハツ(16,069)
  • NAKANO(6,710)
  • JTC(2,002)
  • メディアカバーマーケット(1,612)
  • エスコ(1,045)
  • RG(レーシングギア)(840)
  • スバルアクセサリー(835)
  • エスアンドエスサイクル(626)
  • カーメイト(597)
  • ボンフォーム(508)
  • SPI(495)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
自動車部品検索
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充填ホース 旭エンジニアリング

    充填ホース

    旭エンジニアリング
    7,398税込8,138
    1本
    当日出荷
    本品はR1234yf用のガスチャージホースです。
    適合R1234yf危険物の類別非危険物
  • クールマン 旭エンジニアリング

    クールマン

    旭エンジニアリング
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    本品はエアコンの漏れを止め、UV照射で蛍光剤が発光し、濡れている箇所が特定でき、コンプレッサーの潤滑性を向上させ、エアコンシステムを正常な状態に回復させます。従来の漏れ止め剤との違いは、空気や水分に反応し固形化させ漏れを止めるものではなく、ノンポリマーなので固まらずオイル状のシールを形成し、漏れを止める予防整備としても使用可能な画期的なエアコン漏れ剤です。注入後15~30分程度でエアコンシステム内を循環し、漏れている部分に引き込まれオイル状の被膜を形成し漏れている部分を塞ぎます。エアコンシステム内の硬化したOリングの柔軟性を回復させ漏れを止める効果もあります。
    仕様●使用前の確認作業:1エンジン、エアコンをOFFにし真空ポンプで5分間真空引き作業を行ってください。25分以内に635mm/Hgに達していることを確認してください。3真空ポンプを止め5分後585mm/Hg以上をキープしていることを確認してください。(数値は目安であり保証するものではありません)●適合コンプレッサーオイル:POE PAG 鉱物油●適合冷媒:R134a使用方法1缶切りバルブを反時計回りに回し針を最後まで引っ込めてください。2缶切りバルブにクールマンをセットし缶切りバルブのリングを缶に密着するまで締め付けてください。3エンジンをかけ、エアコン(AC)を内気循環にし、最低温度・最大風量にしてください。4エアコン低圧側(L)にカプラをセットしクールマンをシューと音が鳴るまで少し緩めて、すぐに閉めてください。5缶切りバルブを時計回りに最後まで回し缶に穴を開けてください。6缶を良く振ってください。7缶切りバルブを反時計回り危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量22mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • ヘッドガスケットリペア 旭エンジニアリング

    ヘッドガスケットリペア

    旭エンジニアリング
    8,698税込9,568
    1本(472mL)
    当日出荷
    本品はヘッドガスケットの吹き抜け、ヘッドやブロックのひび割れ、エンジンブロックの多孔質化などを簡単かつエンジンの寿命が尽きるまで半永久的に解決します。独自の処方により、全ての水冷エンジンに対応しています。ボトルを振って、冷却システムに注入すれば、すぐに走り出すことができます。
    適合車エンジン車危険物の類別非危険物
  • フィルム25 旭エンジニアリング

    フィルム25

    旭エンジニアリング
    999税込1,099
    1組
    当日出荷
    レジン液を固める際に仕上用レジンPFをガラス面に一滴垂らしてからその上からフィルムで押さえてください。25回分です。
    危険物の類別非危険物
  • 浸透作業用QC 旭エンジニアリング

    浸透作業用QC

    旭エンジニアリング
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    初期導入時のレジン液です。9灯LED(紫外線)で車の外側から約5分間で硬化します。アクリル酸フリーで安全な紫外線硬化型樹脂です。365~400mmの波長で硬化するよう設計されています。
    用途浸透作業用・工業用途用容量(g)10粘度40cps危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
  • リークマン 旭エンジニアリング

    リークマン

    旭エンジニアリング
    7,998税込8,798
    1個(1L)
    当日出荷
    本品は油圧ユニット、エンジン、トランスミッション、パワーステアリングなど1種類で全てのオイルシステムに使用可能な蛍光剤入り・漏れ止め・潤滑向上剤です。オイル漏れの問題を解決、または漏れの可能性を防ぐための予防メンテナンスとしても使用可能です。OSRDは、摩耗や経年劣化によるシールとガスケットを再生することで、エンジンの圧縮を向上させながら、排気煙とオイル消費を削減し、潤滑性を向上させ、スムーズで静かなエンジン走行を可能にします。他の漏れ止め剤では不可能とされる、クランクシャフトのリアシールにも効果があります。固形物は一切含まれておらず、フィルターを詰まらせたり、酸素センサーや触媒コンバーターを傷つけません。配合されている蛍光剤は、普段は発光しませんが、別売のUVランプを照射すると反応発光し問題個所を特定することができます。
    使用方法オイル量に対し10%添加してください。添加後15分間オイルシステムを稼働させて下さい。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応
  • WRSガラスリペアワン 旭エンジニアリング

    WRSガラスリペアワン

    旭エンジニアリング
    3,980税込4,378
    1セット
    当日出荷
    傷1箇所に対して1回使用できるガラスリペアです。フロントガラスのキズが拡がるのを防ぎます。作業時間、たったの25分。より簡単で手軽にフロントガラスのウインドリペアができます。
    セット内容ポンプVP10/レジン液QC/ブレードフォルダー台座/シール/フィルム/ホース危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 仕上げ作業用PF 旭エンジニアリング

    仕上げ作業用PF

    旭エンジニアリング
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    QCに比べると50倍と高粘度なレジン液です。仕上げ作業専用で垂れ流れず、窪み傷にも有効です。9灯LED(紫外線)で車の外側から約5分間で硬化します。アクリル酸フリーで安全な紫外線硬化型樹脂です。365~400mmの波長で硬化するよう設計されています。
    用途仕上げ作業用・工業用途用容量(g)3粘度2000cps危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
  • 金属磨き剤メタルポリッシュ MP 旭エンジニアリング

    金属磨き剤メタルポリッシュ MP

    旭エンジニアリング(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    アルミ・メッキ・ステンレス・その他金属がまるでクロームメッキをしたような素晴らしい光沢が出ます。 ポリッシャーやドリル等の機械を使用するとさらに早く鏡面仕上げができます。 飛び散りが少ない超微粒子ペーストタイプ(油性)ホイール約30 本分/200g1個で約5[[M2]]使用可能です。
    用途アルミ・メッキ・ステンレス・その他様々な金属に。トラスコ品番161-7031粒度平均1ミクロン質量(g)200容量(g)200アズワン品番64-8326-29危険物の類別非危険物
  • コードレスドリル 旭エンジニアリング

    コードレスドリル

    旭エンジニアリング
    15,600税込17,160
    1台
    当日出荷
    レジン液の通り道をつけるため先端にドリルを付けて使用します。最終の仕上げ作業時に先端にフェルトバーをつけてコンパウンドで磨きます。
    出力(W)20回転数(min-1[r.p.m])0~14000本体寸法(mm)150×Φ25本体質量(g)82充電時間(時間)バッテリー:約2(USBケーブル)入力(W)12危険物の類別非危険物稼働時間(時間)無負荷:約2(最高回転、無負荷時)
  • 浸透作業用CF 旭エンジニアリング

    浸透作業用CF

    旭エンジニアリング
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    QCに比べ粘度が1/2と低粘度なレジン液です。線キズや冬場の作業時に有効です。9灯LED(紫外線)で車の外側から約5分間で硬化します。アクリル酸フリーで紫外線硬化型樹脂です。365~400mmの波長で硬化するよう設計されています。
    用途浸透作業用・工業用途用容量(g)10粘度20cps危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
  • ディスクブレーキ鳴き防止剤 旭エンジニアリング

    ディスクブレーキ鳴き防止剤

    旭エンジニアリング
    3,898税込4,288
    1本
    欠品中
    パッドの素材に浸透し、グラファイトの薄い膜を形成することで、パッドとディスクの正常な接触面を作ります。新しいパッドに交換した時だけでなく、修理目的としてもご使用ください。摩擦音、ブレーキ緩みのグーグー音を解消します。1本で約10~15台使用できます。
    使用方法1使用前に容器をよく振ってください。2ブレーキクリーナーでパッドの表面を洗浄してください。3パッドの表面が硬化している場合は、サンドペーパーで磨いてください。4パッドの表面全体に、本剤をほどよくコーティングしてください。5最初のコーティングが乾燥してから、2回目のコーティングをしてください。6約15分経過後、表面が乾燥してから、ブレーキを組み立ててください。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量29.6mL危険物の性状非水溶性
  • ラジエター洗浄剤(中性) 旭エンジニアリング

    ラジエター洗浄剤(中性)

    旭エンジニアリング
    3,998税込4,398
    1本(1000mL)
    4日以内出荷
    本品はエンジンヘッドの抜け ・ ガスケットの漏れ ・ エンジンブロックの破損などのオイル漏れによるラジエターへの油混入時の強力洗浄剤です。ラジエターを分解せず取り付けたままで作業できます。また、オイルクーラーのオイルスラッジ除去剤としてもご利用いただけます。本品は優れた中和洗浄力を持ち、中性なのでラジエター本体への影響はありません。
    使用方法クーラント容量10L に対し、本品1本(1L)の割合で添加してご使用ください。アイドリングで30分程度循環させてからクーラントを交換してください。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
  • 台座25 旭エンジニアリング

    台座25

    旭エンジニアリング
    11,980税込13,178
    1組
    4日以内出荷
    レジン液を入れるための台座です。25回分です。
    危険物の類別非危険物
  • 超硬ドリル 旭エンジニアリング

    超硬ドリル

    旭エンジニアリング
    7,698税込8,468
    1組(5本)
    欠品中
    レジン液の通り道をつけるためコードレスドリルの先端に付けて使用します。
    危険物の類別非危険物
  • CATAPLUS-G 旭エンジニアリング

    CATAPLUS-G

    旭エンジニアリング
    3,898税込4,288
    1本(250mL)
    3日以内出荷
    CATAPLUS は、燃料システム内で発生する全てのトラブルを解消します。酸化セリウムによりディーゼルパティキュレートフィルターに蓄積された煤の燃焼温度を下げ、定期的な燃焼と再生を最適化し、DPF システムを清浄に保ちます。セタン価を高め、ディーゼルポンプを潤滑し、腐食から保護します。燃料噴射システム全体、燃料タンクと供給ポンプ、高圧ポンプと燃料圧力レギュレータ、インジェクタ付きコモンレールを徹底的に洗浄します。黒煙、HC、CO、粒子状物質の排出を低減し、燃費の向上。DPF と触媒コンバーターの寿命延長します。1本で60Lのガソリン燃料に使用できます。
    使用方法燃料タンクにボトルの全量を注ぎ、燃料を充填してください。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量250mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性効果DPF、触媒コンバーター、インテークバルブ、EGR、インジェクター、酸素センサー、シリンダーヘッド、排気システム、ターボチャージャーとその可変ジオメトリーベーン
  • クールマンyf導入キット 旭エンジニアリング

    クールマンyf導入キット

    旭エンジニアリング
    14,980税込16,478
    1セット
    4日以内出荷
    本品はCM400yf 3本、充填ホースyf1本入ったクールマン初期導入キットです。本品はエアコンの漏れを止め、UV 照射で蛍光剤が発光し、漏れている箇所が特定でき、コンプレッサーの潤滑性を向上させ、エアコンシステムを正常な状態に回復させます。従来の漏れ止め剤との違いは、空気や水分に反応し固形化させ漏れを止めるものではなく、ノンポリマーなので固まらずオイル状のシールを形成し、漏れを止める予防整備としても使用可能な画期的なエアコン漏れ止め剤です。注入後15~30分程度でエアコンシステム内を循環し、漏れている部分に引き込まれオイル状の被膜を形成し漏れている部分を塞ぎます。またエアコンシステム内の硬化したOリングの柔軟性を回復させ漏れを止める効果もあります。
    セット内容CM400yf3本、充填ホースJhyf1本危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量23mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • スターターキット5回分 旭エンジニアリング

    スターターキット5回分

    旭エンジニアリング
    49,980税込54,978
    1セット
    4日以内出荷
    5回分のリペアーフルキットです。
    セット内容ポンプVP60/1mホース/台座・シール・フィルム×各5/レジン液(QC・PF)/超粒子研磨剤/9灯LED+クランプ/コードレスドリル/超硬ドリル/フェルトバー/ブレードホルダー(ブレード1枚付)/紫外線カバー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
  • スターターキット25回分 旭エンジニアリング

    スターターキット25回分

    旭エンジニアリング
    59,980税込65,978
    1セット
    当日出荷
    25回分のリペアーフルキットです。
    セット内容ポンプVP60/1mホース/台座・シール・フィルム×各25/レジン液(QC・PF)/超粒子研磨剤/9灯LED+クランプ/コードレスドリル/超硬ドリル/フェルトバー/ブレードホルダー(ブレード1枚付)/紫外線カバー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
  • ポンプVP60 旭エンジニアリング

    ポンプVP60

    旭エンジニアリング
    7,698税込8,468
    1個
    4日以内出荷
    真空(V)、加圧(P)をする際に使用します。V点まで5分間真空引きし、P点まで10分間加圧します。
    危険物の類別非危険物
  • シール25 旭エンジニアリング

    シール25

    旭エンジニアリング
    7,398税込8,138
    1組
    4日以内出荷
    位置を決めるためのシールで傷の衝撃点を小円の中心にくるように貼り付けてください。25回分です。
    危険物の類別非危険物
  • CM1600注油機 旭エンジニアリング

    CM1600注油機

    旭エンジニアリング
    15,980税込17,578
    1本
    4日以内出荷
    本品はCM1600用注油機です。各冷媒に応じて低圧側(L)に接続してください。R12はそのまま使用できます。R134a・R1234yf・410/32はそれぞれの専用カプラを接続してください。
    危険物の類別非危険物
  • クールマン導入キット 旭エンジニアリング

    クールマン導入キット

    旭エンジニアリング
    11,980税込13,178
    1セット
    5日以内出荷
    本品はエアコンの漏れを止め、UV照射で蛍光剤が発光し、濡れている箇所が特定でき、コンプレッサーの潤滑性を向上させ、エアコンシステムを正常な状態に回復させます。従来の漏れ止め剤との違いは、空気や水分に反応し固形化させ漏れを止めるものではなく、ノンポリマーなので固まらずオイル状のシールを形成し、漏れを止める予防整備としても使用可能な画期的なエアコン漏れ剤です。注入後15~30分程度でエアコンシステム内を循環し、漏れている部分に引き込まれオイル状の被膜を形成し漏れている部分を塞ぎます。エアコンシステム内の硬化したOリングの柔軟性を回復させ漏れを止める効果もあります。
    仕様●使用前の確認作業:1エンジン、エアコンをOFFにし真空ポンプで5分間真空引き作業を行ってください。25分以内に635mm/Hgに達していることを確認してください。3真空ポンプを止め5分後585mm/Hg以上をキープしていることを確認してください。(数値は目安であり保証するものではありません)●適合コンプレッサーオイル:POE PAG 鉱物油●適合冷媒:R134aセット内容CM400×3本/充填ホースJH×1本使用方法1缶切りバルブを反時計回りに回し針を最後まで引っ込めてください。2缶切りバルブにクールマンをセットし缶切りバルブのリングを缶に密着するまで締め付けてください。3エンジンをかけ、エアコン(AC)を内気循環にし、最低温度・最大風量にしてください。4エアコン低圧側(L)にカプラをセットしクールマンをシューと音が鳴るまで少し緩めて、すぐに閉めてください。5缶切りバルブを時計回りに最後まで回し缶に穴を開けてください。6缶を良く振ってください。7缶切りバルブを反時計回り危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量66mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 黄ばみとーる 旭エンジニアリング

    黄ばみとーる

    旭エンジニアリング
    2,998税込3,298
    1本(100mL)
    4日以内出荷
    ヘッドライトやストップランプの黄ばみや曇りを塗って擦るだけでとれるジェル状の特殊剥離剤です。
    使用方法1.ヘッドライトやレンズ以外の部分に液剤が付着しないようにマスキングテープで養生をして水に濡らして絞ったタオルにて砂ホコリや汚れを拭き取って下さい。2.本品をソフトスポンジ等に含ませ、垂れない程度にヘッドライトに十分塗り込み、黄ばみや曇りが取れるまで液をつけながら、縦横によく擦って下さい。3.黄ばみや曇りが取れたら、時間をおかずに水を湿らせたタオルにて本品と汚れを完全に拭き取った後、乾いたタオルで水分を完全に拭き取って下さい。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ツヤ復活・ガラスコート 旭エンジニアリング

    樹脂ツヤ復活・ガラスコート

    旭エンジニアリング
    5,998税込6,598
    1セット(50mL)
    5日以内出荷
    新車購入時の黒々とした未塗装樹脂パーツは、紫外線、熱、雨によりPP素材の分子結合が破壊され、劣化(白化)が進んでいきます。新車時から塗布する事で、劣化を予防し長期間(約3年間)新品の美しい状態を保つ事ができます。既に劣化(白化)した状態であっても、塗布する事で、本来の質感へ修復する事ができます。使用量は1台約25mlです。
    用途未塗装樹脂・ABS・カーボン・FRP用セット内容液50ml+スポンジ使用方法[1]水洗いし汚れを清掃して下さい。[2]水分を除去し完全に乾燥させて下さい。[3]付属のスポンジにコート剤を染み込ませて塗布して下さい。[4]コート剤を直ぐに拭きあげて下さい。容量(mL)カウルトップ・約3/サイドミラー・約1/フェンダーモール・約4/樹脂ブレード・約1/フロントグリル・約3/フロントバンバ・約4/サイドバンパー・約4/リアバンパー・約3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量50mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • エンジン内部洗浄+トリートメント 旭エンジニアリング

    エンジン内部洗浄+トリートメント

    旭エンジニアリング
    3,980税込4,378
    1本(250mL)
    4日以内出荷
    固着したバルブステムと油圧式バルブリフターを隅々まで気化洗浄し、潤滑を回復させます。オイルシステム内の汚れ、ガム、ワニスの堆積物をゆっくり、隅々までしっかりと気化洗浄後はオイルに溶かし込んで除去します。バルブトレインのノイズを低減し、バルブリフターに潤滑保護膜を形成することで摩耗を低減します。失われたパワーを回復し、 油圧式バルブリフターの効率的な働きを回復させます。全てのガソリンエンジン、ディーゼルエンジンに使用できます。油圧バルブリフターの汚れ、べたつきを気化洗浄し、潤滑保護膜を形成し焼付きを解消保護します。バルブ、タペットのカチカチ音を抑えます。鉱物油、合成油のどちらにも混和します。触媒に無害です。強力な皮膜により摩擦を低減します。
    使用方法本品を3~6Lに1本(250mL)添加してください。入れたままで、次回オイル交換まで走行できます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量250mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • CATAPLUS-D 旭エンジニアリング

    CATAPLUS-D

    旭エンジニアリング
    3,980税込4,378
    1本(250mL)
    4日以内出荷
    燃料システム内で発生する全てのトラブルを解消します。酸化セリウムによりディーゼルパティキュレートフィルターに蓄積された煤の燃焼温度を下げ、定期的な燃焼と再生を最適化し、DRFシステムを清浄に保ちます。セタン価を高め、ディーゼルポンプを潤滑し、腐食から保護します。燃料噴射システム全体、燃料タンクと供給ポンプ、高圧ポンプと燃料圧力レギュレータ、インジェクタ付きコモンレールを徹底的に洗浄します。黒煙、HC、CO、粒子状物質の排出を低減し、燃費の向上。DPFと触媒コンバーターの寿命延長します。本品1本(250mL)で100Lのディーゼル燃料に使用できます。
    使用方法燃料タンクにボトルの全量を注ぎ、燃料を充填してください。対応洗浄効果:DPF、触媒コンバーター、インテークバルブ、EGR、インジェクター、酸素センサー、シリンダーヘッド、排気システム、ターボチャージャーとその可変ジオメトリーベーン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量250mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • ラジエーターストップリーク+トリートメント 旭エンジニアリング

    ラジエーターストップリーク+トリートメント

    旭エンジニアリング
    5,998税込6,598
    1本(1000mL)
    4日以内出荷
    1本で5つの効果!1漏れ止め(固形物なし)、2防錆(錆防止)、3消泡(水流安定)、4潤滑向上(ウォーターポンプの鳴き止め)、5漏れ箇所を検知(蛍光剤)。ノンポリマーで固まらず外部の空気の流れにより乾燥しシールまたは かさぶた状の皮膜を損傷部分のみに形成し孔を塞ぎます。ラジエター内部に防錆皮膜を形成し発錆を防ぎます。消泡作用により水流を安定させオーバーヒートを防止します。潤滑作用によりウォーターポンプの潤滑を良くし異音を解消します。UV ランプで照射すると蛍光剤が発光し、漏れ箇所を検知することが可能です。
    使用方法ラジエターキャップを開いて20Lに1本(1L)の割合で LLC 交換毎に注入してください。危険物の類別非危険物
  • クールマンyf(スプレー) 旭エンジニアリング

    クールマンyf(スプレー)

    旭エンジニアリング
    4,598税込5,058
    1本
    4日以内出荷
    本品はエアコンの漏れを止め、UV 照射で蛍光剤が発光し、漏れている箇所が特定でき、コンプレッサーの潤滑性を向上させ、エアコンシステムを正常な状態に回復させます。従来の漏れ止め剤との違いは、空気や水分に反応し固形化させ漏れを止めるものではなく、ノンポリマーなので固まらずオイル状のシールを形成し、漏れを止める予防整備としても使用可能な画期的なエアコン漏れ止め剤です。注入後15~30分程度でエアコンシステム内を循環し、漏れている部分に引き込まれオイル状の被膜を形成し漏れている部分を塞ぎます。またエアコンシステム内の硬化した Oリングの柔軟性を回復させ漏れを止める効果もあります。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量23mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • スーパーコート 旭エンジニアリング

    スーパーコート

    旭エンジニアリング
    7,398税込8,138
    1本(100mL)
    4日以内出荷
    使用方法【1】本品を8つ折りしたティッシュに垂れない程度に十分含ませ、ゆっくりと縦横に染み込ますようにムラなく塗りこみます。【2】きれいなマイクロファイバークロスなどで拭き取りのムラが無いようにしっかりと拭きあげてください。(※ヘッドライトからはみ出すと溶剤を除去することが困難になることが十分注意してください。)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
  • ミセスクール 旭エンジニアリング

    ミセスクール

    旭エンジニアリング
    1,998税込2,198
    1本(60mL)
    4日以内出荷
    エアコン効き復活・消臭・抗菌(1 年) 。本品はエバポレーターを取り外さずに直接洗浄ができる画期的な消臭・抗菌・洗浄剤です。
    使用方法1.グローブボックスを外します。(※作業付近のフロアマットやコンピューターなど電子機器に液剤がかからないように養生してください)2.フィルターを外します。3.付属のノズルをスプレーのボタンを押さないようにして差し込んでください。(ボタンを押し込むとロックされ液が噴射され続けます)4.エンジンを始動しエアコン吹き出し口を全開にしてください。フェイスモード、最低温度(LO)、最大風量、内部循環、A/CスイッチOFFにしてください。5.ノズルがブロアファンの中心にくるようにシールでセットします。スプレーを垂直にした状態でボタンを最後まで押し込み連続モードで噴射してください。(2~3分)6.全量噴射完了後スプレーを取り外しA/CスイッチをONにし5分以上エアコンを回し続けてください。エバポレーターに発生する結露水により汚れを洗い流します。洗浄後エンジンを停止してフィルターを交換(取り付け)してください。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超撥水・ガラスクリーナー 旭エンジニアリング

    超撥水・ガラスクリーナー

    旭エンジニアリング
    3,998税込4,398
    1本(300mL)
    4日以内出荷
    洗車後に拭くだけで、油膜を落としながらの超撥水コートです。
    使用方法1ガラスを水洗いし、完全に乾燥させてください。2ウエスに吹き付けて拭くだけで、古い油膜や古いガラスコート剤を分解しながら新しい撥水被膜を形成します。3塗布後約20分間放置乾燥させて作業終了です。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
  • 9灯LED+クランプ 旭エンジニアリング

    9灯LED+クランプ

    旭エンジニアリング
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    可視光を放射せず蛍光作用の強い近紫外線(ピーク波長375mm)を効率よく放射します。レジン液硬化速度が大幅にUP!。傷の奥までしっかり到達するのでヒケの問題を解消!。従来の蛍光灯UVランプに比較するとUV照射量約10倍、紫外線到達力約6倍、ランプ寿命約20倍、レジン液硬化速度約2倍です。クランプ付きです。
    使用方法1ライトを治具に取り付けた状態で、吸盤をガラス面に取り付けます。2ライトのレンズ面が硬化ポイントから2cm以内であることを確認し照射してください。質量(g)約120(電池含む)電源単4アルカリ電池3本危険物の類別非危険物
  • 9灯LED 旭エンジニアリング

    9灯LED

    旭エンジニアリング
    11,700税込12,870
    1個
    4日以内出荷
    可視光を放射せず蛍光作用の強い近紫外線(ピーク波長375mm)を効率よく放射します。レジン液硬化速度が大幅にUP!。傷の奥までしっかり到達するのでヒケの問題を解消!。従来の蛍光灯UVランプに比較するとUV照射量約10倍、紫外線到達力約6倍、ランプ寿命約20倍、レジン液硬化速度約2倍です。
    使用方法1ライトを治具に取り付けた状態で、吸盤をガラス面に取り付けます。2ライトのレンズ面が硬化ポイントから2cm以内であることを確認し照射してください。質量(g)約120(電池含む)電源単4アルカリ電池3本危険物の類別非危険物
  • 浸透作業用NL 旭エンジニアリング

    浸透作業用NL

    旭エンジニアリング
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    可視光、紫外線の両方で硬化するレジン液です。9灯LED(紫外線)で車の外側から約5分間で硬化します。365~400mmの波長で硬化するよう設計されています。アクリル酸フリーで安全な紫外線硬化型樹脂です。
    用途浸透作業用・工業用途用容量(g)10粘度50cps危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
  • 1mホース 旭エンジニアリング

    1mホース

    旭エンジニアリング
    2,154税込2,369
    1本
    5日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • オイルシステム内部洗浄剤 旭エンジニアリング

    オイルシステム内部洗浄剤

    旭エンジニアリング
    1,950税込2,145
    1個(325mL)
    4日以内出荷
    エンジン、トランスミッション、パワステ、油圧機器の内部に潜むトラブルの原因であるスラッジ、カーボン類を素早く安全に取り除きます。
    使用方法交換前のオイル6Lに1本の割合で添加し、15分間アイドリングで循環させ、冷えないうちにフィルターとオイルを交換してください。適合車エンジン車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量325mL危険物の性状非水溶性
  • 補充キット15回分 旭エンジニアリング

    補充キット15回分

    旭エンジニアリング
    23,980税込26,378
    1セット
    4日以内出荷
    15回分の補充キットです。台座・シール・フィルム各15、レジン液(QC・PF)各1、超微粒子研磨剤1です。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
  • 補充キット5回分 旭エンジニアリング

    補充キット5回分

    旭エンジニアリング
    9,998税込10,998
    1セット
    4日以内出荷
    5回分の補充キットです。台座・シール・フィルム各5、レジン液(QC・PF)各1、超微粒子研磨剤1です。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
  • 補充キット25回分 旭エンジニアリング

    補充キット25回分

    旭エンジニアリング
    28,980税込31,878
    1セット
    4日以内出荷
    25回分の補充キットです。台座・シール・フィルム各25、レジン液(QC・PF)各1、超微粒子研磨剤1です。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性