絞り込み
ブランド
  • 旭エンジニアリング
  • モノタロウ(700)
  • エスコ(7,654)
  • TRUSCO(5,175)
  • KITO(キトー)(4,097)
  • サンコー(三甲)(3,236)
  • サカエ(2,195)
  • 富士インパルス(1,919)
  • ハンマーキャスター(1,547)
  • 水本機械製作所(1,415)
  • アイビッグ(1,015)
  • ユーエイキャスター(991)
  • マルゼン[厨房機器](886)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(856)
  • イトーキ(845)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(693)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(643)
  • 3M(スリーエム)(642)
  • RS PRO(634)
  • ユタカメイク(627)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(521)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高温・高圧配管シールテープ Dr.Yellow TTY 旭エンジニアリング

    高温・高圧配管シールテープ Dr.Yellow TTY

    旭エンジニアリング
    5,998税込6,598
    1巻
    当日出荷
    ポリテトラフルオロチエン(PTFE)をベースとして作られた、丈夫で不活性な耐性の高い、不燃性のテープです。伸び率は75%と通常のシールテープJIS-K-6885規定の20%を大幅に上回っており、破れることなく、ネジの凹凸に密着し完全なシールを形成します。独自の技術で見かけ密度を低くした優れた製品です。パイプに伸ばして巻くだけで、即完全シールします。
    仕様【気体】天然、液体、酸素、水素、アンモニア、フレオン、塩素、プロパン、ブタン、アセチレン、窒素など【液体】蒸気、塩水、油、燃料、冷媒、酸、アルカリ、灯油、航空機油、ガソリン、四酸化炭素など適合鉄、ステンレス、アルミ、銅、真鍮、樹脂、ゴムなど材質PTFE幅(mm)12.7厚さ(mm)0.096イエロー長さ(m)13使用温度範囲(℃)-267~287規格MIL-T-27730-A/CID A-A-58092適合耐圧(MPa)68主な用途高温・高圧配管RoHS指令(10物質対応)対応特性丈夫、不燃性使用期限無期限食品衛生法厚生省公示第380号適合
  • 強粘着防水テープPRO TAPE 旭エンジニアリング

    強粘着防水テープPRO TAPE

    旭エンジニアリング(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1巻
    当日出荷
    柔軟性があり、さまざまな形状に適合する補修用テープです。耐溶剤性・耐湿性・耐水性・耐候性に優れています。VOC(揮発性有機化合物)フリーです。
    用途配水管、タンク、ダクトホース、コンクリート、縁石、通気孔、屋根などの防水。トラスコ品番128-3477材質粘着剤:ブチルゴム幅(mm)50厚さ(mm)0.7質量(g)100タイプ片面長さ(m)1.5使用温度範囲(℃)-56~93粘着力(N/10mm)23.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • リペアテープ 旭エンジニアリング

    リペアテープ

    旭エンジニアリング(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-65~260(断続使用)
  • スパイダーテープ 旭エンジニアリング

    スパイダーテープ

    旭エンジニアリング
    2,898税込3,188
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    濡らして巻くと、クモの糸のように強くなる。 水にぬらして巻き付けるだけの簡単作業。 30分で金属のように硬くなる。 飲料水配管にも安全な国際規格AS4020適合品。
    用途エアー、水、蒸気、油、化学薬品などの配管補修に。 金属、樹脂、セラミック、コンクリート、ゴム、ガラス、木材などほとんどの材質に。主な用途補修用
  • スパイダーテープ 旭エンジニアリング

    スパイダーテープ

    旭エンジニアリング
    15,980税込17,578
    1巻
    3日以内出荷
    金属、樹脂、セラミック、コンクリート、ゴム、ガラス、木材などほとんどの材質に使用可能です。水にぬらして巻き付けるだけの簡単作業です。30分で金属のように硬くなります。飲料水配管にも安全な国際規格AS4020適合品です。
    用途エアー、水、蒸気、油、化学薬品などの配管補修に。付属品ゴム手袋トラスコ品番228-9679材質ガラス繊維幅(mm)100厚さ(mm)0.3556灰色長さ(m)9容量(g)696シートサイズ(mm)100×9000適合配管径(Φmm)125~200RoHS指令(10物質対応)対応
  • リペアパテHPシリーズ 旭エンジニアリング

    リペアパテHPシリーズ

    旭エンジニアリング
    4,798税込5,278
    1本
    3日以内出荷
    リペアテープを貼る前の下地にリペアパテを貼り、その上からリペアテープを巻きつけて使用します。部品成型用の型取りとしても使用できます。
    用途エアー漏れ/水漏れ/蒸気漏れ/絶縁/漏れ防止/腐食防止/結束など幅広い用途に。トラスコ品番243-7835材質シリコン長さ(mm)165幅(mm)36厚さ(mm)14ベンガラ使用温度範囲(℃)-70~315耐熱温度(℃)315RoHS指令(10物質対応)対応