絞り込み
ブランド
- ワゴジャパン
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(548,158)
- MAZDA(マツダ)(216,700)
- 三菱ふそう(209,511)
- SMC(201,316)
- トヨタ(140,193)
- ミツビシ(138,120)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,799)
- ニッサン(87,728)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,345)
- スズキ(68,617)
- BIGM(丸山製作所)(66,102)
- スバル(50,828)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,858)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,793)
- Panasonic(パナソニック)(32,595)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: ワゴジャパンのすべての商品

2001、2201シリーズ端子台用ジャンパ 2極用
ワゴジャパン¥60税込¥661個当日出荷2001、2201シリーズ専用ジャンパーです。仕様ワゴジャパン端子台用トラスコ品番495-5953RoHS指令(10物質対応)対応
2004-402
ワゴジャパン¥759税込¥8351袋(10個)当日出荷色ライトグレー種類ジャンパバー極数2シリーズTOPJOBS,2004定格電流(A)32RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品2004シリーズ端子台
DINレール端子台
ワゴジャパン¥1,598税込¥1,7581個欠品中極数12P端子間ピッチ(mm)6種別2線式取付方式DINレール/直付け定格電圧(V)500定格電流(A)24適合電線(mm2)0.08~2.5結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)28~14定格電流(UL)(A)15
端子台記名板 2001・2002用 2000から2016シリーズ
ワゴジャパン¥899税込¥9891本当日出荷色ホワイトトラスコ品番799-4583材質塩化ビニール長さ(mm)1000幅(mm)10.6質量(g)7
スプリング式中継端子台 2002シリーズ2線式用
ワゴジャパン¥169~税込¥186~1個当日出荷から翌々日出荷スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要です。 単線およびフェルール付撚り線は電線を差し込むだけで結線可能です。用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5.2仕様2線式材質66ナイロン、銅、ステンレス長さ(mm)(電線剥)10~12幅(mm)48.5高さ(mm)33定格電圧(V)800定格電流(A)24電線太さ(mm2)0.25~2.5
210-721 ドライバ 大 刃先5.5×0.8mm
ワゴジャパン¥2,998税込¥3,2981本当日出荷材質(グリップ)樹脂トラスコ品番437-5912全長(mm)174質量(g)61.4商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スプリング式ダブルデッキ端子台2002シリーズ
ワゴジャパン¥359~税込¥395~1個ほか当日出荷から5日以内出荷取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5.2定格電流(UL)(A)20色グレー定格電圧(V)500定格電流(A)24(28)適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
スプリング式中継端子台 2002シリーズ3線式用
ワゴジャパン¥259~税込¥285~1個当日出荷スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要です。 単線およびフェルール付撚り線は電線を差し込むだけで結線可能です。用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5.2仕様3線式材質66ナイロン、銅、ステンレス長さ(mm)(電線剥)10~12幅(mm)59.5高さ(mm)33定格電圧(V)800定格電流(A)24電線太さ(mm2)0.25~2.5
スプリング式中継端子台 2001シリーズ3線式用
ワゴジャパン¥189~税込¥208~1個当日出荷スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要です。 単線およびフェルール付撚り線は電線を差し込むだけで結線可能です。用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)4.2仕様3線式材質66ナイロン、銅、ステンレス長さ(mm)(電線剥)9~11幅(mm)59.5高さ(mm)33定格電圧(V)800定格電流(A)18電線太さ(mm2)0.25~1.5
スプリング式中継端子台 2001シリーズ2線式用
ワゴジャパン¥159~税込¥175~1個当日出荷スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要です。 単線およびフェルール付撚り線は電線を差し込むだけで結線可能です。用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)4.2仕様2線式材質66ナイロン、銅、ステンレス長さ(mm)(電線剥)9~11幅(mm)48.5高さ(mm)33定格電圧(V)800定格電流(A)18電線太さ(mm2)0.25~1.5
絶縁カラー付ツインフェルール
ワゴジャパン¥1,498~税込¥1,648~1箱(100個)5日以内出荷絶縁カラー付フェルール RoHS2 対応 。 2本の電線を1本にまとめて圧着することができます選定方法と注意:使用する電線の太さに適合し、端子台の電線むき長さとL1寸法の合ったものを選択してくださいフェルールを使用する場合、端子台の最大適合電線は使用できませんので、それより細い電線を使用するか、端子台を1ランク以上大きなものにする必要があります端子台と圧着電線との適合についてはお問い合わせください
2002-402
ワゴジャパン¥749税込¥8241袋(10個)当日出荷色ライトグレー種類ジャンパバー極数2シリーズTOPJOBS,2002定格電圧800V定格電流(A)25RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品2002シリーズ端子台コンタクトサイズ(mm)19×8.6×4.1
ワイヤーストリッパークイックストリップ
ワゴジャパン¥39,980税込¥43,9781個当日出荷電線のカットと皮むきを1丁で行えます。 電線を傷つけにくい構造です。 電線被覆の厚みに合わせる調整機能付です。 皮むき直後自動的にクランプが開き、より線のばらけを防止します。 むき出し長さを設定するゲージ付です。 皮むき部はユニットで交換できます。 本体はグラスファイバ強化されたポリアミド製で軽くて強靭です。 ワイヤーカッター部は、可とうより線最大10[[MM2]]、単線最大Φ1.2mmの電線をカット可能です。用途電線のカットと被覆剥ぎに。トラスコ品番207-3079全長(mm)300質量(g)197能力ストリッピング能力:0.03~16mm2、34~6AWG適合電線(mm2)0.03~16適合替刃206-1126-PK適合電線範囲 AWG(#)34~6
Wago 接続式端子台 280-901 280シリーズ
ワゴジャパン¥1,598税込¥1,7581袋(5個)7日以内出荷端子間ピッチ(mm)5仕様2線中継端子台;2.5(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP色グレー質量(g)5.3取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)24適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8k結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)20
スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm)誤差込防止型 721シリーズ
ワゴジャパン(1件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1パック(25個)ほか5日以内出荷から86日以内出荷取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(IEC)(A)16色ライトグレー定格電圧(V)320
スプリング式レールマウント端子台2000シリーズ
ワゴジャパン¥169~税込¥186~1個ほか当日出荷から5日以内出荷取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)3.5定格電流(UL)(A)10定格電圧(V)800定格電流(A)13.5(18)適合電線(mm2)0.14~1(1.5)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
リレー 24V dc DINレールタイプ
ワゴジャパン¥6,198税込¥6,8181個7日以内出荷Wago 788シリーズミニチュアリレー。Wago 788 シリーズミニチュアリレーは、時間を節約する標準機能と優れた信頼性を提供する汎用リレーです。特長と利点。2切換コンタクト。最大連続電流: 8 A。15 mm幅仕様●コイル電圧:24V dc●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:19.1mA●極数:2●ターミナルタイプ:プラグイン●コイル電力:400mW●最大スイッチング電圧 AC:250V●長さ:15mm●奥行き:54mm●最大スイッチング電源 AC:2 x 2 kVA●コード番号:135-7382アズワン品番65-8077-75
2002-2291
ワゴジャパン¥759税込¥8351袋(10個)当日出荷材質ポリアミド色グレー種類エンド/中間プレートシリーズTOPJOBS,2002RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品2000シリーズダブルレベル端子台実装タイプスナップオン危険区域認証IECEx
280-402
ワゴジャパン¥599税込¥6591袋(5個)翌々日出荷材質ポリアミド色グレー種類隣接ジャンパシリーズ280定格電流(A)24RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品280シリーズ端子台
Wago 250シリーズ 照明用コネクタ 3 250-203
ワゴジャパン¥1,598税込¥1,7581袋(10個)7日以内出荷極数3P端子間ピッチ(mm)3.5色グレー取付方式プリント基板定格電圧(V)320ピン形式千鳥適合電線径0.5-1.2ΦmmAWG24-16操作ボタン有り結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(IEC)(A)8定格電流(UL)(A)B:5/D:5
Wago モジュラ端子台 260-112 260シリーズ
ワゴジャパン¥1,498税込¥1,6481個当日出荷端子間ピッチ(mm)5仕様2線端子台;固定フランジ付;ねじまたは同様の取り付けタイプ用;取付け穴Φ3.2mm;DIN35レール用209-123マウンティングキャリア付;12極色グレー質量(g)20.08取付方式DINレール/直付け定格電圧(V)400定格電流(A)18適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~1.5(28~16AWG)インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)10
Wago モジュラ端子台 260-104 260シリーズ
ワゴジャパン¥2,198税込¥2,4181袋(5個)7日以内出荷端子間ピッチ(mm)5仕様2線端子台;固定フランジ付;ねじまたは同様の取り付けタイプ用;取付け穴Φ3.2mm;DIN35レール用209-123マウンティングキャリア付;4極色グレー質量(g)7.293取付方式DINレール/直付け定格電圧(V)400定格電流(A)18適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~1.5(28~16AWG)インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)10
アース・銅バー
ワゴジャパン¥5,398税込¥5,9381袋(10個)当日出荷端子間ピッチ(mm)6.2仕様2線用色グリーンイエロー取付方式DINレール定格電圧(V)800適合電線(mm2)0.5~4(6)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応入出力数1対1定格電流(UL)(A)30