絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
951件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電子式サーキットプロテクタ ワゴジャパン

    電子式サーキットプロテクタ

    ワゴジャパン
    6,498税込7,148
    1個
    欠品中
    WAGO 過電圧保護および特殊機電子機器は多くの用途に使用可能です。特殊機能を備えたこれらの製品は、安全で、エラーの無い信号処理を実現します。過電圧保護製品は、サージ保護デバイスによりサージ電圧から電気機器やシステムを保護します。(例: バリスタ端子台)
    適合0.34...2.52/22...14AWG(可とうより線)幅(mm)6/0.236インチ質量(kg)55.7取付DIN35レール高さ(mm)94/3.701インチタイプ梱包:バッグ、保護タイプ:IP20;EN60529準拠寸法(長さ)97.8/3.85インチ(DINレール上端から)適合負荷0.634(火災)スロット数(個)ジャンパ:8
  • 連続ジャンパ ワゴジャパン

    連続ジャンパ

    ワゴジャパン
    2,998税込3,298
    1箱(25個)
    30日以内出荷
    WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
    幅(mm)5.7/0.224インチ質量(kg)0.7ライトグレー高さ(mm)4.1/0.161インチタイプ梱包:バッグ寸法奥行:18.5/0.726インチ定格電流(A)25材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)適合負荷0.005(火災)燃焼性V0
  • 絶縁カラー付フェルール ワゴジャパン

    絶縁カラー付フェルール

    ワゴジャパン
    2,498税込2,748
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    寸法L(mm)24.5寸法L1(mm)18寸法D(mm)4寸法D1(mm)3.4寸法D2(mm)1.7適合電線範囲 AWG(#)16電線むき長さ(mm)200
  • 絶縁カラーなしフェルール ワゴジャパン

    絶縁カラーなしフェルール

    ワゴジャパン
    3,698税込4,068
    1箱(250個)
    5日以内出荷
    RoHS2 対応電線の先端のみを端子加工できますカラー付フェルールのカラー部が端子台の電線挿入口に入らない場合などに使用します選定方法と注意:使用する電線の太さに適合し、端子台の電線むき長さとL寸法の合ったものを選択してくださいフェルールを使用する場合、端子台の最大適合電線は使用できませんので、それより細い電線を使用するか、端子台を9ランク以上大きなものにする必要があります端子台と圧着電線との適合についてはお問い合わせください
    寸法L(mm)18寸法D(mm)5.8寸法D2(mm)4.5適合電線範囲 AWG(#)8電線むき長さ(mm)180
  • 絶縁カラーなしフェルール ワゴジャパン

    絶縁カラーなしフェルール

    ワゴジャパン
    2,398税込2,638
    1箱(250個)
    5日以内出荷
    RoHS2 対応電線の先端のみを端子加工できますカラー付フェルールのカラー部が端子台の電線挿入口に入らない場合などに使用します選定方法と注意:使用する電線の太さに適合し、端子台の電線むき長さとL寸法の合ったものを選択してくださいフェルールを使用する場合、端子台の最大適合電線は使用できませんので、それより細い電線を使用するか、端子台を8ランク以上大きなものにする必要があります端子台と圧着電線との適合についてはお問い合わせください
    寸法L(mm)18寸法D(mm)4.7寸法D2(mm)3.5適合電線範囲 AWG(#)10電線むき長さ(mm)180
  • 絶縁カラーなしフェルール ワゴジャパン

    絶縁カラーなしフェルール

    ワゴジャパン
    11,980税込13,178
    1箱(1000個)
    5日以内出荷
    RoHS2 対応電線の先端のみを端子加工できますカラー付フェルールのカラー部が端子台の電線挿入口に入らない場合などに使用します選定方法と注意:使用する電線の太さに適合し、端子台の電線むき長さとL寸法の合ったものを選択してくださいフェルールを使用する場合、端子台の最大適合電線は使用できませんので、それより細い電線を使用するか、端子台を7ランク以上大きなものにする必要があります端子台と圧着電線との適合についてはお問い合わせください
    寸法L(mm)18寸法D(mm)4寸法D2(mm)2.8適合電線範囲 AWG(#)12電線むき長さ(mm)180
  • 絶縁カラーなしフェルール ワゴジャパン

    絶縁カラーなしフェルール

    ワゴジャパン
    11,980税込13,178
    1箱(1000個)
    5日以内出荷
    RoHS2 対応電線の先端のみを端子加工できますカラー付フェルールのカラー部が端子台の電線挿入口に入らない場合などに使用します選定方法と注意:使用する電線の太さに適合し、端子台の電線むき長さとL寸法の合ったものを選択してくださいフェルールを使用する場合、端子台の最大適合電線は使用できませんので、それより細い電線を使用するか、端子台を6ランク以上大きなものにする必要があります端子台と圧着電線との適合についてはお問い合わせください
    寸法L(mm)12寸法D(mm)4寸法D2(mm)2.8適合電線範囲 AWG(#)12電線むき長さ(mm)120
  • 絶縁カラーなしフェルール ワゴジャパン

    絶縁カラーなしフェルール

    ワゴジャパン
    6,398税込7,038
    1箱(1000個)
    5日以内出荷
    RoHS2 対応電線の先端のみを端子加工できますカラー付フェルールのカラー部が端子台の電線挿入口に入らない場合などに使用します選定方法と注意:使用する電線の太さに適合し、端子台の電線むき長さとL寸法の合ったものを選択してくださいフェルールを使用する場合、端子台の最大適合電線は使用できませんので、それより細い電線を使用するか、端子台を5ランク以上大きなものにする必要があります端子台と圧着電線との適合についてはお問い合わせください
    寸法L(mm)12寸法D(mm)3.4寸法D2(mm)2.2適合電線範囲 AWG(#)14電線むき長さ(mm)120
  • 絶縁カラーなしフェルール ワゴジャパン

    絶縁カラーなしフェルール

    ワゴジャパン
    3,998税込4,398
    1箱(1000個)
    5日以内出荷
    RoHS2 対応電線の先端のみを端子加工できますカラー付フェルールのカラー部が端子台の電線挿入口に入らない場合などに使用します選定方法と注意:使用する電線の太さに適合し、端子台の電線むき長さとL寸法の合ったものを選択してくださいフェルールを使用する場合、端子台の最大適合電線は使用できませんので、それより細い電線を使用するか、端子台を4ランク以上大きなものにする必要があります端子台と圧着電線との適合についてはお問い合わせください
    寸法L(mm)12寸法D(mm)2.8寸法D2(mm)1.7適合電線範囲 AWG(#)16電線むき長さ(mm)120
  • 絶縁カラーなしフェルール ワゴジャパン

    絶縁カラーなしフェルール

    ワゴジャパン
    3,698税込4,068
    1箱(1000個)
    5日以内出荷
    RoHS2 対応電線の先端のみを端子加工できますカラー付フェルールのカラー部が端子台の電線挿入口に入らない場合などに使用します選定方法と注意:使用する電線の太さに適合し、端子台の電線むき長さとL寸法の合ったものを選択してくださいフェルールを使用する場合、端子台の最大適合電線は使用できませんので、それより細い電線を使用するか、端子台を3ランク以上大きなものにする必要があります端子台と圧着電線との適合についてはお問い合わせください
    寸法L(mm)12寸法D(mm)2.5寸法D2(mm)1.4適合電線範囲 AWG(#)18電線むき長さ(mm)120
  • 絶縁カラーなしフェルール ワゴジャパン

    絶縁カラーなしフェルール

    ワゴジャパン
    4,898税込5,388
    1箱(1000個)
    30日以内出荷
    RoHS2 対応電線の先端のみを端子加工できますカラー付フェルールのカラー部が端子台の電線挿入口に入らない場合などに使用します選定方法と注意:使用する電線の太さに適合し、端子台の電線むき長さとL寸法の合ったものを選択してくださいフェルールを使用する場合、端子台の最大適合電線は使用できませんので、それより細い電線を使用するか、端子台を2ランク以上大きなものにする必要があります端子台と圧着電線との適合についてはお問い合わせください
    寸法L(mm)12寸法D(mm)2.3寸法D2(mm)1.2適合電線範囲 AWG(#)20または18電線むき長さ(mm)120
  • 絶縁カラーなしフェルール ワゴジャパン

    絶縁カラーなしフェルール

    ワゴジャパン
    3,298税込3,628
    1箱(100個)
    5日以内出荷
    RoHS2 対応電線の先端のみを端子加工できますカラー付フェルールのカラー部が端子台の電線挿入口に入らない場合などに使用します選定方法と注意:使用する電線の太さに適合し、端子台の電線むき長さとL寸法の合ったものを選択してくださいフェルールを使用する場合、端子台の最大適合電線は使用できませんので、それより細い電線を使用するか、端子台を1ランク以上大きなものにする必要があります端子台と圧着電線との適合についてはお問い合わせください
    寸法L(mm)18寸法D(mm)9.5寸法D2(mm)7.3適合電線範囲 AWG(#)4電線むき長さ(mm)180
  • 絶縁カラーなしフェルール ワゴジャパン

    絶縁カラーなしフェルール

    ワゴジャパン
    4,498税込4,948
    1箱(250個)
    30日以内出荷
    RoHS2 対応電線の先端のみを端子加工できますカラー付フェルールのカラー部が端子台の電線挿入口に入らない場合などに使用します選定方法と注意:使用する電線の太さに適合し、端子台の電線むき長さとL寸法の合ったものを選択してくださいフェルールを使用する場合、端子台の最大適合電線は使用できませんので、それより細い電線を使用するか、端子台を10ランク以上大きなものにする必要があります端子台と圧着電線との適合についてはお問い合わせください
    寸法L(mm)18寸法D(mm)7.5寸法D2(mm)5.8適合電線範囲 AWG(#)6電線むき長さ(mm)180
  • 端子付テストプラグモジュール ワゴジャパン

    端子付テストプラグモジュール

    ワゴジャパン
    119,800税込131,780
    1箱(100個)
    30日以内出荷
    あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止
  • 櫛形ジャンパ ワゴジャパン

    櫛形ジャンパ

    ワゴジャパン
    2,998税込3,298
    1箱(25個)
    5日以内出荷
    広範囲の製品をラインナップ電線サイズ 0.34 ~ 2.5 mm2 (AWG 22-12) を前処理なしで簡単に接続可能負荷容量 1 mA ~ 16 A で動作可能 (例:ランプ負荷)豊富なアクセサリ (例:隣接ジャンパ、マーカ、システムケーブル)操作性に優れ保守メンテナンスが簡単
    ライトグレー高さ(mm)21.5/0.846インチタイプ梱包:バッグ寸法奥行:2.5/0.098インチ定格電流(A)18
  • 櫛形ジャンパ ワゴジャパン

    櫛形ジャンパ

    ワゴジャパン
    2,998税込3,298
    1箱(25個)
    5日以内出荷
    あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止
    用途CAGECLAMP(R)接続付メールおよびフィメールコネクタ用幅(mm)10/0.394インチ質量(kg)0.2グレータイプ梱包:ボックス寸法奥行:5/0.197インチ極数2材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)準拠規格IEC/EN60664-1汚染度(使用環境)3燃焼性V0
  • 櫛形ジャンパ ワゴジャパン

    櫛形ジャンパ

    ワゴジャパン
    1,898税込2,088
    1箱(25個)
    5日以内出荷から30日以内出荷
    WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
  • 櫛型ジャンパ ワゴジャパン

    櫛型ジャンパ

    ワゴジャパン
    169,800税込186,780
    1箱(200個)
    5日以内出荷
    ヨーロッパ、アメリカ、アジアのどこであろうと、WAGO のワンタッチ端子台 / 差込型端子台は、確実、安全、かつ簡単な機器配線に対する各国固有の要求事項を満足することができます。
    幅(mm)58.6/2.307インチ質量(kg)6.8ブラック高さ(mm)3.6/0.142インチタイプ梱包:バッグ寸法奥行:18.9/0.744インチ定格電流(A)32材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)燃焼性V0
  • 操作工具(絶縁シャフト製) ワゴジャパン

    操作工具(絶縁シャフト製)

    ワゴジャパン
    889税込978
    1個
    5日以内出荷から30日以内出荷
    工具 / アクセサリ:WAGO端子台の操作に最適なドライバ、フェルール、圧着工具など配線作業をサポートする工具を用意しています。
    用途CAGECLAMP(R)接続付メールおよびフィメールコネクタ用ホワイトタイプ梱包:ボックス寸法奥行:150/5.91インチ
  • 操作工具 ワゴジャパン

    操作工具

    ワゴジャパン
    4,398税込4,838
    1箱(100個)
    5日以内出荷
    電線のカット、被覆のストリップ、導通試験などに:WAGOアクセサリは使い方も簡単で便利です。
    質量(kg)0.6ホワイトタイプ梱包:ボックス適合負荷0.017(火災)
  • 操作工具 ワゴジャパン

    操作工具

    ワゴジャパン
    519税込571
    1箱(25個)ほか
    5日以内出荷から30日以内出荷
    工具 / アクセサリ:WAGO端子台の操作に最適なドライバ、フェルール、圧着工具など配線作業をサポートする工具を用意しています。
    タイプ梱包:ボックス
  • 操作工具 ワゴジャパン

    操作工具

    ワゴジャパン
    3,298税込3,628
    1個
    30日以内出荷
    プリント基板用端子台 236, 233, 733 シリーズ用RoHS2 対応
  • 接続メールコネクタ ワゴジャパン

    接続メールコネクタ

    ワゴジャパン
    63,980税込70,378
    1箱(50個)
    30日以内出荷
    あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止
    ライトグレー段数1定格電圧(V)300定格電流(A)15コネクタ電線用(接続方式)測定電位範囲5適合ユニットクランピング:5
  • 強制接点付きリレーモジュール ワゴジャパン

    強制接点付きリレーモジュール

    ワゴジャパン
    9,998税込10,998
    1個
    30日以内出荷
    広範囲の製品をラインナップ電線サイズ 0.34 ~ 2.5 mm2 (AWG 22-12) を前処理なしで簡単に接続可能負荷容量 1 mA ~ 16 A で動作可能 (例:ランプ負荷)豊富なアクセサリ (例:隣接ジャンパ、マーカ、システムケーブル)操作性に優れ保守メンテナンスが簡単
  • 差込端子台スナップイン取付型 ワゴジャパン

    差込端子台スナップイン取付型

    ワゴジャパン
    24,980税込27,478
    1箱(150個)
    5日以内出荷
    ヨーロッパ、アメリカ、アジアのどこであろうと、WAGO のワンタッチ端子台 / 差込型端子台は、確実、安全、かつ簡単な機器配線に対する各国固有の要求事項を満足することができます。
    適合0.5…12/18…16AWG(絶縁カラー付フェルール圧着線)、0.5...1.52/18...16AWG(絶縁カラーなしフェルール圧着線)、0.5...1.52/18...16AWG(絶縁カラー付フェルール圧着線)、0.5…1.52/18…14AWG(絶縁カラーなしフェルール圧着線)ホワイト取付スナップインフット付種類接続可能電線:銅方向サイドエントリ配線測定電位範囲2適合ユニットクランピング:10
  • 差込型端子台 ワゴジャパン

    差込型端子台

    ワゴジャパン
    24,980税込27,478
    1箱(150個)ほか
    5日以内出荷
    ヨーロッパ、アメリカ、アジアのどこであろうと、WAGO のワンタッチ端子台 / 差込型端子台は、確実、安全、かつ簡単な機器配線に対する各国固有の要求事項を満足することができます。
    適合0.5…12/18…16AWG(絶縁カラー付フェルール圧着線)、0.5...1.52/18...16AWG(絶縁カラーなしフェルール圧着線)、0.5...1.52/18...16AWG(絶縁カラー付フェルール圧着線)、0.5…1.52/18…14AWG(絶縁カラーなしフェルール圧着線)ホワイト種類接続可能電線:銅方向サイドエントリ配線
  • 差込型ワイヤジャンパ ワゴジャパン

    差込型ワイヤジャンパ

    ワゴジャパン
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
    質量(kg)2.1ブラックタイプ梱包:ボックス定格電流(A)9適合負荷0.018(火災)
  • 専用操作工具 ワゴジャパン

    専用操作工具

    ワゴジャパン
    1,498税込1,648
    1箱(25個)
    5日以内出荷から30日以内出荷
    工具 / アクセサリ:WAGO端子台の操作に最適なドライバ、フェルール、圧着工具など配線作業をサポートする工具を用意しています。
    用途CAGECLAMP(R)接続付メールおよびフィメールコネクタ用タイプ梱包:ボックス寸法奥行:50/1.97インチ材質(絶縁体)グラスファイバ強化ポリアミド(PA66GF)(メインハウジング)適合負荷0.038(火災)
  • 大電流中継端子台 ワゴジャパン

    大電流中継端子台

    ワゴジャパン
    26,980税込29,678
    1箱(5個)ほか
    5日以内出荷
    WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
    種類接続可能電線:銅段数1方向サイドエントリ配線測定電位範囲1スロット数(個)ジャンパ:2適合ユニットクランピング:2
  • 固定用フランジ付貫通端子台 ワゴジャパン

    固定用フランジ付貫通端子台

    ワゴジャパン
    38,980税込42,878
    1箱(25個)
    30日以内出荷
    WAGO 貫通端子台 / コネクタはさまざまな用途に対応する製品をラインナップしています。パネルへの固定方法は製品別にネジ固定、スナップインタイプがあり選択できます。電線接続はスプリング式で簡単に結線可能です。多くのアプリケーションに対応する幅広い製品ラインナップさまざまな取付方法を用意アースコンタクト付タイプは取付時にパネルに直接アース接続内部配線側はスプリング接続、ワイヤラップ、はんだ端子付の製品を用意単線、より線を簡単に結線できるスプリング式接続適合電線サイズ:0.08 ~ 16 mm2 (AWG 28 ~ 6)
    段数1定格電圧(V)300定格電流(A)15測定電位範囲10適合ユニットクランピング:10
  • 分配用端子台 ワゴジャパン

    分配用端子台

    ワゴジャパン
    14,980税込16,478
    1箱(12個)
    5日以内出荷
    WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
    適合0.25...1.52/22...16AWG(絶縁カラー付フェルール圧着線)、0.5...62/20...10AWG(絶縁カラー付フェルール圧着線)グレー、アクチュエータ:オレンジ取付DIN35レール種類接続可能電線:銅段数1定格適合電線62方向フロントエントリ配線適合電線(mm2)1.5材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)測定電位範囲1燃焼性V0適合ユニットクランピング:7
  • 中継端子台 ワゴジャパン

    中継端子台

    ワゴジャパン
    25,980税込28,578
    1箱(100個)
    5日以内出荷
    WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
    種類接続可能電線:銅定格電圧(V)600定格適合電線1.52定格電流(A)15方向フロントエントリ配線適合ユニットクランピング:4
  • ワンタッチ端子台 ワゴジャパン

    ワンタッチ端子台

    ワゴジャパン
    139,800税込153,780
    1箱(100個)ほか
    5日以内出荷から30日以内出荷
    ヨーロッパ、アメリカ、アジアのどこであろうと、WAGO のワンタッチ端子台 / 差込型端子台は、確実、安全、かつ簡単な機器配線に対する各国固有の要求事項を満足することができます。
    適合0.5...1.52/20...16AWG(絶縁カラー付フェルール圧着線)ブラック高さ(mm)27.5/1.083インチ種類接続可能電線:銅寸法奥行:35/1.378インチ定格電流(A)32方向サイドエントリ配線材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)高さ(inch)表面:22.3/0.878インチ燃焼性V0
  • ロッキングデバイス ワゴジャパン

    ロッキングデバイス

    ワゴジャパン
    4,998税込5,498
    1箱(50個)
    5日以内出荷
    あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止
    用途空中配線用;指操作幅(mm)9/0.354インチ質量(kg)0.6高さ(mm)6.73/0.265インチタイプ梱包:ボックス寸法奥行:26.23/1.033インチ材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)燃焼性V0
  • レールマウント端子台 ワゴジャパン

    レールマウント端子台

    ワゴジャパン
    11,980税込13,178
    1箱(50個)ほか
    5日以内出荷から30日以内出荷
    WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
    種類接続可能電線:銅
  • レールマウント断路端子台 ワゴジャパン

    レールマウント断路端子台

    ワゴジャパン
    38,980税込42,878
    1箱(25個)
    30日以内出荷
    WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
    幅(mm)8/0.315インチ質量(kg)18.7グレー取付DIN35レール高さ(mm)85/3.346インチタイプ梱包:ボックス種類接続可能電線:銅段数1定格電流(A)30方向フロントエントリ配線材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)測定電位範囲2燃焼性V0適合ユニットクランピング:2
  • リダンダントモジュール ワゴジャパン

    リダンダントモジュール

    ワゴジャパン
    21,980税込24,178
    1個
    30日以内出荷
    単相および三相電源:温度範囲 -40 ~ +70 ℃出力範囲:DC 5 ~ 48 V、24 ~ 960 W (1 ~ 40 A)さまざまなアプリケーションに適合する承認規格を取得電源システム全体に含まれる構成品:UPS、バッファモジュール、リダンダントモジュール、ECP、DC/DC コンバータ
  • ユニバライトアングルキャリア ワゴジャパン

    ユニバライトアングルキャリア

    ワゴジャパン
    15,980税込17,578
    1箱(100個)
    5日以内出荷
    素早く簡単配線作業に最適な端子台およびコネクタ小型設計で省スペース制御盤やジャンクションボックスできれいに配線メンテナンスフリーの取り付け長期間確実な接続を維持
    用途(221‐500または222‐500)マウントキャリアと組み合わせ幅(mm)18.5/0.728インチ質量(kg)3.9グレー取付DIN35レール高さ(mm)41.8/1.645インチタイプ梱包:ボックス寸法奥行:26.3/1.035インチ寸法(長さ)21.5/0.846インチ(DINレール上端から)材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)適合負荷0.117(火災)燃焼性V0
  • マークチューブストッパー ワゴジャパン

    マークチューブストッパー

    ワゴジャパン
    27,980税込30,778
    1袋(1000個)
    5日以内出荷
    電線に汎用のマークチューブを固定するアクセサリです 圧着端子を使用しない場合のマークチューブを脱落しにくくします (完全に固定するものではありません)
  • マークチューブ ワゴジャパン

    マークチューブ

    ワゴジャパン
    1,698,000税込1,867,800
    1巻(200m)
    5日以内出荷
    一般的なマークチューブと比較して、脱落しにくく設計されていますが電線からの脱落を完全に防止するものではありません 脱落防止用ヒダ付 RoHS2・REACH 適合適合電線サイズおよび外径の寸法は目安です。電線の種類、使用条件により使用できない場合があります
    仕様ヒダ数:1厚さ(mm)0.4適合電線(mm2)0.5~1.0単位包装:200(m/巻)外径(mm)適合電線:2.1~3.1内径(mm)3.2