11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。 透明ハウジングで安心・安全。 単線、より線、ストランド線の混在使用OK。 ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。 PSEマーク取得製品。 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。 種類差込形電線コネクタ 定格電圧(V)【JIS適合】450、【電気用品適合】300 材質導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り) 材質(スプリング)ステンレス鋼 材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート 本体/透明、レバー/オレンジ 適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
1箱(10個)ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

単線/より線をレバー操作でワンタッチ結線! ケージクランプスプリング採用の新機構。 単線・より線混在使用OK レバー操作でワンタッチ結線!
用途各種電源、盤内中継、ジョイントBOX、ダウンライトなど 種類差込形電線コネクタ 定格電圧(V)300/400 定格電流(A)20/32 材質導電部/電気銅スズメッキ操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り) 材質(スプリング)ステンレス鋼 材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン 本体/グレーレバー/オレンジ 引出し線長さ(mm)10 適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品 適合電線【特定電気用品】単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm【一般用途】単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2より線/0.08~4.0※mm2※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。
1パック(10個)ほか
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

超小型でスペースをとらない 確認窓により電線被覆むき長さが適正か確認可能 黒色印字で技術データが見やすい 透明度の高いハウジングにより、目視確認しやすい 単線の被覆をむき、差し込むだけの簡単結線 電線が差し込みやすく、抜けにくい 内線規程記載工法1/公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)記載工法
長さ(mm)12~14 種類差込形電線コネクタ 定格電圧(V)(PSE適合)300 20A/(JIS適合)450 32A 被覆最大外径(Φmm)4.2 適合電線径(Φmm)(PSE適合/単線・銅)1.6、2.0/(JIS適合/単線・銅)0.8~2.0 再生紙使用マーク適合
1個(5個)ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

IH調理器などIV7本より線使用の電源周りに最適!
用途屋内配線電気工事、VVFケーブルの接続に。 種類差込形電線コネクタ 差込み線数(本)3 定格電圧(V)300/400 定格電流(A)30/41 材質電気銅、スズメッキ(導電部)耐熱性66ナイロン(絶縁カバー) 材質(スプリング)ステンレス鋼 材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート 色(フタ)レッド 引出し線長さ(mm)12~13 適合電線単線(銅)/Φ1.6mm、Φ2.0mm、Φ2.6mmIV7本より線/5.5mm2 適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品 適合電線範囲 単線(mm)Φ1.6~2.6 適合電線範囲 撚線(mm2)(IV7本)5.5
1箱(50個)ほか
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1パック(25個)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

単線/より線をワンタッチで中継できるコネクター!
用途仮設工事や照明配線などに最適です。 定格電流(A)20/24 引出し線長さ(mm)9~11 材質導電部/電気銅スズメッキ 種類差込形電線コネクタ 適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品 材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン 連続使用温度(℃)(最高)105 材質(スプリング)ステンレス鋼
1箱(100個)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DIN5264規格準拠です。ワゴ製スプリング式端子台用のドライバーです。
材質(グリップ)樹脂 トラスコ品番437-5921 セット内容マイナスドライバー:2.5mm・3.5mm・5.5mm 各1本 質量(g)120 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット(3本)
5,598 税込6,158
当日出荷

1個
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)