45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超小型でスペースをとらない 確認窓により電線被覆むき長さが適正か確認可能 黒色印字で技術データが見やすい 透明度の高いハウジングにより、目視確認しやすい 単線の被覆をむき、差し込むだけの簡単結線 電線が差し込みやすく、抜けにくい 内線規程記載工法1/公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)記載工法
長さ(mm)12~14 種類差込形電線コネクタ 定格電圧(V)(PSE適合)300 20A/(JIS適合)450 32A 被覆最大外径(Φmm)4.2 適合電線径(Φmm)(PSE適合/単線・銅)1.6、2.0/(JIS適合/単線・銅)0.8~2.0 再生紙使用マーク適合
1個(5個)ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

単線/より線をレバー操作でワンタッチ結線! ケージクランプスプリング採用の新機構。 単線・より線混在使用OK レバー操作でワンタッチ結線!
用途各種電源、盤内中継、ジョイントBOX、ダウンライトなど 種類差込形電線コネクタ 定格電圧(V)300/400 定格電流(A)20/32 材質導電部/電気銅スズメッキ操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り) 材質(スプリング)ステンレス鋼 材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン 本体/グレーレバー/オレンジ 引出し線長さ(mm)10 適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品 適合電線【特定電気用品】単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm【一般用途】単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2より線/0.08~4.0※mm2※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。
1パック(10個)ほか
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。 透明ハウジングで安心・安全。 単線、より線、ストランド線の混在使用OK。 ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。 PSEマーク取得製品。 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。 種類差込形電線コネクタ 定格電圧(V)【JIS適合】450、【電気用品適合】300 材質導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り) 材質(スプリング)ステンレス鋼 材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート 本体/透明、レバー/オレンジ 適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
1箱(10個)ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

端子間ピッチ(mm)5 仕様2線中継端子台;2.5(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP グレー 質量(g)5.3 取付方式DINレール 定格電圧(V)800 定格電流(A)24 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG) 準拠規格IEC/EN60947-7-1 インパルス電圧(V)8k 結線方式スクリューレス RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(UL)(A)20
1袋(5個)
2,898 税込3,188
5日以内出荷

仕様●説明 (定格):(III / 3) → 過電圧カテゴリ III / 汚染度 3●電位数:12●接続タイプ数:1●可変コーディング:あり●回転防止保護:あり●誤差込防止:あり●省スペースのプラグ形成:なし●プラグイン接続のロッキング:なし●絶縁材料:ポリアミド (PA66) ●火災負荷:0.14MJ●導体部 CSA:1.5mm 材質ステンレス鋼(クランプスプリング) 幅(mm)44.2 ライトグレー 高さ(mm)13.4 質量(g)9 ピッチ(mm)3.5(ピン) 極数12 奥行(mm)18.6 段数1 定格電圧(V)160(III/3) 定格電流(A)10 接続方式CAGE CLAMP(R) 接続フィメールコネクタ/ソケット 材料グループI 接続ケーブル単線:0.08~1.5mm2/28~14AWG、可とうより線:0.08~1.5mm2/28~14AWG、絶縁カラー付フェルール圧着線:0.25~1.5mm2、絶縁カラーなしフェルール圧着線:0.25~1.5mm2 難燃性UL94準拠V0 接点材質銅合金(スズメッキ) 定格インパルス耐電圧(kV)2.5 操作方法操作工具 動作温度(℃)-35~60 電線挿入角度0°(接続方向に応じた) アズワン品番65-1539-99 許容温度(℃)-60~100 電線むき長さ(mm)6~7 操作方向方向 1:電線挿入口と同じ方向から操作可能、方向 2:電線挿入方向と垂直の方向から操作可能 接続位置12
1個
5,498 税込6,048
10日以内出荷

仕様●説明 (定格):(III / 3) → 過電圧カテゴリ III / 汚染度 3●電位数:3●絶縁材料:ポリアミド (PA66)●火災負荷:0.433MJ●ハロゲンフリー:あり 幅(mm)36 ブラック 高さ(mm)22.3 質量(g)20.5 取付方式ネジ取付け ピッチ(mm)12(ピン) 極数3 奥行(mm)35 定格電圧(V)500 (III/3) 列数2 定格電流(A)32 接続方式Push-in CAGE CLAMP(R) 材料グループI 接続ケーブル単線:0.5~4 mm2/20~12 AWG、単線・ プッシュイン結線:0.75~4 mm2/18~12 AWG、より線:0.5~4 mm2/20~12 AWG、可とうより線:0.5~4 mm2/20~12 AWG、絶縁カラー付フェルール圧着線:0.5~1.5 mm2/20~16 AWG、フェルール圧着線; プッシュイン結線:0.75 mm2/18 AWG 難燃性UL94準拠V0 定格インパルス耐電圧(kV)6 (III/3) 操作方法プッシュボタン 配線方式サイドエントリ配線 アズワン品番65-1498-65 接地アース接続なし コネクタ仕様パネルマウント 電線むき長さ(mm)10~11 接続位置12
1個
999 税込1,099
8日以内出荷

電線の端末処理不要かつ工具不要でワンタッチで電線接続できます
トラスコ品番528-7170 透明・オレンジ 高さ(mm)8.9 電線抱合範囲AWG(#)18~14 電線抱合範囲(単線)(mm)1.6、2.0 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.2~4 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(60個)
5,998 税込6,598
当日出荷

スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。 適合電線サイズ:0.25~2.5mm2 長さ(mm)電線剥:10~12 厚さ(mm)端子:5.2 高さ(mm)33 定格800V24A 電線太さ(mm2)0.25~2.5
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。 長さ(mm)電線剥:9~11 厚さ(mm)端子:4.2 材質/仕上66ナイロン 高さ(mm)33 定格800V18A 電線太さ(mm2)0.25~1.5
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要です。 単線およびフェルール付撚り線は電線を差し込むだけで結線可能です。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に 取付方式DINレール 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)4.2 仕様4線式 材質66ナイロン、銅、ステンレス 長さ(mm)(電線剥)9~11 幅(mm)70 高さ(mm)33 定格電圧(V)800 定格電流(A)18 電線太さ(mm2)0.25~1.5
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要です。 単線およびフェルール付撚り線は電線を差し込むだけで結線可能です。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に 取付方式DINレール 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)5.2 仕様2線式 材質66ナイロン、銅、ステンレス 長さ(mm)(電線剥)10~12 幅(mm)48.5 高さ(mm)33 定格電圧(V)800 定格電流(A)24 電線太さ(mm2)0.25~2.5
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要です。 単線およびフェルール付撚り線は電線を差し込むだけで結線可能です。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に 取付方式DINレール 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)4.2 仕様3線式 材質66ナイロン、銅、ステンレス 長さ(mm)(電線剥)9~11 幅(mm)59.5 高さ(mm)33 定格電圧(V)800 定格電流(A)18 電線太さ(mm2)0.25~1.5
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要です。 単線およびフェルール付撚り線は電線を差し込むだけで結線可能です。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に 取付方式DINレール 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)5.2 仕様4線式 材質66ナイロン、銅、ステンレス 長さ(mm)(電線剥)10~12 幅(mm)70 高さ(mm)33 定格電圧(V)800 定格電流(A)24 電線太さ(mm2)0.25~2.5
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要です。 単線およびフェルール付撚り線は電線を差し込むだけで結線可能です。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に 取付方式DINレール 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)5.2 仕様3線式 材質66ナイロン、銅、ステンレス 長さ(mm)(電線剥)10~12 幅(mm)59.5 高さ(mm)33 定格電圧(V)800 定格電流(A)24 電線太さ(mm2)0.25~2.5
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要です。 単線およびフェルール付撚り線は電線を差し込むだけで結線可能です。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に 取付方式DINレール 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)4.2 仕様2線式 材質66ナイロン、銅、ステンレス 長さ(mm)(電線剥)9~11 幅(mm)48.5 高さ(mm)33 定格電圧(V)800 定格電流(A)18 電線太さ(mm2)0.25~1.5
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Wago端子ストリップ(押ボタン付)、5 mmピッチ、ライトアングル。Wagoの804シリーズは、プッシュインCAGE CLAMPR接続及び押ボタン作動の基板端子ストリップです。特長と利点。プッシュインCAGE CLAMPR接続及び押ボタン作動の端子ストリップ 単線導体、フェルール導体
仕様●ポール形式:6●シリーズ:804●オス/メス:メス●極数:6●プラグ/ソケット:ソケット●色:グレー●タイプ:基板端子ストリップ●実装タイプ:PCBマウント●定格電流:10 (UL/CSA) A, 24 (IEC/EN 60664-1) A●定格電圧:630 V●適合電線サイズ:20 → 12 AWG●結線方法:プッシュインケージクランプ●コード番号:126-8929 アズワン品番65-7729-75
1袋(5個)
4,598 税込5,058
欠品中

Wago 243シリーズのマイクロプッシュワイヤコネクタ。Wagoは、直径の小さい単線導体向けにこのMICRO PUSH WIRERコネクタを導入しました。 この単線導体は直径0.6 ~ 0.8 mmで、接続可能です。 243シリーズのコネクタはキャリアレール又は滑らかな表面に取り付け可能で、端子台のユニークなマーキングに適しています。 コンパクトな設計になっているので、プラグイン端子接続による低消費電力の用途に最適です。特長と利点:。MICRO PUSH WIRER端子 ワイヤのレンジ: 0.6 → 0.8 mm クロムニッケルスプリング鋼のクランプ
仕様●極数:8●定格電流:6A●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:ケーブルマウント●ヒューズ:なし●材質:ナイロン66●定格電圧:100 V●シリーズ:243●オス/メス:メス●コード番号:122-8734 アズワン品番65-7669-65
1袋(10個)
999 税込1,099
欠品中

Wago 243シリーズのマイクロプッシュワイヤコネクタ。Wagoは、直径の小さい単線導体向けにこのMICRO PUSH WIRERコネクタを導入しました。 この単線導体は直径0.6 ~ 0.8 mmで、接続可能です。 243シリーズのコネクタはキャリアレール又は滑らかな表面に取り付け可能で、端子台のユニークなマーキングに適しています。 コンパクトな設計になっているので、プラグイン端子接続による低消費電力の用途に最適です。特長と利点:。MICRO PUSH WIRER端子 ワイヤのレンジ: 0.6 → 0.8 mm クロムニッケルスプリング鋼のクランプ
仕様●極数:8●定格電流:6A●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:ケーブルマウント●ヒューズ:なし●ピッチ:5.75mm●シリーズ:243●オス/メス:メス●コード番号:122-8737 アズワン品番65-7669-48
1袋(10個)
999 税込1,099
欠品中

WAGO 294シリーズ電源端子台。照明器具及び他の装置の現場接続用の294シリーズ電源端子台コネクタです。これらの294シリーズ照明コネクタは、世界各国で使用でき、WINSTA着脱式コネクタ又は従来の配線方法を使用して照明器具に接続できます。端子台の主電源側は、0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面の単線、より線、細より線導体に対応しています。この断面は、18 AWG → 12 AWG (米国ワイヤゲージ規格)及び0.8 mm → 2.0 mm (アジア地域での単線導体の断面)に相当します
1袋(10個)
3,398 税込3,738
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WAGO 294シリーズ電源端子台。照明器具及び他の装置の現場接続用の294シリーズ電源端子台コネクタです。これらの294シリーズ照明コネクタは、世界各国で使用でき、WINSTA着脱式コネクタ又は従来の配線方法を使用して照明器具に接続できます。端子台の主電源側は、0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面の単線、より線、細より線導体に対応しています。この断面は、18 AWG → 12 AWG (米国ワイヤゲージ規格)及び0.8 mm → 2.0 mm (アジア地域での単線導体の断面)に相当します
仕様●ポール形式:3●シリーズ:294●オス/メス:メス●極数:1●プラグ/ソケット:ソケット●色:白●タイプ:電源コネクタ●定格電流:24A●定格電圧:500 V●適合電線サイズ:0.5 → 2.5 mm2●結線方法:クランプ, プッシュワイヤ, スプリング●コード番号:136-4941 アズワン品番65-7541-59
1箱(500個)
249,800 税込274,780
欠品中

Wago 243シリーズのマイクロプッシュワイヤコネクタ。Wagoは、直径の小さい単線導体向けにこのMICRO PUSH WIRERコネクタを導入しました。 この単線導体は直径0.6 ~ 0.8 mmで、接続可能です。 243シリーズのコネクタはキャリアレール又は滑らかな表面に取り付け可能で、端子台のユニークなマーキングに適しています。 コンパクトな設計になっているので、プラグイン端子接続による低消費電力の用途に最適です。特長と利点:。MICRO PUSH WIRER端子 ワイヤのレンジ: 0.6 → 0.8 mm クロムニッケルスプリング鋼のクランプ
仕様●極数:8●定格電流:6A●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:ケーブルマウント●ヒューズ:なし●定格電圧:100 V●シリーズ:243●オス/メス:メス●コード番号:122-8736 アズワン品番65-7570-80
1袋(10個)
989 税込1,088
7日以内出荷

Wago 243シリーズのマイクロプッシュワイヤコネクタ。Wagoは、直径の小さい単線導体向けにこのMICRO PUSH WIRERコネクタを導入しました。 この単線導体は直径0.6 ~ 0.8 mmで、接続可能です。 243シリーズのコネクタはキャリアレール又は滑らかな表面に取り付け可能で、端子台のユニークなマーキングに適しています。 コンパクトな設計になっているので、プラグイン端子接続による低消費電力の用途に最適です。特長と利点:。MICRO PUSH WIRER端子 ワイヤのレンジ: 0.6 → 0.8 mm クロムニッケルスプリング鋼のクランプ
仕様●極数:8●定格電流:6A●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:ケーブルマウント●ヒューズ:なし●材質:ナイロン66●定格電圧:250 V●色:グレー、黄●オス/メス:メス●コード番号:122-8733 アズワン品番65-7669-59
1袋(10個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

222シリーズ端子台。このシリーズのコンポーネントは、異なる断面の単線、より線、細より線導体にあらゆる接続ソリューションを提供します。異なるタイプやサイズの配線や導体に実用的で迅速な安全接続を実現します。222 シリーズの特長と利点:。迅速な安全接続 工具不要。製品用途の情報。照明器具、スピーカー、扉などの主電源や車載用配線向けに、迅速で安全に接続します。222 シリーズの内容: ; 4751437 4751437 222-412、3 極ヒューズなし Termin
仕様●種類:取り付けキャリア●併用可能製品:フレキシブル導体●シリーズ:222●コード番号:758-1666 アズワン品番65-7785-36
1袋(10個)
3,098 税込3,408
欠品中

。Wago パネル取り付けバリア端子台。Wago 862シリーズ端子台はシャーシ取り付け、無地のマーキングとサイドエントリ配線です。 この端子台は、M3ねじとナット、又は上部からセルフタッピングねじで取り付けられます。 この端子台は、単線ケーブル( 0.5 → 4 mm )とより線ケーブル( 0.5 → 4 mm )に対応します。特長。プッシュインCage ClampR接続 パネル取り付け
1袋(10個)
4,798 税込5,278
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Wago端子ストリップ(押ボタン付)、5 mmピッチ、ライトアングル。Wagoの804シリーズは、プッシュインCAGE CLAMPR接続及び押ボタン作動の基板端子ストリップです。特長と利点。プッシュインCAGE CLAMPR接続及び押ボタン作動の端子ストリップ 単線導体、フェルール導体、細より線導体のプッシュイン終端 導体挿入口が大きいため、断面積が最大12 AWGまでで絶縁材径が4.2 mm以下の導体に対応 端子ストリップには、ピン間隔を大きくするためのスペーサ付き
仕様●ポール形式:10●シリーズ:804●オス/メス:メス●極数:10●プラグ/ソケット:ソケット●色:グレー●タイプ:基板端子ストリップ●実装タイプ:PCBマウント●定格電流:10 (UL/CSA) A, 24 (IEC/EN 60664-1) A●定格電圧:630 V●適合電線サイズ:20 → 12 AWG●結線方法:プッシュインケージクランプ●コード番号:126-8931 アズワン品番65-7727-48
1袋(5個)
3,500 税込3,850
欠品中

890シリーズプラグ可能コネクタ、2 → 3極。890シリーズWINSTAR MINIプラグ可能コネクタは、省スペースの用途において電気設備を素早く接続するのに最適です。コンパクトな設計とプラグアンドプレイ機能を採用しており、センサ、アクチュエータ、ライト、バスケーブルなどのコンポーネントに適しています。0.25 → 1.5 mm2の導体に適しています。プッシュインCAGE CLAMPR接続技術を採用しており、単線導体と細より線のフェルール付き導体を直接挿入できます。特長と利点。誤かん
仕様●ポール形式:3●シリーズ:890●オス/メス:オス●極数:3●プラグ/ソケット:プラグ●色:黒●タイプ:WINSTA MINIプラグ●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電流:16A●定格電圧:250 V●適合電線サイズ:22 → 16 AWG (単線), 22 → 18 AWG (より線)●ストレインリリーフ:あり●結線方法:プッシュインケージクランプ●コード番号:126-8941 アズワン品番65-7784-90
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

。890シリーズプラグ可能コネクタ、2 → 3極。890シリーズWINSTAR MINIプラグ可能コネクタは、省スペースの用途において電気設備を素早く接続するのに最適です。コンパクトな設計とプラグアンドプレイ機能を採用しており、センサ、アクチュエータ、ライト、バスケーブルなどのコンポーネントに適しています。0.25 → 1.5 mm2の導体に適しています。プッシュインCAGE CLAMPR接続技術を採用しており、単線導体と細より線のフェルール付き導体を直接挿入できます。特長と利点。誤かん合及び接点保護による優れた信頼性 CAGE CLAMPRスプリングコンタクトにより迅速で信頼性の高い配線
仕様●ポール形式:3●シリーズ:890●オス/メス:メス●極数:3●プラグ/ソケット:ソケット●色:黒●タイプ:WINSTA MINIソケット●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電流:16A●定格電圧:250 V●適合電線サイズ:22 → 16 AWG (単線), 22 → 18 AWG (より線)●ストレインリリーフ:あり●結線方法:プッシュインケージクランプ●コード番号:126-8939 アズワン品番65-7695-81
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

890シリーズプラグ可能コネクタ、2 → 3極。890シリーズWINSTAR MINIプラグ可能コネクタは、省スペースの用途において電気設備を素早く接続するのに最適です。コンパクトな設計とプラグアンドプレイ機能を採用しており、センサ、アクチュエータ、ライト、バスケーブルなどのコンポーネントに適しています。0.25 → 1.5 mm2の導体に適しています。プッシュインCAGE CLAMPR接続技術を採用しており、単線導体と細より線のフェルール付き導体を直接挿入できます。特長と利点。誤かん合及び接点保護による優れた信頼性 CAGE CLAMPRスプリングコンタクトにより迅速で信頼性の高い配線
仕様●ポール形式:2●シリーズ:890●オス/メス:メス●極数:2●プラグ/ソケット:ソケット●色:黒●タイプ:WINSTA MINIソケット●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電流:16A●定格電圧:250 V●適合電線サイズ:22 → 16 AWG (単線), 22 → 18 AWG (より線)●ストレインリリーフ:あり●コンタクト材質:銅合金●コード番号:126-8938 アズワン品番65-7785-12
1個
699 税込769
7日以内出荷

WAGO 294シリーズ電源端子台。照明器具及び他の装置の現場接続用の294シリーズ電源端子台コネクタです。これらの294シリーズ照明コネクタは、世界各国で使用でき、WINSTA着脱式コネクタ又は従来の配線方法を使用して照明器具に接続できます。端子台の主電源側は、0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面の単線、より線、細より線導体に対応しています。この断面は、18 AWG → 12 AWG (米国ワイヤゲージ規格)及び0.8 mm → 2.0 mm (アジア地域での単線導体の断面)に相当します。これにより294シリーズ電源端子台は米国及び日本での用途に最適です。ケージクランプ接続により、ストリップ導体を準備することなく終端処理できます。これらの現場配線端子台は、無人の家庭用電化製品の高い火災安全性を定めている住居用機器規格IEC / EN60335-1に規定されている要件を満たしています。これらの294シリーズ端子台には、スナップインフィートとPEアースコンタクトタイプがあります。特長と利点。現場で接続可能 世界各国で使用可能 0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面に対応、米国及び日本での使用に最適 ケージクランプ接続によりすばやく設置可能 住居用機器規格IEC / EN60335-1に適合 スナップインフィートタイプも用意 直接又はねじ込みアースコンタクトタイプも用意。製品用途の情報。これらの294シリーズ端子台は、照明用途に最適ですが、IEC / EN60335-1に適合しているため照明以外の用途にも使用できます。用途には、HVACシステム、ポンプ、園芸機器、白物家電などがあります。
仕様●ポール形式:3●シリーズ:294●オス/メス:メス●極数:1●プラグ/ソケット:ソケット●色:白●タイプ:電源コネクタ●定格電流:24A●定格電圧:500 V●適合電線サイズ:0.5 → 2.5 mm2●コンタクト材質:銅●コード番号:136-4949 アズワン品番65-7536-04
1箱(500個)
279,800 税込307,780
欠品中

WAGO 294シリーズ電源端子台。照明器具及び他の装置の現場接続用の294シリーズ電源端子台コネクタです。これらの294シリーズ照明コネクタは、世界各国で使用でき、WINSTA着脱式コネクタ又は従来の配線方法を使用して照明器具に接続できます。端子台の主電源側は、0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面の単線、より線、細より線導体に対応しています。この断面は、18 AWG → 12 AWG (米国ワイヤゲージ規格)及び0.8 mm → 2.0 mm (アジア地域での単線導体の断面)に相当します。これにより294シリーズ電源端子台は米国及び日本での用途に最適です。ケージクランプ接続により、ストリップ導体を準備することなく終端処理できます。これらの現場配線端子台は、無人の家庭用電化製品の高い火災安全性を定めている住居用機器規格IEC / EN60335-1に規定されている要件を満たしています。これらの294シリーズ端子台には、スナップインフィートとPEアースコンタクトタイプがあります。特長と利点。現場で接続可能 世界各国で使用可能 0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面に対応、米国及び日本での使用に最適 ケージクランプ接続によりすばやく設置可能 住居用機器規格IEC / EN60335-1に適合 スナップインフィートタイプも用意 直接又はねじ込みアースコンタクトタイプも用意。製品用途の情報。これらの294シリーズ端子台は、照明用途に最適ですが、IEC / EN60335-1に適合しているため照明以外の用途にも使用できます。用途には、HVACシステム、ポンプ、園芸機器、白物家電などがあります。
極数1 定格電圧(V)500 定格電流(A)24
1袋(10個)
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。WAGO 294シリーズ電源端子台。照明器具及び他の装置の現場接続用の294シリーズ電源端子台コネクタです。これらの294シリーズ照明コネクタは、世界各国で使用でき、WINSTA着脱式コネクタ又は従来の配線方法を使用して照明器具に接続できます。端子台の主電源側は、0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面の単線、より線、細より線導体に対応しています。この断面は、18 AWG → 12 AWG (米国ワイヤゲージ規格)及び0.8 mm → 2.0 mm (アジア地域での単線導体の断面)に相当します。これにより294シリーズ電源端子台は米国及び日本での用途に最適です。ケージクランプ接続により、ストリップ導体を準備することなく終端処理できます。これらの現場配線端子台は、無人の家庭用電化製品の高い火災安全性を定めている住居用機器規格IEC / EN60335-1に規定されている要件を満たしています。これらの294シリーズ端子台には、スナップインフィートとPEアースコンタクトタイプがあります。特長と利点。現場で接続可能 世界各国で使用可能 0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面に対応、米国及び日本での使用に最適 ケージクランプ接続によりすばやく設置可能 住居用機器規格IEC / EN60335-1に適合 スナップインフィートタイプも用意 直接又はねじ込みアースコンタクトタイプも用意。製品用途の情報。これらの294シリーズ端子台は、照明用途に最適ですが、IEC / EN60335-1に適合しているため照明以外の用途にも使用できます。用途には、HVACシステム、ポンプ、園芸機器、白物家電などがあります。
1袋(10個)
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WAGO 294シリーズ電源端子台。照明器具及び他の装置の現場接続用の294シリーズ電源端子台コネクタです。これらの294シリーズ照明コネクタは、世界各国で使用でき、WINSTA着脱式コネクタ又は従来の配線方法を使用して照明器具に接続できます。端子台の主電源側は、0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面の単線、より線、細より線導体に対応しています。この断面は、18 AWG → 12 AWG (米国ワイヤゲージ規格)及び0.8 mm → 2.0 mm (アジア地域での単線導体の断面)に相当します。これにより294シリーズ電源端子台は米国及び日本での用途に最適です。ケージクランプ接続により、ストリップ導体を準備することなく終端処理できます。これらの現場配線端子台は、無人の家庭用電化製品の高い火災安全性を定めている住居用機器規格IEC / EN60335-1に規定されている要件を満たしています。これらの294シリーズ端子台には、スナップインフィートとPEアースコンタクトタイプがあります。特長と利点。現場で接続可能 世界各国で使用可能 0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面に対応、米国及び日本での使用に最適 ケージクランプ接続によりすばやく設置可能 住居用機器規格IEC / EN60335-1に適合 スナップインフィートタイプも用意 直接又はねじ込みアースコンタクトタイプも用意。製品用途の情報。これらの294シリーズ端子台は、照明用途に最適ですが、IEC / EN60335-1に適合しているため照明以外の用途にも使用できます。用途には、HVACシステム、ポンプ、園芸機器、白物家電などがあります。
仕様●ポール形式:3●シリーズ:294●オス/メス:メス●極数:1●プラグ/ソケット:ソケット●色:白●タイプ:電源コネクタ●定格電流:24A●定格電圧:500 V●適合電線サイズ:0.5 → 2.5 mm2●結線方法:クランプ, プッシュワイヤ, スプリング●コード番号:136-4950 アズワン品番65-7536-05
1箱(500個)
289,800 税込318,780
欠品中

WAGO 294シリーズ電源端子台。照明器具及び他の装置の現場接続用の294シリーズ電源端子台コネクタです。これらの294シリーズ照明コネクタは、世界各国で使用でき、WINSTA着脱式コネクタ又は従来の配線方法を使用して照明器具に接続できます。端子台の主電源側は、0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面の単線、より線、細より線導体に対応しています。この断面は、18 AWG → 12 AWG (米国ワイヤゲージ規格)及び0.8 mm → 2.0 mm (アジア地域での単線導体の断面)に相当します。これにより294シリーズ電源端子台は米国及び日本での用途に最適です。ケージクランプ接続により、ストリップ導体を準備することなく終端処理できます。これらの現場配線端子台は、無人の家庭用電化製品の高い火災安全性を定めている住居用機器規格IEC / EN60335-1に規定されている要件を満たしています。これらの294シリーズ端子台には、スナップインフィートとPEアースコンタクトタイプがあります。特長と利点。現場で接続可能 世界各国で使用可能 0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面に対応、米国及び日本での使用に最適 ケージクランプ接続によりすばやく設置可能 住居用機器規格IEC / EN60335-1に適合 スナップインフィートタイプも用意 直接又はねじ込みアースコンタクトタイプも用意。製品用途の情報。これらの294シリーズ端子台は、照明用途に最適ですが、IEC / EN60335-1に適合しているため照明以外の用途にも使用できます。用途には、HVACシステム、ポンプ、園芸機器、白物家電などがあります。
仕様●ポール形式:2●シリーズ:294●オス/メス:メス●極数:1●プラグ/ソケット:ソケット●色:白●タイプ:電源コネクタ●定格電流:24A●定格電圧:500 V●適合電線サイズ:0.5 → 2.5 mm2●結線方法:クランプ, プッシュワイヤ, スプリング●コード番号:136-4947 アズワン品番65-7536-03
1箱(1000個)
339,800 税込373,780
欠品中

WAGO 294シリーズ電源端子台。照明器具及び他の装置の現場接続用の294シリーズ電源端子台コネクタです。これらの294シリーズ照明コネクタは、世界各国で使用でき、WINSTA着脱式コネクタ又は従来の配線方法を使用して照明器具に接続できます。端子台の主電源側は、0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面の単線、より線、細より線導体に対応しています。この断面は、18 AWG → 12 AWG (米国ワイヤゲージ規格)及び0.8 mm → 2.0 mm (アジア地域での単線導体の断面)に相当します。これにより294シリーズ電源端子台は米国及び日本での用途に最適です。ケージクランプ接続により、ストリップ導体を準備することなく終端処理できます。これらの現場配線端子台は、無人の家庭用電化製品の高い火災安全性を定めている住居用機器規格IEC / EN60335-1に規定されている要件を満たしています。これらの294シリーズ端子台には、スナップインフィートとPEアースコンタクトタイプがあります。特長と利点。現場で接続可能 世界各国で使用可能 0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面に対応、米国及び日本での使用に最適 ケージクランプ接続によりすばやく設置可能 住居用機器規格IEC / EN60335-1に適合 スナップインフィートタイプも用意 直接又はねじ込みアースコンタクトタイプも用意。製品用途の情報。これらの294シリーズ端子台は、照明用途に最適ですが、IEC / EN60335-1に適合しているため照明以外の用途にも使用できます。用途には、HVACシステム、ポンプ、園芸機器、白物家電などがあります。
仕様●ポール形式:5●シリーズ:294●オス/メス:メス●極数:1●プラグ/ソケット:ソケット●色:白●タイプ:電源コネクタ●定格電流:24A●定格電圧:500 V●適合電線サイズ:0.5 → 2.5 mm2●コンタクト材質:銅●コード番号:136-4959 アズワン品番65-7541-62
1袋(10個)
7,698 税込8,468
7日以内出荷

WAGO 294シリーズ電源端子台。照明器具及び他の装置の現場接続用の294シリーズ電源端子台コネクタです。これらの294シリーズ照明コネクタは、世界各国で使用でき、WINSTA着脱式コネクタ又は従来の配線方法を使用して照明器具に接続できます。端子台の主電源側は、0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面の単線、より線、細より線導体に対応しています。この断面は、18 AWG → 12 AWG (米国ワイヤゲージ規格)及び0.8 mm → 2.0 mm (アジア地域での単線導体の断面)に相当します。これにより294シリーズ電源端子台は米国及び日本での用途に最適です。ケージクランプ接続により、ストリップ導体を準備することなく終端処理できます。これらの現場配線端子台は、無人の家庭用電化製品の高い火災安全性を定めている住居用機器規格IEC / EN60335-1に規定されている要件を満たしています。これらの294シリーズ端子台には、スナップインフィートとPEアースコンタクトタイプがあります。特長と利点。現場で接続可能 世界各国で使用可能 0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面に対応、米国及び日本での使用に最適 ケージクランプ接続によりすばやく設置可能 住居用機器規格IEC / EN60335-1に適合 スナップインフィートタイプも用意 直接又はねじ込みアースコンタクトタイプも用意。製品用途の情報。これらの294シリーズ端子台は、照明用途に最適ですが、IEC / EN60335-1に適合しているため照明以外の用途にも使用できます。用途には、HVACシステム、ポンプ、園芸機器、白物家電などがあります。
仕様●ポール形式:3●シリーズ:294●オス/メス:メス●極数:1●プラグ/ソケット:ソケット●色:白●タイプ:電源コネクタ●定格電流:24A●定格電圧:500 V●適合電線サイズ:0.5 → 2.5 mm2●コンタクト材質:銅●コード番号:136-4955 アズワン品番65-7541-81
1袋(10個)
5,498 税込6,048
7日以内出荷

。WAGO 294シリーズ電源端子台。照明器具及び他の装置の現場接続用の294シリーズ電源端子台コネクタです。これらの294シリーズ照明コネクタは、世界各国で使用でき、WINSTA着脱式コネクタ又は従来の配線方法を使用して照明器具に接続できます。端子台の主電源側は、0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面の単線、より線、細より線導体に対応しています。この断面は、18 AWG → 12 AWG (米国ワイヤゲージ規格)及び0.8 mm → 2.0 mm (アジア地域での単線導体の断面)に相当します。これにより294シリーズ電源端子台は米国及び日本での用途に最適です。ケージクランプ接続により、ストリップ導体を準備することなく終端処理できます。これらの現場配線端子台は、無人の家庭用電化製品の高い火災安全性を定めている住居用機器規格IEC / EN60335-1に規定されている要件を満たしています。これらの294シリーズ端子台には、スナップインフィートとPEアースコンタクトタイプがあります。特長と利点。現場で接続可能 世界各国で使用可能 0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面に対応、米国及び日本での使用に最適 ケージクランプ接続によりすばやく設置可能 住居用機器規格IEC / EN60335-1に適合 スナップインフィートタイプも用意 直接又はねじ込みアースコンタクトタイプも用意。製品用途の情報。これらの294シリーズ端子台は、照明用途に最適ですが、IEC / EN60335-1に適合しているため照明以外の用途にも使用できます。用途には、HVACシステム、ポンプ、園芸機器、白物家電などがあります。
仕様●ポール形式:2●シリーズ:294●オス/メス:メス●極数:1●プラグ/ソケット:ソケット●色:白●タイプ:電源コネクタ●定格電流:24A●定格電圧:500 V●適合電線サイズ:0.5 → 2.5 mm2●結線方法:クランプ, プッシュワイヤ, スプリング●コード番号:136-4943 アズワン品番65-7586-59
1箱(1000個)
319,800 税込351,780
欠品中

WAGO 294シリーズ電源端子台。照明器具及び他の装置の現場接続用の294シリーズ電源端子台コネクタです。これらの294シリーズ照明コネクタは、世界各国で使用でき、WINSTA着脱式コネクタ又は従来の配線方法を使用して照明器具に接続できます。端子台の主電源側は、0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面の単線、より線、細より線導体に対応しています。この断面は、18 AWG → 12 AWG (米国ワイヤゲージ規格)及び0.8 mm → 2.0 mm (アジア地域での単線導体の断面)に相当します。これにより294シリーズ電源端子台は米国及び日本での用途に最適です。ケージクランプ接続により、ストリップ導体を準備することなく終端処理できます。これらの現場配線端子台は、無人の家庭用電化製品の高い火災安全性を定めている住居用機器規格IEC / EN60335-1に規定されている要件を満たしています。これらの294シリーズ端子台には、スナップインフィートとPEアースコンタクトタイプがあります。特長と利点。現場で接続可能 世界各国で使用可能 0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面に対応、米国及び日本での使用に最適 ケージクランプ接続によりすばやく設置可能 住居用機器規格IEC / EN60335-1に適合 スナップインフィートタイプも用意 直接又はねじ込みアースコンタクトタイプも用意。製品用途の情報。これらの294シリーズ端子台は、照明用途に最適ですが、IEC / EN60335-1に適合しているため照明以外の用途にも使用できます。用途には、HVACシステム、ポンプ、園芸機器、白物家電などがあります。
仕様●ポール形式:4●シリーズ:294●オス/メス:メス●極数:1●プラグ/ソケット:ソケット●色:白●タイプ:電源コネクタ●定格電流:24A●定格電圧:500 V●適合電線サイズ:0.5 → 2.5 mm2●結線方法:クランプ, プッシュワイヤ, スプリング●コード番号:136-4946 アズワン品番65-7536-01
1箱(500個)
149,800 税込164,780
欠品中

WAGO 294シリーズ電源端子台。照明器具及び他の装置の現場接続用の294シリーズ電源端子台コネクタです。これらの294シリーズ照明コネクタは、世界各国で使用でき、WINSTA着脱式コネクタ又は従来の配線方法を使用して照明器具に接続できます。端子台の主電源側は、0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面の単線、より線、細より線導体に対応しています。この断面は、18 AWG → 12 AWG (米国ワイヤゲージ規格)及び0.8 mm → 2.0 mm (アジア地域での単線導体の断面)に相当します。これにより294シリーズ電源端子台は米国及び日本での用途に最適です。ケージクランプ接続により、ストリップ導体を準備することなく終端処理できます。これらの現場配線端子台は、無人の家庭用電化製品の高い火災安全性を定めている住居用機器規格IEC / EN60335-1に規定されている要件を満たしています。これらの294シリーズ端子台には、スナップインフィートとPEアースコンタクトタイプがあります。特長と利点。現場で接続可能 世界各国で使用可能 0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面に対応、米国及び日本での使用に最適 ケージクランプ接続によりすばやく設置可能 住居用機器規格IEC / EN60335-1に適合 スナップインフィートタイプも用意 直接又はねじ込みアースコンタクトタイプも用意。製品用途の情報。これらの294シリーズ端子台は、照明用途に最適ですが、IEC / EN60335-1に適合しているため照明以外の用途にも使用できます。用途には、HVACシステム、ポンプ、園芸機器、白物家電などがあります。
仕様●ポール形式:4●シリーズ:294●オス/メス:メス●極数:1●プラグ/ソケット:ソケット●色:白●タイプ:電源コネクタ●定格電流:24A●定格電圧:500 V●適合電線サイズ:0.5 → 2.5 mm2●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:136-4958 アズワン品番65-7542-71
1袋(10個)
6,498 税込7,148
7日以内出荷

WAGO 294シリーズ電源端子台。照明器具及び他の装置の現場接続用の294シリーズ電源端子台コネクタです。これらの294シリーズ照明コネクタは、世界各国で使用でき、WINSTA着脱式コネクタ又は従来の配線方法を使用して照明器具に接続できます。端子台の主電源側は、0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面の単線、より線、細より線導体に対応しています。この断面は、18 AWG → 12 AWG (米国ワイヤゲージ規格)及び0.8 mm → 2.0 mm (アジア地域での単線導体の断面)に相当します。これにより294シリーズ電源端子台は米国及び日本での用途に最適です。ケージクランプ接続により、ストリップ導体を準備することなく終端処理できます。これらの現場配線端子台は、無人の家庭用電化製品の高い火災安全性を定めている住居用機器規格IEC / EN60335-1に規定されている要件を満たしています。これらの294シリーズ端子台には、スナップインフィートとPEアースコンタクトタイプがあります。特長と利点。現場で接続可能 世界各国で使用可能 0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面に対応、米国及び日本での使用に最適 ケージクランプ接続によりすばやく設置可能 住居用機器規格IEC / EN60335-1に適合 スナップインフィートタイプも用意 直接又はねじ込みアースコンタクトタイプも用意。製品用途の情報。これらの294シリーズ端子台は、照明用途に最適ですが、IEC / EN60335-1に適合しているため照明以外の用途にも使用できます。用途には、HVACシステム、ポンプ、園芸機器、白物家電などがあります。
1箱(500個)
249,800 税込274,780
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

WAGO 294シリーズ電源端子台。照明器具及び他の装置の現場接続用の294シリーズ電源端子台コネクタです。これらの294シリーズ照明コネクタは、世界各国で使用でき、WINSTA着脱式コネクタ又は従来の配線方法を使用して照明器具に接続できます。端子台の主電源側は、0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面の単線、より線、細より線導体に対応しています。この断面は、18 AWG → 12 AWG (米国ワイヤゲージ規格)及び0.8 mm → 2.0 mm (アジア地域での単線導体の断面)に相当します。これにより294シリーズ電源端子台は米国及び日本での用途に最適です。ケージクランプ接続により、ストリップ導体を準備することなく終端処理できます。これらの現場配線端子台は、無人の家庭用電化製品の高い火災安全性を定めている住居用機器規格IEC / EN60335-1に規定されている要件を満たしています。これらの294シリーズ端子台には、スナップインフィートとPEアースコンタクトタイプがあります。特長と利点。現場で接続可能 世界各国で使用可能 0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面に対応、米国及び日本での使用に最適 ケージクランプ接続によりすばやく設置可能 住居用機器規格IEC / EN60335-1に適合 スナップインフィートタイプも用意 直接又はねじ込みアースコンタクトタイプも用意。製品用途の情報。これらの294シリーズ端子台は、照明用途に最適ですが、IEC / EN60335-1に適合しているため照明以外の用途にも使用できます。用途には、HVACシステム、ポンプ、園芸機器、白物家電などがあります。
1箱(1000個)
319,800 税込351,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)