カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- ワゴジャパン
- BIGM(丸山製作所)(29)
- RS PRO(10)
- Storm(7)
- CARLO GAVAZZI(6)
- DAYTONA(デイトナ)(5)
- INTERPLAN(5)
- Texas Instruments(4)
- omron(オムロン)(3)
- 京セラ(3)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(3)
- オムロンヘルスケア(3)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(3)
- SICK(3)
- Banner(3)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- センセカ(旧デルタオーム)(2)
- STMicro(2)
- TRACO POWER(2)
- ブランドをもっと見る
「ma-12-16」の検索結果
特価

リレーモジュール
ワゴジャパン¥6,598~税込¥7,258~1個6日以内出荷から31日以内出荷広範囲の製品をラインナップ電線サイズ 0.34 ~ 2.5 mm2 (AWG 22-12) を前処理なしで簡単に接続可能負荷容量 1 mA ~ 16 A で動作可能 (例:ランプ負荷)豊富なアクセサリ (例:隣接ジャンパ、マーカ、システムケーブル)操作性に優れ保守メンテナンスが簡単適合0.08…1.52/28…16AWG(絶縁カラー付フェルール圧着線)幅(mm)6/0.236インチ色グレー取付DIN35レール高さ(mm)91/3.583インチタイプ梱包:ボックス、保護タイプ:IP20;接続状態、またはエンドプレート859-525使用時定格電圧300接続方式CAGECLAMP(R)材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)燃焼性V0
櫛形ジャンパ
ワゴジャパン¥2,998~税込¥3,298~1箱(25個)6日以内出荷広範囲の製品をラインナップ電線サイズ 0.34 ~ 2.5 mm2 (AWG 22-12) を前処理なしで簡単に接続可能負荷容量 1 mA ~ 16 A で動作可能 (例:ランプ負荷)豊富なアクセサリ (例:隣接ジャンパ、マーカ、システムケーブル)操作性に優れ保守メンテナンスが簡単色ライトグレー高さ(mm)21.5/0.846インチタイプ梱包:バッグ寸法奥行:2.5/0.098インチ定格電流(A)18
エンドプレート
ワゴジャパン¥3,298税込¥3,6281箱(25個)欠品中広範囲の製品をラインナップ電線サイズ 0.34 ~ 2.5 mm2 (AWG 22-12) を前処理なしで簡単に接続可能負荷容量 1 mA ~ 16 A で動作可能 (例:ランプ負荷)豊富なアクセサリ (例:隣接ジャンパ、マーカ、システムケーブル)操作性に優れ保守メンテナンスが簡単幅(mm)1/0.039インチ質量(kg)4.9色グレータイプ梱包:ボックス寸法奥行:90.4/3.559インチ材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)適合負荷0.142(火災)燃焼性V0
オプトカプラモジュール
ワゴジャパン¥5,898~税込¥6,488~1個6日以内出荷から31日以内出荷広範囲の製品をラインナップ電線サイズ 0.34 ~ 2.5 mm2 (AWG 22-12) を前処理なしで簡単に接続可能負荷容量 1 mA ~ 16 A で動作可能 (例:ランプ負荷)豊富なアクセサリ (例:隣接ジャンパ、マーカ、システムケーブル)操作性に優れ保守メンテナンスが簡単色グレー
強制接点付きリレーモジュール
ワゴジャパン¥9,998税込¥10,9981個31日以内出荷広範囲の製品をラインナップ電線サイズ 0.34 ~ 2.5 mm2 (AWG 22-12) を前処理なしで簡単に接続可能負荷容量 1 mA ~ 16 A で動作可能 (例:ランプ負荷)豊富なアクセサリ (例:隣接ジャンパ、マーカ、システムケーブル)操作性に優れ保守メンテナンスが簡単幅(mm)15/0.591インチ質量(kg)50.3色グレー取付DIN35レール高さ(mm)86/3.386インチタイプ安全保護/IP20寸法(長さ)64/2.52インチ(DINレール上端から)定格電圧250接続方式Push-inCAGECLAMP(R)適合負荷0.948(火災)