絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,386件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    自在水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    仕様吐水口/PA10J-60X-16呼び径(mm)13呼び13JIS規格JIS B 2061ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地パイプ長(mm)170パイプ形状Sパイプ商品タイプ立形
  • ロータンクボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ロータンクボールタップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途手洗なしロータンク用材質青銅JIS規格JIS B 2061最高使用温度(℃)60材質(アーム)黄銅材質(玉)ポリエチレン
  • 横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    横水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    横水栓
    用途給水口 呼び13パイプ用水栓呼び径(mm)13規格JIS規格呼び13寸法A(mm)58寸法B(mm)25寸法C(mm)80JIS規格JIS B 2061ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地ねじ径ZPJ1/2
  • 金属製オネジニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    金属製オネジニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    919税込1,011
    1個
    翌日出荷
    ホースジョイントがワンタッチで着脱できます。(金属製ジョイント PL60-50、樹脂製ジョイント PL70-50)。バルブ(G1/2めねじ)などに取り付けることができます。(パッキン接合)。浴室シャワーホース(G1/2めねじ)にも接続できます。(シールテープ接合)。湯水を浴室からベランダなどの屋外に送ることができます。
    用途配管やバルブに散水ホースをワンタッチで接続する場合に使用材質黄銅、EPDMねじ径G1/2
  • 厨房用自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    厨房用自在水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    水の出し止めが簡単に出来るワンタッチレバー式です。少ない力で吐水止水が出来ます。レバーを90°下げると全開吐水、上げると急閉止できるので作業スピードUPが図れます。耐熱・耐久などの強度性にも注視し、内部にある構成部品まで金属製にこだわりました。
    用途厨房用の水栓としてJIS規格JIS B 2061パイプ長(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • 延長管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    延長管

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    洗面排水トラップのパイプ径32mm延長管です。床や壁の排水口までの長さが足りない場合に使用します。※樹脂製になりますので、金属製のトラップへのご使用は頂けません。長さは230mmです。
    用途排水トラップの延長用として材質樹脂長さ(mm)230形状直管呼び径32適合パイプ径(Φmm)32
  • 水受トレー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    水受トレー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    引き出しシャワー付きの水栓のシャワホースを伝って、洗面台下に流れて行ってしまう水を受ける容器です。13cm×11cmのコンパクトタイプで、深さは5cmです。
    用途伝い漏れの水受けとして寸法(mm)110×130×50
  • ミキシング シンプレット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ミキシング シンプレット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくスッキリとした外観に。 ワンタッチ接続で簡単着脱可能なニップル式。ホースが接続していないと通水しない安全設計。万一使用中に給水ホースのジョイント部が外れても、自動で水が止まるオートストッパー付き。(ただし、給水ホースの破損や漏水は安全装置が働きません。) バルブ部にセラミック上部を使用しているので耐久性に優れています。また、洗濯機などにより発生した水撃を緩和する水撃低減機構が付いています。 ハンドルで吐水量の調節及び止水が出来ます。 内部で万一漏水が起こった際に水が出る漏水検知穴もあります。 床配管用 オートストッパー付き 混合栓(ワンハンドルミキシング)タイプで簡単に温度調整が出来ます。 22・25兼用さや管ホルダー付き 屋内用混合栓
    用途水道用コンセントとして適合壁厚(mm)12.5・9.5
  • 厨房ステンレスシンク用アジャスト脚 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    厨房ステンレスシンク用アジャスト脚

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,298税込2,528
    1セット(2本)
    当日出荷
    傾斜のある床に置いたシンク脚に接続し、作業台の高さを水平に調整できます。 シンクの高さを約35~70mm調整可能。Φ38mm厚み1.0mmのパイプにご利用いただけます。 【取付方法】シンク脚の穴にゴムハンマー等で打ち込み、ネジを回して高さ調整します。 シンク脚の内径に合わせてサイズをお選びください。※パイプの厚みが違うと適合しません。 調整域:最短35mm~最長70mmUP
    用途厨房のシンク用の高さ調整として奥行(mm)40適合パイプ径(Φmm)38本体高さ(mm)88本体幅(mm)40最大荷重(kN)9.8適合パイプ厚(mm)1
  • 散水用二口自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    散水用二口自在水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    吐水パイプの長さは約170cm。ホースを繋いだまま手洗いが出来ます。 ジョインターを接続することでワンタッチでホースと蛇口がつながります。 接合ジョインター品番:PL60-50,PL70-50(SANEI製)
    用途散水用の水栓として。幅(mm)265高さ(mm)153質量(g)863奥行(mm)88接続ねじ配管:PJ1/2使用地区寒冷地
  • ACアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ACアダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    SANEI商品のEK500,EY501,EY506,EY506-2T,EV9210-CのACアダプターです。
    用途SANEI製自動水栓用のACアダプターとして。消費電力(W)5VA(最大5W)電源一次側:AC100V,50/60Hz 二次側:DC6.5V,DC300mA適合場所洗面所検知時間(秒)0.5給電方式電源式水栓タイプその他
  • シングル混合栓 ファインバブル付 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングル混合栓 ファインバブル付

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    27,980税込30,778
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    SANEI独自のスマートな構造設計の技術。 約6,100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。 カチッ!とわかる「エコ位置クリック」お湯が出る位置をクリック感 でお知らせ。 スマートにお湯のムダづかいを防ぎます。 年間節約金額約6,300円(水道代1,600円,ガス代4,700円) ホース引き出し1.1m ウルトラファインバブルを含んだステンレスシャワー板独自の水流で 汚れをきれいに洗い流します。極細水流で水ハネを約1/2に軽減。 吐水パイプ回転規制115° 吐水パイプが後ろまで回らないので安心。 上面施工式 カウンター下にもぐらず、上から一人で施工可能。
    用途壁付のシングルシャワー混合栓接続部ねじG1/2適合場所台所ホース長さ(m)引き出し:1.1JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~39取付可能厚(mm)5~30取付穴径(mm)35~39
  • ソープディスペンサー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ソープディスペンサー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    【モグ】シリーズのバス用吸盤インテリアアイテムシリーズ 本体と一体した吸盤がついている為、好きな場所に取付けできます。 凹凸のある面には、付けれませんので別売の補助板を付けてください。
    材質TPE繰り返し・詰め替え対応
  • 節水ストップシャワーセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    節水ストップシャワーセット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    0.3mmの極細ストレート水流 ストップ機能付。ストップボタンと独自の設計で水のムダ使いを省きます。 シャワホース:1.6M シャワアダプターセット3付 本体のメッキが二重構造仕様になっていてメッキが剥がれにくい安心構造。 シャワーのあたる範囲は直径20cm
    材質ABSシルバーホース長さ(m)1.8止水スイッチ両側スイッチ水流切替×
  • 洗濯機排水パン用すきまパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗濯機排水パン用すきまパッキン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    洗濯機パンなどの掃除がしにくいすき間に使用できる取り外し可能なパッキン。 2~20mmのすきまに使用できる。コーナー(角)用シール1枚付き。 ハサミで必要な長さに切って使用できる。取り外し可能なので汚れが気になったらさっと水洗いできる。 すき間へのものの落下、ほこり防止などに効果的。水まわり以外でも色々なすき間に使用可能。 接着せずにはさみこむだけなので、引越しや賃貸の撤去時にも簡単に取り外し可能。
    用途すき間へのものの落下、ほこり防止などに効果的
  • ドレンホースクリーナー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ドレンホースクリーナー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,598税込2,858
    1個
    欠品中
    トラスコ品番114-7407材質アルミ、ポリエチレン(PE)、塩化ビニール樹脂、ABS樹脂質量(g)270パイプ径(Φmm)清掃能力:Φ14・Φ16
  • シングル洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングル洗面混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    台幅102mmの洗面所用の2ホール混合栓。ハンドル操作時、お湯と水の切り替わる部分が「カチッ」と分かるので不要なお湯の使用を防ぐ事ができます。水はねしにくい泡沫器付き。
    用途一般地・寒冷地兼用厚さ(mm)5~30タイプ泡沫吐水適合場所洗面・トイレJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)23~27取付け方法台付使用地区一般取付ピッチ(mm)102アズワン品番64-8573-34吐水口長さ(mm)118商品タイプ台付タイプ
  • ポップアップ棒 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ポップアップ棒

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    キックレバーに接いで使用します。 カウンターにポップアップを設置。
    仕様ポップアップガイド付
  • 簡易取付工具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    簡易取付工具

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    用途一口循環接続金具専用適合一口循環接続金具専用
  • 水栓柱パン用架台 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    水栓柱パン用架台

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    7,398税込8,138
    1個
    翌々日出荷
    洗剤など収納できるポケット付で、550はブラシも収納できるフック付き。
    材質ポリプロピレン
  • PCチーズ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    PCチーズ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    強化樹脂ならではの取り扱いやすさが自慢の樹脂製継手です。
  • マイクロヘッド ミニローターUPD SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    マイクロヘッド ミニローターUPD

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    769税込846
    1個
    5日以内出荷
    ハウス用
    用途頭上配管用のためハウス内作業の自由度が向上します。
  • 二枝アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    二枝アダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    379税込417
    1個
    欠品中
    ドリップチューブをメネジにつなぐアダプター
    用途チューブ経16mm用、オネジ:R3/4
  • シンクのディスペンサー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シンクのディスペンサー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    『シンクの縁にかける』+『吸盤で固定』の2つの効果でズレなく落ちません タンク中央のPUSH部を押すだけでスムーズに適量の洗剤を出すことができます(容量約200ml) 汚れガード加工できれい&清潔
    使用方法プッシュ式耐荷重(kg)1耐熱温度(℃)60
  • サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    サーモシャワー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    混合栓本体に触れても熱くない断熱ボディ お湯と水の配管ピッチが90~210mmの範囲で取り付け可能 オールメッキ、メタリックホースの高級感あるデザイン 通常より水の出が抑えられる節水タイプ
    弁仕様逆止弁適合場所浴室JIS規格JIS B 2061使用地区一般地吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット式混合栓
  • 万能ホーム立水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    万能ホーム立水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    呼び径(mm)13取付穴径(Φmm)23~27ハンドル形状三角ハンドル
  • 水撃低減洗濯機用送り座水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    水撃低減洗濯機用送り座水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    洗濯機や給水配管などにより発生した水撃を吸収する低減器上部がハンドルの役目をし、吐水・止水ができます。
    仕様オートストッパー付、吐水ニップル(PT3320)
  • 逆止弁 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    逆止弁

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    台付混合栓に使用
    適合台付混合栓に使用
  • ナット付ボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ナット付ボールバルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    めねじ側がナット付で回転しますので、施工の際に便利です。 ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。
    仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)100接続G×Rハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
  • ボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ボールバルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。
    形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)100規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-558接続R×Rcハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
  • フットバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    フットバルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    フットレバーを押している間、吐水ができます。 湯水表示ラベル付。 取付ビスは付属していません。
    材質黄銅呼び径(mm)13使用温度(℃)最高60以下アズワン品番64-8763-79水栓タイプ自閉水栓
  • 水栓柱パン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    水栓柱パン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    洗剤等収納できるポケット付 550はブラシを収納できるフック付 ゴミの詰まり防止の目皿付 VU 管40・VP 管30に対応(排水工事が必要です)
    材質PP
  • シーリングキャップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シーリングキャップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    T421-863-10A、T421-863E-10A、T421R-863-10A、T421R-863E-10Aの楕円さや管末端の保護に使用します。
    仕様信号線穴付材質ポリエチレン形状キャップ
  • 流し排水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    流し排水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    G1-1/2樹脂製ナットに合います。
    仕様水止め機能付材質ステンレス
  • 分岐バルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    分岐バルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    浄水器や食器洗い機などへ分岐します。 既設のアングル止水栓、ストレート止水栓など、二次側に取付けます。 バルブを閉めることで分岐側のみ止水します。
    仕様バルブを閉めることで分岐側のみ止水します。適合場所浄水器や食器洗い機などへ分岐します。既設のアングル止水栓、ストレート止水栓など、二次側に取り付けます。JIS規格JIS B 2061ねじサイズG1/2
  • D式分岐バルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    D式分岐バルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    欠品中
    浄水器や食器洗い機などへ分岐します。 既設のアングル止水栓、ストレート止水栓など、二次側に取付けます。 バルブを閉めることで分岐側のみ止水します。
    適合場所浄水器や食器洗い機などへ分岐します。既設のアングル止水栓、ストレート止水栓など、二次側に取り付けます。JIS規格JIS B 2061
  • 長尺自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    長尺自在パイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(パイプ)黄銅
  • ブッシング SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ブッシング

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    呼び20メネジと呼び13オネジ配管の接続に使用
    材質青銅形状ブッシング種類ねじ込み継手接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
  • ナット付ストリートエルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ナット付ストリートエルボ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    欠品中
    袋ナット回転式、パッキン付き
    材質青銅形状エルボ種類ねじ込み継手接続ねじ種類G(おねじ)×G(めねじ)
  • ストレーナ接手 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ストレーナ接手

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    給水口側ナット回転式、ストレーナー内蔵式、メッキなし
    仕様パッキン付種類ストレーナ