絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,381件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シャワーホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャワーホース

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    付属品アダプター5個適合取付可能な混合栓:SANEI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、ガスター(東京ガス)、YUKO・ミズタニ・リンナイ・大阪ガスの一部製品、他材質PVC樹脂ホース長さ(m)2
  • 低水圧用マッサージシャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    低水圧用マッサージシャワーヘッド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    マッサージ機能で疲れた体をリフレッシュ。低水圧で勢いの弱いシャワーをパワーアップ。3種類のアダプター付きでほとんどのメーカーに対応します。
    付属品アダプター3個適合取付可能メーカー:SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部商品、他材質ABS
  • シャワーヘッドアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャワーヘッドアダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    SAN-EI製シャワーホースにKVK社製シャワーヘッドを接続するアダプター
    ねじサイズメネジ(シャワーヘッド側)サイズ:M22X2、オネジ(シャワーホース側)サイズ:G1/2
  • 水道凍結防止ヒーター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    水道凍結防止ヒーター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    水栓や水道管に巻き付けて通電し、凍結を防止します。サーモスタットで約5℃になると通電を開始し、約13℃で通電を停止。 パイロットランプ付き、保温テープ4M付き
    電源コード(m)1.5
  • ロータンクボールタップ本体 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ロータンクボールタップ本体

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    手洗い付きロータンク用。
    用途トイレ用材質青銅使用圧力(MPa)0.1~0.75
  • 両ナット付アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    両ナット付アダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    欠品中
    仕様袋ナット回転式、パッキン付ねじ径G1/2
  • バス接続管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    バス接続管

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1袋(2個)
    当日出荷
    風呂釜と浴槽の接続用部品。 風呂釜の循環パイプ径45・50mmどちらにも対応
    用途バスルーム用材質(ゴム管)EPDM厚さ(mm)(挟み込み)0~10開口寸法(mm)50
  • バス接続パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    バス接続パイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット(2本)
    当日出荷
    風呂釜と浴槽を接続する場合の延長用。
    用途バスルーム用材質ステンレス長さ(mm)300パイプ径(Φmm)45
  • 切替コック SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    切替コック

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    水栓のパイプの先端に取り付けて分岐します。レバーをひねって分岐します。吐水口径16・19mmや泡沫器用ネジ付き(M22X1.25)パイプにもアダプターで取り付け可能。
    材質ポリアセタール
  • 洗濯機用ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗濯機用ニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    洗濯機ホースを接続します。自在水栓のパイプ部と交換して使用します。
    用途洗濯機用適合自在水栓(呼び13)
  • 流し排水栓フタ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    流し排水栓フタ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    流し排水栓の菊割れにはめて使用します。
    適合PH63-9,PH63-9SA,PH63A-9材質ポリプロピレン
  • 流し排水栓ホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    流し排水栓ホース

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    BL仕様流し台用、ネジ接続タイプ
    最高使用温度(℃)60
  • 排水ホースナット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    排水ホースナット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    流しの排水栓用ネジに接続するタイプ。
    材質ABS樹脂
  • 角目皿 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    角目皿

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    PH48F用の皿のみ
    材質黄銅材質(本体)黄銅
  • 兼用目皿 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    兼用目皿

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    VU・VPパイプ兼用の目皿。取付は接着式。皿の取り付け、取り外しはネジ式。
    材質黄銅、ABS樹脂材質(本体)黄銅、ABS樹脂
  • 分岐バルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    分岐バルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    水栓の本体とパイプの間に取り付けて食器洗い機等に送水します。2方向同時の送水不可。逆止弁内蔵。
    材質黄銅
  • 角吐水口 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    角吐水口

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    通常のパイプだと長すぎて使い勝手が悪い場合用に。
    用途主にバス用仕様ソフト整流材質黄銅パイプ径(Φmm)16パイプ長(mm)75取付ねじサイズW26山20パイプ外径(Φmm)16
  • 角吐水口 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    角吐水口

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    混合栓に適した角吐水口。
    仕様ソフト整流材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16パイプ長(mm)170取付ねじサイズW26山20パイプ外径(Φmm)16
  • 節水断熱パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    節水断熱パイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    パイプ先端の節水泡沫器が節水&水はね防止を実現。
    仕様パイプ径16mmの標準タイプ材質パイプ/黄銅
  • 節水コマ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    節水コマ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    通常よりも吐水量を抑えた節水タイプ。
    材質NBR直径(Φmm)15呼び径(mm)13呼び13外径(Φmm)15耐熱温度(℃)80最高耐熱温度(℃)80
  • 吊コマ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    吊コマ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    材質EPDM直径(Φmm)15外径(Φmm)15耐熱温度(℃)80最高耐熱温度(℃)80
  • 立水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    立水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    止水部にセラミックを使用しているため、耐久性・耐熱性に優れている。水の出し止めが90°でできるので操作ラクラク。
    仕様節水、セラミック呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状レバーハンドル
  • オーバーフロー用ホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    オーバーフロー用ホース

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    三栄水栓PH787-32用オーバーフロー用ホース
    用途ネジ径:G1
  • レバー自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    レバー自在水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    リードがピッチの2倍に等しいねじで、ハンドル、レバーを大きく回すことなく吐水・止水ができます。
    仕様二条ネジ呼び径(mm)13ハンドルP262F-L(不掲載)JIS規格JIS B 2061ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地パイプ長(mm)170パイプ形状Sパイプ吐水口PA10J-60X-16商品タイプ立形
  • ミニセラ泡沫横形ツル首自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ミニセラ泡沫横形ツル首自在水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061吐水口A26JH-60X-16
  • ボールジョイント SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ボールジョイント

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ホース内径15mm用
    材質ポリアセタール
  • 上部分岐バルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    上部分岐バルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    JIS規格のツーバルブ混合栓や単水栓の上部と交換して分岐。ノンライジングには使用できません。下部のパッキン PP13-1S-13
    材質青銅
  • 排水フレキ接手 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    排水フレキ接手

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    仕様洋風Pタイプ便器用材質軟質塩化ビニルアイボリー
  • バスステンレス接続管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    バスステンレス接続管

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    厚さ(mm)(挟み込み)0~20開口寸法(mm)50
  • 排水ホースキャップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    排水ホースキャップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    仕様排水ホースの先端に使用し、ホースのつぶれを防止。材質ABS樹脂
  • 流し台薄型トラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    流し台薄型トラップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    薄型でシンク下のスペースが活用できます。
    仕様BL仕様流し台用材質ポリプロピレン取付ねじ径(Φmm)156
  • 定流量ソケット(シャワー用) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    定流量ソケット(シャワー用)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    シャワー混合栓本体とシャワーホースの間に取付。 12L用定流量弁コア付。
    材質黄銅
  • 万能立形ロータンクボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    万能立形ロータンクボールタップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    浮玉部がガイドを軸に上下するためスムーズな動きで吐水止・水。
    用途トイレ用。下給水用。ねじ径G1/2
  • 手洗ロータンクボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    手洗ロータンクボールタップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(9件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    用途手洗付、平付ロータンク用材質青銅ねじ径PJ1/2使用圧力(MPa)0.1~0.75最高使用圧力(MPa)0.75JIS規格JIS B 2061
  • 床フランジ用パテ(小便器用) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    床フランジ用パテ(小便器用)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    用途小便器用
  • 洗濯機排水トラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗濯機排水トラップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    糸くずなどが引っ掛からない構造でつまりを防止します。
    仕様VU、VPパイプ兼用種別締付と緩み止めができるロック式材質TPS、ABS樹脂、ポリプロピレン
  • 防臭アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    防臭アダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ジャバラホース(内径30ミリ)と排水管(呼び40・50のVP・VU管)の間に接着剤で取付けて、排水管の防臭に使用。
    材質ABS樹脂
  • エルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    エルボ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    材質青銅形状エルボ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
  • 逆止付アングルボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    逆止付アングルボールバルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    形状アングル材質(本体)黄銅タイプハンドルワンタッチ着脱タイプ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-559最高使用圧力(MPa)1.0寸法A(mm)84・96寸法B(mm)44寸法C(mm)33接続G×Rc材質(ボール)鍛造用黄銅ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
  • シャワヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャワヘッド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    標準タイプのシャワーヘッド。 シャワヘッドアダプターセット3付。 ほとんどのメーカーに取付できます。
    仕様シャワヘッドアダプターセット3付材質ABS樹脂